カテゴリ

  • 機構部品(42)
    • パイプラックシステム用パイプ(5)
    • パイプジョイントシステムパーツ(20)
    • パイプラックシステムパーツ(17)
  • 建築金物(2)
    • パイプブラケット(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 制御機器(4)
  • 厨房用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
すべてのカテゴリ

「イレクター 32」の検索結果

56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルムストッカー 6ロール用 矢崎化工フィルムストッカー 6ロール用矢崎化工
269,800税込296,780
1台
15日以内出荷
重量のあるフィルムを取り出しやすくアシストできるフィルムストッカーです。フィルムをローラーで挟んでいるため、重量のあるフィルムをスムーズに出し入れができます。レーンごとにフィルムを管理できるので生産順に合わせて収納することができます。簡単に取り外しができる安全バーがついていて、搬送時のフィルム落下を防止します。
材質【本体】抗菌・防カビFSイレクターneo【プラコン】PE・PP・ステンレス・スチール【キャスター】プラスチック・ウレタン(車輪)質量(kg)67.4キャスターΦ130 四輪自由車(ストッパー2か所)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1214×634×1417
積み重ねパレットカート 矢崎化工積み重ねパレットカート矢崎化工
109,800税込120,780
1台
15日以内出荷
空パレットを積み重ね管理できるパレットカートです。強度があるΦ32パイプを使用しており、最大5枚の空パレットを積み重ねて管理ができます。空パレットを載せたまま移動させることができます。フォークリフトやハンドフォークを使用せずに複数枚の搬送が可能で、作業効率が向上します。カートに載せておくことで、パレットを引きずることがなくなるので削れ防止や破損防止につながります。
材質本体:イレクター・スチール、キャスター:スチール・ウレタン(車輪)質量(kg)41.9クリームグレーキャスターΦ130 自由車/固定車(ストッパー4か所)最大積載量(kg)150本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1176×1214×925
抗菌長靴ラック 4列 矢崎化工抗菌長靴ラック 4列矢崎化工
75,980税込83,578
1台
17日以内出荷から24日以内出荷
トレーは取り外して洗う事ができます。用途に合わせて色の使い分けができます。
材質本体/抗菌防カビイレクター(鋼鉄パイプ+抗菌防カビAAS樹脂)、トレー/PP(ポリプロピレン)、キャスター/ウレタン樹脂(ストッパー付き)トレー寸法(mm)265×340×60
LEDリフレクター 1袋 2個入 LEDILLEDリフレクター 1袋 2個入LEDIL
2,098税込2,308
1袋(2個)
7日以内出荷
LEDリフレクター 1セット 66個入 LEDILLEDリフレクター 1セット 66個入LEDIL
62,980税込69,278
1セット(66個)
7日以内出荷
Ledil ELLA シリーズリフレクタは、HTPC 材質製で、テープ留めに対応しています。28 ° の広ビーム角で、黒色ホルダが付属しています。色は金属です 寸法: O 32.0 mm 高さは 20 mm です
仕様●入数:1トレイ(66個入り)●シリーズ:ELLA●ビーム角:28°●寸法:O 32.0 x 20mm●固定方法:テープ●コード番号:210-8333アズワン品番65-7242-76
Φ27ステンレス製イレクターパイプ用 ステンカッター替刃 矢崎化工Φ27ステンレス製イレクターパイプ用 ステンカッター替刃矢崎化工
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
パイプ直径が27mmのステンレス製イレクターシリーズです。サビに強く耐熱・耐冷性・摩耗性に優れています。汚れが激しい区域からクリーンルームなどの超衛生区域まで、幅広い作業環境に対応できる優れた組立素材です。
用途Φ27ステンレス製イレクターパイプの専用カッターEK-2の替刃になります。仕様最大肉厚(mm):最大1.2質量(g)31適合範囲(mm)Φ4.5~Φ32
Φ27ステンレス製イレクターパイプ用 ステンカッター 矢崎化工Φ27ステンレス製イレクターパイプ用 ステンカッター矢崎化工
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
パイプ直径が27mmのステンレス製イレクターシリーズです。サビに強く耐熱・耐冷性・摩耗性に優れています。汚れが激しい区域からクリーンルームなどの超衛生区域まで、幅広い作業環境に対応できる優れた組立素材です。
用途Φ27ステンレス製イレクターパイプの専用カッターになります。仕様最大肉厚(mm):最大1.2質量(g)407適合範囲(mm)Φ4.5~Φ32
Φ32イレクターパイプ用 フラットサドルセット 矢崎化工Φ32イレクターパイプ用 フラットサドルセット矢崎化工
659税込725
1個
当日出荷
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。Φ32イレクターパイプと板、鉄板などの取付けに使用します。
用途Φ32イレクターパイプと板、鉄板などの取付けに使用します。材質鉄(カチオン塗装)ブラック質量(g)106
Φ32イレクターブラケットシリーズ マットパイプ 矢崎化工Φ32イレクターブラケットシリーズ マットパイプ矢崎化工
1,798税込1,978
1本
5日以内出荷
マットな質感でやさしい風合いのΦ32イレクターパイプです。屋内専用の手すり部材です。
材質プラスチック被覆スチールパイプ適合径(Φmm)32
Φ32イレクターブラケットシリーズ 矢崎化工Φ32イレクターブラケットシリーズ矢崎化工
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
Φ32イレクターマットパイプ用ブラケット(シルバー色)。屋内専用の手すり部材です。
材質アルミ合金適合径(Φmm)32
Φ32イレクター用支持板 矢崎化工Φ32イレクター用支持板矢崎化工
579税込637
1個
4日以内出荷
イレクター台車にキャスターを取り付ける際に使用する支持板です。
用途イレクターパイプ(Φ32)用質量(g)390材質
Φ32イレクター用押え板 矢崎化工Φ32イレクター用押え板矢崎化工
169税込186
1個
4日以内出荷
イレクター台車にキャスターを取り付ける際に使用する押え板です。
用途イレクターパイプ(Φ32)用質量(g)86材質
Φ32イレクター用バンパー 矢崎化工Φ32イレクター用バンパー矢崎化工
829税込912
1個
5日以内出荷
イレクター台車用バンパーです。フレーム完成後でも着脱可能です。
用途イレクターパイプ(Φ32)に取り付けることができます。質量(g)55材質エラストマー
サンアローキャスター 矢崎化工サンアローキャスター矢崎化工
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
軽量で錆に強く衛生的なプラスチックキャスターです。
用途イレクターパイプ(Φ28、Φ32)で構造物を作った時に取り付けるキャスターです。材質(車輪)ポリウレタン
【オーダー】イレクターパイプ(長さ指定可) 矢崎化工【オーダー】イレクターパイプ(長さ指定可)矢崎化工(6件のレビュー)
151税込166
1本
5日以内出荷
組立が簡単で、フリーサイズのものが作れます。イレクターパイプは、鋼鉄パイプに、プラスチックを接着被覆してありますにので、丈夫で軽く、さらにパイプ内面には塗装が施してあるため、錆びに強く、清潔さを長く保つことができます。
長さ(mm)最小:100、最大:2000パイプ径(Φmm)28、32、42材質鉄・プラスチックサービス分類オーダー・加工
プラスチックジョイント 矢崎化工プラスチックジョイント矢崎化工
199税込219
1個
当日出荷
Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。屋根部分に使用します。
用途イレクター Φ28パイプ用材質プラスチックブラック質量(g)32
プラスチックジョイント 矢崎化工プラスチックジョイント矢崎化工
169税込186
1個
当日出荷から5日以内出荷
Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。クロス部分に使用します。
用途イレクター Φ28パイプ用材質プラスチック質量(g)32
プラスチックジョイント 矢崎化工プラスチックジョイント矢崎化工
189税込208
1個
当日出荷
Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。すじかいに使用します。
用途イレクター Φ28パイプ用材質プラスチックブラック質量(g)32
シリアルデバイスサーバ(RS-232/422/485対応・DINレール取付) Advantech(アドバンテック)シリアルデバイスサーバ(RS-232/422/485対応・DINレール取付)Advantech(アドバンテック)
17,980税込19,778
1台
17日以内出荷
EKI-1511シリーズは、RS-232/422/485機器(PLCやセンサー、バーコードリーダーなど)をLANに接続できるエントリーモデルのデバイスサーバです。 仮想COMポート、TCP/UDP通信に対応しており、既存のソフトウェアとも高い互換性を持ちます。 中継用PCなしで機器間の直接通信も可能です。 ==================================================================== ・10/100 Mbpsイーサネットポートを1つ搭載 ・COMポートリダイレクション(仮想COM)、TCP、UDP動作モードを提供 ・ボーレートは最大230.4 Kbpsに対応 ・すべてのシリアル信号に対して8kVのESD保護を内蔵 ・内蔵 2.25 k VDC 磁気絶縁 ・IP30 保護あり ・Windowsユーティリティやウェブブラウザを含む複数の設定方法を提供 ----------------------------------------------------------------------------- 【接続】 ・COMポートリダイレクター:最大255個の仮想COMポートを作成し、それぞれ個別にTCP接続で同時アクセス可能 ・TCPサーバーモード:最大5台のホストが1つのシリアルポートにアクセス可能 ・TCPクライアントモード:TCPクライアントモードでは最大16台のホストにアクセス可能 ====================================================================
ポート数1ポート寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)46×85.1×21.2入力電源9~36 VDC
ビデオ延長器 ATENビデオ延長器ATEN
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
[遅延が非常に少ない軽量化圧縮]最大解像度4K※1の高画質映像信号を劣化が少ない状態で送信ATENによる高度なロスレス圧縮テクノロジーを使用した高画質表示EDIDExpertTM(EDIDエミュレーション)機能搭載-スムーズな電源投入、高品質なディスプレイ、異なる画面間で高品質な解像度を使用するために最適なEDID設定を選択ビデオ圧縮率は、実際の使い方に応じて選択できるよう、スムーズ、バランス、高品質を含む各種レベルを提供[PoE対応]電源ケーブルや電源アウトレットを追加で準備しなくても、製品本体を好きな場所に設置可能[制限の無い拡張性および柔軟性]LANを介した1対1、1対多、多対1、多対多通信に対応しているため、距離を気にすることなく、映像機器の拡張設置が可能エクステンダー、分配器、マトリックススイッチャーとしての機能の他に、ビデオウォール表示やデイジーチェーン接続にも対応最新4Kディスプレイを混在させた機器構成に対応。入力されたビデオ信号は接続ディスプレイ※2の最大解像度に合わせて本体内蔵のスケーラーで自動的にスケーリング[ATENコントロールシステムとの連携]統合ソリューション-ATENコントロールシステムに対応しているため、VE8952をCLITelnetまたはRS-232Cプロトコル経由でダイレクトに操作可能簡単操作-VEマネジャー、TV、プロジェクター、ソースプレイヤーや関連機器の操作を、タッチパネルやキーパッドから1クリックで実現[自由度の高いスケジュール管理機能]ユーザーフレンドリーなスケジュール管理機能を提供-表示タスクのスケジュールを事前に計画可能直感的なスケジュール管理オプションを提供-カレンダーの全イベントを分刻みで詳細に管理するのをアシスト個々のレシーバーやビデオウォールをグルーピングすることで、すべてのVE89ユニットを統合して、プロファイルを配置複数のプロファイルは、選択された期間において、どんな順番でも再生できるように配置可能[簡単なIP設定]ITに関する知識が少なくても、簡単にIP設定が可能トップパネルにあるプッシュボタンで、入力ソースを簡単に切替[WebGUIベースの管理方法によりコンピューター/ソフトウェアの追加不要]シンプルなアクセス-ChromeブラウザでIPアドレスを入力しなくても、Chromeベースの無料ツール「FindMyVE」で1クリックするだけでVEマネジャーに直接リンク可能[省コストを実現するデイジーチェーン接続対応]※2※3ネットワークスイッチのポートを有効活用できるように、レシーバーをデイジーチェーン接続することで、複数のディスプレイへの表示を実現拡張が容易-ポート数の多いネットワークスイッチやケーブルを多数用意することなく、セットアップや配線が可能ホテルや空港、大学のキャンパス、駅、ショッピングモールや展示会場といった、ディスプレイを数百メートル離れた場所に設置するような場所に最適[ビデオウォール対応]最大8×8面ビデオウォール対応(ディスプレイ数:最大64台)※4水平/垂直(90°および270°)回転表示対応直感的に操作できるGUIを使用して、レイアウトプロファイル設定や映像のプレビュー表示、ビデオソースのドラッグアンドドロップ操作が可能[オーディオエンベデッド/ディエンベデッド対応]個別の音声信号をHDMI信号にエンベデッド可能[複数の制御方法]複数の制御方法-イーサネットまたはトップパネルのボタンを使用してシステムの設定USB接続対応-USBポート(USB2.0)に、キーボード、マウス、フラッシュメモリ、プリンター等のUSB周辺機器を接続可能※5双方向性IRチャンネル対応-IR信号は1度に片方向送信可能RS-232C対応-双方向性RS-232Cシリアルポートにタッチパネルやバーコードスキャナー等のシリアルデバイスを接続可能※1対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。※2デイジーチェーン接続数は、ネットワーク環境に依存します。最大30台までのデイジーチェーン接続を推奨します。詳細は、ATEN販売代理店までお問い合わせください。※3デイジーチェーン接続で機器を構成した場合、VE8952のPoE機能はお使いいただけません。※4ネットワーク構造に関連する問題が発生した場合は、メーカー製品ページで公開されている導入ガイドの内容をご確認いただくか、メーカー技術サポートまでお問い合わせください。※5アイソクロナス転送方式のUSBデバイス(例:USBオーディオ)は非対応です。またその他の転送方式のすべてのUSBデバイスの動作を保証するものではありません。また1台のトランスミッターを通して認識できるUSBデバイスは最大4台までです。
用途VE8952Tは、対応レシーバーと併用することで、最大4K解像度の映像信号を標準ギガビットネットワークを介して、遅延や画質の劣化が少ない状態で長距離延長できるVideooverIPトランスミッター(4KHDMI&PoE対応)です。セット内容3極着脱式ターミナルブロック×1、電源アダプター×1、フットパッド(4pcs)×1、クイックスタートガイド×1ケース質量(kg)0.69消費電力DC5V:3.49W:16BTU、POE:4.36W:20BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離ソースデバイスとの最大距離:3m(2L-7D03H使用)制御RS-232コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1、ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無・IRミニジャック×1(Black)・USBUSBType-Bメス×1(White)動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタユニット間RJ-45メス×1・電源ロック式DC電源ジャック×1(Black)または・RJ-45メス(PoE)×1関連部品ビデオエクステンダーVE8952R、VE66DTH、VE8900R、VE8900T、VE8950R、VE8950Tケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ブラケット付170.2×146.9×30・ブラケット無166×124.9×29RoHS指令(10物質対応)対応接続台数(デバイス)1ビデオ仕様解像度/距離最大4K※/100m(Cat5e/6ケーブル使用、1対1接続の場合)・最大データ伝送速度平均150~500Mbps・規格準拠HDMI(4K※)、HDCP1.4準拠互換品番ネットワークスイッチES0152P・ビデオエクステンダー(IPタイプ)VE8952Rオーディオ入力HDMIType-Aメス×1(Black)、ステレオミニジャックメス×1(Green)
ビデオ延長器 ATENビデオ延長器ATEN
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
[遅延が非常に少ない軽量化圧縮]最大解像度4K※1の高画質映像信号を劣化が少ない状態で送信ATENによる高度な映像信号のロスレス圧縮テクノロジーを使用した高画質表示EDIDExpertTM(EDIDエミュレーション)機能搭載-スムーズな電源投入、高品質なディスプレイ、異なる画面間で高品質な解像度を使用するために最適なEDID設定を選択ビデオ圧縮率は、実際の使い方に応じて選択できるよう、スムーズ、バランス、高品質を含む各種レベルを提供[PoE対応]電源ケーブルや電源アウトレットを追加で準備しなくても、製品本体を好きな場所に設置可能[制限の無い拡張性および柔軟性]LANを介した1対1、1対多、多対1、多対多通信に対応しているため、距離を気にすることなく、映像機器の拡張設置が可能エクステンダー、分配器、マトリックススイッチャーとしての機能の他に、ビデオウォール表示やデイジーチェーン接続にも対応[ATENコントロールシステムとの連携]統合ソリューション-ATENコントロールシステムに対応しているため、VE8952をCLITelnetまたはRS-232Cプロトコル経由でダイレクトに操作可能簡単操作-VEマネジャー、TV、プロジェクター、ソースプレイヤーや関連機器の操作を、タッチパネルやキーパッドから1クリックで実現[自由度の高いスケジュール管理機能]ユーザーフレンドリーなスケジュール管理機能を提供-表示タスクのスケジュールを事前に計画可能堅牢で直感的なスケジュール管理オプションを提供-カレンダーの全イベントを分刻みで詳細に管理するのをアシスト個々のレシーバーやビデオウォールをグルーピングすることで、すべてのVE89ユニットを統合して、プロファイルを配置複数のプロファイルは、選択された期間において、どんな順番でも再生できるように配置可能[簡単なIP設定]ITに関する知識が少なくても、簡単にIP設定が可能トップパネルにあるプッシュボタンで、入力ソースを簡単に切替[WebGUIベースの管理方法によりコンピューター/ソフトウェアの追加不要]シンプルなアクセス-ChromeブラウザでIPアドレスを入力しなくても、Chromeベースの無料ツール「FindMyVE」で1クリックするだけでVEマネジャーに直接リンク可能[省コストを実現するデイジーチェーン接続対応]※2※3ネットワークスイッチのポートを有効活用できるように、レシーバーをデイジーチェーン接続することで、複数のディスプレイへの表示を実現拡張が容易-ポート数の多いネットワークスイッチやケーブルを多数用意することなく、セットアップや配線が可能ホテルや空港、大学のキャンパス、駅、ショッピングモールや展示会場といった、ディスプレイを数百メートル離れた場所に設置するような場所に最適[ビデオウォール対応]最大8×8面ビデオウォール対応(ディスプレイ数:最大64台)※4水平/垂直(90°および270°)回転表示対応直感的に操作できるGUIを使用して、レイアウトプロファイル設定や映像のプレビュー表示、ビデオソースのドラッグアンドドロップ操作が可能[オーディオエンベデッド/ディエンベデッド対応]HDMI信号からディエンべデッドし、個別のオーディオ信号として送信[複数の制御方法]複数の制御方法-イーサネットまたはトップパネルのボタンを使用してシステムの設定USB接続対応-USBポート(USB2.0)に、キーボード、マウス、フラッシュメモリ、プリンター等のUSB周辺機器を接続可能※5双方向性IRチャンネル対応-IR信号は1度に片方向送信可能RS-232C対応-双方向性RS-232Cシリアルポートにタッチパネルやバーコードスキャナー等のシリアルデバイスを接続可能※1対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。※2デイジーチェーン接続数は、ネットワーク環境に依存します。最大30台までのデイジーチェーン接続を推奨します。詳細は、ATEN販売代理店までお問い合わせください。※3デイジーチェーン接続で機器を構成した場合、VE8952のPoE機能はお使いいただけません。※4ネットワーク構造に関連する問題が発生した場合は、メーカー製品ページで公開されている導入ガイドの内容をご確認いただくか、メーカー技術サポートまでお問い合わせください。※5アイソクロナス転送方式のUSBデバイス(例:USBオーディオ)は非対応です。またその他の転送方式のすべてのUSBデバイスの動作を保証するものではありません。また1台のトランスミッターを通して認識できるUSBデバイスは最大4台までです。
用途VE8952Rは、対応トランスミッターと併用することで、最大4K解像度の映像信号を標準ギガビットネットワークを介して、遅延や画質の劣化が少ない状態で長距離延長できるVideooverIPレシーバー(4KHDMI&PoE対応)です。セット内容3極着脱式ターミナルブロック×1、電源アダプター×1、フットパッド(4pcs)×1、クイックスタートガイド×1出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離3m(2L-7D03H使用)ケース質量(kg)0.68消費電力DC5V:3.49W:16BTU、POE:4.36W:20BTU材質(ケース)メタル制御RS-232コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1、ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無・IRミニジャック×1(Black)・USBUSBType-Aメス×2(Black)動作環境動作温度0~40℃/保管温度-20~60℃/湿度0~80%RH、結露なきことコネクタユニット間RJ-45メス×2・電源ロック式DC電源ジャック×1(Black)またはRJ-45メス(PoE)×1関連部品ビデオエクステンダー(IPタイプ)VE8952T/VE66DTH/VE8900R/VE8900T/VE8950R/VE8950Tケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ブラケット付170.2×146.9×30/ブラケット無166×124.9×29RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様解像度/距離最大4K※/100m(Cat5e/6ケーブル使用、1対1接続の場合)・最大データ伝送速度平均150~500Mbps・規格準拠HDMI(4K※)、HDCP準拠互換品番ネットワークスイッチES0152P・ビデオエクステンダー(IPタイプ)VE8952Tオーディオ出力HDMIType-Aメス×1(Black)、ステレオミニジャックメス×1(Green)
プラコン受け金具 矢崎化工プラコン受け金具矢崎化工
329税込362
1個
5日以内出荷
Φ32イレクターパイプにプラコン受け金具を使用するとき パイプにセットして使用します。 PWシリーズに使用できます。
用途クリフォームプラコンワイド受け金具(EF-2066タイプ)とイレクターΦ32パイプの取付け用材質スチール質量(g)55
イレクター Φ28パイプ ブルー用プラスチックジョイント 矢崎化工イレクター Φ28パイプ ブルー用プラスチックジョイント矢崎化工
159税込175
1個
当日出荷から6日以内出荷
Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。
用途イレクター Φ28パイプ ブルー用材質プラスチックブルー
プラスチックジョイント 矢崎化工プラスチックジョイント矢崎化工(2件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から5日以内出荷
Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。
用途イレクター Φ28パイプ(GG)用材質プラスチックガーデニンググリーンRoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ32⇔Φ28異径プラスチックジョイント 矢崎化工イレクター Φ32⇔Φ28異径プラスチックジョイント矢崎化工(3件のレビュー)
52税込57
1個
当日出荷
Φ28イレクターパイプの端末に接着して使用します。Φ28パイプがΦ32ジョイントに連結できるようになります。
材質プラスチックグレー質量(g)8RoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ32プラスチックジョイント クリップ 矢崎化工イレクター Φ32プラスチックジョイント クリップ矢崎化工
63税込69
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。パイプとジョイントの段差を滑らかにするのに使用します。
材質プラスチック質量(g)3
イレクター Φ32プラスチックジョイント ダブルパイプ用 矢崎化工イレクター Φ32プラスチックジョイント ダブルパイプ用矢崎化工
339税込373
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。
材質プラスチック質量(g)52
イレクター Φ32プラスチックジョイント キャップ 矢崎化工イレクター Φ32プラスチックジョイント キャップ矢崎化工(1件のレビュー)
63税込69
1個
当日出荷
Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。キャップに使用します。
材質プラスチックグレー質量(g)6
イレクター Φ32プラスチックジョイント 板受け 矢崎化工イレクター Φ32プラスチックジョイント 板受け矢崎化工
269税込296
1個
当日出荷
Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。板受けに使用します。
材質プラスチックグレー質量(g)33
イレクター Φ32プラスチックジョイント 棚板固定用 矢崎化工イレクター Φ32プラスチックジョイント 棚板固定用矢崎化工(19件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。パイプに棚板を固定するのに使用します。
材質プラスチック
イレクター Φ32プラスチックジョイント 通し 矢崎化工イレクター Φ32プラスチックジョイント 通し矢崎化工(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。通し。パイプのつなぎに使用します。
材質プラスチック質量(g)36
イレクター Φ32プラスチックジョイント すじかい用 矢崎化工イレクター Φ32プラスチックジョイント すじかい用矢崎化工
269税込296
1個
当日出荷
Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。すじかいに使用します。
材質プラスチック質量(g)47
イレクター Φ32プラスチックジョイント クロス(接着固定式) 矢崎化工イレクター Φ32プラスチックジョイント クロス(接着固定式)矢崎化工
129税込142
1個
当日出荷から5日以内出荷
Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。クロス部分に使用します。
材質プラスチック
イレクター Φ32プラスチックジョイント コーナー 矢崎化工イレクター Φ32プラスチックジョイント コーナー矢崎化工
219税込241
1個
当日出荷
Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。コーナー部分に使用します。
材質プラスチック
イレクター Φ32プラスチックジョイント ズレ止め・位置決め用 矢崎化工イレクター Φ32プラスチックジョイント ズレ止め・位置決め用矢崎化工
56税込62
1個
当日出荷
Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。ズレ止め・位置決め用に使用します。
材質プラスチック質量(g)5
イレクター Φ32プラスチックジョイント キャップ(接着固定式) 矢崎化工イレクター Φ32プラスチックジョイント キャップ(接着固定式)矢崎化工(1件のレビュー)
63税込69
1個
当日出荷
Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。キャップに使用します。
材質プラスチック質量(g)9
イレクター Φ32プラスチックジョイント 台車枠用 矢崎化工イレクター Φ32プラスチックジョイント 台車枠用矢崎化工
379税込417
1個
5日以内出荷
Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。台車のベース部分を作るのに使用します。
材質プラスチック
イレクター Φ32プラスチックジョイント 取っ手 矢崎化工イレクター Φ32プラスチックジョイント 取っ手矢崎化工
339税込373
1個
当日出荷から4日以内出荷
Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。取っ手に使用します。
材質プラスチック
イレクター Φ32プラスチックジョイント 中間コーナー 矢崎化工イレクター Φ32プラスチックジョイント 中間コーナー矢崎化工
289税込318
1個
当日出荷
Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。中間コーナー部分に使用します。
材質プラスチック
イレクター Φ32プラスチックジョイント 中間つなぎ用 矢崎化工イレクター Φ32プラスチックジョイント 中間つなぎ用矢崎化工
349税込384
1個
当日出荷から5日以内出荷
Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。中間部分のつなぎに使用します。
材質プラスチック
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら