材質プラスチック
用途イレクター Φ28パイプ用
材質プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。中間コーナー部分に使用します。
材質プラスチック
専用の接着液でパイプと固定するプラスチック製ジョイントです。(コーナー用)
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)28
材質プラスチック被覆鉄パイプ
内径(Φmm)24.1
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。コーナー部分に使用します。
材質プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。枠のつなぎに使用します。
用途イレクター Φ28パイプ用
材質プラスチック
質量(g)80
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。
用途イレクター Φ28パイプ(GG)用
材質プラスチック
色ガーデニンググリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
用途イレクター Φ42パイプ用
材質プラスチック
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
セット内容G-2S:1コ、G-3S:1コ、M0625/TN06(ボルト/ナット):2セット
質量(g)224
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。接着固定式のプラスチック製ジョイントです。積み重ね受け用に使用します。
用途積み重ね受け用として。
材質プラスチック
イレクターパイプ先端に直接取り付ける28Φイレクターパイプ専用キャスターです。
用途長靴ラック、ゴミカート、小物管理カート、システムラックなどの制作に。
材質(金具)スチール
材質鉄・ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。パイプに棚板を固定するのに使用します。
材質プラスチック
ボルト、ナットによる締めつけ固定ジョイントで、組立分解が可能です。
材質鉄
適合パイプ呼び径Φ28
表面処理ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
取付レンチ5mm
組立が簡単で、フリーサイズのものが作れます。イレクターパイプは、鋼鉄パイプに、プラスチックを接着被覆してありますにので、丈夫で軽く、さらにパイプ内面には塗装が施してあるため、錆びに強く、清潔さを長く保つことができます。
長さ(mm)最小:100、最大:2000
パイプ径(Φmm)28、32、42
材質鉄・プラスチック
サービス分類オーダー・加工
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
材質プラスチック被覆鉄パイプ
色ガーデニンググリーン
内径(Φmm)24.1
外径(Φmm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。
防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。
耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。
メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。
外径(Φmm)27.5
材質パイプ:スチール、被覆:AAS樹脂
寸法(mm)4020
質量(kg)2.09
色アイボリー
1セット(5個)
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
関連キーワード