イレクターパイプ先端に直接取り付けます。
床面との段差調整を可能に出来ます。
取り付けはソケットレンチ・プラスドライバーどちらでも可能です。
幅(mm)(調節)50
材質/仕上鉄/三価クロメート
段差のあるところはアジャスターで解消できます。
用途Φ28イレクターパイプ用
材質プラスチック、ステンレス
色アイボリー
質量(g)157
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。段差のあるところはアジャスターで解消できます。
用途イレクター製作物の段差解消用として。
幅(mm)(調整幅)55
色グレー
耐荷重(kg)50
段差のあるところはアジャスターで解消できます。
用途Φ28イレクターパイプ用
材質プラスチック、ステンレス
質量(g)81
耐荷重(kg)50
調整範囲(mm)(幅)55
材質プラスチック・鉄
質量(g)32
Φ28導電イレクターパイプのアジャスター。
材質冷間圧延鋼、軟鋼線材
質量(g)113
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
パイプ直径が27mmのステンレス製イレクターシリーズです。サビに強く耐熱・耐冷性・摩耗性に優れています。汚れが激しい区域からクリーンルームなどの超衛生区域まで、幅広い作業環境に対応できる優れた組立素材です。
用途段差のあるところはアジャスターで解消できます。
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)175
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)28
材質プラスチック被覆鉄パイプ
内径(Φmm)24.1
RoHS指令(10物質対応)対応
脚部の使用パーツ類です。
材質鉄
質量(g)90
材質鉄(三価クロメート)
質量(g)356
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
鉄(三価クロメート)。M16ボルト用インサートナットです。
材質鉄(三価クロメート)
質量(g)65
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
パイプ端部に取付ける大型アジャスターゴム足です。
用途パイプ端部に取付ける大型アジャスターゴム足
仕様接着液で固定する
トラスコ品番108-2130
材質AAS樹脂、ステンレス、ゴム
ストローク(mm)40
質量(g)126
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
厚みのある受け皿が特長のアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
用途イレクター Φ28パイプ用
材質プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ端部に取付けるインサートナットです。
M16用です。
用途パイプ端部に取付けるインサートナット
トラスコ品番108-2186
材質スチール(三価クロメート処理)
サイズM16
質量(g)74
径(Φmm)24
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
主に食品工場や水産加工場などで使用できるイレクター製バケツ置きです。用途ごとに使用する色を変えれば分別管理が可能になり、コンタミ対策につながります。バケツを直置きせず、従業員が使いやすい高さでご利用いただけます。容量10Lのバケツ(品番:YP-10)付きです。
用途バケツの直置き防止の専用台として
材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント、アジャスター:AAS・SUS+エラストマー、バケツ:ポリエチレン
質量(kg)3.5
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)226×226×713
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上スチール/三価クロムメッキ
質量(g)90
適合パイプG2807/EG2807/Z2808/S2807
軽量で低床用(フレームなし)やフレームにイレクターパイプを使うこともできる便利なすのこです。
エコボードすのこは、ポリスチレンを素材とした軽くて丈夫な発泡板すのこです。
シャワーキャリーが乗り入れても表面がささくれ立つことのない丈夫なすのこです。
凸凹な形状の洗い場にもアジャスターで対応できます。
高さは63ミリからのオーダーとなります。
材質フレーム : イレクター、ボード : ポリスチレン
高さ(mm)63~500
参考質量(kg)7.0(1000×500×63)
サービス分類オーダー・加工
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
ステンレスパイプにプラスチックをコート↓フレームなので丈夫で軽く、また錆びにくく衛生的です。
お湯の中へは自重で沈みますので、吸盤が付かない浴そうでもご使用できます。
足は、すべりどめゴム仕様のアジャスターで、高さ調節ができます。
材質(フレーム)ステンレスパイプイレクター、(マット)EVA樹脂、ABS樹脂
質量(kg)3.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×35×15
関連キーワード