21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)28 材質プラスチック被覆鉄パイプ 内径(Φmm)24.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
169 税込186
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

【オーダー】イレクターパイプ(長さ指定可) 矢崎化工 カスタマイズ可
組立が簡単で、フリーサイズのものが作れます。イレクターパイプは、鋼鉄パイプに、プラスチックを接着被覆してありますにので、丈夫で軽く、さらにパイプ内面には塗装が施してあるため、錆びに強く、清潔さを長く保つことができます。
長さ(mm)最小:100、最大:2000 パイプ径(Φmm)28、32、42 材質鉄・プラスチック サービス分類オーダー・加工
1本
151 税込166
5日以内出荷

耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。 耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。 メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。
外径(Φmm)27.5 材質パイプ:スチール、被覆:AAS樹脂 寸法(mm)4020 質量(kg)2.09 アイボリー
1セット(5個)
7,898 税込8,688
当日出荷

Φ32イレクターパイプ。丈夫でサビに強いパイプです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。
全長(mm)2000 パイプ径(Φmm)32 材質プラスチック被覆鉄パイプ 質量(g)1492 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
6,798 税込7,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
179 税込197
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。
材質鉄(三価クロメート)
1個
229 税込252
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。Φ28フラットパイプ(HF)やΦ28スリップパイプ(HK)に取付けて使用します。
用途Φ28フラットパイプ(HF)やΦ28スリップパイプ(HK)に取付けて使用します。 材質鉄(三価クロメート)
1個
639 税込703
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4 呼び外径(mm)Φ28 材質特殊塗装鉄パイプ(SPCC/塗装)
1本
1,440 税込1,584
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個ほか
31 税込34
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
呼び外径(mm)Φ28 樹脂厚(mm)1.1 材質樹脂コーティングパイプ(SPCC/ABS樹脂) 定尺(m)(呼び)4
1本
1,560 税込1,716
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。 耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。 メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。
材質溶融亜鉛メッキ鋼板管(AAS樹脂被覆) 全長(mm)2010 質量(kg)1.06 肉厚(mm)0.7 被覆AAS樹脂 外径(mm)27.5 内径(mm)24
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

収納に便利な折畳式のスチール製、のぼり立て用のスタンドベース。(重さ約2.9Kg)
材質スチール 寸法(mm)350×200×350 内径(Φmm)ポール収納部:30
1台
3,998 税込4,398
欠品中

1個
439 税込483
当日出荷

1個ほか
特価
32 税込35
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

緑のカーテンや野菜栽培に使用できます。 かえし付き十字キャップでネットやロープの外れを防止します。
ダークグリーン 材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリエチレン、ABS 外径(Φmm)19~22
1個
499 税込549
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)205
1セット
765 税込842
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
材質プラスチック被覆鉄パイプ ガーデニンググリーン 内径(Φmm)24.1 外径(Φmm)28 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
169 税込186
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)228
1セット
906 税込997
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
セット内容G-2S:1コ、G-3S:1コ、M0625/TN06(ボルト/ナット):2セット 質量(g)224
1セット
603 税込663
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パーゴラとは、庭や軒先に設ける格子状の棚、またはその空間のことで、イタリア語のぶどう棚が語源です。 バーゴラには藤やブドウ、ゴーヤなどツル科の植物を絡ませると、夏場の日差しを遮るグリーンシャワーで涼しげなイメージだけでなく室温の上昇を緩和させる効果も期待できます。 木目調42mmパイプの上品な色合いで植物の下での落ち着いた大人のティータイムが楽しめます。 市販のハンギングポットを吊るしたり、ラティスと組み合わせれば一層おしゃれになります。 お客様組立商品です。六角レンチ付きです。
用途ガーデニング(藤、ぶどう、キウイなどの植物棚・園芸棚) エクステリア(お庭の日よけ、憩いの場、休憩所) 材質イレクター(メタルジョイント使用) 寸法(mm)2710×1590×2590 質量(kg)31.4 ブラウン 内寸奥行(mm)(柱間)1490 内寸幅(mm)(柱間)2050 太さ(Φmm)(イレクターパイプ)42
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷