55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。 形状両刃(小径0.5mm以下片刃) 全長(mm)40 シャンク径(Φmm)3 表面処理TiCNコーティング
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、調質鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。 形状両刃(小径0.5mm以下片刃) 全長(mm)40 シャンク径(Φmm)3 表面処理ALDコーティング
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質超硬 全長(mm)40 シャンク径(mm)3 表面処理ALDコーティング 刃数2 回転方向右刃 面取り角度(°)90
1本
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

表面処理TiCNコーティング センター穴角(°)60
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。 ダブルアングルポイントにより先端チッピングを防止します。 次工程にドリル加工があれば、センタ穴加工も可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金 トラスコ品番837-5996 材質HSS 刃数2 全長(mm)40 質量(g)6 シャンク径(Φmm)3 表面処理TiCN 小径(Φmm)0.8 刃先形状両刃 回転方向右刃 センター穴角(°)60 面取り角度(°)60 最大面取径(Φmm)1.2 最小面取径(Φmm)0.4
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。一般的な面取り+位置決め同時加工、ミーリング面取り加工が出来ます。左回転用です。TiCNコーティングは高硬度&低摩擦係数の多層コーティングです。
材質HSS 角度(°)90 表面処理TiCNコーティング
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イワタツールHSS SPセンター 60°
精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。より高精度な位置決め、ねじ穴面取り、センタ穴面取り加工が出来ます。
材質HSS 角度(°)60 表面処理ALDコーティング
1本
789 税込868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イワタツール超硬 SPセンター 90°
鉄、ステンレスから、調質材・アルミにいたるまで幅広いワークに対応出来るセンタリングツールです。
材質超硬 角度(°)90 表面処理ALDコーティング
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄、ステンレスから、調質材・アルミにいたるまで幅広いワークに対応出来るセンタリングツールです。ALDコーティングは耐熱性、耐酸化性に優れています。
材質超硬 角度(°)90 表面処理ALDコーティング
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イワタツールSPセンター60℃
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。 ダブルアングルポイントにより先端チッピングを防止します。 次工程のドリル加工があれば、センタ穴加工も可能です。
用途被削材:軟鋼、ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金 シャンク径(Φmm)3 材質HSS 全長(mm)40 表面処理TiCN トラスコ品番837-5995 刃数2 質量(g)6 小径(Φmm)0.8 刃先形状両刃 回転方向右刃 センター穴角(°)60 面取り角度(°)60 最大面取径(Φmm)0.9 最小面取径(Φmm)0.3
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。より高精度な位置決め、ねじ穴面取り、センタ穴面取り加工が出来ます。TiCNコーティングは高硬度&低摩擦係数の多層コーティングです。
材質HSS 角度(°)90 表面処理TiCNコーティング
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄、ステンレスから、調質材・アルミにいたるまで幅広いワークに対応出来るセンタリングツールです。ALDコーティングは耐熱性、耐酸化性に優れています。
材質超硬 角度(°)60 表面処理ALDコーティング
1本
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イワタツール超硬 SPセンター 60°
鉄、ステンレスから、調質材・アルミにいたるまで幅広いワークに対応出来るセンタリングツールです。
材質超硬 角度(°)60 表面処理ALDコーティング
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
7,198 税込7,918
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。より高精度な位置決め、ねじ穴面取り、センタ穴面取り加工が出来ます。左回転用です。TiCNコーティングは高硬度&低摩擦係数の多層コーティングです。
材質HSS 角度(°)60 表面処理TiCNコーティング
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

焼き入れ鋼に、位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。 3枚刃と独自の形状により焼き入れ鋼に驚異的な寿命と加工速度がUPしました。
用途被削材:焼き入れ鋼HRC40~72 材質超硬合金(Carbide)
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質超硬 表面処理ALD 刃数2 タイプAtype 回転方向右刃 センター穴角(°)60
1本
7,198 税込7,918
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鉄、ステンレスから、調質材・アルミにいたるまで幅広いワークに対応出来るセンタリングツールです。干渉物がある場合の加工に最適です。ALDコーティングは耐熱性、耐酸化性に優れています。
材質超硬 角度(°)90 表面処理ALDコーティング
1本
9,798 税込10,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。より高精度な位置決め、ねじ穴面取り、センタ穴面取り加工が出来ます。TiCNコーティングは高硬度&低摩擦係数の多層コーティングです。
材質HSS 角度(°)120 表面処理TiCNコーティング
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イワタツールHSS SPセンター 120°
精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。一般的な位置決め用です。
材質HSS 角度(°)120 表面処理ALDコーティング
1本
639 税込703
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄、ステンレスから、調質材・アルミにいたるまで幅広いワークに対応出来るセンタリングツールです。
材質超硬 角度(°)120 表面処理ALDコーティング
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。より高精度な位置決め、ねじ穴面取り、センタ穴面取り加工が出来ます。干渉物がある場合の加工に最適です。TiCNコーティングは高硬度&低摩擦係数の多層コーティングです。
材質HSS 角度(°)60 表面処理TiCNコーティング
1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イワタツールドリル 超硬S BCD
材質超硬 角度(°)60 表面処理ALDコーティング 角度小数60
1本
8,698 税込9,568
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

鋭い切れ味と高い靭性で抜群の耐久力を実現しました。 右刃右ねじれ2枚刃です。 センター面を保護するB形タイプ 難削材に対応する高硬度かつ低摩擦係数の多層コーティングを施しているため、一般のチタンコーティングに比べて高能率加工が可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼鋳鉄、アルミ合金、ステンレス鋼、軟鋼、センター穴加工、ドリル位置決め穴加工 材質高速度鋼(HSS) 表面処理TiCNコーティング 刃先形状両刃 面取角度120° センター穴角(°)60
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質HSS 表面処理TiCN センター穴角(°)60
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イワタツールSPセンター90℃
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。 ダブルアングルポイントにより先端チッピングを防止します。 次工程のドリル加工があれば、センタ穴加工も可能です。
用途被削材:軟鋼、ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金 シャンク径(Φmm)3 材質HSS 全長(mm)40 表面処理TiCN トラスコ品番837-5997 刃数2 質量(g)5 小径(Φmm)0.8 刃先形状両刃 回転方向右刃 センター穴角(°)90 面取り角度(°)60 最大面取径(Φmm)2 最小面取径(Φmm)0.5
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

材質HSS 表面処理ALD 刃数2 回転方向右刃 面取り角度(°)120
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

一般的な面取り+位置決め同時加工、ミーリング面取り加工が出来ます。アルミ、樹脂などに最適でバリの低減と面粗度の向上が可能です。
材質HSS 角度(°)90 表面処理ALDコーティング
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷

イワタツールHSS SPセンター 90°
精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。一般的な面取り+位置決め同時加工、ミーリング面取り加工が出来ます。
材質HSS 角度(°)90 表面処理ALDコーティング
1本
719 税込791
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄、ステンレスから、調質材・アルミにいたるまで幅広いワークに対応出来るセンタリングツールです。ALDコーティングは耐熱性、耐酸化性に優れています。
材質超硬 角度(°)120 表面処理ALDコーティング
1本
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。より高精度な位置決め、ねじ穴面取り、センタ穴面取り加工が出来ます。TiCNコーティングは高硬度&低摩擦係数の多層コーティングです。
材質HSS 角度(°)60 表面処理TiCNコーティング
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄、ステンレスから、調質材・アルミにいたるまで幅広いワークに対応出来るセンタリングツールです。干渉物がある場合の加工に最適です。ALDコーティングは耐熱性、耐酸化性に優れています。
材質超硬 角度(°)60 表面処理ALDコーティング
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

より高精度な位置決め、ねじ穴面取り、センタ穴面取り加工が出来ます。アルミ、樹脂などに最適でバリの低減と面粗度の向上が可能です。
材質HSS 角度(°)60 表面処理ALDコーティング
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷

1本
6,198 税込6,818
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質HSS 刃数2 全長(mm)40 表面処理TiCNコーティング 回転方向右刃 シャンク径(mm)3 面取り角度(°)90
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質HSS 全長(mm)40 シャンク径(mm)3 刃数2 表面処理TiCN 回転方向右刃 面取り角度(°)60
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)