医療現場で汎用に使用できるディスポーザブルの防水シーツです。
レーヨン不織布製、片面防水ラミネート加工。カットして部分的な使用も可能です。
カラーは白とブルーの2種類。
コンパクトに折りたたまれ、使用時にはスムーズに広げることができます。
医療現場で汎用に使用できるディスポーザブルの防水シーツです。
レーヨン不織布製、片面防水ラミネート加工。カットして部分的な使用も可能です。
カラーは白とブルーの2種類。
コンパクトに折りたたまれ、使用時にはスムーズに広げることができます。
色白
幅(cm)80
医療現場で汎用できる使い捨て(ディスポ)の防水シーツです。、コンパクトなたたみタイプで、場所を取りません、吸水性、強度、厚みに優れたレーヨン不織布製、裏面はラミネート加工でしっかり防水
高吸収性の不織布ガーゼ。傷病者の口腔・鼻腔内の粘液および血液などの清拭、人工呼吸用のマウスガーゼに使用します。
種別4ツ折
ディスポーザブル防止シーツ。カラーはブルーとホワイトの5種類。多様な規格をご用意しております
仕様#5060B
材質レーヨン、ポリエチレン
色ブルー
寸法(cm)50×60
アズワン品番64-9610-59
1ケース(60袋×10枚)
¥44,980
税込¥49,478
6日以内出荷
やさしい肌触りで快適なディスポシーツ。
ミシン目が入って手軽にカットできるロールタイプ。
未滅菌。
仕様ミシン目入り
防水シーツの下に敷くシーツです。シーツがずれやすいギャッチベッドにも適したサイズです。
厚さ(mm)約1
材質綿100%
幅×長さ(mm)1820×2750
洗濯方法洗濯可/脱水機可/乾燥機可(60℃以下)
医療現場で汎用できる使い捨て(ディスポ)の防水シーツです。、コンパクトなたたみタイプで、場所を取りません、吸水性、強度、厚みに優れたレーヨン不織布製、裏面はラミネート加工でしっかり防水
吸水・防水タイプの検診用ロールシーツです。
内診時や簡単な処置・検査時に、防水シーツとして使用できます。
37cm幅は、ほとんどの診察台に対応可能です。
定長(30cm・60cm)でミシン目を入れているため、処置ごとに切り取って使用できます。
37cm幅はやわらかいグリーン・ピンク・ホワイトの色展開で、部署・用途によって使い分けることができます。
吸水性のレーヨン不織布にラミネート加工した、片面吸水・片面防水のロールシーツです。
ミシン目が入っていないので、お好みのサイズに切って使用できます(ハサミでカットできます)。
用途担架のシーツ用として、作業台や床の汚れ防止に
トラスコ品番819-3421
材質レーヨン不織布、ポリエチレン
質量(kg)6.08
色白
寸法(幅Wmm×長さLm)1000×100
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
混率(%)表/ポリエステル100、中層/アクリル50・ポリエステル50、裏/ポリエステル100
洗濯方法洗濯可/脱水可/乾燥機可(80℃以下)
吸収力の高いディスポーザブルシーツです。
ソフトな材質で肌触りも快適です。
大判サイズなので手術台・分娩台・ベッド用シーツに最適です
防水性に優れ、水分の浸透を防ぎます。
ソフトで吸水性に優れ、吸水・防水シートとしてお使いいただけます。滅菌済インジケーターが1袋ずつ付いています。
仕様EOG滅菌済(個包装)、防水加工
材質不織布
リーズナブルなロールタイプのディスポシーツ。
裏面には防水加工を施しています。
300mmごとにミシン目が入っています。
材質パルプ、ポリエチレンフィルム
寸法(mm)370×300
松吉医科器械コード23-7740-00
1式(120シート)
¥779
税込¥857
当日出荷
滑り止め加工を施した、吸水・防水タイプの検診用ロールシーツです。
定長(30cm)でミシン目を入れているため、処置ごとに切り取って使用できます。
種別NS3730
タイプ処置用シーツ
主として産科で検診時に使用する防水シーツです。
用途一般外来・病棟での処置などに。
口腔ケアや食事介助のケア時などに。
材質クレープ紙面(巻内側):パルプ100%、ラミネート面(巻外側):ポリエチレン100%
幅(mm)370
長さ(m)36
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
関連キーワード