45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

用途コンセント箱類の取付用として使用します。 IBT-30(B-141)タイプと組合わせてご使用ください。 規格JR標準仕様品 板厚(mm)3.2
1個
949 税込1,044
当日出荷

仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

垂直方向荷重に対する防傾耐力(許容曲げモーメント)は2450N・m(250kgf/m)を有しております。 看板・樹木とケーブルとの接触および私有地上のケーブル通過等を避けるため、また、カーブ個所における柱に対する張力を緩和するために使用します。 専用バンドDCBD(別売)と組み合わせてご使用ください。 添架ケーブルが2条の場合は、バンド2段でご使用ください。(下部バンドには4BD-HDタイプをご使用ください)
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途開閉器類およびケーブル端末等を取り付ける場合に使用します。 適合径(Φmm)170~250
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

用途屋外筐体の取付けに。 規格総務省、農林水産省、国土交通省、防衛省使用品
1組
8,998 税込9,898
10日以内出荷

用途計器箱類の取付用として使用します。 IBT-20(B-141)タイプと組合わせてご使用ください。 規格九州電力規格品 板厚(mm)3.2
1個
1,998 税込2,198
欠品中

22mm2以下の引留支線、メッセンジャーワイヤ引留及び直付吊架金具等の取付けに使用します。
寸法t(mm)3.2 寸法b(mm)40 寸法d1(mm)M12×50
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途引込線引留具を電柱側で支持する場合に使用します。 SCH(B-132)と組合わせてご使用ください。 規格九州電力規格品
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イワブチ機器アーム
用途開閉器類およびケーブル端末等を取付ける場合に使用します。 適合径(Φmm)190~250
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷

1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途支線の取付け、メッセンジャーワイヤの引留および直付吊架金具等の取付けに。 適合径(Φmm)114.3 厚さ(mm)2.3 規格NHK適合品 寸法b(mm)38 ボルト径d1(mm)M12×25 ボルト径d2(mm)M12×90
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
329 税込362
当日出荷

用途変圧器の取付け、その他機器類の取付けに使用します。 3BD-HD(B-162)と組合わせてご使用ください。 規格JR標準仕様品
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
619 税込681
当日出荷

ケーブル、ケーブル保護間の取付用として使用します。 IBT-30タイプと組み合わせてご使用ください。
材質ステンレス鋼 規格JR標準仕様品
1個
349 税込384
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付ボルトの太さによりお使い分けください。
用途メッセンジャーワイヤの吊架に。 規格東京電力・中部電力規格品
1個
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ケーブル、電線管を電柱に立上げ支持する場合に使用します。IBT-40タイプと組合わせてご使用下さい。 寸法b(mm)50
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途避雷突針支柱(Φ25mm~Φ61mm)の取付けに。 3BDと組み合わせてご使用ください。 規格総務省、農林水産省、国土交通省、防衛省使用品
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
119 税込131
当日出荷

JR標準仕様品。特許登録。適用ベルト幅10mm。R形。丸形。
用途銅線用。 材質SUS304
1セット(10本)
2,198 税込2,418
当日出荷

柱径の大小にかかわらず安定した取付ができます。
用途レフレックスホーン(口径510mm以下)の取付けに使用します。 規格総務省、農林水産省、国土交通省、防衛省使用品
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

用途ケーブルを電柱から離隔して装柱する場合にCS-Aと併用します。IBT-40タイプと組合わせてご使用下さい
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途メッセンジャーワイヤ(18mm2~55mm2)の柱間分岐および柱間引留に。 適合メッセン用 規格東京電力、中国電力、九州電力規格品、東京電力CATV標準仕様品 寸法b1(mm)Φ42 寸法b2(mm)15 寸法l1(mm)50 ボルト径dM10 寸法l2(mm)85
1個
959 税込1,055
当日出荷

イワブチ支柱金具
耐震性に優れています。 偏芯荷重に対しても強力な耐力を発揮します。 多様な支柱角度に対しても優れた適合性があります。
用途支柱の取付けに。 規格北海道電力、東北電力、中部電力規格品JR標準仕様品 適合径(Φmm)(本柱)195~240、(支柱)190~200 ボルト径d1(mm)M20 ボルト径d2(mm)M16
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷

イワブチ支柱金具
用途末口径120mmの支柱(O型柱)および末口径140mmの支柱の取付けに使用します。 規格北海道電力規格品、JR標準仕様品
1個
8,398 税込9,238
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イワブチ金具は、カーブミラーのポールなどに取り付ける特殊金具です。適応サイズはΦ70~Φ120です。
用途カーブミラーのポール取付用に。 適合サイズ(Φmm)Φ70~Φ120
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

1袋(50個)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全てのメーカー品に適合可能な構造として開発したものです。
用途保安器の取付けに。 材質軟質ポリエチレン
1個
339 税込373
当日出荷

柱間で幹線より引込ケーブルを家屋等に引込む場合に使用します。8mm2~55mm2のメッセンジャーワイヤ用です。(8mm2~22mm2のメッセンジャーワイヤの場合には支持板の上下を逆にセットしてご使用ください)SCHと組み合わせてご使用ください。
規格九州電力規格品
1個
349 税込384
当日出荷

1個
309 税込340
当日出荷

1個
179 税込197
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途槍出装柱におけるアーム(DCA)取付専用バンド(芯付用)に。 ボルト径d1(mm)M12×50 ボルト径d2(mm)M12×90 ボルト径d3(mm)M16×110
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途作業用または昇降用の足場として使用します。IBT-40タイプで取付けて下さい。 板厚(mm)2.3
1個
708 税込779
当日出荷

用途ケーブルを共架柱から離隔して吊架する場合に使用します。3BD-HD-23、30と組み合わせてご使用下さい。但し、3BD-HD-17も適用径範囲(Φ230~Φ260)でご使用可能です。
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ステンレスベルトと組合わせて使用し、ケーブル被覆の損傷を防ぎます。 材質PVC 寸法l(mm)200 寸法b(mm)21
1箱(50個)
2,298 税込2,528
当日出荷

用途メッセンジャーワイヤ(18mm2~55mm2)の吊架に使用します。 □60×60以下用。
1個
679 税込747
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)