垂直方向荷重に対する防傾耐力(許容曲げモーメント)は2450N・m(250kgf/m)を有しております。
看板・樹木とケーブルとの接触および私有地上のケーブル通過等を避けるため、また、カーブ個所における柱に対する張力を緩和するために使用します。
専用バンドDCBD(別売)と組み合わせてご使用ください。
添架ケーブルが2条の場合は、バンド2段でご使用ください。(下部バンドには4BD-HDタイプをご使用ください)
仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
用途開閉器類およびケーブル端末等を取り付ける場合に使用します。
適合径(Φmm)170~250
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
用途コンセント箱類の取付用として使用します。
IBT-30(B-141)タイプと組合わせてご使用ください。
規格JR標準仕様品
板厚(mm)3.2
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
22mm2以下の引留支線、メッセンジャーワイヤ引留及び直付吊架金具等の取付けに使用します。
寸法t(mm)3.2
寸法b(mm)40
寸法d1(mm)M12×50
1個
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
1組
¥8,998
税込¥9,898
10日以内出荷
機器類の取付にして使用します。
規格JR標準仕様品
寸法d(mm)M12×38
寸法t(mm)3.2
用途支線の取付け、メッセンジャーワイヤの引留および直付吊架金具等の取付けに。
適合径(Φmm)114.3
厚さ(mm)2.3
規格NHK適合品
寸法b(mm)38
ボルト径d1(mm)M12×25
ボルト径d2(mm)M12×90
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
用途計器箱類の取付用として使用します。
IBT-20(B-141)タイプと組合わせてご使用ください。
規格九州電力規格品
板厚(mm)3.2
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
用途照明用アーム(抱アーム)の取付けに。
ボルト径d1(mm)M16
ボルト径d2(mm)M12
用途引込線引留具を電柱側で支持する場合に使用します。
SCH(B-132)と組合わせてご使用ください。
規格九州電力規格品
柱径の大小にかかわらず安定した取付ができます。
用途レフレックスホーン(口径510mm以下)の取付けに使用します。
規格総務省、農林水産省、国土交通省、防衛省使用品
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ケーブル、ケーブル保護間の取付用として使用します。
IBT-30タイプと組み合わせてご使用ください。
材質ステンレス鋼
規格JR標準仕様品
用途槍出装柱におけるアーム(DCA)取付専用バンド(芯付用)に。
ボルト径d1(mm)M12×50
ボルト径d2(mm)M12×90
ボルト径d3(mm)M16×110
取付ボルトの太さによりお使い分けください。
用途メッセンジャーワイヤの吊架に。
規格東京電力・中部電力規格品
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
用途変圧器の取付け、その他機器類の取付けに使用します。
3BD-HD(B-162)と組合わせてご使用ください。
規格JR標準仕様品
用途ケーブルを電柱から離隔して装柱する場合にCS-Aと併用します。IBT-40タイプと組合わせてご使用下さい
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
用途支線、アームタイの取付けに。
メッセンジャーワイヤの引留、信号灯器ステー及び支線の取付に。
規格JR標準仕様品
用途メッセンジャーワイヤ(18mm2~55mm2)の柱間分岐および柱間引留に。
適合メッセン用
規格東京電力、中国電力、九州電力規格品、東京電力CATV標準仕様品
寸法b1(mm)Φ42
寸法b2(mm)15
寸法l1(mm)50
ボルト径dM10
寸法l2(mm)85
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
耐震性に優れています。
偏芯荷重に対しても強力な耐力を発揮します。
多様な支柱角度に対しても優れた適合性があります。
用途支柱の取付けに。
規格北海道電力、東北電力、中部電力規格品JR標準仕様品
適合径(Φmm)(本柱)195~240、(支柱)190~200
ボルト径d1(mm)M20
ボルト径d2(mm)M16
1個
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
用途末口径120mmの支柱(O型柱)および末口径140mmの支柱の取付けに使用します。
規格北海道電力規格品、JR標準仕様品
イワブチ金具は、カーブミラーのポールなどに取り付ける特殊金具です。適応サイズはΦ70~Φ120です。
用途カーブミラーのポール取付用に。
適合サイズ(Φmm)Φ70~Φ120
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
用途ケーブル、電線管を電柱に立上げ支持する場合に使用します。IBT-40タイプと組合わせてご使用下さい。
寸法b(mm)50
用途避雷突針支柱(Φ25mm~Φ61mm)の取付けに。
3BDと組み合わせてご使用ください。
規格総務省、農林水産省、国土交通省、防衛省使用品
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
用途SFT(B-158)と組み合わせてご使用ください。
材質SUS304
全てのメーカー品に適合可能な構造として開発したものです。
用途保安器の取付けに。
材質軟質ポリエチレン
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
柱間で幹線より引込ケーブルを家屋等に引込む場合に使用します。8mm2~55mm2のメッセンジャーワイヤ用です。(8mm2~22mm2のメッセンジャーワイヤの場合には支持板の上下を逆にセットしてご使用ください)SCHと組み合わせてご使用ください。
規格九州電力規格品
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
用途ケーブルを共架柱から離隔して吊架する場合に使用します。3BD-HD-23、30と組み合わせてご使用下さい。但し、3BD-HD-17も適用径範囲(Φ230~Φ260)でご使用可能です。
用途ステンレスベルトと組合わせて使用し、ケーブル被覆の損傷を防ぎます。
材質PVC
寸法l(mm)200
寸法b(mm)21
1箱(50個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
用途メッセンジャーワイヤ(18mm2~55mm2)の吊架に使用します。
□60×60以下用。
用途作業用または昇降用の足場として使用します。IBT-40タイプで取付けて下さい。
板厚(mm)2.3
1個
¥708
税込¥779
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ