こんなお得な商品も!

ペイントマーカー 油性 中字
モノタロウ
¥129
税込¥142
プラスチック・金属・ガラス・陶器・木・紙・革に書くことができます。耐光製・耐水性・速乾性に優れた不透明ペイントマーカー・白です。
臭いを抑えた新油性顔料インキを使用しており、黒い面や、透明のものにもクッキリ鮮明に書くことができます。
直射日光にさらされても退色しにくく、雨や水にむれても流れたり消えたりしにくい油性顔料インキですから、屋外表示用に適します。
タイプシングル
インク油性顔料インキ
入数1本
商品タイプ使い切り本体
油性。キャツプ部はPP。ペン先はアクリル。軸部はアルミ。
質量(g)12
線幅(mm)1.2
インク色白
ペン先細字
日光や雨があたる屋外に強い不透明ペイントマーカーです。においが少ない低臭性です。
用途屋外作業、屋外展示用に。プラスチック、金属、ガラス、陶器、木、紙、革に。
タイプキャップ式
線幅(mm)筆記:1.2
文字サイズ細字
替芯無し
RoHS指令(10物質対応)対応
文字サイズ(mm)細字
濃く、はっきりとした線が描ける水性顔料系のブラックインクのペンです。乾いた後は耐水性となるため水彩などとも併用でき、スケッチなどに最適です。耐久性にも優れ、衝撃・摩擦に強いペン先を採用しています。耐光性もあるため、色褪せにくいです。
インク色ブラック
インク水性顔料
幅W×全長(mm)12.8×135
質量(g)8.9
タイプシングル
色数1
速乾性で筆跡の強い油性マーカーです。
紙、段ボール、ガラス、プラスチック、金属などへの筆記に適しています。
アルコール系インキを使用しています。
インキ補充ができます。
適合補充用インキ/HPKNまたはHPK替え芯/P-PKM
質量(g)18
タイプシングル
材質(軸)PP
材質(キャップ)PP
材質(尾栓)再生PP
材質(ペン先)アクリル繊維
線の太さ中字
線幅(mm)1.2
インク油性アルコール系染料
商品タイプインク補充式本体
暗記のための秘密兵器/紙の裏面ににじみにくい新インク採用/しなるペン先を採用
インク水性染料
商品タイプ使い切り本体
タイプツイン
線の太さ細字・極細字
線幅(mm)太:3.5~4.0、細:1.2
セット内容チェックペン-アルファ1本・チェックシート1枚(教科書サイズ縦190×横130mm)
質量(g)27
寸法(縦×横×厚さ)(mm)232×140×14.8
布へのなまえ書きもカンタン!
洗濯に強い、布書きに最適なマーカー
ゼッケンや上履きなど布製の学校用品にも、しっかり、くっきり名前書きできます。
おなまえマーカーは、布をしっかり押さえる「布書きスラスラガイド」付き。
ゼッケン用は、太字と細字を1本で使い分けられるツインタイプ。
布用おなまえマーカーは、ハンカチやくつ下など、濃い色の布製品に書いてもしっかりと発色する水性顔料系インキを使用しています。
インク水性顔料
寸法(mm)Φ13.0×17.3×132
質量(g)13
線幅(mm)約1.2
耐光性・耐水性・速乾性に優れた不透明ペイントマーカー・白です。
用途に応じて選べるように、極太(16×8mm)・中字(2.5mm)・細字(1.2mm)・極細字(0.8mm:プラスチックペン先)の4種類のペン先の太さがあります。
臭いを抑えた新油性顔料インキを使用しており、黒い面や、透明のものにもクッキリ鮮明に書くことができます。
直射日光にさらされても退色しにくく、雨や水にぬれても流れたり消えたりしにくい油性顔料インキですから、屋外表示用に適します。
プラスチック・金属・ガラス・陶器・木・紙・革に書くことができます。
耐光性は、ブルースケール4級以上の強さがあります。
中字・細字は替ペン先を別売しています。4品種ともインキの補充はできません。
入数1本
商品タイプ使い切り本体
紙の裏面ににじみにくい新しいインクを採用。
紙の両面を使うノートやプリント、問題集にマークしても裏面はきれいで読みやすいままです。
インクの色は、文字が読みやすい明るい赤・緑。さらにカラフルなピンク・青を追加して4色から選べるようにしました。
太字のほうにはペン先がしなる素材を使い、ペン先が紙面にフィットするようにしました。
固いペン先に比べて、ペン先と紙面の角度を気にせずに均一な線を欠けることなく引くことができます。
また厚い参考書や辞書の湾曲面など、線が引きづらい箇所にもキレイに引けて、チェックシートで覚えたい文字を確実に隠せます。
全長(mm)141.5
質量(g)10.1
タイプツイン
最大径(Φmm)11.5
インク水性染料
太さ(mm)(太)3.5~4、(細)1.2
商品タイプ使い切り本体
線の太さ太字・細字
関連キーワード