1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
位置決め、打ち込みが簡単です。(3本釘付)
釘が天井に残りません。
台座が広く、安定性があります。
コンクリート、トロ防止片付です。
豊富なカラー、6色(赤・白・黄・青緑・灰)あります。(灰色は打ちっ放しに最適!目立たない色です。)
※3分ボルト用は桃色もあります。
釘は6本止め(3本後打ち)までできます。
インサートの蓋色により種類が判別できます。(3分用:黒、M10用:ベージュ、4分用:グレー、M12用:ミルキーホワイト、ステンレス仕様:ソフトブラウン)
ステンレス仕様は組付けのナットとワッシャーがステンレス製です。
インサートハンマーで打ち込めます。
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
外径M(Φmm)10
仕様スリ割幅×深さ/1.80×2.00
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.0(細目)
RoHS指令(10物質対応)対応
内径m(Φmm)8
コストが安く、取り扱いが容易です。
材質黄銅(カドミレス)
位置決め、打ち込みが簡単です。(3本釘付)
釘が天井に残りません。
台座が広く、安定性があります。
コンクリート、トロ防止片付です。
豊富なカラー、6色(赤・白・黄・青緑・灰)あります。(灰色は打ちっ放しに最適!目立たない色です。)
※3分ボルト用は桃色もあります。
釘は6本止め(3本後打ち)までできます。
インサートの蓋色により種類が判別できます。(3分用:黒、M10用:ベージュ、4分用:グレー、M12用:ミルキーホワイト、ステンレス仕様:ソフトブラウン)
ステンレス仕様は組付けのナットとワッシャーがステンレス製です。
インサートハンマーで打ち込めます。
仕様試験時のコンクリート圧縮強度の平均値/40.6mm2
ボルト径W3/8
引抜強度KN(kgf)15(1530)
埋設深さ(mm)30
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。
めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。
不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
用途めねじのねじ抜け強度の増加。ねじ山の応力分布の一様化
材質SUS304
材質ステンレス
ねじの種類メートル並目ねじ
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。
前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。
又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。
快削性のあるアルミ合金や可塑性の高い樹脂などに使用できます。
切り刃である割り溝部分が長く、相手材によく食いつきます。
用途比較的強度の低い素材ねじ部の機械的強度を補い信頼性の高い締結部品として機能します。
RoHS指令(10物質対応)対応
専用工具の使用により、タング無しで挿入、抜き取りが可能です。抜き取る際にも、雌ねじにも本品にもダメージを与えません。
タングを折り取ったり、折ったタングを探したり、ゲージを確認する必要がありません。
用途425℃(800°F)までの通常用向け
半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
材質耐食オーステナイト鋼、SUS304
サイズM10-1.50
適合ドリル径(mm)10.5
自由外径最大(Φmm)12.5
自由外径最小(Φmm)11.95
表面処理生地
ヘリサート・スプリュー同等品です。丸線を高度な技術で菱形状に圧延した精度の高いステンレス(SUS 304)を、コイル状に加工しています。
用途雌ねじの再生・補強に。各種機械・飛行機・車・バイクなどの軽合金やプラスチックなど軽量素材にねじ込んで使用したり、破損したねじ山を修理し再生する時に使用します。
材質SUS 304
(特長)
キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。
損傷したネジを短時間で補修する事ができます。
ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。
鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
挿入工具、下穴ドリル、タップ、折取工具、コイルインサートがセットになった商品です。
用途アルミや樹脂などのねじ穴の補強や修正に
セット内容挿入工具、折取工具、タップ#2、コイルインサート1.5D(SUS304:10個)、下穴用ドリル(HSS)
取扱説明書(1.2MB)
用途300℃まで電気接合ジョイント
非磁性用途向け
計測機器部品・半導体装置部品他
材質耐食オーステナイト鋼、SUS316
仕様非磁性
サイズM10-1.50
用途425℃(800°F)まで
ねじのかじり(焼き付き)を防止
半導体部品・液晶部品他
材質抗摩耗性・抗摩滅性ステンレス鋼
サイズM10-1.50
用途425℃(800°F)までの海上用途向け,低磁性用途向け
信号機・船外機・半導体装置部品等
材質耐食オーステナイト鋼、SUS316
サイズM10-1.50
1個
¥38,800
税込¥42,680
翌日出荷
質量(kg)0.75
適合ねじM4・M5・M6・M8・M10・M12
アズワン品番64-2236-21
1個
¥13,100
税込¥14,410
翌日出荷
材質プラスチック、スチール
寸法(mm)10×100
質量(g)30
ねじ径M10-1.25
アズワン品番64-7965-10
1個
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
材質プラスチック、スチール
寸法(mm)10×100
質量(g)31
ねじ径M10-1.5
アズワン品番64-7965-09
1個
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
材質スチール
質量(g)108.6
アズワン品番64-7965-18
ねじサイズM8・M10・M11
1個
¥35,600
税込¥39,160
翌日出荷
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
材質SUS304
長さ(mm)10
ねじ径M10-1.50
適合ドリル径(mm)10.5
アズワン品番64-7965-37
入数100個
1袋(100個)
¥6,660
税込¥7,326
翌日出荷
用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
材質SUS304
長さ(mm)15
ねじ径M10-1.50
適合ドリル径(mm)10.5
アズワン品番64-7965-36
入数100個
1袋(100個)
¥7,050
税込¥7,755
翌日出荷
1個
¥2,990
税込¥3,289
翌日出荷
用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
材質SUS304
長さ(mm)20
ねじ径M10-1.50
適合ドリル径(mm)10.5
アズワン品番64-7965-35
入数100個
1袋(100個)
¥7,690
税込¥8,459
翌日出荷
仕様ミリサイズ:M3~M10
寸法(inch)#4-40~3/8”
1個
¥4,100
税込¥4,510
翌日出荷
ワイヤーに変わる頑丈なインサートシステム
キーを打ち込むことでインサートのゆるみを防ぎ、引き抜き強度が上がる
ワイヤータイプではないため、ピッチ飛びの心配がない
ドリルやタップ工程は専用工具ではなく一般的なものを使用可能
用途トラック / RV車 / 機械 / エンジン / 工具 / 金型
材質(インサート)SUS303
材質(キー)SUS302
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
表面処理(インサート)バシベート
1個
¥1,152
税込¥1,267
4日以内出荷
ワイヤーに変わる頑丈なインサートシステム
キーを打ち込むことでインサートのゆるみを防ぎ、引き抜き強度が上がる
ワイヤータイプではないため、ピッチ飛びの心配がない
ドリルやタップ工程は専用工具ではなく一般的なものを使用可能
用途トラック / RV車 / 機械 / エンジン / 工具 / 金型
材質スチール
材質(インサート)炭素鋼
材質(キー)SUS302
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
表面処理(キー)バシベート
表面処理(インサート)リン酸亜鉛 フェロコート364-3 オイル付き
1個
¥736
税込¥810
4日以内出荷
1個
¥9,570
税込¥10,527
翌日出荷
ワイヤーに変わる頑丈なインサートシステム
キーを打ち込むことでインサートのゆるみを防ぎ、引き抜き強度が上がる
ワイヤータイプではないため、ピッチ飛びの心配がない
ドリルやタップ工程は専用工具ではなく一般的なものを使用可能
用途トラック / RV車 / 機械 / エンジン / 工具 / 金型
材質(インサート)炭素鋼
材質(キー)SUS302
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
表面処理(キー)バシベート
表面処理(インサート)リン酸亜鉛 フェロコート364-3 オイル付き
1個
¥1,200
税込¥1,320
4日以内出荷
1個
¥12,800
税込¥14,080
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ