Wi-Fiで簡単プリント。スマホやカメラ、パソコンの写真をワイヤレスで取り込み可能。本体に簡易的なアクセスポイントを内蔵しており、Wi-Fi環境のない場所でもダイレクトにプリントできます。QRコードを読み取るだけでスマホとWi-Fiと簡単に接続できるダイレクト接続、iPhoneやiPadなら3ステップでWi-FiプリントできるAirPrintにも対応。さらにメモリーカードやUSBなど、さまざまな接続方法に対応しています。豊富な用紙ラインアップ。Lサイズやポストカード、カードサイズの写真用紙のほか、シール用紙にも印刷できます。インスタントカメラ風やフォトブース風などレイアウトもいろいろ楽しめて、1枚の用紙に複数の写真を組み合せてコラージュするなど、多彩なプリントに対応しています。大型液晶&新UIデザイン。画像が大きく見やすい3.5型高精細液晶モニター搭載。シンプルなアイコンとカテゴリー設定で操作性もアップしています。コンパクト&快適操作。別売の直付けバッテリーで、電源のない場所でもプリントが可能に。置き場所に困らない小型、かつ軽量なコンパクトボディーなので持ち運びにも便利です。操作も簡単なので、いつでもどこでも写真プリントが楽しめます。キレイ長持ち。人も風景も、繊細な色合いや質感まで細やかに、美しくなめらかに印刷できます。プリントの仕上げにオーバーコートを施すことで写真をカバーし、水や汚れ、色にじみや色あせから写真を守ります。大切な写真をキレイなまましっかり保存できる「アルバム保存100年※」を実現しています。※本保存性は暗所保存性を予測する方法(ISO18924)に準じて算出した予測値。BK、C、M、Y各色のパッチの画像濃度が1.0となるようにプリントしたサンプルを湿度50%・温度一定の高温の恒温槽に入れ画像濃度の経時変化と白地部分の黄変する濃度の経時変化を測定し、下記寿命判断基準で温度23℃・湿度50%の環境に放置したときの年数に換算したもの。<寿命判断基準>CP1200:単色/反射OD値(1.0)が、30%(各色単位で設定)低下した時点をリミットポイントとして判断。便利な機能&多彩なアレンジ。焼き増し印刷や、インクの貼り付きを防ぐ再印刷防止などの便利な機能を搭載。また、写真を好きな色合いにアレンジできるフィルターや、イメージ通りに色味を変更できる色調整、さまざまな補正機能、表面のコーティング方法を変えることで写真の風合いを変えられる機能などの搭載により、写真の表現の幅を広げることができます。
寸法(縦×横×高さ)(mm)約133.0×182.2×57.6
質量(g)約850(インクカセット・ペーパーカセット・用紙を除く)
液晶モニターカラーTFT液晶3.5型
無線通信方式Wi-Fi IEEE802.11b/g
印刷方式昇華型熱転写方式(オーバーコート付)
解像度300×300dpi(印刷)
対応メディア【印刷】SD/SDHC/SDXCカード※、miniSD/SDHCカード※、microSD/SDHC/SDXCカード※、USBメモリー(FAT/exFATのみ対応、Type-Cは本体に直接挿入可、Type-Aは別途アダプターが必要) ※別途アダプターが必要
対応OS【Windows】Mopria対応(Windows 11/USB・Wi-Fi)、Windows 10 19H2以降/Wi-Fiのみ)、【Mac】AirPrint対応(mac OS X v10.10~)
インターフェースUSB Type-C(データ転送用)
印刷枚数約70枚(Lサイズ時) ※条件により異なる(バッテリーフル充電時)
電源コンパクトパワーアダプター CA-CP300 B、バッテリーパックNB-CP2LH(外付け・別売)対応
セット内容コンパクトパワーアダプターCA-CP300B、ACケーブル、ペーパーカセット(ポストカード/Lサイズ兼用)、Lサイズアダプター、ペーパーカセット(カードサイズ用)、使用説明書、保証書
適合CPシリーズ(CP1300/CP1200/CP910/CP900 )
フィルムサイズが大きいからパーティーやイベントでの撮影に最適です!チェキプリントの2倍のサイズ!
ISO感度設定ISO800
フィルム寸法(mm)86×108
画面寸法(mm)62×99
1箱(50枚)
¥6,898
税込¥7,588
欠品中
コンパクトで洗練されたデザインのエントリーモデル
顔料ブラックインクは、細かな文字もくっきりとにじみにくいのが特長です。
標準容量タイプに加え、大容量タイプをご用意。プリントする量や頻度に合わせてお選びいただけます。
置き場所を選ばないスマートさと優れた使いやすさをあわせ持つ、プリンターの新基準となるサイズです。
使用可能用紙サイズA4、レター、はがき、L判、KG
プリント方式インクジェット方式
付属品BC-346/BC-345、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙)
質量(kg)2.5
シリーズPIXUS
電源AC100V(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)426×255×131
最大解像度4800dpi(横)×1200dpi(縦)
インク4色
プリントヘッドC/M/Y×各320ノズル、顔料BK×320ノズル
インク残量検知機能ドットカウント方式
給紙方式後トレイ
給紙可能枚数(最大積載枚数)普通紙:60枚、郵便はがき:20枚
色数4
グリーン購入法適合
対応インク大容量:BC-346XL/BC-345XL、標準容量:BC-346/BC-345
商品タイププリンター
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
ISO感度設定800
フィルム寸法(mm)86×72
画面寸法(mm)62×62
Polaroidアプリと接続すると、カメラに収まりきらないほどの機能をアンロックできます。ライトペインティング、絞り優先、二重露光、セルフタイマー、マニュアルモードなどにアクセスできます。さらに、付属の5種類のレンズフィルターでクリエイティビティをさらに引き上げましょう。クラシックな外観のこのカメラは40%のリサイクル素材で作られています。USB-Cで充電可能で、オリジナルの象徴的なポラロイドi-Typeおよび600フィルムに対応しています。気分に合わせた5種類のレンズフィルター。象徴的でフルサイズの、存在感のあるポラロイドフィルムを撮影。1回の充電で15パックのフィルムを撮影可能。内蔵の三脚マウント。2レンズオートフォーカスシステム。Polaroidアプリを通じた幅広いクリエイティブ機能。ポラロイドi-Typeおよび600フィルムに対応。正確で人に優しいフラッシュシステム。絞り範囲 f/11-64、使用可能な絞りは8段階。リストストラップおよびUSB-C充電ケーブルが付属。40%のリサイクル素材で製造
付属品リストストラップ、USB-C充電ケーブル、クイックスタートガイド、レンズフィルターキット(5フィルター+レンズカバー1個)、安全取扱およびコンプライアンスに関する冊子
材質ポリカーボネート、ABS
色ブラック
本体質量(g)457
レンズポリカーボネート樹脂、2ゾーン(標準/クローズアップ)、自動切換ハイパーフォーカス光学システム
バッテリーリチウムイオンバッテリー
本体サイズ(mm)150.16×112.2×95.48
フラッシュ自動調整出力真空放電管
視野横40°、縦41°
焦点距離(mm)標準レンズ:102.35、クローズアップレンズ:94.96
動作温度、湿度範囲4~38℃、5~90%
絞りf11-64
セルフタイマー9秒
シャッタースピード1/200-1秒(プリセット)、1/200-30秒(アプリモード)
関連資料(5.04MB)
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
適合CP910/CP900/CP800/CP790/CP780/CP770/CP760/CP750/CP740/CP730/CP720/CP710
種別純正
カメラにも、プリンターにも1台で2役、ハイブリッドインスタントカメラ「instax mini LiPlay(TM)」がリニューアル。音声メッセージを録音できるサウンド機能や、スマホプリンター機能はそのままに、充電用端子にはUSB Type-Cを採用し、専用アプリ経由でファームウェアをアップデートできるようにするなど、使いやすさを向上させました。最大10秒間音声を録音し、その音声データをQRコード化して撮影画像と一緒にチェキプリント(TM)。Liplayで撮影した写真からお気に入の1枚を選んでプリントしたり、スマホ内の画像もinstaxプリントにすることができます。カメラ本体に13種のフレームと6種類のフィルター、専用アプリに60種以上のフレームを搭載。
寸法(mm)82.5×122.9×36.7
質量(g)255
フラッシュオートフラッシュ/強制発光/発光禁止 撮影可能範囲約50cm~1.5m
充電時間(時間)約2~3
液晶モニター2.7型TFTカラー液晶モニター 画素数:約23万ドット
撮影距離(cm)10~∞
セルフタイマー約2秒/約10秒
RoHS指令(10物質対応)対応
記録メディア内蔵メモリー、microSD/microSDHCメモリーカード(別売)
印刷枚数約100枚(フル充電から)[使用条件によりプリント枚数は異なります]
写ルンです シンプルエース 27枚撮り。気軽に使えるスタンダードタイプ。被写体を大きく捉えるビッグファインダーと握りやすいグリップで使いやすい設計。
レンズf=32mm F=10 プラスチックレンズ1枚
機能(フラッシュ)内蔵(有効撮影距離:1m~3m)、パイロットランプ付スライド式フラッシュスイッチ
使用電池単4形 1.5Vアルカリマンガン乾電池内蔵
ファインダー逆ガリレオ式プラスチックファインダー
撮影枚数27
撮影距離(m)1~無限遠
シャッタースピード1/140秒
使用フィルムISO400 135フィルム
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
INSTAX miniシリーズの最上位モデルである「INSTAX mini 90」をさらに進化させた新商品INSTAX mini 99。アナログ技術にこだわり、「カラーエフェクトコントロール」による”色”表現と、「ビネットモード」「濃淡調整」による”光”表現との掛け合わせによってアナログカメラならではの表現を楽しめるカメラです。カメラ内部にLEDを搭載し、ダイヤルの設定値に応じて異なる色の光をフィルムに直接照射することで6種類の色表現ができます。レンズリングの回転による電源・焦点距離の切り替え、側面のダイヤルでの光や明るさの調整など、アナログ感を楽しめる操作性を追求。アナログインスタントカメラ最上位モデルに相応しい高品位な外観・質感のクラシックデザイン。
仕様フィルム現像時間:約90秒(現像時間は気温によって変動します)
その他三脚穴、マニュアルビネットスイッチ
質量(g)340(バッテリー、ストラップ、フィルム別)
電源バッテリー NP-70S(1個)、撮影可能枚数:約10パック(メーカー試験条件による)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×117.5×60
レンズ沈胴式レンズ 2群2枚構成 f=60mm 1:12.7
シャッタープログラム式電子シャッター 1.8秒~1/400秒バルブモード(開放時間 最大10秒)シャッターボタン(縦位置撮影/横位置撮影)
ファインダー実像式ファインダー 0.37倍 ターゲットマーク付き マクロモード用視差補正機能付き
撮影範囲手動3点切り替え式(0.3m~0.6m/0.6m~3.0m/3.0m~∞)撮影範囲:0.3m~∞
フラッシュ自動発光オートフラッシュ(自動調光)、インドアモード(スローシンクロフラッシュ)、強制発光モード、発光禁止モード、赤目補正モード充電時間:6.5秒以内(フル充電バッテリー使用時)フラッシュ撮影距離:0.3m~2.7m
セルフタイマー電子式 作動時間:約10秒
露光調節自動調節 連動範囲:LV5.0~14.8(ISO 800)、露光補正(濃淡コントロール):-5/3EV、-2/3EV、+2/3EV、+1EV
液晶表示撮影モード(インドア、 スポーツ、二重露光、バルブ)フラッシュ制御モード、セルフタイマーモードバッテリー残量、カラーエフェクト、フィルムカウンター(残数表示式)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
Polaroid 600用白黒インスタントフィルム。600タイプの高感度フィルムです。100% ポラロイド化学技術。世界最後のポラロイドフィルム工場で製造。象徴的なポラロイドの美学。白黒インスタントフィルム。白いフレーム。1パックに8枚の写真。カメラとフラッシュに電力を供給するバッテリーを内蔵
対応ASA:640
ISO感度設定640
関連資料(5.04MB)
現像時間(分)5~10
1個(8枚)
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
楽しく簡単にアナログ写真に挑戦できる35mmフィルムカメラです。31mm、F9の固定焦点広角レンズ、固定シャッター速度(1 / 120s)を備えており、晴れた昼間のシーンを撮影するのに最適です。建物の中や夜間の撮影にはチャージ時間15秒の内臓フラッシュが威力を発揮します。ネガカラーフィルムやモノクロフィルムなど、お気に入りのフィルムをセットして、簡単なスナップショットや雰囲気のあるモノクロシーンを撮影することができます。カメラには手動のフィルム送りホイールがあり、フィルムが終了したら巻き戻しクランクでフィルムを巻き戻します。
撮影に特化した超小型チェキカメラ。
プリント機能を切り離すことで手のひらサイズのコンパクト性を実現、撮影シーン・体験の幅広げた新しいコンセプトのカメラです。
スマホプリンター「INSTAX Link」シリーズやハイブリッドインスタントカメラ「INSTAX mini Evo(TM)」、「INSTAX mini LiPlay(TM)」とBluetoothで接続すれば簡単にチェキプリントが可能です。
チェキプリントするには何れかの機器が必要です。
撮影した画像はアプリやmicroSDカードを介して共有可能。但し一部のモードで撮影した写真は上記いずれかの機器が必要です。
カメラ本体に液晶画面は付いていませんが、専用アプリをダウンロードすればスマホで画面を確認しながら撮影できます。シャッター音はお好きな音声を録音して設定可能。撮影がより一層楽しくなります!
質量(g)約41(記録メディア、ストラップ含まず)
電源リチウムイオン電池(内蔵型)
充電時間約2~3時間
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42.3×43×44.4
ズーム固定
フラッシュAuto Flash/強制発光/発光禁止、撮影可能範囲約60cm~1.5m
焦点距離(mm)f=16.25(35mm film換算)
撮影枚数アプリ未接続時撮影上限:50枚
記録枚数内蔵メモリー約50枚 microSD/microSDHCメモリーカード1GBあたり約850枚
対応フォーマット撮影:INSTAX mini/INSTAX SQUARE/INSTAX WIDE
撮影距離(cm)19.4~∞
絞りF2.2
セルフタイマー約10秒/約2秒
RoHS指令(10物質対応)対応
記録メディア内蔵メモリー、microSD/microSDHCメモリーカード(別売)
記録画素数2560×1920ピクセル
オートフォーカスなし(単焦点)
外部インタフェースUSB Type C(充電専用)
Flipには、被写体との距離に応じて自動で切り替わる4つのシャープなレンズが搭載されています。Nowや Now+の2レンズと比較して、4つのフォーカルスウィートスポットにより、ポートレートからストリートスナップまで、幅広いスタイルで鮮明なフォーカス を実現します。Flipはソナー波を使用して被写体との距離を測定 し、最大限の焦点の明瞭さを得るために最適なレン ズを自動で選択します。 ソナーは光の影響を受けな いため、暗い場所でも明るい場所でも高いパフォー マンスを発揮し、 どんな写真表現にも応える、シャープな仕上がり。Flipのフラッシュは、 「蓋」部分に確保されたデザ インスペースのおかげで、 ポラロイド史上最もパ ワフルな仕様となっています。 被写体との距離に 応じて光量を調整でき、最大で4.5メートル先ま でしっかり照らします。 Flipなら、 難しい光環境で も安心して撮影できます。Polaroidアプリ接続。Polaroidアプリと接続し、創造力を解き放とう。USB-C充電式。15パック(120枚)以上のフィルム撮影が可能です。
適合フィルム:Polaroid i-Type Film、Polaroid 600 Film
1台
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
Flipには、被写体との距離に応じて自動で切り替わる4つのシャープなレンズが搭載されています。Nowや Now+の2レンズと比較して、4つのフォーカルスウィートスポットにより、ポートレートからストリートスナップまで、幅広いスタイルで鮮明なフォーカス を実現します。Flipはソナー波を使用して被写体との距離を測定 し、最大限の焦点の明瞭さを得るために最適なレン ズを自動で選択します。 ソナーは光の影響を受けな いため、暗い場所でも明るい場所でも高いパフォー マンスを発揮し、 どんな写真表現にも応える、シャープな仕上がり。Flipのフラッシュは、 「蓋」部分に確保されたデザ インスペースのおかげで、 ポラロイド史上最もパ ワフルな仕様となっています。 被写体との距離に 応じて光量を調整でき、最大で4.5メートル先ま でしっかり照らします。 Flipなら、 難しい光環境で も安心して撮影できます。Polaroidアプリ接続。Polaroidアプリと接続し、創造力を解き放とう。USB-C充電式。15パック(120枚)以上のフィルム撮影が可能です。
適合フィルム:Polaroid i-Type Film、Polaroid 600 Film
1台
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
フィルムサイズが大きいからパーティーやイベントでの撮影に最適です!チェキプリントの2倍のサイズ!お洒落なモノクロームタイプ。
ISO感度設定ISO800
フィルム寸法(mm)86×108
画面寸法(mm)62×99
1パック(10枚)
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
世界最小のインスタントカメラ。前作からのアップデートにより画質が向上。セルフィーミラー。クラシックデザイン、 30%リサイクル素材
付属品USB-C充電ケーブル(1.2m)、ハンドストラップ、クイックスタートガイド
材質ABS, PC (30% リサイクルプラスチック)
質量(g)239
本体寸法(mm)105×84×62
レンズPolycarbonate resin fixed focus lens
バッテリーリチウムイオンバッテリー
フラッシュ真空放電管
視野横48.1°、縦49.1°
焦点距離(mm)51.1
絞りf9、f42
シャッタースピード1/300-1秒
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
クラシックなインスタントカメラ。改善された露出計の位置。明るい環境でもより鮮明な写真が撮れるよう最適化されました。新たに三脚穴が追加。Polaroid Nowのボディに新たに三脚穴が追加されました。お手持ちの三脚を活用しましょう。2種類のレンズを切り替えるオートフォーカスシステムが、シーンに応じて最適なレンズを自動で選択。特別な操作なしで、簡単に美しい写真撮影できます。USB-C充電式:15パック(120枚)以上のフィルム撮影が可能です。
適合フィルム:Polaroid i-Type Film、Polaroid 600 Film
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
露出計(Light meter):明るい環境でもより鮮明な写真が撮れるように最適化されました。三脚マウント:三脚穴は従来モデル同様に対応。お持ちの三脚を活用しましょう。オートフォーカス:2種類のレンズを切り替えるオートフォーカスシステムが、シーンに応じて最適なレンズを自動で選択。特別な操作なしで、簡単に美しい写真撮影できます。Polaroidアプリ接続:カメラ本体に収まりきらなかった多彩な撮影モードが撮影可能に。USB-C充電式:15パック(120枚)以上のフィルム撮影が可能です。
適合フィルム:Polaroid i-Type Film、Polaroid 600 Film
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
露出計(Light meter):明るい環境でもより鮮明な写真が撮れるように最適化されました。三脚マウント:三脚穴は従来モデル同様に対応。お持ちの三脚を活用しましょう。オートフォーカス:2種類のレンズを切り替えるオートフォーカスシステムが、シーンに応じて最適なレンズを自動で選択。特別な操作なしで、簡単に美しい写真撮影できます。Polaroidアプリ接続:カメラ本体に収まりきらなかった多彩な撮影モードが撮影可能に。USB-C充電式:15パック(120枚)以上のフィルム撮影が可能です。
適合フィルム:Polaroid i-Type Film、Polaroid 600 Film
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
クラシックなインスタントカメラ。改善された露出計の位置。明るい環境でもより鮮明な写真が撮れるよう最適化されました。新たに三脚穴が追加。Polaroid Nowのボディに新たに三脚穴が追加されました。お手持ちの三脚を活用しましょう。2種類のレンズを切り替えるオートフォーカスシステムが、シーンに応じて最適なレンズを自動で選択。特別な操作なしで、簡単に美しい写真撮影できます。USB-C充電式:15パック(120枚)以上のフィルム撮影が可能です。
適合フィルム:Polaroid i-Type Film、Polaroid 600 Film
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
クラシックなインスタントカメラ。改善された露出計の位置。明るい環境でもより鮮明な写真が撮れるよう最適化されました。新たに三脚穴が追加。Polaroid Nowのボディに新たに三脚穴が追加されました。お手持ちの三脚を活用しましょう。2種類のレンズを切り替えるオートフォーカスシステムが、シーンに応じて最適なレンズを自動で選択。特別な操作なしで、簡単に美しい写真撮影できます。USB-C充電式:15パック(120枚)以上のフィルム撮影が可能です。
適合フィルム:Polaroid i-Type Film、Polaroid 600 Film
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
露出計(Light meter):明るい環境でもより鮮明な写真が撮れるように最適化されました。三脚マウント:三脚穴は従来モデル同様に対応。お持ちの三脚を活用しましょう。オートフォーカス:2種類のレンズを切り替えるオートフォーカスシステムが、シーンに応じて最適なレンズを自動で選択。特別な操作なしで、簡単に美しい写真撮影できます。Polaroidアプリ接続:カメラ本体に収まりきらなかった多彩な撮影モードが撮影可能に。USB-C充電式:15パック(120枚)以上のフィルム撮影が可能です。
適合フィルム:Polaroid i-Type Film、Polaroid 600 Film
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
適合CPシリーズ(CP1300/CP1200/CP910/CP900 )
枚数18枚
写真を透明板に挟むことによって、まるで宙に浮いたように飾ることが出来ます。写真以外にも、インスタントフィルムや旅の思い出のチケットなどを挟むといったアレンジも可能で、ウェルカムボードとしてもお使い頂けます。付属のスペーサーを使えばフローティングフレームとして、フラワーアレンジメント、アクリルスタンドや缶バッジ、コースターなどの立体物も飾ることが可能です。
台紙Vカット1
スマホの画像をその場でかんたんにプリントできるだけでなく、専用アプリを使用することで、立体的なARエフェクトで自由に空間を彩り撮影できる「instax AiR Studio(TM)」を搭載。フォトブースの感覚で連続撮影からコラージュプリントを作れる「Click to Collage」など”遊べる”機能が充実!
付属品専用USB Type-Cケーブル(FZ00013220、長さ30cm)
寸法(mm)90.0×37.3×125.0(突起部除く)
質量(g)210
消費電力(W)約3
電源リチウムイオン電池 (内蔵型:取り外し不可)
枚数プリント(目安):約100枚(フル充電から)
記録方式有機ELによる3色露光方式
インターフェースBluetooth Ver.5.1
動作環境温度:+5℃~+40℃ 湿度:20%~80%(結露しないこと)
充電時間(分)約90~120
フォーマット形式プリント可能画像フォーマット:JPEG、PNG、HEIF、DNG
RoHS指令(10物質対応)対応
書込速度画像書き込み時間:画像データ受信完了後、書き込みからフィルム排出まで約15秒
Polaroid i-Typeカメラに使用できるインスタントフィルム。バッテリー非搭載、手軽に使用可能。100% ポラロイド化学技術。世界最後のポラロイドフィルム工場で製造。象徴的なポラロイドの美学。白黒インスタントフィルム。白いフレーム。1パックに8枚の写真。バッテリー不要のフィルム
ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)640
関連資料(5.04MB)
現像時間(分)5~10
1個(8枚)
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
Polaroid i-Typeカメラに使用できるインスタントフィルム。バッテリー非搭載、手軽に使用可能。100% ポラロイド化学技術。世界最後のポラロイドフィルム工場で製造。象徴的なポラロイドの美学。カラーインスタントフィルム。黒フレーム。1パックに8枚の写真。バッテリー不要のフィルム
ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)640
関連資料(5.04MB)
現像時間(分)10~15
1個(8枚)
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
手のひらサイズのスマホ専用ミニフォトプリンター
スマホと一緒に持ち運びできるコンパクトサイズの「iNSPiC」。重さわずか177グラム、大きさ120mm(縦)×84mm(横)×21.5mm(高さ)で、持ち運びもラクラクです。
スマホから直接プリントできるので、パーティーやイベントで、友だちと撮った写真をその場ですぐにプレゼントしたり、飾ったり大活躍。
携帯できるから、プリントしたい瞬間を逃さない、スマホ専用のミニフォトプリンターです。
さらに使いやすくなった専用アプリで、コラージュも画像加工も自由自在
専用アプリ「Canon Mini Print」でスマホ内の画像をかんたんに加工してプリントが楽しめます。
豊富なフレームやスタンプの他、コラージュ機能は2分割から最大8分割までレイアウトが自由自在。
サークルレイアウトは、お気に入りの写真やイラストを丸形にレイアウトして加工することができます。
キヤノン用フォトペーパーは裏面がシールになっているから、色々なところに切り貼りしてオリジナルのアイテムがつくれます。手帳や日記を彩ったり、スマホや小物を自分好みにアレンジしたり、シール紙ならではの楽しみ方ができます。
インク要らずでフルカラープリントできるキヤノン用 ZINK(R)フォトペーパーで、簡単にオリジナルラベル作りもできて、ギフトにも最適です。
専用アクセサリー(別売)
PV-223専用の着せ替えプレートをご用意。ぴったり収まる専用ケースと合わせて可愛く持ち運べます。
本体寸法(縦×横×高さ)(mm)120×84×21.5
質量(g)177(用紙を除く)
付属品充電用USBケーブル(Type-A to Type-C)、キヤノン用ZINK(R)フォトペーパーパック(10枚入り)、クイックガイド※、保証書 ※詳しい使用説明書をキヤノンホームページよりダウンロード可能(無料)
印刷方式Zero Ink(R) Technology
解像度313×512dpi
印刷速度50秒/枚
電源充電式リチウムイオン電池(内蔵)
連続印刷可能枚数20枚
無線通信方式Bluetooth(R) 5.0
対応OSWindows、Mac:-(専用スマートフォンアプリからの印刷のみ)、iOS:12.0以降、Android:6.0以降
対応メディアWindows、Mac:-(専用スマートフォンアプリからの印刷のみ)
インターフェースUSB Type-C(充電専用)
Polaroid 600用カラーインスタントフィルム。600タイプの高感度フィルムです。100% ポラロイド化学技術。世界最後のポラロイドフィルム工場で製造。象徴的なポラロイドの美学。カラーインスタントフィルム。白いフレーム。5パックで40枚の写真。カメラとフラッシュに電力を供給するバッテリーを内蔵
対応ASA:640
ISO感度設定640
関連資料(5.04MB)
現像時間(分)10~15
1個(40枚)
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
Polaroid 600用カラーインスタントフィルム。600タイプの高感度フィルムです。100% ポラロイド化学技術。世界最後のポラロイドフィルム工場で製造。象徴的なポラロイドの美学。カラーインスタントフィルム。白いフレーム。1パックに8枚の写真。カメラとフラッシュに電力を供給するバッテリーを内蔵
対応ASA:640
ISO感度設定640
関連資料(5.04MB)
現像時間(分)10~15
1個(8枚)
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
Polaroid i-Typeカメラに使用できるインスタントフィルム。バッテリー非搭載、手軽に使用可能。100% ポラロイド化学技術。世界最後のポラロイドフィルム工場で製造。象徴的なポラロイドの美学。カラーインスタントフィルム。カラーフレーム。1パックに8枚の写真。バッテリー不要のフィルム
ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)640
関連資料(5.04MB)
現像時間(分)10~15
1個(8枚)
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
Polaroid i-Typeカメラに使用できるインスタントフィルム。バッテリー非搭載、手軽に使用可能。100% ポラロイド化学技術。世界最後のポラロイドフィルム工場で製造。象徴的なポラロイドの美学。カラーインスタントフィルム。白いフレーム。1パックに8枚の写真。バッテリー不要のフィルム
ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)640
関連資料(5.04MB)
現像時間(分)10~15
1個(8枚)
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
Polaroid 600用カラーインスタントフィルム。600タイプの高感度フィルムです。100% ポラロイド化学技術。世界最後のポラロイドフィルム工場で製造。象徴的なポラロイドの美学。カラーインスタントフィルム。白いフレーム。ダブルパックで16枚の写真。カメラとフラッシュに電力を供給するバッテリーを内蔵
対応ASA:640
ISO感度設定640
関連資料(5.04MB)
現像時間(分)10~15
1個(16枚)
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
Polaroid i-Typeカメラに使用できるインスタントフィルム。バッテリー非搭載、手軽に使用可能。100% ポラロイド化学技術。世界最後のポラロイドフィルム工場で製造。象徴的なポラロイドの美学。カラーインスタントフィルム。白フレーム。ダブルパックで16枚の写真。バッテリー不要のフィルム
ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)640
関連資料(5.04MB)
現像時間(分)10~15
1個(16枚)
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
一般用フィルム
KODAK の35mmカラーネガフィルムは、どのような状況でもキレイな写真を撮影できます。
色カラー
サイズ(mm)135
ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)400
「Polaroid SX-70 」用カラーインスタントフィルム。100% ポラロイドケミストリー。世界で最後のポラロイドフィルム工場で製造。象徴的なポラロイドの美学。カラーインスタントフィルム。ホワイトフレーム。 1パックに8枚の写真が含まれています。カメラに電力を供給するバッテリーを内蔵
ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)160
関連資料(5.04MB)
現像時間(分)10~15
1個(8枚)
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
Polaroid史上最小サイズのフィルム。縦6.6cm x 横5.4cmとPolaroid史上最小サイズのフィルムで最高の瞬間を撮影しましょう。100% ポラロイド化学技術。世界最後のポラロイドフィルム工場で製造。象徴的なポラロイドの美学。最小のポラロイドフィルム。カラーインスタントフィルム。白いフレーム。ダブルパックで16枚の写真。バッテリー不要のフィルム
ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)640
関連資料(5.04MB)
現像時間(分)10~15
1個(16枚)
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
Polaroid史上最小サイズのフィルム。縦6.6cm x 横5.4cmとPolaroid史上最小サイズのフィルムで最高の瞬間を撮影しましょう。100% ポラロイド化学技術。世界最後のポラロイドフィルム工場で製造。象徴的なポラロイドの美学。最小のポラロイドフィルム。カラーインスタントフィルム。黒フレーム。ダブルパックで16枚の写真。バッテリー不要のフィルム
ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)640
関連資料(5.04MB)
現像時間(分)10~15
1個(16枚)
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
Polaroid史上最小サイズのフィルム。縦6.6cm x 横5.4cmとPolaroid史上最小サイズのフィルムで最高の瞬間を撮影しましょう。100% ポラロイド化学技術。世界最後のポラロイドフィルム工場で製造。象徴的なポラロイドの美学。最小のポラロイドフィルム。カラーインスタントフィルム。パウダーブルーフレーム。6パックで48枚の写真。バッテリー不要のフィルム
ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)640
関連資料(5.04MB)
現像時間(分)10~15
1個(48枚)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ