X3は鮮明な5.7K360度動画撮影でき、大切な瞬間を見逃しません。指先の操作で360度映像が撮影でき、クリエイティブな可能性が無限大です。X3の新しい1/2インチセンサーは鮮やかな5.7K 360度映像でアクションを捉えます。 簡単に操作できる、AI駆動のInsta360アプリのリフレームツールで、撮影後に好きなアングルを選択できます。
仕様6軸ジャイロスコープ
質量(g)180
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.0×114.0×33.1
解像度写真:7200万画素 (11968×5984)、1800万画素 (5952×2976)動画:360度:5.7K: 5760 × 2880@30/25/24fps、4K: 3840 × 1920@60/50/30/25/24fps、3K: 3008 × 1504@100fps
焦点距離(mm)35mm判換算:6.7
充電時間(分)90(5V/3A)
フォーマット形式[写真]insp (モバイルアプリまたはStudioで書き出し可能)、DNG Raw (PureShot、編集にはStudioが必要です)[動画]シングルレンズ:MP4、360度: INSV
録画時間81
動作温度(℃)-20~40
バッテリー容量(mAh)1800
絞りF1.9
音声圧縮形式48 kHz, 16bits, AAC
対応メモリーカードSDカード(UHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済み)・推奨容量は1TBまで
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IPX8相当
防水性IPX8等
BluetoothBLE 5.0
Wi-Fi2.4/5GHz、802.11a/b/g/n/ac
対応microSDカードUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みの SDカード。推奨容量は1TBまでです。
1個
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
差し込み式の単体ストレージモジュール、WiFiを使用せずにファイル転送が可能です。スマートフォンとのダイレクトな接続を可能にし、Insta360アプリの操作性を大幅に向上させます。iPhone(Apple MFI認証)、Androidに対応。
セット内容クイックリーダー×1、ユーザーマニュアル×1
材質ポリカーボネート、シリコーン
寸法(mm)46.18×14.05×30.49
質量(g)12.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
360度撮影時に自動で映像から消え、信じられないような三人称視点での撮影や不可能なアングルで撮影が可能になります。超軽量設計で長時間の持ち運びもラクラク。高強度素材により、カメラを安定して使用できます。
材質アルミニウム合金
長さ(mm)収納時:233
全長(mm)1141
質量(g)118
対象X3、ONE RS、GO 2、ONE X2、ONE R、ONE X
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
8K 360度動画 - Insta360カメラにおける過去最高の解像度で、息をのむようなショットを提供。さらに、新たに5.7K60fpsと4K100fps、72MPの写真が追加されました。進化した60fpsにより、すべてのフレームでより滑らかでシャープな映像を体験できます。AI駆動のInsta360アプリのリフレームツールで、撮影後に好きなアングルを選択できます。
仕様音声ファイル形式:48 kHz, 16bits, AAC
セット内容X4、標準レンズガード、バッテリー、充電ケーブル、保護ポーチ、レンズクロス、サーモグリップカバー
種別6軸ジャイロスコープ
質量(g)203
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.0×123.6×37.6
解像度動画・・360度 8K: 7680x3840@30/25/24fps、5.7K+: 5760x2880@30/25/24fps、5.7K:5760x2880@60/50/30/25/24fps、4K:3840x1920@100/60/50/30/25/24fps 写真・・7200万画素:11904×5952、1800万画素:5888×2944
焦点距離(mm)35mm判換算:6.7
充電時間(分)38分で80%まで充電(9V/2Aアダプター使用時)、55分で100%まで充電(9V/2Aアダプター使用時)
フォーマット形式[写真]INSP(モバイル・アプリまたはStudioデスクトップ・ソフトウェア経由でエクスポート可能)、DNG [動画]シングルレンズ:MP4 360度:INSV
録画時間連続:135分
動作温度(℃)-20~40
バッテリー容量(mAh)2290
絞りF1.9
対応メモリーカードSDカード(UHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済み)・推奨容量は1TBまで
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
防水保護等級IPX8相当
BluetoothBLE 5.2
Wi-Fi2.4/5GHz、802.11a/b/g/n/ac
対応microSDカードUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みの microSDカード。推奨容量は1TBまでです。
1台
¥72,980
税込¥80,278
当日出荷
小さなボディに、創造性に満ち溢れたパワフルな4Kを搭載。どこにでも装着して、どこへでも持ち運べる、「どこでもカメラ」。アクションポッドと力を合わせて、最長140分の撮影が可能。アクションポッドに入れたGO 3Sで撮影すれば、完璧にフレームに収めた自撮り、完璧なVlog撮影、手持ち撮影が可能です。カメラ本体だけでも、アクションポッドに入れても、付属のピボットスタンドやクイックリリースマウントにラッチやマグネットで固定することができます。IPX8等級で10mまで防水。
セット内容GO 3S、アクションポッド、GO 3S レンズガード(レンズに装着済み)、GO 3 / GO 3S 磁気ペンダント、GO 3 / GO 3S ピボットスタンド、GO 3 / GO 3S 簡易クリップ、充電ケーブル
寸法(mm)(GO 3S)25.6×54.4×24.8、(アクションポッド)63.5×47.6×29.5
質量(g)(GO 3S)39.1、(アクションポッド)96.3
防塵防水性能IPX8
互換性iOS端末:A12または上位プロセッサを搭載しiOSのバージョンが12.0またはそれ以降のiOS端末●Android端末:以下の要件を満たすAndroid端末と互換性が有●Kirin 990またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末[Huawei Mate 30, P40 またはそれ以降の機種を含む]●Snapdragon 855またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末[Samsung Galaxy S10, Xiaomi Mi 9 またはそれ以降の機種を含む]●Exynos 2200 またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末[Samsung Galaxy S22, S22 Ultra またはそれ以降の機種を含む(対応OSはAndroid 10.0以上またはHarmonyOS 2.0.0以上)]
動作温度(℃)-20~40
RoHS指令(10物質対応)対応
手持ちでドローン風に撮影したり、三脚を広げて設置しての撮影が可能。この自撮り棒は三脚を畳んでいれば360度コンテンツから自動的に消去されます。
材質アルミニウム合金、ポリカーボネート、ABS樹脂
質量(g)216
長さ(cm)収納時:24
全長(cm)105(三脚部分含む)
対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、ONE X2、ONE R、ONE X、ONE、GO2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
昼でも夜でもワンランク上のアクション撮影を。Insta360 Ace Proはワンランク上の撮影を実現する広角アクションカメラ。業界をリードする1/1.3インチセンサーで素晴らしい画質を実現し、2.4インチフリップ式スクリーンと堅牢なカメラボディ、直感的な撮影、AI編集により、アクション撮影をよりスマート&簡単にできるよう設計されています。
仕様マイク:3、露出値:±4EV、互換端末:iOS端末:A12またはその上位プロセッサを搭載し、iOSのバージョンが12.0以降のiOS端末。iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad Air (2020), iPad Pro またはそれ以降に発売されたiPadを含みます。Android端末:以下の要件を満たすAndroid端末と互換性があります。Kirin 990またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Huawei Mate 30, P40 またはそれ以降の機種。Snapdragon 855またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Samsung Galaxy S10, Xiaomi Mi 9 またはそれ以降の機種。Exynos 2200 またはその上位プロセッサを搭載するndroid端末。Samsung Galaxy S22, S22 Ultra またはそれ以降の機種。(対応OSはAndroid 10.0以上、またはHarmonyOS 2.0.0以上)
質量(g)179.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.9×52.15×38.5
センサー1/1.3インチ
充電時間46分(30W急速充電アダプター)、63分:5V/3A
解像度写真:4800万画素 (8064×6048)、3600万画素 (8064×4536)、1200万画素 (4032×3024)、900万画素 (4032×2264)、動画:8K (16:9) : 7680x4320@24fps、8K (2.35:1): 7680x3272@24fps、4K (4:3) : 4032x3024@60/50/48/30/25/24fps、4K(16:9):3840x2160@120/100/60/50/48/30/25/24fps、2.7K (4:3): 2688x2016@60/50/48/30/25/24fps、2.7K(16:9): 2688x1520@120/100/60/50/48/30/25/24fps、1440P (4:3): 1920x1440@60/50/48/30/25/24fps、1080P(16:9): 1920x1080@240/200/120/100/60/50/48/30/25/24fps FreeFrame・・4K (4:3) :4032x3024@60/50/48/30/25/24fps PureVideo:4K(16:9): 3840x2160@30/25/24fps、2.7K(16:9): 2688x1520@30/25/24fps、1080P(16:9):1920x1080@30/25/24fps スローモーション:4K(16:9): 3840x2160@120/100fps、2.7K(16:9): 2688x1520@120/100fps、1080P(16:9):1920x1080@240/200/120/100fps
使用環境温度(℃)-20℃~40℃
焦点距離(mm)16(35mm換算)
モード【動画】動画(カメラ内アクティブHDR)、FreeFrame動画、PureVideo、スローモーション、スターラプス、タイムラプス、タイムシフト、プリ録画、ループ録画【写真】写真、HDR写真、インターバル、バースト写真【音声】風切り音低減、ステレオ、方向性強調
シャッター速度(秒)写真:1/8000~120、動画:1/8000~1あたりのフレーム数の制限まで
バッテリー容量(mAh)1650
絞りF2.6
動画ビットレート:最大170Mbps
対応メモリーカードmicroSDカード
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性潜水ケースなし:10m、潜水ケースに入れた状態:60m
BluetoothBLE 5.2
Wi-Fi2.4GHz、5GHz 802.11 a/b/g/n/ac
駆動時間(分)100(※25℃の実験室環境で、AI ハイライトアシスタントをオフにし、4K@30fps アクティブ HDR 動画を録画して検証。バッテリー寿命は条件によって異なる場合があります。)
ストレージ内蔵ストレージなし。最大1TBのmicroSDカードに対応。
1台
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
自撮り棒の1/4インチマウントに接続することなく、自撮り棒をしっかりと固定。強靭で軽量なアルミニウム合金製のリング状デザインで、非常に安定して設置。Insta360 70cm/85cm/114cm見えない自撮り棒およびアクション見えない自撮り棒に対応
セット内容自撮り棒リングマウント、L型レンチ
対応製品X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、ONE RS (ツイン/4K)
材質アルミニウム合金、ステンレス鋼、シリコン
寸法(mm)48×30×44
質量(g)50.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
9日以内出荷
Bluetooth 5.0でリモコンとカメラの接続性を向上します。3種類のGNSSシステム (GPS, BeiDou, GLONASS) を利用することで、検索時間の短縮と接続性の向上を図ります。5mまで防水。調節可能なバンドは2つの向きが選べます。カメラの電源がオフの状態でもリモコンから起動できます。
セット内容GPSアクションリモコン×1、リストストラップ×1、ユニバーサルストラップ×1、説明書×1
接続方法Bluetooth5.0
対象X3、ONE RS、ONE X2、ONE R
環境温度範囲(℃)充電:0~45
動作温度(℃)-20~40
バッテリー容量(mAh)475
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX8(5m防水)
接続長(m)20
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
50cmから3mまで伸縮可能、長い自撮り棒でいつでもどこでも360度ドローンっぽい撮影ができます。伸縮自在かつ手軽くて持ちやすい。
質量(g)225
長さ(cm)収納時:36
全長(cm)300
対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、ONE X2、ONE R、ONE X、ONE
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
X3用の予備または交換用バッテリー
仕様公称電力:6.93Wh
電圧(V)3.85
使用時間(分)81
使用環境温度(℃)-20~40
充電電圧(V)4.40
充電時間(分)90
環境温度範囲(℃)充電:0~40
バッテリー容量(mAh)1800
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
見えない自撮り棒効果でドローンのようなフォローショットを撮影。従来の車載ショットの限界を打ち破り、よりクリエイティブなアングルを可能にさせます。全金属製の吸盤ベースと炭素繊維製のサポートバーは、衝撃や揺れに耐えられるよう入念に設計されています。特許を取得した新しいデザインは、安定性と安全性を保証、車体にしっかりと固定できます。
対応製品X4、GO 3S、GO 3、X3、ONE RS (ツイン/4K)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥37,980
税込¥41,778
9日以内出荷
360度撮影時に自動で映像から消え、信じられないような三人称視点での撮影や不可能なアングルで撮影が可能になる見えない自撮り棒。頑丈な炭素繊維製で、特許を取得した独自の構造により耐久性に優れています。CNC成型により、激しいアクションにも耐え、振動による衝撃を軽減します。
対応製品X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、ONE RS 1インチ360度版、ONE RS(ツイン/4K)
質量(g)124.3(カメラ:最大300以下)
長さ(cm)伸長時:100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
1/4インチネジマウントと2プロングマウントを切り替えて、異なる機材で使用するときに便利。安心して使える、二重ロック方式採用でGO 3が外れてしまう心配は不要。ワンクリックで簡単に取り付け、取り外しができます。
付属品GO 3 クイックリリースマウント×1、延長マウント×1、スクリュー×1、滑り止めリング×4
材質アルミダイカスト
寸法(mm)67×16.3×13.5
質量(g)26.7
商品(対象)GO 3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
6日以内出荷
X3にレンズとボディを守る保護機能を追加。X3本体を金属で覆い、レンズキャップも付いた傷や衝撃から守る最高のプロテクション。アクセサリー用のコールドシューでマイクなどを固定することができます。また、横型撮影用のマウントを追加することもできます。折りたたみ式2本のプロングマウントポイントで標準的な1/4インチマウントと互換性があります。縦にも横にも取り付けられるので、セットアップの自由度が広がります。
セット内容万能フレーム×1、レンズキャップ×1、コールドシュー×1、六角レンチ×1
寸法(mm)64×131×44.66
質量(g)72.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
X3のレンズを万全に保護します。シリコン素材なので使いやすく、耐久性が高く、非常に軽量です。
セット内容Insta360レンズキャップ×1、ユーザーマニュアル×1
材質シリコン
寸法(mm)52.51×49.89×44.47
質量(g)32.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
カメラ用外部マイクアダプター。Insta360 X3用に設計されており、360度で撮影してInsta360アプリにアップロードすると、全く見えなくなります。Type-Cと3.5mmオーディオポートを搭載しているので、マイクを接続したままInsta360 X3の充電が可能です。バックルデザインにより、確実な接続と便利な組み立て/分解が可能です。
寸法(mm)30.4×14.2×26.5
質量(g)5.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
関連キーワード