キャップ取り付けワンタッチ。
用途天井から壁面への立下げなど直角内曲がり部分の接続に使用します。
形状エルボ
被覆銅管を水平から垂直に立ち上げるいりずみ部に使用するコンパクトな化粧カバーです。
種類エルボ
上からはめ込むだけのワンタッチ式。コーナーの仕上がりもスッキリするミニ形状のキャップです。
形状エルボ
被覆銅管を水平から垂直に立ち上げるいりずみ部に使用するコンパクトな化粧カバーです。
種類エルボ
●内曲がりの直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴)が2穴あります。(C型はΦ5が2穴あります。)
用途●内曲がりの直角接続に。
材質鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
被覆銅管を水平から垂直に立ち上げるいりずみ部に使用する化粧カバーです。
種類エルボ
●内曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途内曲がりの直角接続に。
材質鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
キャップ取り付けワンタッチ。
用途柱まわりなど直角外曲がり部分の接続に使用します。
形状エルボ
メタルモール45°垂直曲がりに施工する場合の接続部に使用します。キャップ取り付けワンタッチ
材質本体キャップ/JISG3141に規定するSPCCを使用、本体ベース/溶融亜鉛、アルミニウム、マグネシウム合金めっき鋼板、ケーブルクランプ/ポリプロピレン
仕様ケーブルクランプ2個内蔵
取付穴寸法(mm)4.2×7
被覆銅管を垂直に90°内側へ曲げる場合(ですみ部)に使用します。
種類エルボ
色ホワイト
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
キャップ取り付けワンタッチ。
用途直角平面曲がり部分の接続に使用します。
形状エルボ
見切り縁対応ノックアウト付き。キャツプ取付けワンタッチ。
用途ケーブルを天井から引き出し、メタルモールに接続する部分に使用します。
形状天井引き出しアダプタ
ケーブル工事専用品です。
施工が簡単
フレキシブルで曲げが自在
仕上がりがきれい
必要寸法に合わせて自在に切断
両端カップ止めで確実固定
内面が波状で引っ掛かりがないので通線が滑らか。
壁面の起伏や曲面部に使用する樹脂製(自消性)モールです。
材質樹脂製
長さ(mm)440
美観にすぐれ、工事の簡便さを特色とし、露出工事に最適品です。
用途事務室、学校、病院、駅、店舗等の乾燥した場所においての増設、改修工事など
見切り縁対応ノックアウト付き。キャツプ取付けワンタッチ。
用途天井の隅において、分岐・電線の接続箇所に使用します。
適合規格(PS)E
形状コーナーボックス
被覆銅管を縦・横90°ひねった方向へ曲げる場合に使用します。フラットエルボとインターナルエルボの機能を一体化したことにより、施工部材が減りスッキリ仕上がります。
種類ツイストジョイント
色ホワイト
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
貫通穴ガコーナー(いりずみ部)近くにある場合に使用します。壁面取り出しカバーPタイプとインターナルエルボの機能を一体化したことにより、施工部材が減り、スッキリ仕上がります。既設の化粧プレートを外さずにその上からカバー出来ます。
色ホワイト
適合カバーできる既設の化粧プレート:Φ130mm、厚さ10mmまで
種類端末カバー
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
貫通穴ガコーナー(いりずみ部)から少し離れた所にある場合に使用します。壁面取り出しカバーPタイプとインターナルエルボの機能を一体化したことにより、施工部材が減り、スッキリ仕上がります。既設の化粧プレートを外さずにその上からカバー出来ます。
色ホワイト
適合カバーできる既設の化粧プレート:Φ130mm、厚さ10mmまで
種類端末カバー
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
用途電線損傷防止のため、メタルモールとボックスとの接続部分に使用します。
形状ブッシング
関連キーワード