18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DECTワイヤレステレビドアホン ELPA 動画あり
簡単設置。玄関カメラとモニター間の配線不要。 広角&ズームで、来訪者の顔もはっきり確認。夜間でもカラーで確認。逆光補正で見やすく安心。
使用距離範囲(m)見通し約100m 電池寿命【子機】約8ヶ月(1回20秒、1日5回、21℃で使用時) 耐水性【子機】IPX4(防沫形) 無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式 実撮影画角【子機】(水平)約130°(垂直)約90° 被写体照度【子機】2Lx
1個
19,931 税込21,924
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイヤレスなので配線工事が不要。設置場所も選びません。カメラ付ワイヤレス玄関子機はワイヤレスで通信するため、配線工事が不要で設置場所を選びません。お好きな場所に玄関子機を設置していただけます(※障害物のない見通せる状態で、約100mの距離まで通信可能。(1.9GHz周波数帯))。 モニター付ワイヤレス親機で、家中どこでも来客応対可能。モニター付ワイヤレス親機は、家中好きなところへ自由に持ち運んで使えます(※障害物のない見通せる状態で、約100mの距離まで通信可能。(1.9GHz周波数帯))。専用の充電台もコンパクトで置き場所を選びません。 玄関先を広く見渡す広角カメラ。左右画角約110°のワイド画面で隅の方までしっかりと確認できます。インターホンで留守を確認する不審者も見逃しません。 留守中も安心の自動録画。来訪者の画像を1件あたり3画面、最大100件まで自動で録画します。最大20件まで保護できます。 みやすさ補正機能。逆光で映像が見にくい状態のときは「みやすさ」ボタンで映像を見やすく補正します。 高級感を追求したデザイン。玄関子機は高級感のあるシャンパンシルバー・ヘアライン仕上げ。どんな外構にもマッチします。親機はホワイトとシルバーのツートンカラー。手に心地よくフィットする形状です。 電池長持ち、最大寿命24か月。カメラ付ワイヤレス玄関子機は、単三形電池6本で約24か月間使用できます。長寿命のため取り換えの手間が少なく、経済的です。電池残量が少なくなるとメニュー画面にメッセージが表示され、お知らせ表示灯が赤点滅します。(※周囲温度が20℃、1日3回の使用、推奨電池を使用(容量2500mAh以上のニッケル水素電池)、「玄関モニター設定」を「玄関モニターなし」に設定、の条件下での電池寿命。)
電源タイプ充電池式 セット内容カメラ付ワイヤレス玄関子機(WL-DA)1台、モニター付ワイヤレス親機(WL-1ME)1台 質量(g)【親機】約170(電池パックを含む)【子機】約220 電源電圧(V)【親機】DC2.4/2,000mAh(専用ニッケル水素電池:WLW-BT)【子機】単3形電池×6本(推奨:ニッケル水素電池 容量2500mAh以上 充電時間(時間)約16 モニタ2.4型TFTカラー液晶(約23万画素) 通話方式【親機】拡声自動交互通話/プレストーク通話【子機】自動交互通話
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

DWA20R ワイヤレスインターホン ドアホン 増設用室内子機 配線工事不要 DXアンテナ 動画あり
ワイヤレス通信で、取り付けが簡単なインターホン。ライフスタイルに合わせて選べる多彩な機能を完備しています。増設用室内機(子)は、ニッケル水素充電池(内蔵)ですので、室内移動が可能です。壁掛スタンド、専用ACアダプター付属。 親機1台に対し、室内機(子)3台まで設置可能です。増設することで、宅内コミュニケーションにも利用できる、便利な製品です
仕様【着信音】室内機用3種類 付属品室内機ボタンラベルシート 1枚、壁掛けスタンド 1個、充電用ACアダプター 1個、専用充電池パック 1個、壁取付用ネジ:(M4×16mm) 2本、取扱説明書(保証書付、保証期間 1年間) 1部 質量(g)約120(電池含む、壁掛けスタンド除く) 使用温度範囲(℃)-10~+40 外形寸法(mm)120×60×24.4 規格ARIB STD-101準拠 消費電力(W)通話時 0.1/待機時 0.01 電源専用ニッケル水素電池2.4V 500mAh(付属)、充電用ACアダプター(付属)※充電時間:最大10時間(満充電まで) 周波数1895.616~1902.528MHz(1.728MHzStep) 通信方式時分割多元接続方式(TDMA) 電源タイプ電池式 電波到達距離(m)室内機(親)間:約100(見通し)、増設室内機(子)間:約200(見通し) 室内機(親)中継による。 防水性IPX4(防沫型) 待ち受け時間(時間)約100(満充電時) 取扱説明書(9.59MB) 音量調節呼び出し音量 5段階、通話音量 4段階、着信音量 6段階 連続通話時間(時間)最大5(満充電時)。※玄関子機との通話は最大3分間(3分間で自動停止)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

DWA20D ワイヤレスインターホン 増設用玄関子機 DXアンテナ 動画あり
ワイヤレスインターホン増設用玄関子機です。室内機(親)と玄関子機のセット(DWA20BD)、室内機(親)と室内機(子)セット(DWA20BR)の増設用として使用します。通信はDECT準拠方式です。室内機(親)との通話可能距離は見通しで最大100mです。室内機(子)と呼び出し・通話は室内機(親)を中継しますので、見通し距離は最大200m。通話音は高音質でクリアで聞き取りやすい。通話時間は最大3分間。電源は単3アルカリ乾電池(市販品)2本です。10秒間の通話を1日5回行った場合で約1年使用可能。電池残量が少なくなると、室内機(親)の玄関ランプが赤色点滅してお知らせします。防雨タイプで高級感のあるデザインです。屋外の門柱、玄関に違和感なく設置できます。セット品含めて玄関子機(DWA20D)は合計で2台、増設用の室内機(子)(DWA20R)は合計3台まで増設可能です。増設すると家庭内での多彩な呼び出し・通話が可能となり、特に高齢者や病気の方の自宅ライフを安心にする連絡システムが構築できます
付属品壁取付ネジ(M4×25mm) 2本、スイッチボックス用小ネジ(M4×18mm) 2本、アンカー 2本、取扱説明書(保証書付、保証期間 1年間) 1部 質量(g)約230(電池除く) 使用温度範囲(℃)-10~+50 外形寸法(mm)131×98×33 規格ARIB STD-101準拠 電源単3アルカリ乾電池×2本(市販品) 周波数1895.616~1902.528MHz(1.728MHzStep) 通信方式時分割多元接続方式(TDMA) 電池寿命約1年(通話時間10秒、1日5回の目安) 電源タイプ電池式 電波到達距離(m)室内機(親)間:約100(見通し)、増設室内機(子)間:約200(見通し) 室内機(親)中継による。 防水性IPX3(防雨型) 消費電流通話時 約77mA/待機時 約20μA 通話時間連続最大3分間(自動停止) 取扱説明書(4.68MB) 音量調節呼び出し音量 5段階、通話音量 4段階
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)ホームネットワークドアホン
付属品壁掛け用ねじ×2個(4×25mm)、防水シート×2枚 質量(g)約245(電池含まず) 電源単3形電池×6本 照明LEDライト(照明用ランプ) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約131×99×37.2(突起部除く) 取付け方法付属の取付けカバーを使用 防塵防水性能IP44 電池寿命最大24か月 電源タイプ電池式 使用環境条件周囲温度:-10~+50℃、湿度:90%以下 無線通信方式1.9 GHz TDMA-WB 最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内) 画角最大:水平約100°/垂直約53° 映像出力(A)H.264 最大6fps(320×184)(B)H.264 最大10fps(320×240)(接続する親機によって異なります)
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

・配線不要で取付簡単。来訪者等とお話しできます。・屋内機は充電式で持ち運び可能、配線不要で相互通話。・設定なしですぐに使える。・屋内機はベルトクリップ式。
仕様双方向 付属品充電式屋内機:充電用ケーブル(USB A-USB TypeC 約1m)、充電用USB-ACアダプター、ベルトクリップ、取付用機ねじ(1本)、取付用樹脂リブ(1個)、玄関機:小ねじM4×30mm(2本)、取付用木ねじ(4本)、取付用樹脂リブ(2個) 材質ABS樹脂 品番WT100RG 質量(g)屋内機:99、玄関機:153 タイプ玄関機+充電式屋内機セット 到達距離(m)無線:約100(屋内見通し) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)屋内機:6.8×2.5×9.6、玄関機:9.5×3.8×12.3 充電電圧(V)AC100 電源タイプ充電式屋内機:充電式バッテリー(交換不可)、玄関機:単三アルカリ乾電池×3(別売)
1セット
10,980 税込12,078
5日以内出荷

呼出ボタン押下による子機への呼出/通話。 リレーボックス追加により増設ブザー(市販)鳴動。
電源タイプ電池式 材質HIPS樹脂 形状壁取付型 エッグホワイト 質量(g)約300(乾電池別) 電源電圧DC6V 単3乾電池(SUM-)を4本(市販品) 電池寿命約1年(呼出5秒・通話20秒で1日10回使用の場合) 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 音色電子発信音(ブー)(音量調節不可) 接続台数子機・リレーボックス合わせて3台まで 通話方式電話型同時通話
1台
6,698 税込7,368
当日出荷

カメラ付きインターホンは1920×1080px/12fps細かい映像をはっきり確認できます。訪問者がボタンを押せば、外出中でもスマホに映像が通知されるので、その場で置き配や再配達を頼むことができます。外部からスマホ操作ができ、ドアホン側の人物に声かけができ、また、双方向での会話をすることができます。電源は充電式電池です。超低消費電力チップを搭載しており、待機時間は約10ヶ月(1日1回30秒程度作動の場合)と長期の使用ができます。高い防水性能(IP65)ですので、屋外使用での雨などによる故障の心配はありません。面倒な配線工事や電気工事は不要で、取り付けも簡単です。スマホ6台まで共有など、利用者の視点に立った機能・性能が充実しています。
用途防犯に。 トラスコ品番660-8720 幅(mm)50 高さ(mm)133 奥行(mm)30 消費電力(W)0.8 保護等級IP65 解像度200万画素(1920×1080px/12fps) 保存形式microSDHC/XC(別売)(128GBまで対応)※2クラウドストレージ(有料)※3 電源タイプ電池式 動画mp4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

カメラ玄関子機・モニター親機各1台のセット
セット内容カメラ玄関子機・モニター親機 質量(g)カメラ玄関子機 (VL-VH575AL-H): 約180、 モニター親機 (VL-MWH710): 約860 消費電力(W)モニター親機 (VL-MWH710): 待機時約6・動作時約14 電源カメラ玄関子機 (VL-VH575AL-H): モニター親機より供給、モニター親機 (VL-MWH710): AC100V (50Hz/60Hz) 電源コードを外すと電源直結式になりま 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ玄関子機(VL-VH575AL-H):99.×131×26.5(突起部除く)、モニター親機(VL-MWH710):210×183.5×29(突起部除く) 取付け方法カメラ玄関子機 (VL-VH575AL-H): 露出型 JIS 1個用スイッチボックス適合、モニター親機 (VL-MWH710): 露出壁掛け (壁掛け金具付属) 電源タイプ電源コード式/電源直結式/電池式
1セット
63,980 税込70,378
3日以内出荷

来客者の対応、通話・呼び出しができるので便利です。 既設の玄関インターホンと簡単に取り換えできます。 安心の電池寿命お知らせ機能付き。
仕様(呼出方式)電子音(プルルルルル) ※玄関子機は鳴りません、(配線)2線式(無極性) 付属品取付ネジ(Φ4×14mm)4本、スリーブ(Φ6.5×24mm)4本 質量(g)(親機)約282(電池除く)、(玄関子機)約113 電源単三形アルカリ乾電池×4本使用(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(親機)約76×220×67、(玄関子機)約79×108×38 電池寿命約13ヶ月(1日10回20秒通話、音量大で使用) (※電池の性能、使用状況により電池寿命は短くなる場合があります。) 電源タイプ電池式 通話方式親機(電話形同時通話式)、玄関子機(スピーカ形同時通話式)
1個
3,419 税込3,761
当日出荷

カメラ玄関子機・モニター親機各1台のセット
セット内容カメラ玄関子機・モニター親機 質量(g)カメラ玄関子機 (VL-VH558AL-S) : 露出時 約380 ・ 埋込時 約340、モニター親機 (VL-MWH710): 約 860 消費電力(W)モニター親機 (VL-MWH710): 待機時約6・動作時約14 電源カメラ玄関子機 (VL-VH558AL-S) : モニター親機より供給、モニター親機 (VL-MWH710): AC100V (50Hz/60Hz) 電源コードを外すと電源直結式になります 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ玄関子機(VL-VH558AL-S):露出時119×170×26.4・埋込時119×170×23.1(奥行には、埋込部5.6含む)(突起部除く)、モニター親機(VL-MWH710):210.×183.5×29(突起部除く) 取付け方法カメラ玄関子機 (VL-VH558AL-S) : 露出時 JIS 1個用スイッチボックス適合・埋込時 JIS 3個用スイッチボックス適合、モニター親機 (VL-MWH710): 露出壁掛け (壁掛け金具付属) 電源タイプ電源コード式/電源直結式/電池式
1セット
84,980 税込93,478
3日以内出荷

パーテーション越しや窓越しの会話、ご家庭の内線でご使用できます。 ボタンを押して受話器を取るだけで簡単に通話ができます。
仕様(呼出方式)電子音(プルルルルル)、(配線)2線式(有極性) 付属品取付ネジ(Φ4×14mm)4本、スリーブ(Φ6.5×24mm)4本 質量(g)約353(電池除く) 電源単三形アルカリ乾電池×各4本使用(別売)またはDC6V 200mA センタープラス 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×215×71 電池寿命約2年(1日10回10秒通話、音量大で使用)(※電池の性能、使用状況により電池寿命は短くなる場合があります。) 電源タイプ電池式 適合プラグ外径Φ5.5mm 内径Φ2.1mm(別売ACアダプター使用時) 通話方式電話形同時通話式
1セット(2個)
3,419 税込3,761
当日出荷

カメラ玄関子機・モニター親機・ワイヤレスモニター子機各1台のセット
セット内容カメラ玄関子機・モニター親機・ワイヤレスモニター子機 質量(g)カメラ玄関子機 (VL-VH575AL-H) : 約180、モニター親機 (VL-MWH710): 約860、ワイヤレスモニター子機 (VL-WD616): 約155 (電池パック含む) 消費電力(W)モニター親機 (VL-MWH710): 待機時約6・動作時約14、ワイヤレスモニター子機 (VL-WD616): [充電台] 待機時 約 0.14・充電時約0.6 電源カメラ玄関子機 (VL-VH575AL-H) : モニター親機より供給、モニター親機 (VL-MWH710): AC100V(50Hz/60Hz) 電源コードを外すと電源直結式になります、ワイヤレスモニター子機 (VL-WD616): 専用ニッケル水素電池 (KX-FAN57) DC 2.4V/630mAh・[充電台] AC100V(50Hz/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ玄関子機(VL-VH575AL-H):99×131×26.5(突起部除く)、モニター親機(VL-MWH710):210×183.5×29(突起部除く)、ワイヤレスモニター子機(VL-WD616):52.5×170×25.5(突起部除く) 取付け方法カメラ玄関子機 (VL-VH575AL-H) : 露出型 JIS 1個用スイッチボックス適合、モニター親機 (VL-MWH710): 露出壁掛け (壁掛け金具付属) 電源タイプ電源コード式/電源直結式/電池式
1セット
78,980 税込86,878
3日以内出荷

カメラ玄関子機・モニター親機・ワイヤレスモニター子機各1台のセット
セット内容カメラ玄関子機・モニター親機・ワイヤレスモニター子機 質量(g)カメラ玄関子機 VL-VH558AL-S) : 露出時 約380 ・ 埋込時約340、モニター親機 (VL-MWH710): 約860、ワイヤレスモニター子機 (VL-WD616) : 約155(電池パック含む) 消費電力(W)モニター親機 (VL-MWH710): 待機時約6・動作時 約14、ワイヤレスモニター子機 (VL-WD616) : [充電台] 待機時 約 0.14・充電時約0.6 電源カメラ玄関子機 VL-VH558AL-S) : モニター親機より供給、モニター親機 (VL-MWH710): AC100V(50Hz/60Hz) (電源コードを外すと電源直結式になります)、ワイヤレスモニター子機 (VL-WD616) : 専用ニッケル水素電池 (KX-FAN57) DC 2.4V/630mAh・[充電台] AC100V(50Hz/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ玄関子機 VL-VH558AL-S) : [露出時]119×170×26.4 [埋込時]119×170×23.1 (奥行には、埋込部5.6含む) (突起部除く)、モニター親機 (VL-MWH710): 210×183.5×29 (突起部除く)、ワイヤレスモニター子機 (VL-WD616) : 52.5×170×25.5 (突起部除く) 取付け方法カメラ玄関子機 VL-VH558AL-S) : 露出時 JIS 1個用スイッチボックス適合・埋込時 JIS 3個用スイッチボックス適合、モニター親機 (VL-MWH710):露出壁掛け (壁掛け金具付属) 電源タイプ電源コード式/電源直結式/電池式
1セット
99,980 税込109,978
3日以内出荷

リーベックス増設用室内子機
ワイヤレストークZS200シリーズの増設子機です。 お年寄りや子供部屋への呼び出しや来客のお知らせなど、1台の親機につき3台まで増設できます。 ワイヤレスなので配線不要!簡単に設置できます。 離れた場所で、電話機のように会話ができます。 呼び出しは音と光でお知らせ。 子機は合計3台まで増設可能です(通話ができるのは1対1のみです) 携帯型なのでどこにいてもつながり、持ち運びも可能です。 モニター機能でお年寄りや赤ちゃんを見守ります。
電源タイプ電池式、電源コード式 仕様増設可能子機数:合計3台(1台の親機に対して) 質量(g)180 使用温度範囲(℃)-10~40 規格ARIB STD-T101準拠 電源D.C3.6V充電電池/ACアダプターX0505(付属) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×147×29 電池寿命約50時間 連続通話:約8時間 周波数(MHz)1895.616~1902.528 通信可能距離(m)通話:見通し100
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

増設専用
電源タイプ乾電池式 質量(g)190(電池除く) 電源単3アルカリ乾電池×4本(別売)またはモニター親機よりDC7V供給 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×128×34 使用環境-10℃~50℃、90%以下 電池寿命約8ヶ月(1回20秒、1日5回、21℃で使用時) 耐水性IPX4(防沫形) 無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式 実撮影画角(水平)約130°(垂直)約90° 被写体照度2Lx
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

Panasonic(パナソニック)みまもりリモコン
本機はテレビドアホンに登録して使用するみまもりリモコンです。 みまもり機能やリモコン機能をご利用いただけます。
付属品リチウム電池(CR2)×1 材質難燃性PC樹脂 ブラック 質量(g)約37(電池を含む) 電源リチウム電池(CR2)×1個(DC3V) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約92×31×19 電池寿命【みまもり機能のみ使用】通信間隔15分:約24か月、通信間隔5分:約12か月、通信間隔2分:約6か月、【みまもり機能とリモコン機能を使用】通信間隔15分:約9か月、通信間隔5分:約7か月、通信間隔2分:約4か月 電源タイプ電池式 使用環境条件周囲温度:-10~+50℃、湿度:90%以下 通信可能距離(m)約100(ドアホン親機との見通し距離) 無線通信方式1.9 GHz TDMA-WB 防水性IPX4
1台
1,798 税込1,978
5日以内出荷

XP10AとXP700のセットです。
セット内容XP10AとXP700 使用温度範囲(℃)-10~45 電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可 本体質量(g)XP10A:約38、XP700:約85 ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅 防塵防水性能IP67 電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示送信ランプ赤点滅 電源タイプ電池式 動作モード音と光/音/光 設置場所XP10A:屋内/屋外、XP700:屋内 電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP700:90×91×32
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷