77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)テレビドアホン
エコ商品
取付方式カメラ玄関子機(VL-V525L-K)露出型:JIS 1個用スイッチボックス適合、モニター親機(VL-ME31)露出壁掛け(壁掛け金具付属) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ玄関子機(VL-V525L-K)99×131×31.5(突起部除く)、モニター親機(VL-ME31)129×169×24.8(突起部除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モニター機とワイヤレス玄関子機を無線接続。 配線工事が不要なので取り換え簡単。 画家の広いレンズを採用した玄関子機と約3.5型液晶を採用したモニター機で玄関周りをしっかりと確認できる。 外出先でもスマートフォンで来訪者の対応ができます。(※別売のホームユニットへの登録が必要です)
付属品【モニター機用】壁掛け用木ねじ(長さ16mm)×2、壁掛け用小ねじ(長さ25mm)×2、壁掛け金具×1、【ドアホン用】壁掛け用ねじ(長さ25mm)×2、防水シート×2 材質親機/外観:難燃ABS樹脂、子機/外観:難燃樹脂 取付親機:露出壁掛け(壁掛け金具付属)、子機:付属の取付けカバーを使用 質量(g)親機:約395、子機:約245(電池含まず) 電源(V)親機:AC100(50/60Hz)、子機:単3形電池6本 消費電力(W)待受時:約1.5、動作時:約4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:約129×29×169(突起部除く)、子機:約99×37.2×131(突起部除く) 照明LEDライト(照明用ランプ) 撮像素子1/4型CMOS(約100万画素) 使用環境条件周囲温度0~40℃、湿度90%以下 画面サイズ3.5型カラー液晶ディスプレイ 無線通信方式1.9GHz TDMA-WB 最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷


電源タイプ電源コード式 セット内容モニター親機(VL-MWD505K)、カメラ玄関子機(VL-V574-N)、ワイヤレスモニター子機(VL-WD618)、充電台、電池パック 質量(g)(モニター親機)約635、(カメラ玄関子機)約170、(ワイヤレスモニター子機)約165 取付方式(モニター親機)露出壁掛け[壁掛け金具付属]、(カメラ玄関子機)露出型・JIS1個用スイッチボックス適合、(ワイヤレスモニター子機)AC100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)(モニター親機)待ち受け時/約4、動作時/約10、(ワイヤレスモニター子機)待ち受け時/約0.25[子機を充電台から外しているとき]、充電時/約0.65 電源(モニター親機)AC100(50Hz/60Hz)※電源コードを外すと電源直結式になります、(カメラ玄関子機)モニター親機より供給、(ワイヤレスモニター子機)専用ニッケル水素電池(品番:KX-FAN55)DC2.4 V/650 mAh、(充電台)AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(モニター親機)165×192×27[突起部除く]、(カメラ玄関子機)99×131×26.5[突起部除く]、(ワイヤレスモニター子機)52×173×30[突起部除く]
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

音声のみタイプです。
適合JIS 1個用スイッチボックス(カバー付き) 型式露出型 質量(g)約180 外形寸法(mm)約99×131×33.6 電源(DC-V)待ち受け時:約5/2mA動作時:約20/80mA 周囲温度(℃)(動作保証)-10~+50 動作湿度(%)(保証)90以下(ただし結露しないこと) 防水性IPX3(旧JIS C 0920 保護等級3「防雨構造」)
1台
7,998 税込8,798
当日出荷




Panasonic(パナソニック)増設モニター
付属品壁掛金具×1、壁掛け用小ねじ(4×25mm)×2、壁掛け用木ねじ(4×16mm)×2 材質難燃性ABS樹脂(一部 PS) ホワイト 質量(g)約475 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)待ち受け時:約1.7、動作時:約4 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約186×143×23.5(突起部除く) ディスプレイ約3.5型カラー液晶 取付け方法露出壁掛け(壁掛け金具付属) 電源タイプ電源コード式 使用環境条件周囲温度:0~+40℃、湿度:90%以下 通話方式音声交互自動切替方式
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

Panasonic(パナソニック)ワイヤレステレビドアホン
広角レンズ、自動録画・録音機能付きテレビドアホン。 モニター親機にカメラを搭載。 外出中のスマホとビデオ通話ができる。 離れていても自宅の家族の顔を見ながらコミュニケーションが可能。 高画質マルチトーン技術により、従来の機種よりも逆行など光がまぶしいときでも、キレイで明るい映像を再現。 カメラ部はレンズカバーレスで映り込みを低減し、くっきりした映像に。 音声・画像はモニター親機の本体メモリーに記録。 SDカード(別売り)を使うと1件約30秒の映像と音声を最大3,000件記録できる。
用途防犯、ホームセキュリティに。 広角レンズカメラ付き 映りこみ低減 くっきり見える。 安心の録画・録音機能付き。壁掛け式 テレビドアホン。 材質【親機】難燃ABS樹脂【玄関子機】アルミ合金、難燃樹脂 ホワイト 質量(g)【親機】635【玄関子機】370(露出時)、330(埋込時)【子機】165(電池パック含む)【充電台】166 取付方式【親機】露出壁掛け(壁掛け金具付属)【玄関子機】(露出時)JIS 1個用スイッチボックス適合、(埋込時)JIS 3個用スイッチボックス適合 消費電力(W)【親機】4(待機時)、10(動作時)【充電台】0.25(待ち受け時)、0.65(充電時) 電源【親機】AC 100V(50Hz/60Hz)【玄関子機】モニター親機より供給【子機】専用ニッケル水素電池【充電台】AC100V(50Hz/60Hz) 連続使用時間【子機】2 照明【玄関子機】LEDライト(照明用) 使用距離範囲(m)【子機】100(見通し距離) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【親機】192×165×27(突起部除く)【玄関子機】170×119×25.4【子機】173×52×30(突起部除く)【充電台】43×81×76(突起部除く) 使用環境温度(℃)【親機、子機、充電台】0~40【玄関子機】-10~50 充電時間(時間)【子機】10(増設子機の場合は、親機に登録(増設)済みの場合) 最小適合負荷【親機】DC 5V/1mA(ドアホンの着信時、火災警報器や外部センサーの反応時に出力) 定格負荷【親機】AC、DC 24V/0.3A以下 使用環境湿度(%)【親機、玄関子機、子機、充電台】90以下 無線通信方式【親機、子機】1.9GHzTDMA-WB 最低被写体照度(Lux)【玄関子機】1ルクス(カメラから約50cm以内) 待ち受け時間(時間)【子機】80 画面仕様【親機】約5型ワイドカラー液晶ディスプレイ【子機】2.4型TFTカラー液晶ディスプレイ イメージセンサー【玄関子機】約100万画素
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷


1台
3,298 税込3,628
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

グリーン購入法適合 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約143×23.5×186(突起除く)
1セット
25,980 税込28,578
3日以内出荷

DECTワイヤレステレビドアホン ELPA 動画あり
簡単設置。玄関カメラとモニター間の配線不要。 広角&ズームで、来訪者の顔もはっきり確認。夜間でもカラーで確認。逆光補正で見やすく安心。
使用距離範囲(m)見通し約100m 電池寿命【子機】約8ヶ月(1回20秒、1日5回、21℃で使用時) 耐水性【子機】IPX4(防沫形) 無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式 実撮影画角【子機】(水平)約130°(垂直)約90° 被写体照度【子機】2Lx
1個
19,931 税込21,924
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)テレビドアホン
エクステリア・インテリア空間に調和する新デザイン。1トレンドのダークカラーを採用したカメラ玄関子機。お部屋の壁面になじむシンプルなデザインの親機。2代理応答(要件確認・置き配依頼)に対応。来訪者や宅配業者の呼び出しの際、着信中に「用件確認」または「置き配」の操作ボタンを押すことで、玄関子機から応答メッセージ(固定)を流すことができます。「置き配」の応答メッセージは着信時に常に自動で流すような設定もできます。1枚録画で最大30件保存(録画件数がいっぱいになると古いものから自動で消去)。昼夜問わずカラーで録画します。
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)テレビドアホン
玄関まわりを広範囲に確認できる広角レンズをカメラ玄関子機に搭載。約100万画素のカメラを採用し画質を向上 。約5型ワイド液晶の大画面ではっきりと確認できる。留守時も便利。来訪者をSDカード(別売品)に動画録画できる。増設モニター・カメラ玄関子機増設で室内通話や簡易2世帯対応が可能。
1台
32,980 税込36,278
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)テレビドアホン
1.高感度カメラ搭載、夜間での視認性向上「カラーナイトビジョン」機能。2.くらしに役立つ情報や家電の動作状況など音声でお知らせ「音声プッシュ通知 3.お住いの地域の気象情報や災害警戒情報などをお知らせ「安心アラート」
1台
75,980 税込83,578
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)テレビドアホン
付属品小ねじ(4×25mm)×2、木ねじ(3.8×20mm)×2 材質難燃性PC/ABS樹脂(パネル部:難燃性ABS樹脂) シャンパンゴールド 質量(g)約190 電源電圧(V)待機時:DC約5〔ドアホン(カメラ玄関子機)に連携機器を接続していないとき〕、DC約20〔ドアホン(カメラ玄関子機)に連携機器を接続しているとき〕、動作時:DC約20(ドアホン親機より供給) 消費電流(mA)待機時:約2〔ドアホン(カメラ玄関子機)に連携機器を接続していないとき〕、約40〔ドアホン(カメラ玄関子機)に連携機器を接続しているとき〕、動作時:約130 照明LEDライト(照明用ランプ) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約131×99×31.5(突起部除く) 取付け方法露出型:JIS 1 個用スイッチボックス適合 防塵防水性能IP44 電源タイプ電源直結式 使用環境条件周囲温度:-10~+50℃、湿度:90%以下 警報音・音量住宅火災警報器/非常ボタン/ガス警報器の警報音量:70(dBA)以上(本体中心から前方1mで測定) 最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内) 画角最大:水平約87°/垂直約66°
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷

1セット
32,980 税込36,278
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)テレビドアホン
エコ商品
安心便利な「外でもドアホン」にこだわりのブラックモデル新登場。 。ディテールまでこだわり抜き、スタイリッシュなマットブラックデザインに仕上げました。スマホで来客応対や録画確認ができて安心。「センサーカメラ」や「電気錠」などのオプション設備も外出中のスマホで操作可能です。モニター親機は、大画面約5型ワイドタッチパネル液晶で直感的に操作できます。
ブラック 質量(g)【カメラ玄関子機】約170【モニター親機】約635【ワイヤレスモニター子機】約165(電池パック含む) 消費電力(W)【待機時】約4【動作時】約10 電源【カメラ玄関子機】モニター親機より供給【モニター親機】AC100 V(50 Hz/60 Hz)【ワイヤレスモニター子機】専用ニッケル水素電池(品番:KX-FAN55)(DC 2.4 V)(650 mAh) 照明LEDライト(照明用ランプ) 使用距離範囲(m)約100(親機との見通し距離) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【カメラ玄関子機】131×99×26.5【モニター親機】192×165×27【ワイヤレスモニター子機】約173×52×30(突起部除く) ディスプレイ【モニター親機】約5型ワイドカラー液晶ディスプレイ【ワイヤレスモニター子機】約2.4型カラー液晶ディスプレイ 取付け方法【カメラ玄関子機】JIS 1個用スイッチボックス適合【モニター親機】露出壁掛け(壁掛け金具付属) 防塵防水性能IPX3 充電時間(時間)約10 周囲温度(℃)【カメラ玄関子機】-10~+50【モニター親機】0~+40【ワイヤレスモニター子機】0~+40 使用時間(時間)【ドアホン通話(スピーカーホン)】約2時間【外線通話(受話口での通話)】約5時間【待機時間】約80時間 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式【モニター親機】1.9 GHz TDMA-WB【ワイヤレスモニター子機】1.9 GHz TDMA-WB 最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50 cm以内) 画角【水平】170°【垂直】110° 周囲湿度(%)【カメラ玄関子機】90 以下【モニター親機】90以下【ワイヤレスモニター子機】90以下
1セット
69,980 税込76,978
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)テレビドアホン
玄関まわりを広範囲に確認できる広角レンズをカメラ玄関子機に搭載。約100万画素のカメラを採用し画質を向上。 。約5型ワイド液晶の大画面ではっきりと確認できる。留守時も便利。来訪者をSDカード(別売品)に動画録画できる。増設モニター・カメラ玄関子機増設で室内通話や簡易2世帯対応が可能。
1台
43,980 税込48,378
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ホームネットワークドアホン
付属品壁掛け用ねじ×2個(4×25mm)、防水シート×2枚 質量(g)約245(電池含まず) 電源単3形電池×6本 照明LEDライト(照明用ランプ) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約131×99×37.2(突起部除く) 取付け方法付属の取付けカバーを使用 防塵防水性能IP44 電池寿命最大24か月 電源タイプ電池式 使用環境条件周囲温度:-10~+50℃、湿度:90%以下 無線通信方式1.9 GHz TDMA-WB 最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内) 画角最大:水平約100°/垂直約53° 映像出力(A)H.264 最大6fps(320×184)(B)H.264 最大10fps(320×240)(接続する親機によって異なります)
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

1セット
19,980 税込21,978
当日出荷


1セット
24,980 税込27,478
当日出荷

1セット
33,980 税込37,378
3日以内出荷

1セット
34,980 税込38,478
5日以内出荷



1セット
45,980 税込50,578
当日出荷


カメラ玄関子機・モニター親機各1台のセット
セット内容カメラ玄関子機・モニター親機 質量(g)カメラ玄関子機 (VL-VH558AL-S) : 露出時 約380 ・ 埋込時 約340、モニター親機 (VL-MWH710): 約 860 消費電力(W)モニター親機 (VL-MWH710): 待機時約6・動作時約14 電源カメラ玄関子機 (VL-VH558AL-S) : モニター親機より供給、モニター親機 (VL-MWH710): AC100V (50Hz/60Hz) 電源コードを外すと電源直結式になります 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ玄関子機(VL-VH558AL-S):露出時119×170×26.4・埋込時119×170×23.1(奥行には、埋込部5.6含む)(突起部除く)、モニター親機(VL-MWH710):210.×183.5×29(突起部除く) 取付け方法カメラ玄関子機 (VL-VH558AL-S) : 露出時 JIS 1個用スイッチボックス適合・埋込時 JIS 3個用スイッチボックス適合、モニター親機 (VL-MWH710): 露出壁掛け (壁掛け金具付属) 電源タイプ電源コード式/電源直結式/電池式
1セット
84,980 税込93,478
3日以内出荷

カメラ玄関子機・モニター親機各1台のセット
セット内容カメラ玄関子機・モニター親機 質量(g)カメラ玄関子機 (VL-VH575AL-H): 約180、 モニター親機 (VL-MWH710): 約860 消費電力(W)モニター親機 (VL-MWH710): 待機時約6・動作時約14 電源カメラ玄関子機 (VL-VH575AL-H): モニター親機より供給、モニター親機 (VL-MWH710): AC100V (50Hz/60Hz) 電源コードを外すと電源直結式になりま 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ玄関子機(VL-VH575AL-H):99.×131×26.5(突起部除く)、モニター親機(VL-MWH710):210×183.5×29(突起部除く) 取付け方法カメラ玄関子機 (VL-VH575AL-H): 露出型 JIS 1個用スイッチボックス適合、モニター親機 (VL-MWH710): 露出壁掛け (壁掛け金具付属) 電源タイプ電源コード式/電源直結式/電池式
1セット
63,980 税込70,378
3日以内出荷

カメラ玄関子機・モニター親機・ワイヤレスモニター子機各1台のセット
セット内容カメラ玄関子機・モニター親機・ワイヤレスモニター子機 質量(g)カメラ玄関子機 (VL-VH575AL-H) : 約180、モニター親機 (VL-MWH710): 約860、ワイヤレスモニター子機 (VL-WD616): 約155 (電池パック含む) 消費電力(W)モニター親機 (VL-MWH710): 待機時約6・動作時約14、ワイヤレスモニター子機 (VL-WD616): [充電台] 待機時 約 0.14・充電時約0.6 電源カメラ玄関子機 (VL-VH575AL-H) : モニター親機より供給、モニター親機 (VL-MWH710): AC100V(50Hz/60Hz) 電源コードを外すと電源直結式になります、ワイヤレスモニター子機 (VL-WD616): 専用ニッケル水素電池 (KX-FAN57) DC 2.4V/630mAh・[充電台] AC100V(50Hz/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ玄関子機(VL-VH575AL-H):99×131×26.5(突起部除く)、モニター親機(VL-MWH710):210×183.5×29(突起部除く)、ワイヤレスモニター子機(VL-WD616):52.5×170×25.5(突起部除く) 取付け方法カメラ玄関子機 (VL-VH575AL-H) : 露出型 JIS 1個用スイッチボックス適合、モニター親機 (VL-MWH710): 露出壁掛け (壁掛け金具付属) 電源タイプ電源コード式/電源直結式/電池式
1セット
78,980 税込86,878
3日以内出荷

カメラ玄関子機・モニター親機・ワイヤレスモニター子機各1台のセット
セット内容カメラ玄関子機・モニター親機・ワイヤレスモニター子機 質量(g)カメラ玄関子機 VL-VH558AL-S) : 露出時 約380 ・ 埋込時約340、モニター親機 (VL-MWH710): 約860、ワイヤレスモニター子機 (VL-WD616) : 約155(電池パック含む) 消費電力(W)モニター親機 (VL-MWH710): 待機時約6・動作時 約14、ワイヤレスモニター子機 (VL-WD616) : [充電台] 待機時 約 0.14・充電時約0.6 電源カメラ玄関子機 VL-VH558AL-S) : モニター親機より供給、モニター親機 (VL-MWH710): AC100V(50Hz/60Hz) (電源コードを外すと電源直結式になります)、ワイヤレスモニター子機 (VL-WD616) : 専用ニッケル水素電池 (KX-FAN57) DC 2.4V/630mAh・[充電台] AC100V(50Hz/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ玄関子機 VL-VH558AL-S) : [露出時]119×170×26.4 [埋込時]119×170×23.1 (奥行には、埋込部5.6含む) (突起部除く)、モニター親機 (VL-MWH710): 210×183.5×29 (突起部除く)、ワイヤレスモニター子機 (VL-WD616) : 52.5×170×25.5 (突起部除く) 取付け方法カメラ玄関子機 VL-VH558AL-S) : 露出時 JIS 1個用スイッチボックス適合・埋込時 JIS 3個用スイッチボックス適合、モニター親機 (VL-MWH710):露出壁掛け (壁掛け金具付属) 電源タイプ電源コード式/電源直結式/電池式
1セット
99,980 税込109,978
3日以内出荷

・室名札は着色ステンレスを使用。・壁付型。
付属品樹脂プラグ:4本、タッピンねじ(SUS)呼び4×30:4本 適合【インターホン子機】パナソニック(EJ1580/EJ1680/EJ9520)、アイホン(QE-NXU/PR-NXU-「HO・NO・NK」)
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・室名札:ナスタ独自のワンタッチ着脱式により、ネームプレートの取付・取外しがスムーズです。・壁付型
適合【インターホン子機】パナソニック(EJ1580/EJ1680/EJ9520/EJD9520/EJ9620/EJD9620)、アイホン(QE-NXU/PR-NXU-「HO・NO・NK」)
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)