受話器を取りあげての親機との呼出/通話
リレーボックス追加により増設ブザー(市販品)鳴動
材質ABS樹脂
形状据置・壁取付両用型
色エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)
質量(g)約410
電源電圧親機から供給
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
音色電子発信音(プルプル)
通話方式電話型同時通話
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
親機は子機を同時呼出。
セット内容親機(AT-216)と子機(AT-306)
質量(g)【親機】約410【子機】約280
消費電力(W)【親機】最大2/待受0.5
電源AC100V電源プラグ式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(親機)80×210×52、(子機)80×210×52
アズワン品番64-3204-19
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
親機(IE-1AT)・玄関子機(IF-DA)のセット
IE-1AT
玄関子機からの呼出/通話
受話器を取り上げての玄関子機モニター
IF-DA
呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
親機通電時夜間表示灯点灯
電源タイプ電源直結式
セット内容親機、玄関子機
材質親機:自己消火性ABS樹脂、 子機:自己消火性PC+ABS樹脂
形状親機:壁取付型、 子機:壁取付型
色親機:エッグホワイト、 子機:チョコレートブラウン(7YR2.4/0.5 近似マンセル値)
質量(g)親機:約450、 子機:約200
消費電力(W)親機:待受時0.8W、最大2.0W
電源電圧親機:、 子機:DC4.5V~6V(通話時 約DC9V)親機から供給
出力インピーダンス(Ω)子機:600
電流(mA)子機:通電表示灯:1
適合ボックス親機:JIS1個用スイッチボックス+セパレーター付、 子機:JIS1個用スイッチボックス
接続台数親機:玄関子機1台、呼出音増設スピーカー1台
防水性子機:JIS C 0920 IPX3相当(防雨型)
通話方式親機:電話型同時通話、 子機:拡声同時通話
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
適合機種VH(K)-RMB-R,VH(K)-3KVT,VH(K)-3KAT,VJ(K)-RMB-「」,QH(K)-3KAT,QH(K)-6KVRT,QH(K)-6KAT
通話方式同時通話
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
パーテーション越しや窓越しの会話、ご家庭の内線でご使用できます。
ボタンを押して受話器を取るだけで簡単に通話ができます。
仕様(呼出方式)電子音(プルルルルル)、(配線)2線式(有極性)
付属品取付ネジ(Φ4×14mm)4本、スリーブ(Φ6.5×24mm)4本
質量(g)約353(電池除く)
電源単三形アルカリ乾電池×各4本使用(別売)またはDC6V 200mA センタープラス
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×215×71
電池寿命約2年(1日10回10秒通話、音量大で使用)(※電池の性能、使用状況により電池寿命は短くなる場合があります。)
電源タイプ電池式
適合プラグ外径Φ5.5mm 内径Φ2.1mm(別売ACアダプター使用時)
通話方式電話形同時通話式
1セット(2個)
¥3,419
税込¥3,761
当日出荷
材質本体:自己消火性樹脂、アクリルパネル部:難燃性樹脂
形状据置・壁取付両用型(卓上使用の場合、卓上スタンド(JPW-S)を使用する)
電源電圧(V)DC24(電源アダプターより供給)
機能自動・手動録画、再生、保存
適合ボックスJIS2個用または3個用スイッチボックス
モニタ7型TFTカラー液晶
通話方式拡声自動交互通話/受話器:電話型同時通話
1個
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
リレーボックス追加により増設ブザー(市販)鳴動。
電源タイプ電源コード式
材質HIPS樹脂
形状壁取付型
色エッグホワイト
質量(g)約280
電源電圧親機から供給
アズワン品番64-3204-18
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
音色電子発信音(ブー)(音量調節不可)
接続台数子機・リレーボックス合わせて3台まで
通話方式電話型同時通話
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
仕様(呼出音)電信音プルプル後、音声直接呼出(許容線路抵抗)通話線・ループ抵抗値200Ω以下総配線距離3km、電源線・ループ抵抗値20Ω以下 1系統当たり最長300m
材質ABS樹脂
形状卓上型
色スノーホワイトとパールグレーのツートーン
質量(g)900
備考ターミナルボックス付
電源電圧DC24V(電源アダプターから供給)
機能受話器を取り上げ、テンキー押下による他親機の呼出/通話(確認表示灯点灯) 。話中予約(キャンプオン)セット(確認表示灯点滅)。秘書転送セット(確認表示灯点滅) 。通話転送(通話中の転送可能)。3者通話 。ページングボタン押下によるページング放送(ページングアダプターが設置されている場合のみ)。
消費電流(mA)最大80、待受25
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
接続台数(最大)90
通話方式電話型同時通話式(秘話方式)最大2通話路
1台
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
仕様(呼出音)電信音プルプル後、音声直接呼出(許容線路抵抗)通話線・ループ抵抗値200Ω以下総配線距離3km、電源線・ループ抵抗値20Ω以下 1系統当たり最長300m
材質ABS樹脂
形状壁取付型
色スノーホワイトとパールグレーのツートーン
質量(g)700
機能受話器を取り上げ、テンキー押下による他親機の呼出/通話(確認表示灯点灯) 。話中予約(キャンプオン)セット(確認表示灯点滅)。秘書転送セット(確認表示灯点滅) 。通話転送(通話中の転送可能)。3者通話 。ページングボタン押下によるページング放送(ページングアダプターが設置されている場合のみ)。
消費電流(mA)最大80、待受25
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
接続台数(最大)90
親機(T-M-T)と玄関子機(TC-DE)のセット
仕様呼出音:2点打電子チャイム音(ピンポーン)
材質自己消火性ABS樹脂
形状壁取付型
質量(kg)(親機)0.5(玄関子機)0.2
色(親機)エッグホワイト(玄関子機)フラネルブラック
備考玄関子機:防雨型(JIS C 0902 IPX3 相当)
消費電力(W)最大2、待受0.6
電源電圧(親機)AC100V 50/60Hz、(玄関子機)親機から供給
アズワン品番64-3204-22
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
接続台数玄関子機1台
通話方式(親機)電話型同時通話(玄関子機)拡声通話
1セット
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
高齢者向け集合住宅システムFAGUS 住戸親機 受話器式インターホンタイプ
用途病院・施設向け
仕様高齢者集合住宅システム用
形状据置型
寸法(mm)210×182×72
電源電圧(V)DC12(住戸アダプタから供給)
通話方式受話器式同時通話・スピーカー型拡声同時通話
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
親機(TC-MH)と玄関子機(TC-DC)のセット
仕様呼出音:2点打電子チャイム音(ピンポーン)
材質(親機)HIPS樹脂(玄関子機)難燃性ABS樹脂
形状壁取付型
質量(kg)(親機)0.3(玄関子機)0.2
色(親機)エッグホワイト(玄関子機)テナーグレー
備考玄関子機:防雨型(JIS C 0902保護等級3 相当)
電源電圧(親機)DC6V 単3乾電池(SUM-4)を4本(市販品)、(玄関子機)親機から供給
電池寿命約1年(呼出5秒・通話20秒で1日10回使用の場合)
アズワン品番64-3204-20
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
接続台数玄関子機1台
通話方式(親機)電話型同時通話(玄関子機)拡声通話
1セット
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
仕様(呼出音)親機 電子音(プルルル)
材質ABS樹脂
形状壁取付・卓上両用。卓上使用の場合はターミナルボックスTDW-1/A(別売品)を使用する。
色エッグホワイトとグレーのツートーン
質量(g)410
備考1局用
電源電圧DC12V(PS-12AまたはPS-1225A電源アダプター使用)
機能呼出ボタンに押下による親機との呼出/通話。ページングボタン押下による一斉放送(ページング放送)(ページングアダプター(PD-2)が接続されている場合のみ)リレーボックス(TDW-R)追加により増設ブザー(市販品)鳴動
消費電流(mA)最大60
通信距離(最長親機間)0.9mm線を使用して1200m、(玄関子機-ドアホンアダプター)280m
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
通話方式電話型同時通話式
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
親機は子機を同時呼出。
電池寿命インジケーター付。
セット内容親機と子機(乾電池・配線別売)
電源単3乾電池×4本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(親機)80×210×52、(子機)80×210×52
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
材質本体:自己消火性樹脂、アクリルパネル部:難燃性樹脂
形状据置・壁取付両用型(卓上使用の場合、卓上スタンド(JPW-S)を使用する)
電源電圧(V)DC24(電源アダプターより供給)
モニタ7型TFTカラー液晶
通話方式拡声自動交互通話/受話器:電話型同時通話
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
取り付け形状露出型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×210×58
機能夜間表示灯、増設スピーカー対応
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ハンドセット専用のスタンドです。
倒れにくくしっかり自立します。
裏面には滑り止めラバー付きです。
材質ABS樹脂
質量(g)68
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×55×61
アズワン品番64-0905-12
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×210×79
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
関連キーワード