20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
559 税込615
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

材質ABS樹脂 形状壁取付型 フラネルブラック(N2近似マンセル値) 質量(g)35 備考角度8°上下両用 適合ボックスJ|S1個用スイッチボックス
1個
959 税込1,055
当日出荷

Φ2.6電線をご使用で、電線余長収納ができない場合にご使用ください。
ダークグレー 使用温度範囲(℃)-10~+40 使用場所屋外・屋側 防水性JIS C 0920 IPX4に適合
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
7,998 税込8,798
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷



Panasonic(パナソニック)玄関子機 VL-VH575AL-H
質量(g)約180 電源モニター親機より供給 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)99×131×26.5(突起部除く) 取付け方法露出型 JIS 1個用スイッチボックス適合
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具65×45×37mm【ステンレス製】。サイズは画像図面を参照。同梱品:ネジ( M6*6 )× 2本。材質:ステンレス製。商品重量:68g カラー:シルバー 耐荷重:3~5kg。Model名:New stainless steel duckbill bracket。監視/防犯カメラの方向を調整できる取付金具です。溝のネジを緩めて調整すれば、お好みの方向にカメラを調整することができます。簡単に取り付けできる大変便利なブラケットです。CCTVカメラに取り付け可能。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。壁、柱に取り付け可能。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。お寺、神社。自治体、公共施設。店舗 etc 付属品ネジ( M6×6 )× 2本 材質ステンレス 幅(mm)45 シルバー 高さ(mm)37 質量(g)68 奥行(mm)65 耐荷重(kg)3~5
1個
999 税込1,099
当日出荷

テレホンアーム モノタロウ 動画あり
方向・角度が調節できるフレキシブルタイプ(上下左右に可動) の電話台。電話保持台の幅は約120~220まで調整可能、電話をしっかり固定できます。 360度回転でき、簡単に手前に引き寄せられます。 設置寸法は、デスク天板厚60mm以下奥行40mm以上。
用途電話の保持台 材質樹脂ABS 寸法(幅W×長さL)(mm)(保持台)195×240 組立寸法(mm)幅200×奥行368×高457
1台
3,798 税込4,178
当日出荷


任意の角度で静止できるヒンジです。2軸により、前後・左右任意の位置に止まります。
用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等 材質/処理(固定ブラケット・回転ブラケット・可動ブラケット(L)・(R)・補助ブラケット)SPCC/Uc(チルトシャフト・スイベルシャフト・ストッパーピン)SUM/Uc(ディスク)SUS304/-(プラグトレイ・押さえワッシャー)SUS430/-(スラストプラグ・スラストワッシャー)POM/黒色(サラばね)S60C/四三酸化鉄被膜(六角ナット)S/Uc 質量(g)289 トルク値N・m(kgf・cm)チルト方向/5.88±0.98(60±10)スイベル方向/2.45±0.49(25±5) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

1個
479 税込527
当日出荷

露出用取付台 集合住宅システムVIXUS 1Pr・VIXUS HORIZO・らくタッチPlusで使用 VJW-2AVU、JVW-2YU、VJWA-2Uに対応
用途マンション向け 材質自己消火性樹脂 形状壁取付型 寸法(mm)68×110×32
1台
989 税込1,088
3日以内出荷

1セット
45,980 税込50,578
当日出荷