トラスコ品番373-8868
セット内容・スパナ(inch)(S2-5/16×3/8、13/32×1/2、1/2×9/16、19/ 32×11/16、5/8×3/4、25/32×7/8)・ホルダ(EHS-1)
質量(g)700
商品構成セット品
1セット(6本組)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
壁掛・持ち運び兼用ホルダー付き。
セット内容1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8インチ
1セット(11個)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
便利な6本組のインチサイズの両口スパナセットです。よく使うサイズをセット組しました。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
セット内容1/4×5/16・3/8×7/16・1/2×9/16・19/32×11/16・5/8×3/4・25/32×7/8
材質クロームバナジウム
1セット(6本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
CPX10本組
用途六角ボルト・ナットの締結作業
トラスコ品番816-5082
セット内容3/8 - 15/16
材質S53C
質量(g)1700
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本組)
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
軽く、強く、使い易い
トラスコ品番431-0462
セット内容5/16×3/8・13/32×7/16・1/2×9/16・19/32×5/8・11/16×3/4・25/32×7/8
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
CPX14本組
用途六角ボルト・ナットの締結作業
セット内容3/8 - 1-1/4
材質S53C
質量(g)4200
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(14本組)
¥33,980
税込¥37,378
欠品中
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
丸形とやり形の特長を併せ持った独自のヘッド形状です。
グッドデザイン賞受賞品です。
トラスコ品番828-3529
セット内容3/8×7/16、1/2×9/16、19/32×5/8、11/16×3/4、25/32×7/8、15/16×1inch、DSB-1214、1618、1920、2224、2528、3032
材質/仕上構造用鋼/メッキ処理
質量(kg)1
商品構成セット品
1セット(6丁)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
樹脂成形トレイ付
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:144×184×48
トラスコ品番373-8841
セット内容・コンビネーションレンチ(inch)(MS2-1/4、3/ 8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4)
質量(kg)1.0
1セット(8本組)
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
メガネとスパナを合体させた片目片口レンチです。
整理保管に便利なレンチホルダー付きです。
用途ボルトやナットの締め付け、緩め作業
トラスコ品番853-3551
セット内容コンビネーションレンチ(3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4mm)、収納ホルダー
材質クロームバナジューム鋼
質量(kg)0.9
1セット
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
こんなお得な商品も!

スパナセット
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
商品構成セット品
高級感のある仕上げ加工を施したスパナセットです。
手になじみやすいハンドル形状で、ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。
サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。
フルポリッシュ仕上げは鏡面のような光沢が高級感を出し、デザイン性に優れています。
用途ナットなどの締付けや取り外しに
セット内容6×7、8×10、11×13、12×14、14×17、17×19
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)6×7:122、8×10:145、11×13:171、12×14:171、14×17:201、17×19:220
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状L型
表面処理黒染め
先端形状六角
サイズ規格インチ
サイズ1/4”・5/16”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・5/8”・11/16”・3/4”
仕様布袋入り
エスコ品番EA614CD
材質クロムバナジウム鋼
仕上ミラー
ポイント数12ポイント
1セット(9本)
¥7,250
税込¥7,975
当日出荷
こんなお得な商品も!

コンビネーションレンチセット
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
JIS規格取得商品。国産品ですがお求めやすい価格になっております。
用途ナット等の取付け取外しに
寸法(mm)8、10、12、13、14、17
トラスコ品番816-5449
材質S53C
質量(g)350
表面処理クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
1セット(11本)
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
奥深い場所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。斜め回転作業が可能です
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
形状L型
タイプロング
トラスコ品番373-4552
セット内容1/16(92×16)、5/64(102×18)、3/32(115×21)、1/8(130×24)、5/32(144×29)、3/16(165×33)、1/4(187×39)、5/16(208×44)、3/8(234×50)、ホルダー
質量(g)420
1セット(9本組)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
表面はプロガード表面加工により、通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。硬度はHRC57~61です。プロテニアム特殊合鋼を使用しています。
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプショート
トラスコ品番356-8598
セット内容0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8(インチ)
質量(g)294
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(13本組)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
インチサイズの極小レンチセットです。
用途組み立て保守作業等に最適です。
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
トラスコ品番368-8852
セット内容(対辺インチサイズ)0.71mm、0.89mm、1.27mm、1/16"、5/64"、3/32"、7/64"
質量(g)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(7本)
¥409
税込¥450
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。
形状L型
タイプ標準
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
1セット(8本)
¥15,980
税込¥17,578
19日以内出荷
ボールポイント加工で約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状L型
表面処理黒染め
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
厚みは2~3mmと大変薄くなっています。特に事務機関係では必需品です。
セット内容イグニッションスパナ5/32・3/16・13/64・7/32・15/64・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16”(12A-5/32・3/16・13/64・7/32・15/64・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16)
質量(g)270
商品構成セット品
1セット
¥41,980
税込¥46,178
翌日出荷
カラーでサイズの区別が簡単にできます。
ボールポイント加工で傾斜させての早回しや仮締めが可能です。
持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
用途六角穴付ボルトの脱着に
先端形状ボールポイント
サイズ規格ミリ
タイプショート
形状L型
仕様ホルダー付
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm)
寸法L(mm)二面幅:(1.5)44、(2)49、(2.5)54、(3)61.5、(4)69、(5)79、(6)88、(8)98.5、(10)110
硬度HRC58~62
寸法l(mm)二面幅:(1.5)15、(2)16、(2.5)17、(3)19、(4)24、(5)27、(6)30.5、(8)35、(10)38
材質(ホルダー)ナイロン樹脂(PA)
材質(レンチ)S2工具鋼
傾斜角度(°)最大20(ボールポイント)
1セット(9本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。
高耐腐食性です。
ISO2936に準拠しています。
オートクレープ対応可能です。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適
トラスコ品番138-4310
セット内容0.05、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8
材質ステンレス鋼(AISI420)
質量(g)370
先端形状六角
サイズ規格インチ
1セット
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。
用途六角ネジの締付け
仕様ホルダー付
材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)
先端形状ボールポイント付
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)の締め付けと取り外しに。
小型の六角レンチのインチセットです。細かな作業に最適です。
仕様●サイズ:0.028”・0.035”・0.05”・1/16”・5/64”・3/32”・7/64”●軸長(mm):32.3・32.1・39.7・45・50・56・60●材質:CR-Vクロムバナジウム
アズワン品番65-2145-21
1セット(7本)
¥450
税込¥495
当日出荷
セット内容NMS2-5/16、3・8、7/16、1/2、9/16、11/16
質量(g)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(トレイ)265×145×35
1セット(6本組)
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
斜めからのアプローチが可能で、操作性抜群です。カラーリングによる色分けで、サイズの認識がしやすいです。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。新型ホルダー採用で、レンチの抜き差しがスムーズです。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV)
形状L型
タイプエキストラロング
先端形状ボールポイント(長辺)×六角(短辺)
二面幅(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
傾斜角度(°)約25
サイズ規格ミリ
1セット(9本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
I型断面ボディーの軽量で高剛性なスパナセット
セット内容両口スパナ:1、4x5、16・3、8x7、16・1、2x9、16・5、8x3、4・11、16x13、16・7、8x15、16・1.1、8x1.5、16”(10A-1、4x5、16・3、8x7、16・1、2x9、16・5、8x3、4・11、16x13、16・7、8x15、16・1.1、8x1.5、16)
質量(g)1242
商品構成セット品
1セット
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディーが魅力のショートコンビネーションレンチセット
仕様AS-drive(面接触)。
質量(g)3210
タイプショート
商品構成セット品
オフセットメガネ部:15°
1セット
¥119,800
税込¥131,780
91日以内出荷
コンビネーションスパナのセットです。整理用の樹脂トレーがついています。トレーは別売のメタルケース【MCT3】に収まります。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業用
セット内容コンビネーションスパナ(インチサイズ):CSB-08/CSB-12/CSB-14/CSB-16/CSB-18/CSB-20/CSB-22/CSB-24
サイズインチ
表面処理鏡面梨地
先端形状スパナ、12角めがね
質量(g/個)900
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
レンチがバラバラにならないリングホルダー付
用途六角穴付ボルトの締め付けや取り外しに
セット内容1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8
材質クロームバナジウム
質量(g)260
1セット(10本組)
¥559
税込¥615
6日以内出荷
軽量アルミボディのコンパクトタイプレンチセットです。セット内容が充実した携帯と収納に便利なハンドツールです。
サイズ規格インチ
形状ナイフ型
セット内容1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16
全長(mm)91(折りたたみ時)
先端形状六角
材質(ハンドル)アルミニウム
材質(レンチ)クロームバナジウム
1セット(8本組)
¥679
税込¥747
当日出荷
スパナの厚さが薄いのでグラインダーやキャスターの交換作業に最適です。
セット内容8×9(3.2mm厚)、10×12(3.2mm厚)、11×13(3.2mm厚)、14×17(4.0mm厚)、19×21mm(4.0mm厚) 各1本
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本組)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
15°タイプ。12ポイント。スパナ部も12角仕様で狭所でも快適に作業できます。形状によって色分けされています。
1丁
¥2,060
税込¥2,266
翌日出荷
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。
硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことができます。(斜め30度の角度までOK)
形状L型
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
使用頻度の高い6角レンチ系工具を初めトルクス関連工具シリーズ!
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
独自のヘックスプラス先端形状がボルトやねじの損傷を防止し、作業中になめません。折り畳み式ホルダ付です。握りやすいスリーブで疲労を軽減します。
付属品ホルダ
トラスコ品番249-4351
セット内容5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8(インチ)
材質特殊工具鋼(表面処理:レーザー仕上げ)
寸法(mm)(対辺寸法×首下寸法×全長5/64)101×16、(対辺寸法×首下寸法×全長3/32)112×19、(対辺寸法×首下寸法×全長1/8)123×21、(対辺寸法×首下寸法×全長5/32)137×24、(対辺寸法×首下寸法×全長3/16)154×27、(対辺寸法×首下寸法×全長7/32)172×31、(対辺寸法×首下寸法×全長1/4)185×34、(対辺寸法×首下寸法×全長5/16)195×37、(対辺寸法×首下寸法×全長3/8)224×42
入数(本)9
1セット(9本)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
保管に便利なリング付
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
セット内容二面幅inch(長辺×短辺)mm:1/16(59×15)、5/64(62×18)、3/32(65×19)、1/8(77×20)、5/32(86×25)、3/16(92×28)、7/32(100×34)、1/4(105×37)
材質(本体)Cr-V黒染
材質(リング)スチール
1セット(8本組)
¥419
税込¥461
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ