簡単に折りたたみができ収納時に便利です。WストッパーΦ130mmキャスター仕様です。足場板、連結板の組み合わせで広さ自由自在です。四段階で高さ調整できます。
用途エアコン据付作業、内装材貼り作業、屋内電気工事、ダクト配管工事、軽天作業。
天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×500
最大使用荷重(kg)200
トラスコ品番464-8048
材質スチール
タイプ折りたたみ式
キャスターΦ130mmWストッパー付4個
キャスター径(Φmm)130
天板寸法・幅(mm)1200
天板寸法・奥行(mm)500
1セット
¥179,800
税込¥197,780
20日以内出荷
ワンタッチ式高所作業足場です。広い床面積です。(約3[[M2]])使いやすいワンタッチ構造です。
最大使用荷重(kg)250
トラスコ品番868-8417
材質本体:スチール
収納寸法・幅(mm)446
収納寸法・奥行(mm)1300
収納寸法・高さ(mm)1270
天板寸法・幅(mm)2200
天板寸法・奥行(mm)1300
1台
¥799,800
税込¥879,780
翌々日出荷
労働安全衛生規則対応。安全作業床の広い幅広仕様。
作業床高さ1.9~8.0mまでの豊富なバリエーション。
最下段が折りたたみ式でスピーディな立ち上げ。
伸縮式大型外部支えで、抜群の安定感。
折り畳み式ナックル(継手)自動ロック、ワンタッチでロック解除。
天板寸法(幅×奥行)(mm)1830×1120
最大使用荷重(kg)225
材質アルミ
タイプ組立式
天板寸法・幅(mm)1830
天板寸法・奥行(mm)1120
独自のパネルジョイント構造で、大幅に揺れを解消。脚アジャスト300mm(6mmピッチ)四脚とも伸縮でき段差に対応。伸縮操作レバーにダブルロック機構を採用!安全重視の設計です。組立・解体がワンタッチで行えるオートロックジョイント採用、解体後はライトバンにも余裕で収納。本体へのアウトリガー取付をアイボルトにした事で、取付/取外しが容易に可能。アウトリガーの地面設置部分をドームジョイントにした事で更に安定感がUPしました。
用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での作業、機械メンテナンス、電気工事、幅広くお使い頂けます。
天板寸法(幅×奥行)(mm)1250×485
最大使用荷重(kg)100
仕様組立式(工事不要)
材質アルミ合金
わく寸法(m)0.65×1.3[支柱中心]
天板寸法・幅(mm)1250
天板寸法・奥行(mm)485
関連キーワード