更に消臭機能をプラス!
暑さに負けない!ハイパフォーマンスコンプレションウェアー。
接触冷感で夏も涼しく。
高い冷感機能を誇る「X-COOL」の素材によりひんやり涼しい着心地。
吸汗速乾により、汗によるべた付きを押さえ、さわやかな着心地をキープ。
ストレッチと着圧効果により、肌に密着。身体の動きをサポート。
首回り前方は動きやすいクルーネック、後方は暑さや紫外線によるダメージを受けやすい襟足部分のみハイネックデザイン。
脇下はメッシュ切替でムレを軽減。
UV CUT仕様。
仕様脇部分メッシュ
生地特殊ポリエステル繊維CROSSCOOL
ポケット無し
接触冷感+吸汗速乾 高い接触冷感と吸汗速乾機能を発揮する異形断面ポリエステル糸を使用。繊維の形状による効果のため、洗濯を繰り返しても性能が大きく落ちることがなくひんやりさわやかな着心地が持続します。
用途作業、スポーツ、アウトドア、ビジネス
混率(%)本体:ポリエステル85・ポリウレタン15、メッシュ部:ポリエステル100
夏場に最適な接触冷感素材
吸汗速乾、消臭&抗菌の機能も持ち合わせたハイパフォーマンスインナー
機能接触冷感素材吸汗・速乾消臭抗菌ストレッチ
素材ストレッチ天竺(ポリエステル90%・ポリウレタン10%)
RoHS指令(10物質対応)対応
寒い冬に最適な吸湿発熱加工素材。
吸汗速乾、消臭&抗菌の機能も持ち合わせたハイパフォーマンスインナー。
混率(%)ポリエステル90、ポリウレタン10
機能右肩ロゴプリント、背中プリント、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、吸湿・発熱、吸汗・速乾、ストレッチ
生地裏起毛ストレッチ天竺
RoHS指令(10物質対応)対応
一枚でもアンダーレイヤーとしても活躍するクーリング高機能ライトコンプレッションレイヤー。
汗に反応する特殊冷感プリントが暑熱環境下における屋外作業などで働く方のパフォーマンスを向上します。
吸汗速乾性と伸縮性に優れたストレッチ素材と運動時の筋肉サポートを兼ね備え、生地の肌側面に施された特殊冷感プリントが汗に反応し、
吸熱特性により生地の温度を下げることで、涼しく快適な状態をキープして体をクールに保ちます。
2方向ストレッチ素材でどんな動きも妨げず、UVカット仕様で紫外線から体を保護し、抗菌防臭加工により「不快な臭い」の発生を防ぎます。
ファン付きの衣類や風通しの良い衣服と組み合わせると、より涼しさを体感できます
材質ナイロン80%、ポリウレタン20%
CORDURA(コーデュラ)素材の優れた耐久性。肌触りなめらかで接触冷感のフィットシャツ。
吸汗速乾
軽量でDRY 吸汗速乾性能が優れているので肌触りなめらか。
接触冷感
ナイロン混だからCOOL。接触冷感素材採用で着た瞬間からひんやり。
同目付のポリエステルベア天竺と比較し擦れの強さは16倍の強度!
色ホワイト
仕様吸汗、速乾、冷感
混率(%)ナイロン85・ポリウレタン15
対応シーズン春夏
色番24
RoHS指令(10物質対応)対応
大人気「竹糸くんシリーズ」からTシャツが新発売。竹由来のレーヨン糸を使用しているので、ひんやり涼しい。肌触りが良く、着心地抜群。かゆみなどを感じにくいです。消臭効果もあります。
紫外線カット率98%。伸縮性に優れます。ワーク、スポーツ、など様々なシーンでの使うことが可能です。
用途現場作業、スポーツなど様々なシーンで
色ブラック
機能消臭
材質レーヨン、ゴム、スパン糸
紫外線防御率(%)約98
RoHS指令(10物質対応)対応
導電糸入り薄手ニット素材「ハニカムS」を使用した長袖Tシャツです。
薄地の生地で肌触りは良く、快適です。
仕様ニット素材で首、袖口はフライス、長袖仕様
材質ハニカムS
グレードクラス100~1000
特性クール、吸汗速乾、抗菌・防臭
材質ストレッチ天竺(ポリエステル90%・ポリウレタン10%)(メッシュ部分/ポリエステル88%・ポリウレタン12%)
RoHS指令(10物質対応)対応
COMPRESSION COOL INNER
接触冷感×機能的なカッティング。暑い夏に最適。接触冷感インナー。
混率(%)ポリエステル45、ナイロン45、ポリウレタン10(メッシュ部分:ポリエステル88、ポリウレタン12)
機能接触冷感、ドライタッチ、ストレッチ、消臭&抗菌
仕様左袖ロゴプリント、衿後ロゴプリント
生地ストレッチ天竺
RoHS指令(10物質対応)対応
吸汗速乾、消臭&抗菌の機能も持ち合わせたハイパフォーマンスインナー。
種別ショートスリーブ
機能ストレッチ、消臭、抗菌、接触冷感素材、吸汗速乾
素材ストレッチ天竺(ナイロン90%・ポリウレタン10%)
RoHS指令(10物質対応)対応
COMPRESSION COOL INNER
接触冷感×機能的なカッティング。暑い夏に最適。接触冷感インナー。
色インデイゴ
混率(%)ポリエステル45、ナイロン45、ポリウレタン10(メッシュ部分:ポリエステル88、ポリウレタン12)
機能接触冷感、ドライタッチ、ストレッチ、消臭&抗菌
仕様左袖ロゴプリント、衿後ロゴプリント
生地ストレッチ天竺
RoHS指令(10物質対応)対応
COMPRESSION COOL INNER
接触冷感×機能的なカッティング。暑い夏に最適。接触冷感インナー。
混率(%)ナイロン90、ポリウレタン10
機能接触冷感、ドライタッチ、ストレッチ、消臭&抗菌
仕様ロゴプリント
生地ストレッチ天竺
RoHS指令(10物質対応)対応
冷感・吸汗速乾の異形断面繊維 「 CROSS COOL 」に全面消臭をプラス。ほどよいコンプレッションが身体にフィットし動きをサポートする。
用途ワーキング、スポーツ、アウトドア
材質ナイロン85%・ポリウレタン15%
機能冷感・吸汗速乾・消臭
RoHS指令(10物質対応)対応
半永久的に効果の持続する消臭糸を使用した生地に、接触冷感加工と吸汗速乾加工を施した高機能コンプレッションインナー。
種別ロングスリーブ
機能ストレッチ、消臭、接触冷感、吸汗速乾
素材ストレッチ天竺(ナイロン90%・ポリウレタン10%)
RoHS指令(10物質対応)対応
寒い冬に最適な吸湿発熱加工素材。
吸汗速乾、消臭&抗菌の機能も持ち合わせたハイポフォーマンスインナー。
混率(%)ポリエステル90、ポリウレタン10
機能右肩ロゴプリント、背中プリント、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、吸湿・発熱、吸汗・速乾、ストレッチ
生地裏起毛ストレッチ天竺
RoHS指令(10物質対応)対応
REGULAR FIT GRID-MESH T-SHIRT
ドライ×機能的なカッティング。暑い夏に最適。ドライタッチインナー。
混率(%)ポリエステル100
機能ドライタッチ、ストレッチ、消臭&抗菌
仕様左胸プリント
生地グリッドメッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
SOFT COMPRESSION COOL MESH
高通気メッシュ×機能的なカッティング。暑い夏に最適。高通気メッシュインナー。
混率(%)ポリエステル88、綿12
機能高通気メッシュ、ドライタッチ、ストレッチ、消臭&抗菌
仕様ロゴプリント
生地メッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
SOFT COMPRESSION WARM INNER
異素材使い×機能的なカッティング。締め付けすぎないソフトコンプレッション
布帛生地使用部分
前身に布帛生地を使用しています。
光沢カモフラプリント
カモフラプリントの上に光沢感のある転写ラバープリントを部分的に施し、光沢カモフラ柄を表現しています。※ブラックには、光沢カモフラプリントはございません。
機能ストレッチ、消臭、抗菌
混率(%)本体:ポリエステル90・ポリウレタン10、切替部分:高密度タフタ ポリエステル
仕様消臭&抗菌テープ、プリント、左袖ペン差し
生地裏起毛ストレッチ天竺
RoHS指令(10物質対応)対応
エアサンド構造が高い保温力を実現。
空気層を挟んだ2層構造に微細起毛と遠赤加工をプラスした、トリプル保温のコンプレッション。
首、脇、腕の内側部分には、伸縮性にすぐれたライトウェイト(薄地)の微細起毛ファブリックを使用。
縫い糸が気になる臭いをスピード消臭。
機能微細裏起毛・遠赤外線加工・スピード消臭・BTパワーストレッチ・吸汗速乾
混率(%)ポリエステル90・ポリウレタン10
RoHS指令(10物質対応)対応
消臭&吸湿発熱加工素材
半永久的に効果の持続する消臭糸を使用した生地に、
吸湿発熱加工と吸汗速乾加工を施したハイパフォーマンスインナー
仕様ロゴプリント
種別ハイネックロングスリーブ
混率(%)ポリエステル90%、ポリウレタン10%
機能吸湿・発熱、吸汗・速乾、消臭、ストレッチ
生地裏起毛ストレッチ天竺
RoHS指令(10物質対応)対応
背中面に3Mシンサレート高機能中綿素材をキルティングした新感覚コンプレッションインナー。
種別長袖Tシャツ
機能吸湿発熱、吸汗・速乾、ストレッチ、消臭、抗菌
混率(%)ポリエステル88、ポリウレタン12、中綿シンサレート60gキルト
仕様フラットシーマステッチ、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、ロゴプリント、中綿キルティング・レッド裏起毛(背中面のみ)
生地裏起毛ストレッチ天竺
RoHS指令(10物質対応)対応
従来の起毛タイプでは実現が難しかった吸汗速乾性能を併せ持つ、異素材2層構造が汗を瞬時に肌面から外側へ移動、汗冷えしにくく快適に。
高い保温性と高機能吸汗速乾を両立。
縫い糸が気になる臭いをスピード消臭。
機能速乾吸汗・保温・裏起毛・スピード消臭・ストレッチ
混率(%)ポリエステル55・ポリプロピレン40・ポリウレタン5
RoHS指令(10物質対応)対応
日本でも海外でも使えるUSB給電式のミニヘアアイロン。専用給電ケーブルが付属しています。超軽量・薄型設計で携帯に便利なコンパクトサイズ。耐熱試験合格生地を使用した専用耐熱ポーチ付です。立ち上がりも早く、スイッチONから1分で約100℃、3分で150℃まで到達。ちょっとした休憩時間に整えられるから便利です。本製品は航空機へのお持ち込みが可能です。詳しくはご利用の航空会社の規約をご確認ください。なお、航空会社の規約変更や法律の改正等で持ち込み方法が変更になることがあります。
付属品専用ケーブル、耐熱ポーチ(耐熱試験300℃/2h)
材質(本体)GF-PET樹脂、
寸法(mm)本体:W20×H165×D25、専用耐熱ポーチ:W80×H170
色ホワイト
質量(g)60
消費電力(W)10
温度(℃)(アイロン部)最大約190(自動電源オフ機能はありません)
LEDランプ点灯:ON/発熱中、消灯:OFF
適合ケーブルmicroUSB-USB-A(1m)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,590
税込¥2,849
7日以内出荷
スクラブ着用の際に防寒カ-ディガン代わりに着る「吸湿発熱」機能を持ったあったかインナ-です。
スタンダードなクル-ネック(丸首)の八分袖 デザインです。
ご要望によりスクラブと同色のカラ-ステッチを袖口に入れることが出来ます。
トータルコーディネートの提案です。
素材ポリエステル80%、綿20%
RoHS指令(10物質対応)対応
ウイルス、バクテリアなどの微細病原体の感染から人体を保護するためにデュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェアⅢ型、N95マスク、ゴーグル、インナー、アウターグローブ、シューズカバーをひとつのセットにして非常時などに利用しやすい商品です。
用途感染症防護対策/家畜感染症対策
色白
種別つなぎ
仕様防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅲ型(JIS T 8115 タイプ4・5・6適合)ゴーグル:粉じん防護用ゴーグル(JIS T 8147、EN166、またはANSI Z87.1規格適合品)マスク:N95規格適合品(排気弁有無、折りたたみ式/カップ式、個包装有無問わず)アウターグローブ: ニトリル手袋(JIS T 8116適合品)インナーグローブ:ニトリル薄手手袋シューズカバー:タイベック(R)製シューズカバー
セット内容防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅲ型(JIS T 8115 タイプ4・5・6適合)ゴーグル:粉じん防護用ゴーグル(JIS T 8147、EN166、またはANSI Z87.1規格適合品)マスク:N95規格適合品(排気弁有無、折りたたみ式/カップ式、個包装有無問わず)アウターグローブ: ニトリル手袋(JIS T 8116適合品)インナーグローブ:ニトリル薄手手袋シューズカバー:タイベック(R)製シューズカバー
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 他
区分使い捨て
機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットなし
適合JIS規格JIS T8115:タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
関連キーワード