一般配線用アウトレット・配線部材。インナーコンセントスクエア。コンパクトで上質感のあるデザインのコードチップ一体型プレートを採用。ビルトインタイプのOAフロアパネルの開口部(□85~93)に取付可能です。必要床仕上げ高さは約90mm。(床材メーカーにより異なります。フリーアクセスフロア適合表をご確認ください。)。電力2個+弱電用モジュラ最大3個の取り出しが可能
用途床用配線器具
仕様送り端子付、片側に埋込抜け止め接地ダブルコンセント、他方にも各種弱電コンセント・ワイド1コ用弱電コンセントを最大3個まで取付可能
種別絶縁ワンタッチ取付枠付
色ダークグレー
取付フロア内有効高さ/58mm以上、開口寸法 /□85~93、パネル厚み/19~35mm(タイルカーペット含まず)、タイルカーペット/厚み6~8mm、置敷ビニル床タイル/厚み4~5mm
タイプビルトインタイプ・一般配線用・はさみ込み固定仕様
材質(プレート)アルミ製
インナーコンセントボックスと器具ブロックを組み合わせて、負荷に応じたインナーコンセントを組み立てることができます。(厚さ6.5mmタイルカーペット仕上げ専用)
用途ビルトインタイプ用
材質(プレート)アルミ
仕様はさみ込み固定仕様
種別フラット型角Ⅰ型
取付高(mm)(床仕上げ)72以上
開口寸法(mm)110(±2)×142(±2)
パネル厚さt(mm)25~45(タイルカーペット含む)
1個
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
スマートなスクエアデザイン。床面からわずか3.5mmの仕上がり高さで、オフィスや店舗におすすめです。
材質アルミ製
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
●床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に使用します。●1・2号用は兼用タイプで1号用に2ヵ所、2号用に2ヵ所のノックアウトがついています。(右図参照)●3号、4号は3方向にノックアウトがついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。●特4号、5号はブンキ5号をご使用ください。●底面に取付け用両面テープが付いています。
用途床面からのアウトレット(ケーブル取り出し)、ならびに配線分岐用(1~4方向)としてご使用ください。
(4方向にノックアウト穴がついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。)
材質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
種類フロアコンセント
仕様電源(送り端子付)×2、情報用ブランクチップ×6
適合DUM9201KA、DUM9201KD、DUM9201KF、DUM9201KH、DUM9201KW
コンセント個数2
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
一般配線用アウトレット・配線部材。インナーコンセントスクエア。コンパクトで上質感のあるデザインのコードチップ一体型プレートを採用。高さ50mmの置敷タイプのOAフロアパネルに取付可能。電力2個+弱電用モジュラ最大3個の取り出しが可能
用途床用配線器具
仕様弱電用:通信系およびLAN用コンセント1個用モジュラジャックを2個取り付け可能(テレビコンセントは取り付けできません)
対応製品別途必要部材:インナーコンセント用取付ベース50 NE38951
色ダークグレー
取付パネル/置敷タイプ、H=50mm(タイルカーペット含まず)、タイルカーペット/厚み6~8mm、置敷ビニル床タイル/厚み4~5mm
タイプ置敷タイプ・一般配線用
材質(プレート)アルミ製
スマートなスクエアデザイン。床面からわずか3.5mmの仕上がり高さで、オフィスや店舗におすすめです。
材質樹脂製
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
電力系を一般配線方式で配線する場合に使用します。コンセント設備パネルおよびワイヤリングパネルの切欠き部分にピッタリ収まります。
用途ビルトインタイプ・一般配線用
仕様ビス止め固定仕様接地2P15A125V
適合置敷タイプ:LS3000置敷用、ビルトインタイプ:LS3000/LS5000、TS305/TS505用
タイプビルトインタイプ・一般配線用
取付高(mm)(床仕上)50以上
種類2コ用
機能電力用
材質(プレート)樹脂製
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
安全扉付コンセント採用。送り端子付。
極数2P
種類フロアコンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
適合中浅アウトレット対応
材質アルミダイカスト
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
種類フロアコンセント
仕様電源×1、情報用ブランクチップ×3
適合DUM9101KA、DUM9101KD、DUM9101KF、DUM9101KH、DUM9101KW
1個
¥9,798
税込¥10,778
9日以内出荷
ワンプッシュで床からポンと飛び出す押しボタンアップ式です。ケーブル工事用ボックス付ですので、アウトレットボックス・丸穴カバーは不要です。
用途ケーブル工事用
極数2P
種類フロアコンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
仕様ケーブル工事用・平形ケーブル工事用ボックス付、はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付
種別2コ口
型丸型
適合規格(PS)E
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
オフィスでのパソコン、OA機器設置への対応機種として、情報化対応アウトレットが充実。コンセントに接続するキャップがフロアコン内に納まる安全設計。必要時のコンセントの組み替えが可能。標準の中型四角アウトレットボックスと丸穴カバーに対応。プレートはΦ110mmのコンパクト形状。多彩にそろったフルカラー1コ用モジュール配線器具を取り付け可能。
用途電線管工事用
種類フロアコンセント
仕様ねじ止め固定仕様、電話・情報用(取付金具付)
種別ブランク・1コ用
1個
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
種類固定型
直径(Φmm)110
付属品固定用小ねじ(M4×25)2本
種類フロアコンセント
仕様電源用取付枠×1、情報用取付枠×2
適合DUM9201KA、DUM9201KD、DUM9201KF、DUM9201KH、DUM9201KW
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

PVCプロテクター
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
安全扉付コンセント採用。送り端子付。
極数2P
種類フロアコンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
適合中浅アウトレット対応
材質アルミダイカスト
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
用途に合わせて複数の配線器具が取り付けでき、しかもコンパクト。オフィスや店舗におすすめです。フロアカーペットの薄型化を実現。フラットタイプですっきりしたデザイン。タイルカーペットでも置敷ビニルタイルでも、フラットな仕上りが可能。
用途電源用
極数接地2P
種類フロアコンセント
定格電圧(V)125
形状抜止タイプ
定格電流(A)15
タイププラグ収納型フラット型フロアコン
種別抜け止めアース付2コ口
コンセント個数2
コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
一般配線用アウトレット・配線部材。インナーコンセントスクエア。コンパクトで上質感のあるデザインのコードチップ一体型プレートを採用。ビルトインタイプのOAフロアパネルの開口部(□85~93)に取付可能です。必要床仕上げ高さは約70mm。(床材メーカーにより異なります。フリーアクセスフロア適合表をご確認ください。)。電力2個+弱電用モジュラ最大3個の取り出しが可能
用途床用配線器具
色ダークグレー
取付フロア内有効高さ/38mm以上、開口寸法/□85~93、パネル厚み/19~32mm(タイルカーペット含まず)、タイルカーペット/厚み6~8mm、置敷ビニル床タイル/厚み4~5mm
タイプビルトインタイプ・一般配線用・はさみ込み固定仕様
材質(プレート)アルミ製
安全扉付コンセント採用。送り端子付。
極数接地2P
種類フロアコンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
仕様はさみ込み・ねじ止め固定共用仕様
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
●フロア・アウトレットから引出したケーブルを床面用配線モールで配線する時、アウトレットカバーとして使用すると仕上がりがきれいです。●底面に両面テープが付いています。
用途フロア・アウトレットから引出したケーブルをワイヤプロテクタで配線するとき、アウトレットカバーとして使用するときれいに仕上がります。ワイヤプロテクタの断面形状に合わせてケーブル取出し口を加工してありますので、ワイヤプロテクタときれいに接続ができます。底面に両面テープが付いています。
材質ABS
関連キーワード