スーパーアラミド繊維ケブラーを使用したハイゲージシームレス手袋です。敏感な手の動きを損なわずに強さという力を加えました。洗濯で繰り返し使用が可能で経済的です。
用途ゴム、プラスチック手袋の使用時の蒸れ感を防止するインナー手袋。
厚さ(mm)約0.9
色イエロー
規格EN388 2003、EN388 2016
材質(裏)ナイロン100%
材質(表)アラミド繊維100%
材質(繊維部)表:アラミド繊維、裏:ナイロン
高強度ポリエチレン繊維を主とした編み手袋で、耐切創性に優れた下履き手袋です。袖口をカバーするロングタイプです。
用途食品加工、ガラス工業など。自動車関連の組立。鉄板・薄板・アルミ材の取扱い。ガラス製品の取扱い。外食産業・スーパーの厨房作業。
厚さ(mm)1.4
適合規格食品衛生法適合
材質(繊維部)超強力ポリエチレン繊維
Spectra Fiber(超高強力ポリエチレン繊維)でアラミドの1.4倍以上の耐切創性と高い耐久性があります。耐化学薬品、紫外線、水に強い抵抗力があります。食品を取扱う作業に次亜鉛素酸で洗濯、滅菌が可能です。
用途クリーンルーム・精密機械工業。
厚さ(mm)約0.8
規格EN388 2016
材質(繊維部)表:ポリエチレン繊維(Spectra(R)Fiber)100%、裏:ナイロン100%
ゲージ数15
耐切創性2/B
スーパーアラミド繊維を使用した、ハイゲージシームレス手袋です。
洗濯し繰り返し使用が可能です。
耐切創性2/B
スーパーアラミド繊維ケブラー[[(R)]]を使用したハイゲージシームレス手袋です。
敏感な手の動きを損なわずに強さという力を加えました。
洗濯で繰り返し使用が可能で経済的です。
用途ゴム、プラスチック手袋の使用時の蒸れ感を防止するインナー手袋
トラスコ品番496-5311
厚さ(mm)0.6
質量(g)17.5
規格EN388 2003、EN388 2016
機能耐切創
材質(表)アラミド繊維
材質(繊維部)表:アラミド繊維、裏:ナイロン
色(手首部)ホワイト
1双
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
Spectra Fiber(超高強力ポリエチレン繊維)でアラミドの1.4倍以上の耐切創性と高い耐久性があります。耐化学薬品、紫外線、水に強い抵抗力があります。食品を取扱う作業に次亜鉛素酸で洗濯、滅菌が可能です。
用途クリーンルーム・精密機械工業。
厚さ(mm)約0.8
規格EN388 2016
材質(繊維部)表:ポリエチレン繊維(Spectra(R)Fiber)100%、裏:ナイロン100%
ゲージ数15
超高強度ポリエチレン糸を使用した低発塵性耐切創用手袋です。
発塵が少なく、クリーンな環境での使用に適しています。
耐切創性インナー手袋としても使用可能です。
編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
色ホワイト
規格EN388 2016
材質(繊維部)ポリエチレン、ポリウレタン、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
ケブラー(R)紡績糸は、ケブラー(R)の短繊維を引き揃えて撚りをかけた糸です。(ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。)
10ゲージの薄手タイプで、インナー用途としても使えます。
用途耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業など。
糸本数(本)2
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!
耐切創手袋 インナー
モノタロウ
¥4,900~
税込¥5,390~
手にピッタリフィットし、指先を使う細かな作業にも最適な下ばき手袋です。素手のような感覚で、細かな作業、軽作業、果樹、野菜の収穫に力を発揮します。通気性があり、長時間の作業にもムレにくく快適です。高強度ポリエチレン糸使用により耐切創性に優れます。シームレス編み手袋を使用しておりフィット感に優れます。袖口の色でサイズ分けしております。長繊維を使用していますので、手袋からのほこりの発生が少なく、クリーンな作業に適しています。
用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業など
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
薄手ですので、インナー手袋としても使用可能です。
耐切創レベル3。
エスコ品番EA354KA-7
混率(%)ケブラー紡績糸100
機能耐切創性、難燃性
色(手首部)オレンジ
耐切創性3/B
1個
¥615
税込¥677
当日出荷
Spectra Fiber(超高強力ポリエチレン繊維)でアラミドの1.4倍以上の耐切創性と高い耐久性があります。食品を取扱う作業に次亜鉛素酸で洗濯、滅菌が可能です。耐化学薬品、紫外線、水に強い抵抗力があります。
用途食品を取扱う作業。
材質表:ポリエチレン繊維(SpectraFiber)100%、裏:ナイロン100%
色ホワイト
規格EN388 2016
機能低発塵性、耐切創、耐久性、耐化学薬品、耐紫外線、耐水
材質(繊維部)表:ポリエチレン繊維(Spectra(R)Fiber)100%、裏:ナイロン100%
ゲージ数15
耐切創性2/B
高強力ポリエチレン繊維の編み手袋を使用していますので、耐切創性に優れています。食品加工場などに最適なブルータイプです。下履きに適した薄手タイプです。発塵性の低い長繊維を使用しています。次亜塩素酸洗浄、殺菌による繰り返し使用が可能です。紫外線による劣化が少なく、屋外作業でも使用可能です。
用途食品加工業、ガラス、アルミサッシの取扱い、自動車工業関連など。
厚さ(mm)約1.37
規格EN388 2016、食品衛生法適合
コーティング無し
材質(繊維部)高強力ポリエチレン繊維、ポリエステル、スパンデックス
左右区別左右兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
EN388規格EN388:2016
金属製手袋に比べて軽く、柔らかく使いやすい手袋です。
次亜塩素滅菌処理を施しても劣化の少ない商品です。
特殊 裏織加工で、滑りづらくなっています。
のびる素材で手にぴったりフィットします。
高強度ポリエチレン糸を使用した耐切創性にすぐれた手袋です。
対候性もすぐれており、屋外での作業にもご使用できます。
手の平にポリウレタンをコーティングしているので、すべり止め効果があります。
洗濯性にもすぐれておりますので、再使用が可能で経済的な手袋です。
13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業、農業や園芸などの屋外作業など。
EU規格CE EN388耐切創レベル5、10ゲージ。
ステンレスワイヤー糸とケブラーの混合糸で編み上げた、薄くて強い切創事故防止手袋。
柔らかい使用感で、作業性にも優れています。
縫い合わせのない10ゲージのシームレス編手袋です。
丈夫で薄く、インナー手袋としてもお使いいただけます。
用途食品加工・機械工業・自動車関連業等
エスコ品番EA354GJ-1
厚さ(mm)0.7
質量(g)38
機能耐切創性
耐切創性X/F
1個
¥1,540
税込¥1,694
当日出荷
表面はアラミド長繊維を使用し、裏面は吸汗性に優れたキュプラ(ベンベルグ[[R上]])長繊維を使用しているため、装着感が良く、手の蒸れを防ぎます。
13ゲージで薄いため、インナー手袋に最適です。
用途耐切創インナー手袋として。
トラスコ品番116-3096
厚さ(mm)1.3
質量(g)22
規格EN388 2003、EN388 2016
機能耐切創、吸汗性
材質(繊維部)アラミド繊維、裏:キュプラ(ベンベルグ(R))、ポリエステル
耐切創性3、3/C
1双
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
カットガードシリーズで最薄手の18ゲージです。
用途食品加工現場などの手袋のインナーに。塗装面の異物確認用。自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械等の作業に。
厚さ(mm)0.8
規格EN388 2016
材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、ポリウレタン、ゴム、ポリエステル
15Gの薄手耐切創インナー手袋です。
仕様EN3882003規格:4442
厚さ(mm)2
耐熱・超高強力カパラ系アラミド繊維テクノーラ(R)を使用しており、耐久性にすぐれています。
発塵性はクラス100の水準です。
クリーンルーム用です。
厚さ(mm)5
耐熱温度(℃)(素材)500
RoHS指令(10物質対応)対応
アテ有無なし
スーパーアラミド繊維「ケブラー(R)」を使用した、ハイゲージシームレス手袋です。洗濯し繰り返し使用が可能です。
材質表/アラミド繊維、裏/ナイロン
(EN 388:2016) 耐摩耗性4 耐突刺性X 耐切創性X EN ISO 耐切創性E 耐引裂性4。スチール糸入りで薄手なのに丈夫! 。18ゲージで細かい作業、刃物やガラス破片、ガレキ等の取り扱いに最適!
材質手袋/HPPE、ポリエステル、ナイロン、ガラス繊維、 スチール糸、スパンデックス
厚さ(mm)0.9
色グレー
機能耐切創、耐摩耗、耐突き刺し、耐引裂
耐切創性X/E
材質は0.05ミリのステンレス糸(SUS316L)が33本にて撚られて90%、APE(抗菌繊維)が10%で構成されています。LFGBドイツ食品衛生管理法検査安全基準合格。耐切創レベル ANSI:A9、EN-388:耐摩耗性4、耐切創性×、耐引き裂き性4、耐突き刺し性×、EN ISO13997耐切創性:F。付属のインナーグローブを使用する事でさらに手を保護します。脱着防止リストバンドはボタン式で長さ調節も可能です。
用途農作業・剪定・園芸・木工・DIY・アウトドア・害獣駆除・切断加工・廃棄・解体処理・食肉解体・救援防災・セキュリティー対策など
付属品インナー手袋×1枚
タイプ左右兼用1枚入り
入数(枚)1
耐切創性に優れ、耐久性も抜群のアラミド繊維「ケブラー[[R下]]」を使用した安全用手袋です。
用途ガラス・精密機械工業等のクリーンな環境下での切創防止用インナー手袋として
機能耐切創
耐切創性3
サニタイズ社が開発した抗菌加工を施した耐切創用のインナー手袋です。抗菌、防カビ、防臭機能より、手袋に付着した微生物の増殖を抑制し、清潔に使用できます。インナー手袋を使用する事で、更に手を危険から守ります。繰り返し洗濯して使用できます。
用途耐切創用のインナー(下履き)用手袋として。ウイルス対策用手袋として。
材質高性能ポリエチレン樹脂繊維、ポリエステル繊維、ポリウレタン繊維
色水色
規格EN388 2016
機能耐切創、抗菌、防カビ、防臭
材質(繊維部)高性能ポリエチレン樹脂繊維、ポリエステル繊維、ポリウレタン繊維
ゲージ数13
耐切創性X/A
伸縮性に優れ、耐切創・低発塵を有する保護用インナー手袋です。
厚さ(mm)0.5
耐切創性1
高強力ポリエチレン繊維の編み手袋を使用していますので、耐切創性に優れています。長繊維を使用していますので、手袋からのホコリの発生が少なくクリーンな作業に適しています。次亜塩素酸消毒洗浄による繰り返し使用が可能です。下履きに適した薄手タイプです。
用途自動車関連の組立、鉄板・薄板・アルミ材の取扱い。ガラス製品の取り扱い、板金、金属加工。外食産業・スーパーの厨房作業など。
厚さ(mm)約1.0
コーティング無し
材質(繊維部)高強力ポリエチレン繊維
左右区別左右兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
EN388規格EN388:2016
耐切創性に優れたインナー手袋です。
仕様サイズ:フリー 全長(mm):約230 入数:1双 材質:アラミド繊維100% 中指長:約80mm 13ゲージ
アズワン品番3-1822-01
1双
¥619
税込¥681
当日出荷
高強度ポリエチレンを使用し、フィット感と作業性を両立しています。
材質(表面/裏面)PBO繊維(ザイロン)100%/ナイロン100%
高強力ポリエチレン繊維にガラス繊維をプラスし、耐切創性を更に高めた手袋です。次亜塩素酸消毒洗浄による繰り返し使用が可能です。長繊維を使用していますので、手袋からのホコリの発生が少なく、クリーンな作業に適しています。袖部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。紫外線による劣化が少なく、屋外作業でも使用可能です。
用途ガラス工業、食品加工、自動車工業関連。非鉄金属、精密機械工業、エンジン組み立て。ガラス基板取扱い、アルミサッシ組立てなど。
厚さ(mm)約1.2
規格EN388 2016、食品衛生法適合
材質(繊維部)高強力ポリエチレン繊維、ナイロン、ポリエステル、ガラス繊維
左右区別左右兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
EN388規格EN388:2016
高強度ポリエチレンと金属繊維を組み合わせた、耐切創性に優れた手袋です。高強度ポリエチレン繊維、金属繊維、18 ゲージの組み合わせにより、柔軟性のある使いやすい薄手でありながら、高い耐切創性能を実現しています。下履きに適した18ゲージの薄手タイプです。編手袋に長繊維を使用しておりますので、手袋からホコリの発生が少なくクリーンな作業に適しています。次亜塩素酸消毒洗浄による繰り返し使用が可能です。紫外線による劣化が少ないため、屋外作業でも使用可能です。
用途ガラス工業、ガラス基板の取扱い。自動車工業関連、エンジン組み立て。アルミサッシ組み立て、非鉄金属、精密機械工業などに。
色ホワイト
機能耐切創
材質(繊維部)ポリエチレン、金属繊維、ナイロン
ゲージ数18
耐切創性X/E
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料商品カタログ(1.16MB)
グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。
独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。
インナー手袋としても使用できます。
洗濯により繰り返し使用できます。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
左右兼用タイプです。
EN 388:2016規格 耐切創レベル X /C
<参考データ>EN 388:2003規格 耐切創レベル 4
用途[産業用] [食品関連業] [刃物を扱う作業に] [包丁などの刃物を扱う作業に] [精密機械工業] [切創事故防止に] [耐切創手袋低発塵タイプ] [ガラス・建材関連業] [加工・梱包作業に] [やわらかく手にフィット] [自動車関連業] [通気性に優れたタイプ] [土木建築関連業] [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に]
材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
100%ステンレスワイヤーで手をしっかりガード。鉄鋼業やガラスの取り扱いなど切創リスクが高い現場や、警備業などでの防犯対策などに。ステンレス100%で編んだ手袋です。※手首部除く。高い切創強度を持っています。左右兼用で使えて経済的です。
用途鉄鋼業や、ガラスの取扱い等の切創リスクの高い現場に。警備業などでの安全対策に。
仕様すべり止め:無し
厚さ(mm)12
タイプ左右兼用片手のみ
材質(繊維部)ワイヤー手袋:ステンレス繊維、ポリエステル、ゴム、インナー手袋:ポリエステル、ゴム
EN388規格EN388 2003規格:カットレベル:5(参考値)、EN388 2016規格:カットレベル:X・F
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
異物混入対応のブルーのカラー。強靭な超高強度ポリエチレン糸とツヌーガ繊維・青色特殊染色加工他を編み込んだ、耐切創性・耐摩耗性に優れた手袋です。刃物を扱う食品加工時のインナー手袋として、また、薄鋼板の加工時や、細かい作業にお使いいただけます。左右兼用で1枚単位で包装されており経済的です
用途食肉・魚肉等の加工に
果物・野菜等の加工に
刃物・スライサーの清掃等に
入数(枚)1
耐切創手袋、EN388耐切創レベルE、18ゲージの薄手で作業性抜群、インナー手袋としても使える。
用途切創リスクのあるすべての現場、その他一般作業など幅広い用途にご使用いただけます。
材質本体/HPPE・スチール・ナイロン・スパンデックス
色グレー
入数(双)1
機能耐切創、薄手
ゲージ数18
耐切創性レベルE(EN ISO 13997 TDM試験による)
耐化学薬品、紫外線、水などに強い抵抗力があります。
厚さ(mm)0.8
全長(mm)215
1袋(10双)
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
湿度上昇が少ないので、ムレにくく、汗の吸収率も高いのでベタつきません。
厚さ(mm)0.8
全長(mm)280
1袋(10双)
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
耐化学薬品、紫外線、水などに強い抵抗力があります。
厚さ(mm)0.8
全長(mm)205
1袋(10双)
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
湿度上昇が少ないので、ムレにくく、汗の吸収率も高いのでベタつきません。
厚さ(mm)0.8
全長(mm)270
1袋(10双)
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ