出力電圧(V)AC100/110/115/120
周波数(Hz)50/60
安全規格UL458準拠、FCC classA
波形正弦波(歪率3%未満)
小型・ファンレス。自己消費電流を抑える動作モード 新機能。軽量・薄型。本体を破損させない逆極性接続保護。広い入力電圧範囲。広い動作温度範囲。安心の国内設計。出力電圧・周波数を設定可能。リモートコネクタ搭載。わかりやすいLED表示。豊富な保護回路
用途特殊車両やキャンピングカーなどの車内用電源、蓄電システム、独立型太陽光発電システム、非常用電源装置
質量(kg)0.9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)234.0×146.5×44.0
周波数50±0.1Hz(初期値)50/60Hz
出力波形正弦波(歪率3%未満)
保護回路入力低電圧、入力過電圧、入力逆極性接続、出力過負荷、出力短絡、出力電圧異常、過温度
定格出力電圧(V)AC100(初期値)/110/115/120※切換可
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.19MB)
動作温度範囲(℃)-20~40(定格負荷)/60(70%負荷)
高いサージ電力。正弦波出力。出力電圧・出力周波数DIPスイッチ切換可。広い動作温度範囲。温度負荷連動ファン。パワーセーブモード機能で低負荷時の節電可能。入力過電圧、入力低電圧、過温度、過負荷、逆接続(ヒューズ)、回路短絡保護。無電圧接点端子。リモートコントロール端子搭載
用途特殊車両やキャンピングカーなどの車内用電源、蓄電システム、独立型太陽光発電システム、非常用電源装置
周波数50±0.1Hz(初期値)50/60Hz
出力波形正弦波(歪率5%以下)
保護回路入力過/低電圧、過/低温度、過負荷、回路短絡、逆接続(ヒューズ)
定格出力電圧(V)AC100(初期値)/110/115/120±5%※切換可
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20~40(定格負荷)/60(40%負荷)
最大6台、1.8kVAまでの並列出力可能。小型・ファンレス。自己消費電流を抑える動作モード 新機能。軽量・薄型。本体を破損させない逆極性接続保護。広い入力電圧範囲。広い動作温度範囲。安心の国内設計。出力電圧・周波数を設定可能。リモートコネクタ搭載。わかりやすいLED表示。豊富な保護回路
用途特殊車両やキャンピングカーなどの車内用電源、蓄電システム、独立型太陽光発電システム、非常用電源装置
仕様●サージ電力(3秒):420VA●最大出力電力(3分):360VA●連続出力電力(VA):300VA
質量(kg)0.9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)234.0×146.5×44.0
周波数50±0.1Hz(初期値)50/60Hz
出力波形正弦波(歪率3%未満)
保護回路入力低電圧、入力過電圧、入力逆極性接続、出力過負荷、出力短絡、出力電圧異常、過温度
定格出力電圧(V)AC100(初期値)/110/115/120※切換可
効率(定格負荷)0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.19MB)
動作温度範囲(℃)-20~40(定格負荷)/60(70%負荷)
出力電圧(V)AC100/110/115/120
周波数(Hz)50/60
保護機能入力低・高電圧、過温度、出力短絡、入力逆接続、過負荷、ACブレーカ
安全規格UL458準拠、FCC classA
波形正弦波(歪率3%未満)
動作温度(℃)0~+40(定格負荷)、+60(50%負荷)
関連キーワード