電気自動車(EV)の蓄電能力、プラグインハイブリッド車(PHV)の発電蓄電能力、燃料電池自動車(FCV)の発電能力を活用し、電気機器に電力供給を行う装置です。非常時も安心の4.5kW(1.5kW×3口)出力です。持ち運びに便利な伸縮式ハンドル、キャスター付です。シンプルで簡単な操作で給電を開始します。
用途災害時のEVからの給電に
仕様適用規格:電動自動車用充放電システムガイドラインV2LDC版第2.1版
幅(mm)631
高さ(mm)305
出力(kW)4.5
奥行(mm)500
最大出力(W)4500
ケーブル長(m)給電コネクタケーブル:2、12V電源ケーブル:5
出力電圧(V)AC100
入力電圧(V)DC150~450
定格出力(W)4500
出力周波数(Hz)50/60
出力仕様AC100Vコンセント3口(1500VA×3)
ケーブル外径(Φmm)12V電源ケーブル:4.8
ヒューズ容量(A)12V電源ケーブル:6
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
29日以内出荷
関連キーワード