トラックやバスの24V車両でスマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのコンパクトインバーター。 保護機能動作表示、安心の1年保証。トラブルを未然にガード[6つの保護機能](1)出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 (2)出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。(3)異常温度検出保護:製品内部の温度が約100℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。(4)入力逆接続保護:入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。(5)力電圧低下保護:入力電圧が、約18V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。(6)入力過電圧保護:入力電圧が、約32V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
使用温度範囲(℃)-20~+40
出力電圧(V)AC100、USB端子:DC5
出力電流(A)定格:2.1、最大:2.4
出力周波数(Hz)55
出力波形矩形波
変換効率(%)80以上
回路方式P.W.M.方式インバーター
6つの保護機能でトラブルを未然にガード
1.出力オーバー保護 出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
2.出力ショート保護 出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。
3.異常温度検出保護 製品内部の温度が約75℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
4.入力逆接続保護 入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。
5.入力電圧低下保護 入力電圧が、約18V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
6.入力過電圧保護 入力電圧が、約32V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
USB出力を定格出力2.1A 最大出力2.4Aにアップしました。
USB自動識別機能 接続されたスマホやタブレットを自動認識、最適な電流で充電を行います。
AC100V電源 定格出力800W 最大出力1000W 瞬間最大主2000W
バッテリー接続コード 付属(70cm)
付属品バッテリー接続コード
質量(g)1375
最大出力(W)1000
コード長さ(m)0.7
出力電圧(V)AC100
入力電圧(V)DC24(24.0V~29.0V)
定格出力(W)800
出力周波数(Hz)55
出力波形矩形波
変換効率(%)80以上
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×212×76
回路方式P.W.M.方式インバーター
入力電源バッテリー接続
ヒューズ容量(A)60(20×3 本体内蔵)
動作温度(℃)-20~+40
瞬間出力(W)最大2000(0.1秒以内)
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
いままで使えなかった大型電化製品が使える大容量インバーター。入力電流値(消費電流)と入力電圧値(バッテリー電圧)を10連LEDで表示。オーバーロード/オーバーヒートをLEDで表示。クリップ付電源コード付属(DAC2500は市販品をご用意下さい。
入力電圧(V)DC24
出力電圧(V)AC100(安定化回路内蔵)
色ブラック
使用温度範囲(℃)-20~+40
出力周波数(Hz)50/60(切替スイッチ付)
出力波形矩形波
回路方式P.W.M.方式インバーター
保護回路出力短絡入力カットオフ回路・入力高電圧入力カットオフ回路・最大出力オーバー入力カットオフ回路・入力低電圧オーバー入力カットオフ回路・異常温度検出入力カットオフ回路
使用電圧範囲(V)21~30
1 出力オーバー保護
出力容量が最大出力容量を超えると、強制的に電源を切り、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。
2 出力ショート保護
出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。
3 異常温度検出保護
本製品内部の温度が一定温度以上になると、強制的に電源を切り、内部の温度が下がると自動的に復帰します。
4 入力逆接続保護
入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。
5 入力電圧低下保護
入力電圧が、約20V以下に低下すると、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。
6 入力過電圧保護
入力電圧が約30.5V以上になった場合に、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。
用途AC100V最大消費電力30Wまでの機器/USB 5V 最大消費電力1.2A までの機器(携帯電話 ・携帯ゲーム ・電気シェーバー ・スマートフォン ・ビデオカメラ ・デジタルカメラ ・携帯オーディオ)
入力電圧(V)DC24(動作電圧範囲22.0~30.0)
出力電圧(V)(インバーター部)AC100、(USB端子)DC5
使用温度範囲(℃)-20~+40
出力電流(A)1.2(最大)
定格出力(W)24
最大出力30
出力周波数(Hz)55
出力波形矩形波
付属コードコード長70cm(5Aヒューズ内蔵)
変換効率(%)80以上
本体サイズ(mm)57(W)X75(D)X33(H)
回路方式P.W.M.方式
瞬間出力(W)最大/60(0.1秒以内)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
マイコン制御機器なども使用可能。しかもローコスト仕様。出力波形が正弦波仕様で、矩形波仕様では使用できなかった負荷が使用可能に。また、低電圧入力保護回路、過電流保護回路など各セキュリティ機能を搭載。低ノイズタイプの高性能インバータ。
出力電圧(V)AC100
出力波形正弦波
1 出力オーバー保護AC100VDC12V
出力容量が最大出力容量を超えると、強制的に電源を切り、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。
2 出力ショート保護AC100V
出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。
3 異常温度検出保護AC100VDC12V
本製品内部の温度が一定温度以上になると、強制的に電源を切り、内部の温度が下がると自動的に復帰します。
4 入力逆接続保護AC100VDC12V
入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。
5 入力電圧低下保護AC100V
入力電圧が、約20V以下に低下すると、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。
6 入力過電圧保護AC100V
入力電圧が約30.5V以上になった場合に、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。
用途トラック等のDC24V車でDC12Vの製品が使えるようになります。その他、AC100VやUSB機器も使えます。AC100V最大消費電力30Wまでの100Vプラグ機器/USB 5V 最大消費電力1.2A までの機器/DC12V最大出力2.5Aまでのアクセサリーソケット機器(ポータブルナビ ・レーダー探知機 ・スマートフォン ・携帯電話 ・携帯オーディオ ・携帯ゲーム ・ビデオカメラ ・電気シェーバー ・デジタルカメラ)
入力電圧(V)DC24(動作電圧範囲)22.0~30.0
出力電圧(V)(DC12V ・アクセサリーソケット)DC13.2 (インバーター部)AC100
使用温度範囲(℃)-20~+40
最大出力(W)30
出力電流(A)DC12V (アクセサリーソケット)最大2.5(5分以内)/定格2.2 (USB端子)1.2(最大)
定格出力(W)24
出力周波数(Hz)55
出力波形矩形波
付属コードコード長70cm(10Aヒューズ内蔵)
変換効率(%)75以上
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×65×35
回路方式P.W.M.方式
瞬間出力(W)最大/60(0.1秒以内)
1個
¥3,888
税込¥4,277
当日出荷
無線機や測定器、ソナー(魚群探知機)などのわずらわしいノイズを大幅にカット。また、フィルターセット(NFI-1500-DC、NFI-1500-AC)をプラスすることで、よりクリアー度をアップ。測定器やマイコン制御製品など、すべての電気製品が使用可能。大容量出力の為、モーター等の起動力の大きな負荷駆動の余裕が大きい。安定した電源を供給する、新設計PWM(パルス幅変調)方式を採用。各種の保護回路機能を装備。スイッチング方式採用により、軽量、コンパクト設計。切り忘れ防止オートパワーオフ機能搭載。ヒューズ付入力ケーブルを装備。2コンセントで同時に2台使用可能(定格出力以内)。
入力電圧(V)DC24(21~31)
出力電圧(V)AC100
質量(kg)5.2
使用温度範囲(℃)-20~+60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×408×86
入力方式バッテリー直結方式(ヒューズ付入力ケーブル付属:2.5m)
出力周波数(Hz)50/60切替式
出力波形正弦波
変換効率(%)約85
連続出力電力(W)1300
保護装置電子式過電流保護回路/低電圧入力保護回路/ブレーカー/+-入力逆接保護回路/過熱保護回路/オートパワーオフ回路
回路方式スイッチングPWM方式
無負荷電流(A)約0.8(オートパワーオフ作動時:約0.015)
最大出力電力(W)1500
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
デコデコとインバーターが一つに合体。
難しい配線不要で、24V車のアクセサリーソケットから3パターン(AC100V・DC12V・USB)の電源が使用可能。
冷却ファンが静かな静音タイプ。
用途デコデコインバーター
入力電圧(V)DC24
出力電圧(V)AC100/DC12/DC5
材質アルミニウム(アルマイト加工)
色ブラック
質量(g)600
定格出力(W)150
保護回路低電圧、過電圧、過負荷、温度保護
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約102×54×140
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ブルーイルミネーション機能(保護回路作動時は赤色)
5種類の安全保護回路を搭載
用途トラックの電源(DC24V)を家庭用電源(AC100V)に変換し、定格120Wまでの家電製品が車内で使え、またDC5V(USB)に変換するインバーターです。
出力電圧(V)AC100/DC24/USB5
入力電圧(V)DC24
定格出力AC100Vコンセント(定格120W/瞬間最大出力150W)・DC24V(10A)・USBポート(2.1A/0.7A)2個所同時使用可能
コード長さ(cm)約80
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×65×39
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
車内でAC100Vが使えます。
バッテリーから直接接続し、ACコンセント2口、USBポート2口の電源が使えます。
アルミアルマイトボディー仕様なのでファンの音を軽減します。コンパクトでスタイリッシュな仕上げです。
適合24V車専用
質量(kg)約2.4
出力USB:2.4A(2口合計)
出力電圧(V)AC100(ACコンセント×2口)
入力電圧(V)DC24
定格出力(W)1400
出力周波数(Hz)55
出力波形矩形波
変換効率(%)75
保護回路(出力停止) 低電圧保護、過電圧保護、過負荷保護、温度保護
コード長さ(cm)バッテリー接続コード:約50(丸端子Φ10mm)
ヒューズ本体内蔵
瞬間出力(W)最大1500
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約150×76×370
1個
¥27,980
税込¥30,778
32日以内出荷
モーターなどの起動力の大きな負荷でも余裕の大容量出力。起動電流特性を高く設定する事により、モーター、コンプレッサーなどの起動力の大きな負荷駆動に強さを発揮。また、低電圧入力保護回路、過電流保護回路など各セキュリティ機能を搭載。
入力電圧(V)DC24(21~31)
出力電圧(V)AC100
質量(kg)4.9
使用温度範囲(℃)-20~+60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×408×86
入力方式バッテリー直結方式(ヒューズ付入力ケーブル付属:2.5m)
出力周波数(Hz)50/60切替式
出力波形正弦波
変換効率(%)約85
連続出力電力(W)1300
保護装置電子式過電流保護回路/低電圧入力保護回路/ブレーカー/+-入力逆接保護回路/過熱保護回路/オートパワーオフ回路/過電圧入力保護回路
回路方式スイッチングPWM方式
無負荷電流(A)約0.8(オートパワーオフ作動時:約0.015)
最大出力電力(W)1500
1個
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
電子制御・位相制御を利用した電化製品など「正弦波」の交流電源使用を前提に設計された機器でも安心してお使いいただけます。
AC100V出力コンセント×2系統と5V2.4AUSB出力×2系統を同時に使用できます。定格出力1200W。最大出力1500Wの大容量で起動電力に対応。8つの保護機能で大きな安心。基本動作はもちろんのこと、使用する機器に左右されることなくマイコン制御し、安定した電源出力をおこないます。周波数(50Hz・60Hz)切り替えスイッチ付。
仕様出力安定度:±4%、サージ電力:3000W(0.1秒以内)
付属品入力端子カバー(1個)、丸形圧着端子 大(2個)、丸形圧着端子 小(1個)、本体固定ネジ(4本)、取扱説明書/保証書
使用温度範囲(℃)0~+40
最大出力(W)1500
出力電圧(V)AC100、USB端子:DC5
定格出力電流(A)2系統、2.4A+2.4A
定格出力(W)1200
出力周波数(Hz)50/60±1%(切り換え)
出力波形正弦波
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×342×82[突起部除く]
回路方式P.W.M.方式インバーター
歪率(%)波形:THD4以下
ヒューズ容量(A)本体:40×5(内蔵)
電子制御・位相制御を利用した電化製品など「正弦波」の交流電源使用を前提に設計された機器でも安心してお使いいただけます。
AC100V出力コンセント×2系統と5V 2.4A USB出力×2系統を同時に使用できます。
定格出力800W 。最大出力1000Wの大容量で起動電力に対応。
8つの保護機能で大きな安心。
基本動作はもちろんのこと、使用する機器に左右されることなくマイコン制御し、安定した電源出力をおこないます。
周波数(50Hz・60Hz)切り替えスイッチ付。
出力電圧(V)インバーター部:AC100、USB端子:DC5
使用温度範囲(℃)0~+40
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×302×82(突起部除く)
出力周波数(Hz)50/60±1%(切り換え)
定格出力インバーター部:800W、USB端子:2系統、2.4A+2.4A
最大出力(W)1000
出力波形正弦波
波形歪THD4%以下
回路方式P.W.M.方式マイコン制御
付属品入力端子カバー(1個)※クリップ付電源コード(赤)に装着、本体固定ネジ(4本)、取扱説明書/保証書、バッテリークリップ付電源コード 2.0m、クリップ付アース線 1.5m
仕様出力安定度:±4%、サージ電力:2000W(0.1秒以内)
バッテリーの直流電力を家庭コンセントのAC100Vの交流電力に変換し、コンセントの無い場所でも家電製品が使用できるようになります。
コンパクトかつ軽量なボディでありながら定格出力1500Wの大出力。瞬間最大出力では3000W。さまざまな機器を接続できる4コンセント。
信頼性の高い各種保護回路を内蔵。また背面に配されたファンはインバーターに内蔵された温度センサーにより自動的に動作を判断して作動。電力を無駄に使いません。
2.1A出力を備えたUSB出力端子を装備。iPadをはじめとした充電に大きなUSB出力を必要とするタブレットPCやスマートフォン等もスムーズに充電することが可能です。もちろんUSB出力とAC100V出力を同時に使用することもできますので急を要する充電などもスマートに行えます。
出力電圧(V)AC100
USBポート1口(DC5V/2.1A)
出力周波数(Hz)55(50/60表示機器用)
出力波形矩形波
変換効率(%)80以上
保護機能出力オーバー表示・出力オーバー保護・出力ショート保護・入力逆接続保護・入力電圧低下保護・入力過電圧保護・異常温度検出保護
RoHS指令(10物質対応)対応
車内でも家電が使える!
DC12/24→AC100V 弦波インバーター
用途キャンプ・作業現場にも!
定格入力電圧(V)DC12/24
出力電圧(V)AC100
仕様屋内型
質量(kg)4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×364×75(突起部除く)
定格出力1000VA
最大出力2000VA(3秒以内)
出力周波数(Hz)50/60±1%
使用環境温度(℃)-20~50(定格運転は+40まで)
使用環境湿度(%)20~90RH(結露なきこと)
入力電圧範囲(V)DC10.5~DC16.5、DC21~DC33
安全機能逆接続保護、温度異常保護、短絡保護、過電圧保護、過負荷保護、低電圧保護
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
高いサージ電力。正弦波出力。出力電圧・出力周波数DIPスイッチ切換可。広い動作温度範囲。温度負荷連動ファン。パワーセーブモード機能で低負荷時の節電可能。入力過電圧、入力低電圧、過温度、過負荷、逆接続(ヒューズ)、回路短絡保護。無電圧接点端子。リモートコントロール端子搭載
用途特殊車両やキャンピングカーなどの車内用電源、蓄電システム、独立型太陽光発電システム、非常用電源装置
周波数50±0.1Hz(初期値)50/60Hz
出力波形正弦波(歪率5%以下)
保護回路入力過/低電圧、過/低温度、過負荷、回路短絡、逆接続(ヒューズ)
定格出力電圧(V)AC100(初期値)/110/115/120±5%※切換可
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20~40(定格負荷)/60(40%負荷)
小型・ファンレス。自己消費電流を抑える動作モード 新機能。軽量・薄型。本体を破損させない逆極性接続保護。広い入力電圧範囲。広い動作温度範囲。安心の国内設計。出力電圧・周波数を設定可能。リモートコネクタ搭載。わかりやすいLED表示。豊富な保護回路
用途特殊車両やキャンピングカーなどの車内用電源、蓄電システム、独立型太陽光発電システム、非常用電源装置
質量(kg)0.9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)234.0×146.5×44.0
周波数50±0.1Hz(初期値)50/60Hz
出力波形正弦波(歪率3%未満)
保護回路入力低電圧、入力過電圧、入力逆極性接続、出力過負荷、出力短絡、出力電圧異常、過温度
定格出力電圧(V)AC100(初期値)/110/115/120※切換可
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.19MB)
動作温度範囲(℃)-20~40(定格負荷)/60(70%負荷)
軽量サイズ
広い入力電圧範囲
広い動作温度範囲
高効率
出力電圧周波数設定可能
リモート制御機能内蔵
パワーセーブモード機能搭載
定格出力電圧(V)(切換可)100(初期値)110/115/120ac±5%
仕様サージ電力(1秒間)/<2650VA
周波数(切換可)50/60(初期値)±0.5%
最大出力>1500~1730VA(100~115%)(1分間)
出力波形正弦波(歪率5%以下)
定格出力容量(VA)1500±3%
保護回路入力過/低電圧、過/低温度、過負荷、回路短絡、逆接続(ヒューズ)
軽量サイズ
広い入力電圧範囲
広い動作温度範囲
高効率
出力電圧周波数設定可能
リモート制御機能内蔵
パワーセーブモード機能搭載
定格出力電圧(V)(切換可)100(初期値)110/115/120ac±5%
仕様サージ電力(1秒間)/<6000VA
周波数(切換可)50/60(初期値)±0.5%
最大出力>3000~3450VA(100~115%)(1分間)
出力波形正弦波(歪率5%以下)
定格出力容量(VA)3000±3%
保護回路入力過/低電圧、過/低温度、過負荷、回路短絡、逆接続(ヒューズ)
軽量サイズ
広い入力電圧範囲
広い動作温度範囲
高効率
出力電圧周波数設定可能
リモート制御機能内蔵
パワーセーブモード機能搭載
定格出力電圧(V)(切換可)100(初期値)110/115/120ac±5%
仕様サージ電力(1秒間)/<8000VA
周波数(切換可)50/60(初期値)±0.5%
最大出力>4000~4600VA(100~115%)(1分間)
出力波形正弦波(歪率5%以下)
定格出力容量(VA)4000±3%
保護回路入力過/低電圧、過/低温度、過負荷、回路短絡、逆接続(ヒューズ)
効率最大91%
最大6台、1.8kVAまでの並列出力可能。小型・ファンレス。自己消費電流を抑える動作モード 新機能。軽量・薄型。本体を破損させない逆極性接続保護。広い入力電圧範囲。広い動作温度範囲。安心の国内設計。出力電圧・周波数を設定可能。リモートコネクタ搭載。わかりやすいLED表示。豊富な保護回路
用途特殊車両やキャンピングカーなどの車内用電源、蓄電システム、独立型太陽光発電システム、非常用電源装置
仕様●サージ電力(3秒):420VA●最大出力電力(3分):360VA●連続出力電力(VA):300VA
質量(kg)0.9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)234.0×146.5×44.0
周波数50±0.1Hz(初期値)50/60Hz
出力波形正弦波(歪率3%未満)
保護回路入力低電圧、入力過電圧、入力逆極性接続、出力過負荷、出力短絡、出力電圧異常、過温度
定格出力電圧(V)AC100(初期値)/110/115/120※切換可
効率(定格負荷)0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.19MB)
動作温度範囲(℃)-20~40(定格負荷)/60(70%負荷)
こんなお得な商品も!

DCコンバーター DC24V-12V
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
24V車でつかえる。
スマホ、タブレットなどの急速充電対応。
バッテリー電圧の変化に強い。広い入力電圧範囲で電圧・変化も安心。
用途トラック等のDC24V車でDC12Vの製品が使えるようになります。その他、AC100VやUSB機器も使えます。
入力電圧(V)DC24(動作電圧範囲22.0V~30.0V)
出力電圧(V)(アクセサリーソケット)DC12.5、(インバーター部)AC100、(USB端子)DC5
使用温度範囲(℃)-20~+40
最大出力(W)30
出力電流(A)(アクセサリーソケット)最大12.5(5分以内)/定格10、(USB端子)最大2.5/定格2.1
定格出力(W)24
出力周波数(Hz)55
出力波形短形波
変換効率(%)(アクセサリーソケット)85以上、(インバーター部)80以上
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×73.5×35
回路方式P.W.M.方式
電源コード70cm(15Aヒューズ内蔵)
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
関連キーワード