3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品プラスビット(2-65)、フック 全長(mm)136 質量(kg)1.5(バッテリBL1840装着時) タイプ本体のみ ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 バッテリーリチウムイオン ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M6 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中型インパクトレンチ
付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース、フック 幅(mm)81 全長(mm)170 質量(kg)2.7(バッテリ含) 高さ(mm)276 電源(V)直流18 打撃数(min-1[回/分])0~2700 角ドライブsq(mm)12.7 締付能力(普通ボルト)M10~M24 機能LEDライト/ソフトグリップ/大型フック付(フトコロ寸法45mm)/無段変速/正逆転切替/ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替:4段階/作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/防滴・防じん:APT 締付能力(高力ボルト)M10~M16 最大締付トルク(N・m)600 バッテリー容量(Ah)6.0×2 充電時間(分)DC18RF:約27分(実用充電)/約40分(フル充電) 回転数(min-1[回/分])0~2200 適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B 振動3軸合成値(m/s2)19※EN60745-2-2規格に基づき測定。 1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):(F10T)約290本、締付け時間約2.0秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
75,980 税込83,578
当日出荷

次世代ソフトインパクト”連続”高速締付け可能 滑らかな締め心地。オイルユニットのケースが1回転するごとの時間が短い。 1打撃ごとの回転角度が小さい。反動を大幅に抑制!
バッテリー容量(Ah)6 充電時間(分)55 回転数(min-1[r.p.m])強:0~3000、中:0~2000、弱:0~1200、ボルト・テクス用:0~3000 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M8 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M6 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125 打撃数(min-1[回/分])強:0~2700、中:0~2200、弱:0~1400、ボルト・テクス用:0~1400
1台
72,980 税込80,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)