IQVコントロールシステムが、シャットオフ機能付きのハンドタイト・レンチタイト、クラス最高トルクのミッドパワー・マックスパワーの4つのモードを設定。使いやすいダイヤル式で状況に応じたトルクを選んでハンドタイトモードは20N・m、レンチタイトモードは55N・mで自動的にシャットオフします。全長188mmのコンパクトデザイン。
用途自動車修理から重機械組立まで
長さ(mm)183
幅(mm)77
高さ(mm)268(バッテリー含む)
差込角(sq.)1/2 square
適合バッテリーBL2022/BL2012
セット内容本体、バッテリー(BL2022・BL2012×1台ずつ)、充電器、ケース
質量(kg)(BL2022使用時)2.44、(BL2012使用時)2.10
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット
¥87,980
税込¥96,778
4日以内出荷
高トルク・コードレスインパクトレンチ
両回転トルクコントロールタイプ
W7372 3/4”
JIS & ISO トラックホイール対応
正転・逆転シャットオフ機能付き
3/4” パワーコントロールインパクトレンチ
用途ボルト交換、タイヤ交換、トラックメンテナンス、工業用修理
長さ(mm)295
幅(mm)88
高さ(mm)287(バッテリー含む)
差込角(sq.)3/4
適合バッテリーBL2022
セット内容2×BL2022 バッテリー、本体(W7372)、チャージャー、バッグ
質量(kg)3.75(バッテリー含む)
バッテリーBL2022
アンビル3”
打撃数(bpm)2450
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットサイズ(inch)3/4”、リテーニングリング
再生紙使用マーク適合
1セット
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
用途必ず十分な修理知識・技術をお持ちの方以外は電動工具の修理・分解を行わないでください。修理の知識や技術の無い方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく事故やけがの原因になりますので、修理専門店に修理を依頼されることを推奨します。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途必ず十分な修理知識・技術をお持ちの方以外は電動工具の修理・分解を行わないでください。修理の知識や技術の無い方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく事故やけがの原因になりますので、修理専門店に修理を依頼されることを推奨します。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途必ず十分な修理知識・技術をお持ちの方以外は電動工具の修理・分解を行わないでください。修理の知識や技術の無い方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく事故やけがの原因になりますので、修理専門店に修理を依頼されることを推奨します。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途必ず十分な修理知識・技術をお持ちの方以外は電動工具の修理・分解を行わないでください。修理の知識や技術の無い方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく事故やけがの原因になりますので、修理専門店に修理を依頼されることを推奨します。
RoHS指令(10物質対応)対応
STUBBYドライヴ(DZ-90)とご家庭の狭い場所での組み立て、修理に便利なヘックスビット7本組(DH-301)のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。全長63.5mmで、狭い場所での作業に便利なコンパクトボディ。滑りにくく手によくフィットするエルゴノミックデザイン。従来のボールグリップよりも力を込めやすいフラットグリップ。対辺13mmの六角ボルスターを搭載しており、レンチなどを使用することで、大きなネジや固着したネジもラクラク回せます。ビットの着脱が容易なマグネット保持構造。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。
セット内容DZ-90×1、DH-310×1、DH-315×1、DH-320×1、DH-325×1、DH-330×1、DH-340×1、DH-350×1
材質【ビット】炭素鋼【グリップ】エラストマー&PP&炭素鋼&ネオジム磁石【ビットホルダー】エラストマー
全長(mm)63.5
質量(g)88
対辺(mm)【軸】6.35
対応ねじ対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルト
グリップ部(mm)55×36×28
ビット全長(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本)
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
ゲンバ女子御用達「BLACK PINK」シリーズ。STUBBYドライヴ(DZ-90P)とご家庭の狭い場所での組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビット7本組のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。全長63.5mmで、狭い場所での作業に便利なコンパクトボディ。滑りにくく手によくフィットするエルゴノミックデザイン。従来のボールグリップよりも力を込めやすいフラットグリップ。対辺13mmの六角ボルスターを搭載しており、レンチなどを使用することで、大きなネジや固着したネジもラクラク回せます。ビットの着脱が容易なマグネット保持構造。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。
セット内容DZ-90P×1、DS-310×1、DS-311×1、DS-312×1、DS-313×1、DS-323×1、DS-324×1、DS-325×1
材質【ビット】炭素鋼【グリップ】エラストマー&PP&炭素鋼&ネオジム磁石【ビットホルダー】エラストマー
全長(mm)63.5
質量(g)87
対辺(mm)【軸】6.35
対応ねじNo.0~3のプラスネジ、3~5.5mmのマイナスネジ
グリップ部(mm)55×36×28
ビット全長(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本)
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
コンパクトで堅牢なデザイン、省スペースで取付可能なダイアフラムポンプです。
エア駆動式でドライ運転も可能。
駆動用エアの調整により吐出流量/圧力の制御も容易です。
シンプルな構造でメンテナンス/修理も容易、吸込/吐出口が180°回転できるため配管施工も容易です。
メタルを埋め込んだ特殊構造ダイアフラムのため、接液部はメタルフリーです。
用途一般用水から刺激性のある薬液、粒子が混在する高粘度スラリー液の移送
仕様吸込揚程ドライ(mWC):2、吸込揚程ウェット(mWC):9
材質(バルブボール)PTFE
質量(kg)1.6
最高温度(℃)70
接続吸入/吐出(G):3/8"
最大吐出圧力(MPa)0.8
材質(ハウジング)PE
材質(Oリング)バイトン
吐出量(mL/min)25
エアー接続駆動(Rc):1/8"
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ダイアフラム)PTFE
粒子径(Φmm)(最大)3
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
STUBBYドライヴ(DZ-90)とご家庭の狭い場所での組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビット7本組(DS-301)のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。全長63.5mmで、狭い場所での作業に便利なコンパクトボディ。滑りにくく手によくフィットするエルゴノミックデザイン。従来のボールグリップよりも力を込めやすいフラットグリップ。対辺13mmの六角ボルスターを搭載しており、レンチなどを使用することで、大きなネジや固着したネジもラクラク回せます。ビットの着脱が容易なマグネット保持構造。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。
セット内容DZ-90×1、DS-310×1、DS-311×1、DS-312×1、DS-313×1、DS-323×1、DS-324×1、DS-325×1
材質【ビット】炭素鋼【グリップ】エラストマー&PP&炭素鋼&ネオジム磁石【ビットホルダー】エラストマー
全長(mm)63.5
質量(g)87
対辺(mm)【軸】6.35
対応ねじNo.0~3のプラスネジ、3~5.5mmのマイナスネジ
グリップ部(mm)55×36×28
ビット全長(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本)
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
ゲンバ女子御用達「BLACK PINK」シリーズ。STUBBYドライヴ(DZ-90P)とご家庭の狭い場所での組み立て、修理に便利なヘックスビット7本組のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。全長63.5mmで、狭い場所での作業に便利なコンパクトボディ。滑りにくく手によくフィットするエルゴノミックデザイン。従来のボールグリップよりも力を込めやすいフラットグリップ。対辺13mmの六角ボルスターを搭載しており、レンチなどを使用することで、大きなネジや固着したネジもラクラク回せます。ビットの着脱が容易なマグネット保持構造。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。
セット内容DZ-90P×1、DH-310×1、DH-315×1、DH-320×1、DH-325×1、DH-330×1、DH-340×1、DH-350×1
材質【ビット】炭素鋼【グリップ】エラストマー&PP&炭素鋼&ネオジム磁石【ビットホルダー】エラストマー
全長(mm)63.5
質量(g)88
対辺(mm)【軸】6.35
対応ねじ対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルト
グリップ部(mm)55×36×28
ビット全長(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本)
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
台湾を拠点とするAC Power Corp.(Preen) 製電源装置です。優れた安定性、高効率および高機能を誇り、産業用途から研究開発まで幅広いシーンでご活用いただけます。短納期でのご提供をお約束いたします。Preen製品の日本国内における認定サービスセンター体制も整えており、導入後のサポートも万全です。導入前の技術相談からメンテナンスまで、一貫したサポートを提供いたします。◇製品の主な特長。 ・高効率・高安定性:高度なPWM電力変換技術を採用し、安定した電力供給を実現。 ・優れたメータ機能:運転状態を表示するメータ機能により、容易に運用管理が可能。 ・多機能&安全性:過電圧・過電流などの保護機能を搭載し、安全な運用をサポート。 ・幅広い対応電圧:各国の電源規格に対応した、グローバルな運用環境に適応。 ・リモート制御:各種通信インタフェースを装備し、多様なリモート制御環境に対応。制御ソフトウェア用ドライバも提供。 ・コンパクト設計:省スペースで設置可能なため、さまざまな運用環境・現場に適応。◇充実のアフターサポート。 ・国内サービスセンター完備:迅速な修理・メンテナンス対応、主要修理部品を国内在庫。 ・技術サポート:専門スタッフが導入や運用のご相談に対応。 ・安心の保証体制:万が一のトラブル時も迅速に対応。
用途◇こんな方におすすめ!。 ・精密機器を使用する製造現場。 ・品質保証・製造工程で周波数変換や幅広い電圧変換が必要な方。 ・研究施設や実験室で安定した電源供給が必要な方。 ・高品質・多機能な電源装置を求めるエンジニア・技術者の方
容量600VA/500W
入力電圧(V)単相二線98-132 / 単相二線196-264(切替式)
測定機能電圧/電流/周波数/有効電力/皮相電力/無効電力/力率/波効率
効率最大電力77%以上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品概要(1.23MB)
動作温度範囲(℃)0-40
最大入力電流(A)10
1台
¥389,800
税込¥428,780
16日以内出荷
台湾を拠点とするAC Power Corp.(Preen) 製電源装置です。優れた安定性、高効率および高機能を誇り、産業用途から研究開発まで幅広いシーンでご活用いただけます。短納期でのご提供をお約束いたします。Preen製品の日本国内における認定サービスセンター体制も整えており、導入後のサポートも万全です。導入前の技術相談からメンテナンスまで、一貫したサポートを提供いたします。◇製品の主な特長。 ・高効率・高安定性:高度なPWM電力変換技術を採用し、安定した電力供給を実現。 ・優れたメータ機能:運転状態を表示するメータ機能により、容易に運用管理が可能。 ・多機能&安全性:過電圧・過電流などの保護機能を搭載し、安全な運用をサポート。 ・幅広い対応電圧:各国の電源規格に対応した、グローバルな運用環境に適応。 ・リモート制御:各種通信インタフェースを装備し、多様なリモート制御環境に対応。制御ソフトウェア用ドライバも提供。 ・コンパクト設計:省スペースで設置可能なため、さまざまな運用環境・現場に適応。◇充実のアフターサポート。 ・国内サービスセンター完備:迅速な修理・メンテナンス対応、主要修理部品を国内在庫。 ・技術サポート:専門スタッフが導入や運用のご相談に対応。 ・安心の保証体制:万が一のトラブル時も迅速に対応。
用途◇こんな方におすすめ!。 ・精密機器を使用する製造現場。 ・品質保証・製造工程で周波数変換や幅広い電圧変換が必要な方。 ・研究施設や実験室で安定した電源供給が必要な方。 ・高品質・多機能な電源装置を求めるエンジニア・技術者の方
測定機能電圧/電流/周波数/有効電力/皮相電力/無効電力/力率/波効率
効率最大電力80%以上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品概要(1.23MB)
動作温度範囲(℃)0-40
STUBBYドライヴ(DZ-90)と潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ極短のセット。独自の先端形状により、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。全長63.5mmで、狭い場所での作業に便利なコンパクトボディ。滑りにくく手によくフィットするエルゴノミックデザイン。従来のボールグリップよりも力を込めやすいフラットグリップ。対辺13mmの六角ボルスターを搭載しており、レンチなどを使用することで、大きなネジや固着したネジもラクラク回せます。ビットの着脱が容易なマグネット保持構造。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。狭い場所での作業に。メンテナンス用などの携行工具に。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。
材質【ビット】炭素鋼、【グリップ】エラストマー&PP&炭素鋼、【ビットホルダー】エラストマー
全長(mm)63.5
商品構成セット品
ビット軸対辺(mm)6.35
ビット全長(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
狭い場所でもパワフルに作業できるスタビーグリップ。極短ビット装着時全長63.5mmで、狭い場所での作業に便利なコンパクトボディ。滑りにくく手によくフィットするエルゴノミックデザイン。従来のボールグリップよりも力を込めやすいフラットグリップ。対辺13mmの六角ボルスターを搭載しており、レンチなどを使用することで、大きなネジや固着したネジもラクラク回せます。ビットの着脱が容易なマグネット保持構造。全長18mmの極短ビットも使用できます。
用途各種ネジの取り付け、取り外しに。狭い場所での作業に。メンテナンス用などの携行工具に。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。
材質【本体】エラストマー&PP&炭素鋼
全長(mm)55
質量(g)58
対辺(mm)6.35
差込深さ(mm)ビット:9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ゲンバ女子御用達「BLACK PINK」シリーズ。狭い場所でもパワフルに作業できるスタビーグリップ。極短ビット装着時全長63.5mmで、狭い場所での作業に便利なコンパクトボディ。滑りにくく手によくフィットするエルゴノミックデザイン。従来のボールグリップよりも力を込めやすいフラットグリップ。対辺13mmの六角ボルスターを搭載しており、レンチなどを使用することで、大きなネジや固着したネジもラクラク回せます。ビットの着脱が容易なマグネット保持構造。全長18mmの極短ビットも使用できます。
用途各種ネジの取り付け、取り外しに。狭い場所での作業に。メンテナンス用などの携行工具に。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。
材質【本体】エラストマー&PP&炭素鋼
全長(mm)55
質量(g)58
対辺(mm)6.35
差込深さ(mm)ビット:9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
最大動作の長さ = 6m。チューブ外径 = 8mm。コネクタ = BSPT 1/4インチオス。カラー = 青。チューブ内径 = 5mm。メーカーシリーズ = CPC。材料 = ポリウレタン。最高使用圧力 = 10バール。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +65℃。特殊機能 = 優れた耐摩耗性, 非常に優れた耐折れ曲がり特性。。RS Pro 6 m Coil チューブ(コネクタ付き)、 PUR 、 BSPT 1/4 インチオスこのフレキシブル RS Pro Coil チューブ(コネクタ付き)は軽量で、加圧空気装置用に設計されています。コンパクトなデザインで、狭い場所での使用に最適です。流量特性に優れています。 このチューブは 81 巻線を備え、最大動作長は 6 m です両端のスプリング式スイベルカップリングは、 Coil を回して回すのに役立つ 1/4 インチオス BSPT (英国規格管用ねじ)です。この部品の動作温度は -20 → +65 ° C で、最大圧力 10 bar で機能します。Coil は青色で、 PUR (ポリウレタン)素材により、ねじれや摩耗に対する耐性に優れています。このチューブの内径は 5 mm 、外径は 8 mm です。 高品質に製造され、自動修理やロボット工学などのさまざまな用途で優れた性能を発揮します。特長と利点.最大動作圧力は 10 バールです .最大動作長は 6 m です .優れた柔軟性 / 保持力、軽量 . 81 巻線 . 動作温度範囲: -20 → +65 ℃ . PUR (ポリウレタン)製 . 青色 . BSPT 1/4 インチオスコネクタRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
RS Pro コンパクト成形エアラインコイルチューブです RS Pro コイルチューブ製品をご紹介します。タイプ 12 ナイロン製カールホースを必要とするあらゆる市場分野に対応する優れたソリューションです。RS Pro の航空機用コイルチューブは、オイル、有機及び非有機メディアに対する耐性を備え、装置の安全性と寿命を確保できるように設計されています。これらのタイプのコイルチューブは、ねじれや摩耗に対する耐性に優れ、サイズのバリエーションがあるため、狭い限られたスペースでの使用に最適です。 特長と利点 このコイルチューブは、柔軟性と保持力に優れています 狭い場所に最適です 軽量のため、このコイルチューブは簡単に使用できます 必要に応じて操作します 通気を確保する優れたフロー特性に制限はありません BSPT オススイベル継手(圧縮)は、ねじれ防止スプリングを備えています 水平及び垂直用途に最適です あらゆるスペースに対応するチューブです 使用温度範囲: -40 +80 C 最大作動圧力 =15 bar RoSH 適合 REACH準拠 用途 間違ったコイル状チューブを使用するリスクを過小評価できるため、ニーズに合わせて適切なチューブを選択することが重要です。損傷したケースを最大 90 回復し、間違ったタイプのチューブを選択し直すことができます。これにより、機械のダウンタイムと修理時間とコストによるエネルギー損失と収益の損失が発生します。この RS Pro チューブは、オイル、摩耗、ねじれ、有機及び非有機メディアに対する耐性を備えているため、非常に汎用性が高く、以下のようなさまざまな産業に最適です 産業用空圧工具 製造ライン組み立て 食品産業 これらのチューブにはさまざまなサイズがありますか? はい。RS Pro では、このコイルチューブに以下のさまざまな長さと色のタイプが用意されています。詳細については、 RS Pro データシートを参照してください (2020926) 2020926 青 2.5 (2020928 -) 2020928 赤 2.5 (2020929) 2020929 青 5 (2020930 -) 2020930 赤 5 (2020931) 2020931 青 10 (2020932) 2020932 赤 10 (2020934) 2020934 青 15 (2020935) 2020935 赤 15 (2020936) 2020936 青 2.5 (2020937) 2020937 赤 2.5 (2020938) 2020938 青 5 (2020939) 2020939 赤 5 (2020940) 2020940 青 10 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様最大動作の長さ = 10mチューブ外径 = 12mmカラー = 青チューブ内径 = 9mmメーカーシリーズ = EC シリーズ材料 = PA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
RS Pro コンパクト成形エアラインコイルチューブです RS Pro コイルチューブ製品をご紹介します。タイプ 12 ナイロン製カールホースを必要とするあらゆる市場分野に対応する優れたソリューションです。RS Pro の航空機用コイルチューブは、オイル、有機及び非有機メディアに対する耐性を備え、装置の安全性と寿命を確保できるように設計されています。これらのタイプのコイルチューブは、ねじれや摩耗に対する耐性に優れ、サイズのバリエーションがあるため、狭い限られたスペースでの使用に最適です。 特長と利点 このコイルチューブは、柔軟性と保持力に優れています 狭い場所に最適です 軽量のため、このコイルチューブは簡単に使用できます 必要に応じて操作します 通気を確保する優れたフロー特性に制限はありません BSPT オススイベル継手(圧縮)は、ねじれ防止スプリングを備えています 水平及び垂直用途に最適です あらゆるスペースに対応するチューブです 使用温度範囲: -40 +80 C 最大作動圧力 =15 bar RoSH 適合 REACH準拠 用途 間違ったコイル状チューブを使用するリスクを過小評価できるため、ニーズに合わせて適切なチューブを選択することが重要です。損傷したケースを最大 90 回復し、間違ったタイプのチューブを選択し直すことができます。これにより、機械のダウンタイムと修理時間とコストによるエネルギー損失と収益の損失が発生します。この RS Pro チューブは、オイル、摩耗、ねじれ、有機及び非有機メディアに対する耐性を備えているため、非常に汎用性が高く、以下のようなさまざまな産業に最適です 産業用空圧工具 製造ライン組み立て 食品産業 これらのチューブにはさまざまなサイズがありますか? はい。RS Pro では、このコイルチューブに以下のさまざまな長さと色のタイプが用意されています。詳細については、 RS Pro データシートを参照してください (2020926) 2020926 青 2.5 (2020928 -) 2020928 赤 2.5 (2020929) 2020929 青 5 (2020930 -) 2020930 赤 5 (2020931) 2020931 青 10 (2020932) 2020932 赤 10 (2020934) 2020934 青 15 (2020935) 2020935 赤 15 (2020936) 2020936 青 2.5 (2020937) 2020937 赤 2.5 (2020938) 2020938 青 5 (2020939) 2020939 赤 5 (2020940) 2020940 青 10 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様最大動作の長さ = 5mチューブ外径 = 12mmカラー = 赤チューブ内径 = 9mmメーカーシリーズ = EC シリーズ材料 = PA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
RS Pro コンパクト成形エアラインコイルチューブです RS Pro コイルチューブ製品をご紹介します。タイプ 12 ナイロン製カールホースを必要とするあらゆる市場分野に対応する優れたソリューションです。RS Pro の航空機用コイルチューブは、オイル、有機及び非有機メディアに対する耐性を備え、装置の安全性と寿命を確保できるように設計されています。これらのタイプのコイルチューブは、ねじれや摩耗に対する耐性に優れ、サイズのバリエーションがあるため、狭い限られたスペースでの使用に最適です。 特長と利点 このコイルチューブは、柔軟性と保持力に優れています 狭い場所に最適です 軽量のため、このコイルチューブは簡単に使用できます 必要に応じて操作します 通気を確保する優れたフロー特性に制限はありません BSPT オススイベル継手(圧縮)は、ねじれ防止スプリングを備えています 水平及び垂直用途に最適です あらゆるスペースに対応するチューブです 使用温度範囲: -40 +80 C 最大作動圧力 =15 bar RoSH 適合 REACH準拠 用途 間違ったコイル状チューブを使用するリスクを過小評価できるため、ニーズに合わせて適切なチューブを選択することが重要です。損傷したケースを最大 90 回復し、間違ったタイプのチューブを選択し直すことができます。これにより、機械のダウンタイムと修理時間とコストによるエネルギー損失と収益の損失が発生します。この RS Pro チューブは、オイル、摩耗、ねじれ、有機及び非有機メディアに対する耐性を備えているため、非常に汎用性が高く、以下のようなさまざまな産業に最適です 産業用空圧工具 製造ライン組み立て 食品産業 これらのチューブにはさまざまなサイズがありますか? はい。RS Pro では、このコイルチューブに以下のさまざまな長さと色のタイプが用意されています。詳細については、 RS Pro データシートを参照してください (2020926) 2020926 青 2.5 (2020928 -) 2020928 赤 2.5 (2020929) 2020929 青 5 (2020930 -) 2020930 赤 5 (2020931) 2020931 青 10 (2020932) 2020932 赤 10 (2020934) 2020934 青 15 (2020935) 2020935 赤 15 (2020936) 2020936 青 2.5 (2020937) 2020937 赤 2.5 (2020938) 2020938 青 5 (2020939) 2020939 赤 5 (2020940) 2020940 青 10 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様最大動作の長さ = 10mチューブ外径 = 8mmコネクタ = BSP 1/4インチオスカラー = 青チューブ内径 = 6mmメーカーシリーズ = EC シリーズ材料 = PA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
★ シンプル&コンパクトで使いやすい。一人暮らしの方にはもちろん、2台目の冷蔵庫としてもおすすめの、使いやすいコンパクトサイズです。インテリアの邪魔をしないシンプルなデザインにもこだわりました。★ コンパクトながらもしっかり収納。コンパクト設計でありながらの大容量!。たくさん食品を購入してもしっかり保存できます。★ ドアにも収納できるポケット付き。・ドアポケット上段。350ml缶を5本収納できます。調味料などの小さい容器の収納におすすめです。・ドアポケット中段。500ml缶を5本収納できます。上段に入れにくい少し大きな容器の収納に便利です。・ドアポケット下段。1L牛乳パックなどの大きな容器の飲料がすっきりと収まる大きな収納スペース。1L紙パックの場合:最大5本。※ここに2Lペットボトルは入りません。※パッケージによりサイズが異なるため、上記の本数収納できない場合があります。★ 仕切り棚とフリーケースで整理整頓。・仕切り棚。移動できる2枚の仕切り棚が付いています。高さの調節ができるので、内部スペースを有効活用できます。・フリーケース。かさばる野菜や果物などの収納におすすめ!。透明だから中身の確認もやりやすい!。★ 静かな運転音を実現。ファンを使わない冷却方式を採用しているからキッチンやリビングなどでも運転音が気になりません。運転音 約26dB。※騒音値の目安。・30dB:郊外の深夜、ささやき声。・20dB:木の葉のふれあう音。★ お財布にやさしい省エネ設計。省エネ基準達成率101% ※2021年度目標基準値から試算。省エネ基準達成率とは、省エネ法に基づいて設定されている省エネ性能の目標基準値を、どのくらい達成しているのか数値化したものです。★ 冷却性能が高い直冷式。冷却器からの自然循環で内部を冷やす直冷式を採用。食品をしっかり冷やし、鮮度維持にも優れています。・目盛り6~7:氷を早く作りたい時、すぐに食品を冷やしたい時。・目盛り5:食品の量が多い時、夏場など周辺温度が高い時。・目盛り3~4:通常運転の時。・目盛り1~2:冬場など周辺温度が低い時、あまり冷やす必要が無い時。※温度調節つまみを「2」以下にしておくと氷ができないことがあります。※温度調節つまみは「OFF」から「7」へは回りません。※アイスクリームや冷凍食品などは冷却器の中で保存することはできません。※温度調節つまみを「OFF」にして再度運転を開始する場合は、6分以上時間を置いてください。★ 耐熱性の天板。冷蔵庫の上は耐熱板になっています。電子レンジやキッチンの小物などを置くことができます。★ 庫内を明るく照らす。ドアを開けると自動でライトが点灯。庫内が明るくなり、食品が見えやすくなります。★ 氷が作れる製氷室。付属の製氷機に水を張って製氷室に入れれば一度に10個の氷を作れます。★ 備え付け場所について。・上部20cm以上。・背面3cm以上。・左右2cm以上。※この冷蔵庫は右開きです。※床が丈夫で水平なところに設置してください。※ドアの開閉スペースを確保してください。★ 国内メーカー 1年間保証。品質に自信を持っているからできる「1年間保証」サービス。安心のサポートサービスをお客様にご提供いたします。※保証内容は、通常使用して状態で発生した故障の際、無償交換・無償修理を行います。※保証対象となるのは機器本体のみです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
RS Pro コンパクト成形エアラインコイルチューブです RS Pro コイルチューブ製品をご紹介します。タイプ 12 ナイロン製カールホースを必要とするあらゆる市場分野に対応する優れたソリューションです。RS Pro の航空機用コイルチューブは、オイル、有機及び非有機メディアに対する耐性を備え、装置の安全性と寿命を確保できるように設計されています。これらのタイプのコイルチューブは、ねじれや摩耗に対する耐性に優れ、サイズのバリエーションがあるため、狭い限られたスペースでの使用に最適です。 特長と利点 このコイルチューブは、柔軟性と保持力に優れています 狭い場所に最適です 軽量のため、このコイルチューブは簡単に使用できます 必要に応じて操作します 通気を確保する優れたフロー特性に制限はありません BSPT オススイベル継手(圧縮)は、ねじれ防止スプリングを備えています 水平及び垂直用途に最適です あらゆるスペースに対応するチューブです 使用温度範囲: -40 +80 C 最大作動圧力 =15 bar RoSH 適合 REACH準拠 用途 間違ったコイル状チューブを使用するリスクを過小評価できるため、ニーズに合わせて適切なチューブを選択することが重要です。損傷したケースを最大 90 回復し、間違ったタイプのチューブを選択し直すことができます。これにより、機械のダウンタイムと修理時間とコストによるエネルギー損失と収益の損失が発生します。この RS Pro チューブは、オイル、摩耗、ねじれ、有機及び非有機メディアに対する耐性を備えているため、非常に汎用性が高く、以下のようなさまざまな産業に最適です 産業用空圧工具 製造ライン組み立て 食品産業 これらのチューブにはさまざまなサイズがありますか? はい。RS Pro では、このコイルチューブに以下のさまざまな長さと色のタイプが用意されています。詳細については、 RS Pro データシートを参照してください (2020926) 2020926 青 2.5 (2020928 -) 2020928 赤 2.5 (2020929) 2020929 青 5 (2020930 -) 2020930 赤 5 (2020931) 2020931 青 10 (2020932) 2020932 赤 10 (2020934) 2020934 青 15 (2020935) 2020935 赤 15 (2020936) 2020936 青 2.5 (2020937) 2020937 赤 2.5 (2020938) 2020938 青 5 (2020939) 2020939 赤 5 (2020940) 2020940 青 10 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様最大動作の長さ = 2.5mチューブ外径 = 12mmカラー = 青チューブ内径 = 9mmメーカーシリーズ = EC シリーズ材料 = PA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
RS Pro コンパクト成形エアラインコイルチューブです RS Pro コイルチューブ製品をご紹介します。タイプ 12 ナイロン製カールホースを必要とするあらゆる市場分野に対応する優れたソリューションです。RS Pro の航空機用コイルチューブは、オイル、有機及び非有機メディアに対する耐性を備え、装置の安全性と寿命を確保できるように設計されています。これらのタイプのコイルチューブは、ねじれや摩耗に対する耐性に優れ、サイズのバリエーションがあるため、狭い限られたスペースでの使用に最適です。 特長と利点 このコイルチューブは、柔軟性と保持力に優れています 狭い場所に最適です 軽量のため、このコイルチューブは簡単に使用できます 必要に応じて操作します 通気を確保する優れたフロー特性に制限はありません BSPT オススイベル継手(圧縮)は、ねじれ防止スプリングを備えています 水平及び垂直用途に最適です あらゆるスペースに対応するチューブです 使用温度範囲: -40 +80 C 最大作動圧力 =15 bar RoSH 適合 REACH準拠 用途 間違ったコイル状チューブを使用するリスクを過小評価できるため、ニーズに合わせて適切なチューブを選択することが重要です。損傷したケースを最大 90 回復し、間違ったタイプのチューブを選択し直すことができます。これにより、機械のダウンタイムと修理時間とコストによるエネルギー損失と収益の損失が発生します。この RS Pro チューブは、オイル、摩耗、ねじれ、有機及び非有機メディアに対する耐性を備えているため、非常に汎用性が高く、以下のようなさまざまな産業に最適です 産業用空圧工具 製造ライン組み立て 食品産業 これらのチューブにはさまざまなサイズがありますか? はい。RS Pro では、このコイルチューブに以下のさまざまな長さと色のタイプが用意されています。詳細については、 RS Pro データシートを参照してください (2020926) 2020926 青 2.5 (2020928 -) 2020928 赤 2.5 (2020929) 2020929 青 5 (2020930 -) 2020930 赤 5 (2020931) 2020931 青 10 (2020932) 2020932 赤 10 (2020934) 2020934 青 15 (2020935) 2020935 赤 15 (2020936) 2020936 青 2.5 (2020937) 2020937 赤 2.5 (2020938) 2020938 青 5 (2020939) 2020939 赤 5 (2020940) 2020940 青 10 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様最大動作の長さ = 5mチューブ外径 = 10mmコネクタ = BSP 1/4インチオスカラー = 赤チューブ内径 = 8mmメーカーシリーズ = EC シリーズ材料 = PA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
RS Pro コンパクト成形エアラインコイルチューブです RS Pro コイルチューブ製品をご紹介します。タイプ 12 ナイロン製カールホースを必要とするあらゆる市場分野に対応する優れたソリューションです。RS Pro の航空機用コイルチューブは、オイル、有機及び非有機メディアに対する耐性を備え、装置の安全性と寿命を確保できるように設計されています。これらのタイプのコイルチューブは、ねじれや摩耗に対する耐性に優れ、サイズのバリエーションがあるため、狭い限られたスペースでの使用に最適です。 特長と利点 このコイルチューブは、柔軟性と保持力に優れています 狭い場所に最適です 軽量のため、このコイルチューブは簡単に使用できます 必要に応じて操作します 通気を確保する優れたフロー特性に制限はありません BSPT オススイベル継手(圧縮)は、ねじれ防止スプリングを備えています 水平及び垂直用途に最適です あらゆるスペースに対応するチューブです 使用温度範囲: -40 +80 C 最大作動圧力 =15 bar RoSH 適合 REACH準拠 用途 間違ったコイル状チューブを使用するリスクを過小評価できるため、ニーズに合わせて適切なチューブを選択することが重要です。損傷したケースを最大 90 回復し、間違ったタイプのチューブを選択し直すことができます。これにより、機械のダウンタイムと修理時間とコストによるエネルギー損失と収益の損失が発生します。この RS Pro チューブは、オイル、摩耗、ねじれ、有機及び非有機メディアに対する耐性を備えているため、非常に汎用性が高く、以下のようなさまざまな産業に最適です 産業用空圧工具 製造ライン組み立て 食品産業 これらのチューブにはさまざまなサイズがありますか? はい。RS Pro では、このコイルチューブに以下のさまざまな長さと色のタイプが用意されています。詳細については、 RS Pro データシートを参照してください (2020926) 2020926 青 2.5 (2020928 -) 2020928 赤 2.5 (2020929) 2020929 青 5 (2020930 -) 2020930 赤 5 (2020931) 2020931 青 10 (2020932) 2020932 赤 10 (2020934) 2020934 青 15 (2020935) 2020935 赤 15 (2020936) 2020936 青 2.5 (2020937) 2020937 赤 2.5 (2020938) 2020938 青 5 (2020939) 2020939 赤 5 (2020940) 2020940 青 10 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様最大動作の長さ = 5mチューブ外径 = 10mmコネクタ = BSP 1/4インチオスカラー = 青チューブ内径 = 8mmメーカーシリーズ = EC シリーズ材料 = PA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
RS Pro コンパクト成形エアラインコイルチューブです RS Pro コイルチューブ製品をご紹介します。タイプ 12 ナイロン製カールホースを必要とするあらゆる市場分野に対応する優れたソリューションです。RS Pro の航空機用コイルチューブは、オイル、有機及び非有機メディアに対する耐性を備え、装置の安全性と寿命を確保できるように設計されています。これらのタイプのコイルチューブは、ねじれや摩耗に対する耐性に優れ、サイズのバリエーションがあるため、狭い限られたスペースでの使用に最適です。 特長と利点 このコイルチューブは、柔軟性と保持力に優れています 狭い場所に最適です 軽量のため、このコイルチューブは簡単に使用できます 必要に応じて操作します 通気を確保する優れたフロー特性に制限はありません BSPT オススイベル継手(圧縮)は、ねじれ防止スプリングを備えています 水平及び垂直用途に最適です あらゆるスペースに対応するチューブです 使用温度範囲: -40 +80 C 最大作動圧力 =15 bar RoSH 適合 REACH準拠 用途 間違ったコイル状チューブを使用するリスクを過小評価できるため、ニーズに合わせて適切なチューブを選択することが重要です。損傷したケースを最大 90 回復し、間違ったタイプのチューブを選択し直すことができます。これにより、機械のダウンタイムと修理時間とコストによるエネルギー損失と収益の損失が発生します。この RS Pro チューブは、オイル、摩耗、ねじれ、有機及び非有機メディアに対する耐性を備えているため、非常に汎用性が高く、以下のようなさまざまな産業に最適です 産業用空圧工具 製造ライン組み立て 食品産業 これらのチューブにはさまざまなサイズがありますか? はい。RS Pro では、このコイルチューブに以下のさまざまな長さと色のタイプが用意されています。詳細については、 RS Pro データシートを参照してください (2020926) 2020926 青 2.5 (2020928 -) 2020928 赤 2.5 (2020929) 2020929 青 5 (2020930 -) 2020930 赤 5 (2020931) 2020931 青 10 (2020932) 2020932 赤 10 (2020934) 2020934 青 15 (2020935) 2020935 赤 15 (2020936) 2020936 青 2.5 (2020937) 2020937 赤 2.5 (2020938) 2020938 青 5 (2020939) 2020939 赤 5 (2020940) 2020940 青 10 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様最大動作の長さ = 5mチューブ外径 = 8mmコネクタ = BSP 1/4インチオスカラー = 赤チューブ内径 = 6mmメーカーシリーズ = EC シリーズ材料 = PA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
RS Pro コンパクト成形エアラインコイルチューブです RS Pro コイルチューブ製品をご紹介します。タイプ 12 ナイロン製カールホースを必要とするあらゆる市場分野に対応する優れたソリューションです。RS Pro の航空機用コイルチューブは、オイル、有機及び非有機メディアに対する耐性を備え、装置の安全性と寿命を確保できるように設計されています。これらのタイプのコイルチューブは、ねじれや摩耗に対する耐性に優れ、サイズのバリエーションがあるため、狭い限られたスペースでの使用に最適です。 特長と利点 このコイルチューブは、柔軟性と保持力に優れています 狭い場所に最適です 軽量のため、このコイルチューブは簡単に使用できます 必要に応じて操作します 通気を確保する優れたフロー特性に制限はありません BSPT オススイベル継手(圧縮)は、ねじれ防止スプリングを備えています 水平及び垂直用途に最適です あらゆるスペースに対応するチューブです 使用温度範囲: -40 +80 C 最大作動圧力 =15 bar RoSH 適合 REACH準拠 用途 間違ったコイル状チューブを使用するリスクを過小評価できるため、ニーズに合わせて適切なチューブを選択することが重要です。損傷したケースを最大 90 回復し、間違ったタイプのチューブを選択し直すことができます。これにより、機械のダウンタイムと修理時間とコストによるエネルギー損失と収益の損失が発生します。この RS Pro チューブは、オイル、摩耗、ねじれ、有機及び非有機メディアに対する耐性を備えているため、非常に汎用性が高く、以下のようなさまざまな産業に最適です 産業用空圧工具 製造ライン組み立て 食品産業 これらのチューブにはさまざまなサイズがありますか? はい。RS Pro では、このコイルチューブに以下のさまざまな長さと色のタイプが用意されています。詳細については、 RS Pro データシートを参照してください (2020926) 2020926 青 2.5 (2020928 -) 2020928 赤 2.5 (2020929) 2020929 青 5 (2020930 -) 2020930 赤 5 (2020931) 2020931 青 10 (2020932) 2020932 赤 10 (2020934) 2020934 青 15 (2020935) 2020935 赤 15 (2020936) 2020936 青 2.5 (2020937) 2020937 赤 2.5 (2020938) 2020938 青 5 (2020939) 2020939 赤 5 (2020940) 2020940 青 10 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様最大動作の長さ = 2.5mチューブ外径 = 8mmコネクタ = BSP 1/4インチオスカラー = 赤チューブ内径 = 6mmメーカーシリーズ = EC シリーズ材料 = PA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
RS Pro コンパクト成形エアラインコイルチューブです RS Pro コイルチューブ製品をご紹介します。タイプ 12 ナイロン製カールホースを必要とするあらゆる市場分野に対応する優れたソリューションです。RS Pro の航空機用コイルチューブは、オイル、有機及び非有機メディアに対する耐性を備え、装置の安全性と寿命を確保できるように設計されています。これらのタイプのコイルチューブは、ねじれや摩耗に対する耐性に優れ、サイズのバリエーションがあるため、狭い限られたスペースでの使用に最適です。 特長と利点 このコイルチューブは、柔軟性と保持力に優れています 狭い場所に最適です 軽量のため、このコイルチューブは簡単に使用できます 必要に応じて操作します 通気を確保する優れたフロー特性に制限はありません BSPT オススイベル継手(圧縮)は、ねじれ防止スプリングを備えています 水平及び垂直用途に最適です あらゆるスペースに対応するチューブです 使用温度範囲: -40 +80 C 最大作動圧力 =15 bar RoSH 適合 REACH準拠 用途 間違ったコイル状チューブを使用するリスクを過小評価できるため、ニーズに合わせて適切なチューブを選択することが重要です。損傷したケースを最大 90 回復し、間違ったタイプのチューブを選択し直すことができます。これにより、機械のダウンタイムと修理時間とコストによるエネルギー損失と収益の損失が発生します。この RS Pro チューブは、オイル、摩耗、ねじれ、有機及び非有機メディアに対する耐性を備えているため、非常に汎用性が高く、以下のようなさまざまな産業に最適です 産業用空圧工具 製造ライン組み立て 食品産業 これらのチューブにはさまざまなサイズがありますか? はい。RS Pro では、このコイルチューブに以下のさまざまな長さと色のタイプが用意されています。詳細については、 RS Pro データシートを参照してください (2020926) 2020926 青 2.5 (2020928 -) 2020928 赤 2.5 (2020929) 2020929 青 5 (2020930 -) 2020930 赤 5 (2020931) 2020931 青 10 (2020932) 2020932 赤 10 (2020934) 2020934 青 15 (2020935) 2020935 赤 15 (2020936) 2020936 青 2.5 (2020937) 2020937 赤 2.5 (2020938) 2020938 青 5 (2020939) 2020939 赤 5 (2020940) 2020940 青 10 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様最大動作の長さ = 10mチューブ外径 = 12mmカラー = 赤チューブ内径 = 9mmメーカーシリーズ = EC シリーズ材料 = PA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
RS Pro コンパクト成形エアラインコイルチューブです RS Pro コイルチューブ製品をご紹介します。タイプ 12 ナイロン製カールホースを必要とするあらゆる市場分野に対応する優れたソリューションです。RS Pro の航空機用コイルチューブは、オイル、有機及び非有機メディアに対する耐性を備え、装置の安全性と寿命を確保できるように設計されています。これらのタイプのコイルチューブは、ねじれや摩耗に対する耐性に優れ、サイズのバリエーションがあるため、狭い限られたスペースでの使用に最適です。 特長と利点 このコイルチューブは、柔軟性と保持力に優れています 狭い場所に最適です 軽量のため、このコイルチューブは簡単に使用できます 必要に応じて操作します 通気を確保する優れたフロー特性に制限はありません BSPT オススイベル継手(圧縮)は、ねじれ防止スプリングを備えています 水平及び垂直用途に最適です あらゆるスペースに対応するチューブです 使用温度範囲: -40 +80 C 最大作動圧力 =15 bar RoSH 適合 REACH準拠 用途 間違ったコイル状チューブを使用するリスクを過小評価できるため、ニーズに合わせて適切なチューブを選択することが重要です。損傷したケースを最大 90 回復し、間違ったタイプのチューブを選択し直すことができます。これにより、機械のダウンタイムと修理時間とコストによるエネルギー損失と収益の損失が発生します。この RS Pro チューブは、オイル、摩耗、ねじれ、有機及び非有機メディアに対する耐性を備えているため、非常に汎用性が高く、以下のようなさまざまな産業に最適です 産業用空圧工具 製造ライン組み立て 食品産業 これらのチューブにはさまざまなサイズがありますか? はい。RS Pro では、このコイルチューブに以下のさまざまな長さと色のタイプが用意されています。詳細については、 RS Pro データシートを参照してください (2020926) 2020926 青 2.5 (2020928 -) 2020928 赤 2.5 (2020929) 2020929 青 5 (2020930 -) 2020930 赤 5 (2020931) 2020931 青 10 (2020932) 2020932 赤 10 (2020934) 2020934 青 15 (2020935) 2020935 赤 15 (2020936) 2020936 青 2.5 (2020937) 2020937 赤 2.5 (2020938) 2020938 青 5 (2020939) 2020939 赤 5 (2020940) 2020940 青 10 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様最大動作の長さ = 5mチューブ外径 = 12mmカラー = 青チューブ内径 = 9mmメーカーシリーズ = EC シリーズ材料 = PA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
RS Pro コンパクト成形エアラインコイルチューブです RS Pro コイルチューブ製品をご紹介します。タイプ 12 ナイロン製カールホースを必要とするあらゆる市場分野に対応する優れたソリューションです。RS Pro の航空機用コイルチューブは、オイル、有機及び非有機メディアに対する耐性を備え、装置の安全性と寿命を確保できるように設計されています。これらのタイプのコイルチューブは、ねじれや摩耗に対する耐性に優れ、サイズのバリエーションがあるため、狭い限られたスペースでの使用に最適です。 特長と利点 このコイルチューブは、柔軟性と保持力に優れています 狭い場所に最適です 軽量のため、このコイルチューブは簡単に使用できます 必要に応じて操作します 通気を確保する優れたフロー特性に制限はありません BSPT オススイベル継手(圧縮)は、ねじれ防止スプリングを備えています 水平及び垂直用途に最適です あらゆるスペースに対応するチューブです 使用温度範囲: -40 +80 C 最大作動圧力 =15 bar RoSH 適合 REACH準拠 用途 間違ったコイル状チューブを使用するリスクを過小評価できるため、ニーズに合わせて適切なチューブを選択することが重要です。損傷したケースを最大 90 回復し、間違ったタイプのチューブを選択し直すことができます。これにより、機械のダウンタイムと修理時間とコストによるエネルギー損失と収益の損失が発生します。この RS Pro チューブは、オイル、摩耗、ねじれ、有機及び非有機メディアに対する耐性を備えているため、非常に汎用性が高く、以下のようなさまざまな産業に最適です 産業用空圧工具 製造ライン組み立て 食品産業 これらのチューブにはさまざまなサイズがありますか? はい。RS Pro では、このコイルチューブに以下のさまざまな長さと色のタイプが用意されています。詳細については、 RS Pro データシートを参照してください (2020926) 2020926 青 2.5 (2020928 -) 2020928 赤 2.5 (2020929) 2020929 青 5 (2020930 -) 2020930 赤 5 (2020931) 2020931 青 10 (2020932) 2020932 赤 10 (2020934) 2020934 青 15 (2020935) 2020935 赤 15 (2020936) 2020936 青 2.5 (2020937) 2020937 赤 2.5 (2020938) 2020938 青 5 (2020939) 2020939 赤 5 (2020940) 2020940 青 10 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様最大動作の長さ = 2.5mチューブ外径 = 10mmコネクタ = BSP 1/4インチオスカラー = 赤チューブ内径 = 8mmメーカーシリーズ = EC シリーズ材料 = PA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
RS Pro コンパクト成形エアラインコイルチューブです RS Pro コイルチューブ製品をご紹介します。タイプ 12 ナイロン製カールホースを必要とするあらゆる市場分野に対応する優れたソリューションです。RS Pro の航空機用コイルチューブは、オイル、有機及び非有機メディアに対する耐性を備え、装置の安全性と寿命を確保できるように設計されています。これらのタイプのコイルチューブは、ねじれや摩耗に対する耐性に優れ、サイズのバリエーションがあるため、狭い限られたスペースでの使用に最適です。 特長と利点 このコイルチューブは、柔軟性と保持力に優れています 狭い場所に最適です 軽量のため、このコイルチューブは簡単に使用できます 必要に応じて操作します 通気を確保する優れたフロー特性に制限はありません BSPT オススイベル継手(圧縮)は、ねじれ防止スプリングを備えています 水平及び垂直用途に最適です あらゆるスペースに対応するチューブです 使用温度範囲: -40 +80 C 最大作動圧力 =15 bar RoSH 適合 REACH準拠 用途 間違ったコイル状チューブを使用するリスクを過小評価できるため、ニーズに合わせて適切なチューブを選択することが重要です。損傷したケースを最大 90 回復し、間違ったタイプのチューブを選択し直すことができます。これにより、機械のダウンタイムと修理時間とコストによるエネルギー損失と収益の損失が発生します。この RS Pro チューブは、オイル、摩耗、ねじれ、有機及び非有機メディアに対する耐性を備えているため、非常に汎用性が高く、以下のようなさまざまな産業に最適です 産業用空圧工具 製造ライン組み立て 食品産業 これらのチューブにはさまざまなサイズがありますか? はい。RS Pro では、このコイルチューブに以下のさまざまな長さと色のタイプが用意されています。詳細については、 RS Pro データシートを参照してください (2020926) 2020926 青 2.5 (2020928 -) 2020928 赤 2.5 (2020929) 2020929 青 5 (2020930 -) 2020930 赤 5 (2020931) 2020931 青 10 (2020932) 2020932 赤 10 (2020934) 2020934 青 15 (2020935) 2020935 赤 15 (2020936) 2020936 青 2.5 (2020937) 2020937 赤 2.5 (2020938) 2020938 青 5 (2020939) 2020939 赤 5 (2020940) 2020940 青 10 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様最大動作の長さ = 2.5mチューブ外径 = 10mmコネクタ = BSP 1/4インチオスカラー = 青チューブ内径 = 8mmメーカーシリーズ = EC シリーズ材料 = PA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
RS Pro コンパクト成形エアラインコイルチューブです RS Pro コイルチューブ製品をご紹介します。タイプ 12 ナイロン製カールホースを必要とするあらゆる市場分野に対応する優れたソリューションです。RS Pro の航空機用コイルチューブは、オイル、有機及び非有機メディアに対する耐性を備え、装置の安全性と寿命を確保できるように設計されています。これらのタイプのコイルチューブは、ねじれや摩耗に対する耐性に優れ、サイズのバリエーションがあるため、狭い限られたスペースでの使用に最適です。 特長と利点 このコイルチューブは、柔軟性と保持力に優れています 狭い場所に最適です 軽量のため、このコイルチューブは簡単に使用できます 必要に応じて操作します 通気を確保する優れたフロー特性に制限はありません BSPT オススイベル継手(圧縮)は、ねじれ防止スプリングを備えています 水平及び垂直用途に最適です あらゆるスペースに対応するチューブです 使用温度範囲: -40 +80 C 最大作動圧力 =15 bar RoSH 適合 REACH準拠 用途 間違ったコイル状チューブを使用するリスクを過小評価できるため、ニーズに合わせて適切なチューブを選択することが重要です。損傷したケースを最大 90 回復し、間違ったタイプのチューブを選択し直すことができます。これにより、機械のダウンタイムと修理時間とコストによるエネルギー損失と収益の損失が発生します。この RS Pro チューブは、オイル、摩耗、ねじれ、有機及び非有機メディアに対する耐性を備えているため、非常に汎用性が高く、以下のようなさまざまな産業に最適です 産業用空圧工具 製造ライン組み立て 食品産業 これらのチューブにはさまざまなサイズがありますか? はい。RS Pro では、このコイルチューブに以下のさまざまな長さと色のタイプが用意されています。詳細については、 RS Pro データシートを参照してください (2020926) 2020926 青 2.5 (2020928 -) 2020928 赤 2.5 (2020929) 2020929 青 5 (2020930 -) 2020930 赤 5 (2020931) 2020931 青 10 (2020932) 2020932 赤 10 (2020934) 2020934 青 15 (2020935) 2020935 赤 15 (2020936) 2020936 青 2.5 (2020937) 2020937 赤 2.5 (2020938) 2020938 青 5 (2020939) 2020939 赤 5 (2020940) 2020940 青 10 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様最大動作の長さ = 5mチューブ外径 = 8mmコネクタ = BSP 1/4インチオスカラー = 青チューブ内径 = 6mmメーカーシリーズ = EC シリーズ材料 = PA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
RS Pro コンパクト成形エアラインコイルチューブです RS Pro コイルチューブ製品をご紹介します。タイプ 12 ナイロン製カールホースを必要とするあらゆる市場分野に対応する優れたソリューションです。RS Pro の航空機用コイルチューブは、オイル、有機及び非有機メディアに対する耐性を備え、装置の安全性と寿命を確保できるように設計されています。これらのタイプのコイルチューブは、ねじれや摩耗に対する耐性に優れ、サイズのバリエーションがあるため、狭い限られたスペースでの使用に最適です。 特長と利点 このコイルチューブは、柔軟性と保持力に優れています 狭い場所に最適です 軽量のため、このコイルチューブは簡単に使用できます 必要に応じて操作します 通気を確保する優れたフロー特性に制限はありません BSPT オススイベル継手(圧縮)は、ねじれ防止スプリングを備えています 水平及び垂直用途に最適です あらゆるスペースに対応するチューブです 使用温度範囲: -40 +80 C 最大作動圧力 =15 bar RoSH 適合 REACH準拠 用途 間違ったコイル状チューブを使用するリスクを過小評価できるため、ニーズに合わせて適切なチューブを選択することが重要です。損傷したケースを最大 90 回復し、間違ったタイプのチューブを選択し直すことができます。これにより、機械のダウンタイムと修理時間とコストによるエネルギー損失と収益の損失が発生します。この RS Pro チューブは、オイル、摩耗、ねじれ、有機及び非有機メディアに対する耐性を備えているため、非常に汎用性が高く、以下のようなさまざまな産業に最適です 産業用空圧工具 製造ライン組み立て 食品産業 これらのチューブにはさまざまなサイズがありますか? はい。RS Pro では、このコイルチューブに以下のさまざまな長さと色のタイプが用意されています。詳細については、 RS Pro データシートを参照してください (2020926) 2020926 青 2.5 (2020928 -) 2020928 赤 2.5 (2020929) 2020929 青 5 (2020930 -) 2020930 赤 5 (2020931) 2020931 青 10 (2020932) 2020932 赤 10 (2020934) 2020934 青 15 (2020935) 2020935 赤 15 (2020936) 2020936 青 2.5 (2020937) 2020937 赤 2.5 (2020938) 2020938 青 5 (2020939) 2020939 赤 5 (2020940) 2020940 青 10 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様最大動作の長さ = 2.5mチューブ外径 = 8mmコネクタ = BSP 1/4インチオスカラー = 青チューブ内径 = 6mmメーカーシリーズ = EC シリーズ材料 = PA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
A3モノクロレーザービームプリンター LBP451e。帳票業務の生産性を向上。コンパクトな本体に基本性能をおさえた片面印刷専用モデル。A4で35枚/分の高速出力。インターフェースはUSB2.0 HiSpeedx1、1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n
仕様(ページ記述言語)LIPS V
セット内容トナーカートリッジ062スターター他
シリーズSatera
消費電力(W)最大:1380、動作時平均:約660、最小:1.2
本体質量(kg)約20.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)484×458×297
対応(両面印刷)無し
機能(標準エミュレーション)ESC/P、N201、IBM5577、HP-GL、HP-GL2
最大解像度2400dpi相当
使用環境温度:10~30℃/湿度:10~80%(相対湿度・結露しないこと)
保証期間6ヶ月間(訪問修理)
印刷速度(普通紙/同一データ/同一カセット)【モノクロ】A4:35枚/分、A3:20枚/分
プリント方式レーザー方式
ファーストプリント時間(秒)(A4片面印刷)6.3以下
給紙容量(64g/m2)カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚
使用可能用紙サイズ給紙カセット:A3/A4/A5/B4/B5、手差しトレイ:A3/A4/A5/B4/B5
インターフェイスUSB2.0 Hi-Speed x1、USB2.0 Host x2、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2412~2472MHz)
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー商品コード4961C004
適合トナートナーカートリッジ062/062VP
商品タイププリンタ
1台
¥98,980
税込¥108,878
3日以内出荷
関連キーワード