20JHは黄銅製のフルサークルインパクトスプリンクラーで、芝生地やグランドカバーなどの散水に使用されます。
13mmのオスねじ NPT
散水ノズルは標準のみお取り扱いがあります。
用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水、防塵、冷却
材質黄銅
タイプ全円
口径(Φmm)13
型番20JH
角度調整範囲散水:360°
流量(L/min)7.8~21.0
散水範囲(m)半径:11.6~13.4
取付口NPT オスねじ
取扱説明書(0.16MB)
仰角(°)ノズル散水仰角:23
動作圧(bar)2.4~4.1
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
30Hは黄銅製のフルサークルインパクトスプリンクラーで、芝生地やグランドカバーなどの散水に使用されます。
20mmのオスねじ NPT
散水ノズルは標準が取り付けられています。
用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水、防塵、冷却
材質黄銅
寸法(mm)ノズルポート:7 NPT、スプレッダーノズルポート:3 メスねじ NPT
タイプ全円
口径(Φmm)20
型番30H
角度調整範囲散水:360°
流量(L/min)11.0~50.0
散水範囲(m)半径:12.2~17.23
取付口NPT オスねじ
取扱説明書(0.16MB)
仰角(°)ノズル散水仰角:27
動作圧(bar)1.7~5.5
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
35Aシリーズは黄銅製のフルサークル、パートサークル兼用インパクトスプリンクラーで、芝生地やグランドカバーなどの散水に使用されます。
RAINBIRDで初めて特許を取得したインパクトスプリンクラーをモデルに設計され、現代の技術による機能と耐久性を備えています。
20mmのオスねじ NPT
横跳ねを軽減するプレジジョンジェット(PJ)アームがついているタイプ(35A-PJ)とついていない標準タイプ(35A-TNT)があります。
泥水(灌漑用の川の水や池の水、高ミネラル含有量)でも優れた性能を発揮します。
散水ノズルは標準タイプが取り付けられています。
用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水、防塵、冷却
材質黄銅
寸法(mm)ノズルポート:7 メスねじ NPT
タイプ全円/可変 兼用
口径(Φmm)20 オスねじ NPT
流量(L/min)15.0~29.4
散水範囲(m)半径:12.8~15.5
取扱説明書(0.16MB)
仰角(°)ノズル散水仰角:27
動作圧(bar)2.1~4.1
広範囲の散水作業に便利です。芝生や畑に突き刺して設置します。水形状調整用ネジを回す事で水の拡散を調整できます。
用途散水作業に。
散水範囲(m)最長直径約10
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)20まで
材質ABS/PP
質量(g)135
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×310×34
首振角度(°)約30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
耐久性の高いメタルタイプのスプリンクラーです。
円形に散水ができます。
用途散水用
材質黄銅
大型インパクトスプリンクラー。広範囲への散水に。防塵用としても。
仕様24°50mmBSPメスネジ
広範囲の散水作業に便利です。耐久性のある金属製です。角度調整はネジ取付部上部のレバーを調整いただくことで変更可能です。
用途散水作業に。
散水範囲(m)最長直径約12(水圧0.4MPaの場合)
取付ねじR1/2
材質亜鉛スチール
質量(g)206
首振角度(°)25
ノズル口径(Φmm)4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
散水範囲が自由に調節可能。コネクター付きホースの脱着がワンタッチ
用途庭の水やりに
付属品コネクター
材質本体:ABS樹脂・PP バネ部:鉄
適合ホース内径:Φ12~15mm 外径:Φ20まで 種類:耐圧ホース 散水範囲:約5m~6m
1個
¥589
税込¥648
9日以内出荷
泥水でも優れた性能を発揮する確かなインパクトスプリンクラー
5種類の散水ノズルと2種類の低角度(LA)散水ノズルを備え、広範囲の用途で一定の降水量を保つことができます。
360°のフルサークルもしくは20°~340°の散水角度調整をすることが可能です。
横からの取り付け口および組み合わせ用の13mm、また底面の取り付け口20mmがあり、設計の柔軟性に対応しています。
用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水
タイプ全円/可変 兼用
直径(Φcm)露出面:12.7
口径(Φmm)13 メスねじ NPT、本体横取出:20 メスねじ NPT
角度(°)散水:20~340/360
型番2045A
流量(L/min)11.4~15.6
散水範囲(m)半径:11.0~12.7
高さ(cm)本体:23.6、ポップアップ:7.6
適合ノズル#8 青のみ
取扱説明書(3.11MB)
動作圧(bar)2.0~4.0
1本
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
広範囲の散水に最適です。メタル製なので丈夫で長持ちです。
用途庭木・芝生等の水やり
散水範囲(m)距離:約20
質量(g)395
角度(°)散水:30~360
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×290×58
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
フルサークルスプリンクラーは、水流ではねたハンマー(反動かん)がスプリンクラー本体をたたいて回るインパクト式スプリンクラーです。360°回転しながら散水します。畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドなど様々な場所でご使用いただけます。
用途畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドの散水に。
★SDシリーズの特徴★。新開発のスーパーディフューザー(SD)とハンマーの組み合わせは均一な散水分布を実現します。従来のブレーカーとは違って飛距離が短くなりません。樹脂製プロテクトキャップで砂や凍結からアームスプリングを守るので長寿命です。散水量によって色分けされたノズルは簡単に交換が可能です。低圧でもスプリンクラー近傍に十分な散水をします。低衝撃で細かな液滴は育苗に最適です。また土や肥料が飛散することを防ぎます。ゴミが詰りにくく、風に強いスプリンクラーです。高強度・耐久性・耐候性に優れたポリアセタール(エンジニアリングプラスチック)製です。★5035SDの特徴★。全円タイプです。ノズルは双口。飛距離と流量があります。
用途汎用スプリンクラーです。一般の畑地作物の散水にご利用ください。
材質ポリアセタール
型式4.5mm(茶)×2.5mm
規格4.5mm(茶)×2.5mm
ノズル口径(Φmm)双口:3.5×2.5、4.0×2.5、4.5×2.5、5.0×2.5、5.5×2.5、6.0×2.5
散水範囲(m)半径:双口:27.2~34.0
適合圧力(MPa)双口:0.30~0.50
関連資料(0.16MB)
仰角(°)スーパーディフューザーにより水流の仰角が変化
散水量(L/分)双口:29.8~38.6
散水方式全円
1個
¥5,098
税込¥5,608
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

スプリンクラー 散水用 差込型
モノタロウ
¥499
税込¥549
芝生や畑の水まき作業に最適です。
高さネジの傾斜が、高さバルブに角度を付け、水流の高低の変化で放水の距離を調整します。
散水方向の高低を変更できます。
水形状調整ができ、締め込んだ分だけネジが水流を拡散させます。
用途散水パーツ
散水範囲(m)(最長)約20
質量(g)160
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×310×55
首振角度(°)(幅)30~270
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
こんなお得な商品も!

スプリンクラー 散水用 置き型
モノタロウ
¥499
税込¥549
芝生や畑の水まき作業に最適です。先端のノズルの角度を変えることにより水の角度を変えて360度ムラなく散水が可能です。ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。
用途散水パーツ
散水範囲(m)最長直径約5m(水圧・水量により異なります)
適合ホース外径(Φmm)20まで
適合ホース内径(Φmm)12~15
小口径ノズル用に特殊プラスチックハンマーを備えています。樹脂製スプリンクラーです。主に、そ菜、果樹、育苗、防霜、公園、緑地帯で使用できます。全円、扇形兼用のため、道路、建物等の隣接地、角部にも最適です。水束を調整可能なブレーカ、散水距離、高度を調整するデフレクタ付です。
用途芝生・庭園・公園から花卉・蔬菜の散水、さらに果樹の散水・防除まで強化樹脂製万能スプリンクラーとしてご利用ください。
材質樹脂
取付方式オスネジ
ノズル単口ノズル
適合圧力(MPa)0.2~0.4
口径取付:1/2”
仰角(°)25
散水方式全円・扇形兼用
多目的低圧スプリンクラー。
用途ポータブルセットのスプリンクラーとして使用。
仕様全円、1/2"オスネジ
使用圧力(MPa)0.2
広範囲の散水作業に便利です。
用途散水作業に。
散水範囲(m)最長直径約4
材質ABS/PP
質量(g)108
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×70×135
適合ホース外径(Φmm)20まで
適合ホース内径(Φmm)12~15
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
SR100ビッグガン(NL-SR100-24)用ノズルセットです。
用途大型インパクトスプリンクラー用ノズル
品番NL100R-6749
最高使用圧力(MPa)0.28~0.75
範囲【散水】18mm:63~84m/20.6mm:65~93m/22.6mm:71~99m/24.4mm:73~105m
ノズル18mm/20.6mm/22.6mm/24.4mm
散水量(L/分)【18mm】250~415【20.6mm】341~558【22.6mm】441~716【24.4mm】570~930
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
温室内、ビニールハウス内の潅水や庭の花木、ミニ菜園などの散水に最適です。
取付ねじR1/2
材質POM
パートサークルスプリンクラーは、水流ではねたハンマー(反動かん)がスプリンクラー本体をたたいて回るインパクト式スプリンクラーです。下部のピン位置を変える事で散水範囲を指定する事ができます。畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドなど様々な場所でご使用いただけます。
用途畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドの散水に。
散水角度、範囲が選べるスプリンクラーです。
トラスコ品番392-4741
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
関連キーワード