54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクトフックマキタ右手用 SK11 動画あり
インパクトドライバーに取り付け、腰回りのカラビナに取り付けができるので携帯に便利です。 このフックで腰ベルトにインパクトドライバーを引掛ける事が出来ます。
用途インパクトドライバーに取り付けて腰回りに携帯。 仕様右手用 対応機種マキタ用
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1セット
999 税込1,099
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式インパクトドライバ
パワフル!コンパクト!全長129mm・1.2kg 最大締付トルク 160N・mで強力ネジ締め ブラシレスモーター搭載 電子制御により3段階から打撃力を選択 高輝度LEDライト付 手に対する反動が少ないブレーキ機能 ベルトフック付
付属品キャリングケース、電池パック B-1415L(2個)、充電器 BC-1402L、ベルトフック(本体取付) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)129×82×223 本体質量(kg)1.2(電池パック含) ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 バッテリーリチウムイオン 充電時間(分)45 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

ベルトを外さず装着可能! 。今お使いのインパクトドライバーのベルトフックでそのまま使える! 。50mm幅までのベルトに対応 。ベルトの左右どちらにも装着可能! 。落下防止コード取付穴付き
用途インパクトドライバーの簡易収納に 材質(本体)スチール 取付サイズ電動工具に取り付けた状態で高さ最大72mm・幅最大30mm・奥行最大22mmのベルトフックに使用可能
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

角ホルダーが可動式で腰をかがめても水平を保ち工具等が脱落しにくい。
用途工具差し 寸法(mm)(ベルト通し)40×84 適合ベルト幅(mm)~60 材質ステンレス
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一体成型で軽くて丈夫なインパクトフックです。フック部のひねりにより、カラビナホルダーを簡単着脱できます。 マキタ・日立製のスライド式バッテリーインパクトドライバーに装着が可能です。
用途インパクトドライバーの携帯用フック。 仕様日立・マキタ製スライド式バッテリーインパクトドライバー用
1個
829 税込912
当日出荷

新しい家具の組立や、DIY時にどうぞ。ご家庭のコンセントでご使用できるコード式なので、充電を気にせず作業ができます。ビスを回す際は、対象のサイズをご確認して頂き、適したビットをお使いください。回転向きを変える際刃、スイッチ近くのボタンを押して操作してください。
用途家具の組立やDIYに 電圧(V)AC100 消費電力(W)230 電流(A)2.5 コード長さ(m)約5 回転数(min-1[r.p.m])0~3200 打撃数(min-1)0~3500 最大トルク(N・m)110 仕様ベルトフック付 付属品1番両頭ビット、2番両頭ビット 周波数(Hz)50/60
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

用途14.4V(インパクトドライバー・ドリルドライバー・インパクトレンチ)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

インパクトフックマキタ左手用 SK11 動画あり
インパクトドライバーに取り付け、腰回りのカラビナに取り付けができるので携帯に便利です。 このフックで腰ベルトにインパクトドライバーを引掛ける事が出来ます。
用途インパクトドライバーに取り付けて腰回りに携帯。 仕様左手用 対応機種マキタ用
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製でさびにくい。
用途充電ドライバー、エアー工具などを腰回りに吊るすためのホルダーとしてお使いいただけます。 寸法(mm)65×50×19 質量(g)80 適合ベルト幅(mm)60以下
1個
799 税込879
当日出荷

インパクト用スイングホルダー SK11 動画あり
職人が欲しかったカラビナなしのインパクトドライバー携帯ホルダーです。 マキタのインパクトドライバーに装着して、楽に装着、取り出しができるインパクトホルダーです。 省スペースで携帯できるので、他の腰袋等の邪魔になりません。 インパクトドライバーに装着したままケースに収納できます。 上下に揺れてもインパクトが飛び出しません。
用途インパクトドライバーを腰周りに引っ掛けて携帯。 材質特殊鋼
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

横型:取り出しラクラク!ひねりが効く! 縦型:腰まわりすっきり!右利き・左利き兼用。
材質/仕上スチール/クロムメッキ 付属品ねじ・ワッシャ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

充電式インパクトドライバーセット 18V モノタロウ 動画あり
軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。 リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。 トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。 左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。 取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。 電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。 木材・樹脂の穴あけ作業に。 バッテリー容量(Ah)2.0 充電時間(分)60 バッテリー電圧(V)18 回転数(min-1[r.p.m])0~2600 最大トルク(N・m)110 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 打撃数(min-1[回/分])0~3400 付属品充電式インパクトドライバー×1、18Vバッテリーパック×2、18Vバッテリー用充電器×1、ビット(PH2)×1、プラスチックケース×1 質量(kg)1.37(バッテリー装着時) コード長さ(m)1.8 バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li) ビット差込部(mm)6.35六角軸 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)154×216×84(バッテリー装着時) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(14.5MB)
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

この軽さ、最上級!!薄型インパクトホルダー湾曲ホルダー部で簡単ひねり抜き! 薄型だから抜群のフィット感!引っ掛かり低減!
付属品ねじ・ワッシャー各1個 材質(本体)スチール/クロムメッキ仕上げ 質量(g)約25
1個
899 税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。 リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。 トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。 左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。 取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。 電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。 木材・樹脂の穴あけ作業に。 回転数(min-1[r.p.m])0~2600 最大トルク(N・m)110 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 打撃数(min-1[回/分])0~3400 質量(g)860 シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li) ビット差込部(mm)6.35六角軸 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)154×198×82 取扱説明書(12.1MB)
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

ドライバービットも12.7mm角ドライブソケットもアダプター無しで使用可能なボッシュ独自の2in1インパクトです。 コンパクトヘッドで210N・mのハイパワー スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム)。それぞれのモードを更にカスタムすることが可能です。 1)自動シャットオフ:部材に着座すると回転をストップします。 2)自動スローダウン:一定の時間で回転数がスローダウンします。 3)ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。 4)シャットオフアフタータイム:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。 高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用 3段階パワーコントロール機能 ETP(ExtremeToolProtection)防塵・防滴機能を搭載 LEDライト(ON/OFFスイッチ付)搭載
用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業 締付け能力(高力ボルト)インパクトドライバーM6~M12、インパクトレンチM6~M12 締付能力(普通ボルト)インパクトドライバーM6~M14、インパクトレンチM6~M16 最大締付トルク(N・m)210
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライバービットも12.7mm角ドライブソケットもアダプター無しで使用可能なボッシュ独自の2in1インパクトです。 最大トルク200N・m ETP(ExtremeToolProtection)防塵・防滴機能を搭載 高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用 LEDライト搭載
用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 回転数(min-1[回/分])0~3400 打撃数(min-1[回/分])0~4000 締付け能力(高力ボルト)インパクトドライバーM6~M12、インパクトレンチM6~M12 締付能力(普通ボルト)インパクトドライバーM6~M14、インパクトレンチM6~M16 最大締付トルク(N・m)200
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式インパクトドライバ
最大締付トルク 170N・mで強力ネジ締め ブラシレスモーター搭載 全長129mmのコンパクトボディ 電子制御により3段階から打撃力を選択 高輝度LEDライト付 手に対する反動が少ないブレーキ機能 ベルトフック付
付属品キャリングケース、電池パック B-1815L(2個)、充電器 BC-1803L、ベルトフック(本体取付) トラスコ品番835-8905 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)129×79×214 本体質量(kg)1.2(電池パック含) ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 バッテリーリチウムイオン 充電時間(分)69 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

リチウムイオン採用で作業効率UP。 軽量・コンパクト・ハイパワー。 ビットの取付は押し込むだけでワンタッチ。 便利な充電池残量表示付き。
仕様無段変速、スピンドルロックあり、LEDライト付き、ベルトフック付き 付属品急速充電器、18V高容量リチウム充電池×2、ツールボックス、#2プラス両頭ビット トラスコ品番440-4602 消費電力(W)- スイッチ無段変速 本体質量(kg)1.5(バッテリー含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×60×220 チャック能力(mm)6.35 ねじ締め能力(mm)Φ6×125 バッテリーリチウムイオン(BL1518) チャック差込み式 作業量(目安)【Φ3.8×38mm】(最大)約738本 充電時間(分)40 バッテリー数2 クラッチ数(段)- スピンドルロック機能あり
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。 本格ドリルで穴あけに強い! 「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。 手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。 ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。 腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。
質量(kg)【18V・5h取付時】1.9【18V・3h取付時】1.7【14V・5h取付時】1.8 ねじ締め能力【18V・5h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約480本テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約980本(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約1200本【18V・3h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約270本テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約500本(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約700本【14V・5h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約350本テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約920本(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約960本 穴あけ能力【18V・5h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約28穴[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約22穴[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約135穴【18V・3h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約17穴[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約14穴[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約80穴【14V・5h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約22穴[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約19穴[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約100穴 ボルト締め能力【18V・5h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約350本【18V・3h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約210本【14V・5h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約310本 チャックワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm) クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバモード地:21段階切替(約0.7~4.4[7w45]まで約0.2[2]きざみ) 振動3軸合成値(m/s2)7.5
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大トルク200N・m ETP(ExtremeToolProtection)防塵・防滴機能を搭載 高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用 LEDライト搭載
用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 回転数(min-1[回/分])0~3400 打撃数(min-1[回/分])0~4000 締付け能力(高力ボルト)M6~M12 締付能力(普通ボルト)M6~M14 最大締付トルク(N・m)200
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品:バッテリー×2個、充電器、ベルトフック、樹脂ケース。ビット別売。ブラシレスモーター。無段変速、正逆転、ワンタッチビットチャック、LEDライト付。最大締付トルク 170N・mで強力ネジ締め。全長129mmのコンパクトボディ。電子制御により3段階から打撃力を選択。手に対する反動が少ないブレーキ機能。各種小ネジ、木ねじ、ボルト、ナットなどの締付け、緩めに。
仕様樹脂ケースセット 質量(kg)1.2 回転数(min-1[r.p.m])強:0~3300、中:0~2000、弱:0~900 最大トルク(N・m)170 締付け能力小ねじ:M4~M8 普通ボルト:M5~M16 高力ボルト:M5~M14 バッテリー18V(リチウムイオン1.5Ah) 充電器電圧(V)AC100 充電時間(分)69 サイズ(mm)129×79×214(H) 打撃数(bpm[回/分])強:0~3600、中:0~2400、弱:0~1200
1台
40,700 税込44,770
翌日出荷

18Vクラス最短ヘッド99.4mm/最軽量コンパクトボディ1.1kg。容量違いの電池パック各1個付(1500mAh/5000mAh)。独自の3色に光るサイドボタンで5モード切替。先端に影をつくらない3灯式LEDライト。作業者の手を守る2層構造グリップ。IP56国際規格適合 防じん・防水ボディ。使いやすさにこだわったキャリングケース付き
付属品キャリングケース・電池パック各1個(1500/5000mAh)・充電器 BC-1800L・ベルトフック(本体取付) 質量(kg)1.1(1500mAh時)/1.4(5000mAh時) 回転数(min-1[r.p.m])(強)0~2900/(中)0~2000/(弱)0~900/(テクスモード)0~2900/(ロックオンモード)0~2500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)99.4×79×217(1500mAh時)/99.4×79×237(5000mAh時) ねじ締め能力小ネジ M4~M8/普通ボルト M5~M14/高力ボルト M5~M12 保護等級IP56 最大締付トルク(N・m)165(5000mAh電池使用時) 充電時間(分)18(1500mAh時)/25(5000mAh時) 電池パック18V 1500mAh/5000mAh、リチウムイオン 打撃数(min-1)(強)0~4400/(中)0~3300/(弱)0~1500/(テクスモード)0~1800
1台
50,980 税込56,078
3日以内出荷

付属品充電器・電池パック×2(1500mAh、5000mAh各1)、ベルトフック(本体取付)、キャリングケース 質量(kg)1.4(5000mAh電池パック装着時) 回転数(min-1[r.p.m])(強)0~2900、(中)0~2000、(弱)0~900、(テクス)0~2900、(ロックオン)0~2500 最大トルク(N・m)165 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)99.4×237×79(5000mAh電池パック装着時) 打撃数(min-1[回/分])(強)0~4400、(中)0~3300、(弱)0~1500、(テクス)0~1800 締付能力(普通ボルト)M5~M14 締付能力(高力ボルト)M5~M12 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)約27/47 締付能力(小ねじ)M4~M8 バッテリー容量(mAh)1500/5000 六角軸二面幅(mm)6.35
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

最大締付トルク 180N・mで強力ネジ締め 新設計の打撃機構で力強く、なめらかに打撃 高出力ブラシレス分割コアモーター搭載 作業に合わせて強、中、弱、テクスモードに切替え 高輝度LEDライト付 IP56規格に適合 ベルトフック付
付属品キャリングケース、電池パック B-1850LA(2個)、充電器 UBC1804L、ベルトフック(本体取付) 質量(kg)1.6(電池パック含) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(強)0~3200、(中)0~2100、(弱) 0~1100、(テクスモード) 0~3200 締付け能力(高力ボルト)M5~M14 締付能力(普通ボルト)M5~M16 バッテリーリチウムイオン 最大締付トルク(N・m)180 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)80%充電(実用充電)46、満充電 54 締付能力(小ねじ)M4~M8 バッテリー容量(mAh)5000 打撃数(min-1)(強)0~3500、(中)0~3400、(弱)0~2200、(テクスモード)0~2200 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)118.7×81×247.8
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インパクトフック日立左手用 SK11 動画あり
インパクトドライバーに取り付け、腰回りのカラビナに取り付けができるので携帯に便利です。 このフックで腰ベルトにインパクトドライバーを引掛ける事が出来ます。
用途インパクトドライバーに取り付けて腰回りに携帯。 仕様左手用 対応機種ヒタチ用
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

専用バッテリーパック付き(2.0Ah)×1 。充電残量表示機能付き:充電残量チェッカーボタンを押すと残量に応じて3段階でランプが点灯します。 。インパクト機構 。LEDライト 。無段変速 。正転・逆転 。ブレーキ付き
用途ねじ・ボルト・ナット等の締め付け・緩めに 。木材・樹脂の穴あけに 付属品インパクトドライバー本体×1 6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1 18V2.0Ah専用バッテリーパック×1 18V専用充電器×1 取扱説明書×1 質量(kg)1.2(バッテリーパック除く・ベルトフック含む) 能力普通ボルト:M5~M16/高力ボルト:M5~M12 最大トルク(N・m)180(1835kgf・cm) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×84×210 ※バッテリーパック除く・ベルトフック含む 打撃数(min-1[回/分])0~3600 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2800(無段変速) ねじ締め能力木ねじ Φ4.1×38mm 米松 240本/木ねじ Φ5.1×75mm 米松 60本/万能ビス Φ4.5×90mm 米松 90本 ビット差込部(mm)6.35(六角軸) モーター電圧(V)DC18
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

ブラシレスモーター使用で軽量!低振動!静音!長寿命! 軽量で、コンパクトなデザイン 耐久性と寿命を延ばすアルミ製ギアハウジング
用途ねじの締め付け・ゆるめに 付属品本体×1、両頭ビットPH2×65mm×1、ベルトフック×1、取扱説明書×1 定格電圧(V)DC18 最大トルク(N・m)約175 打撃数(min-1[回/分])約0~3200 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~2900 チャック能力(mm)6.35六角軸 ねじ締め能力90mm万能ビス/米松 約80本 モーター電圧(V)20(最大)
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式インパクトドライバー DID181L5
最大締付トルク 175N・mで強力ネジ締め ブラシレスモーター搭載 全長129mm軽量コンパクトボディ 3段階から打撃力を選択 余裕の作業時間 5,000mAh容量電池 高輝度LEDライト付 ベルトフック付
付属品キャリングケース、電池パック B-1850L(2個)、充電器 BC-1802L、ベルトフック(本体取付) 回転数(min-1[r.p.m])(強)0~3300、(中)0~2000、(弱)0~900 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)129×79×235 打撃数(min-1[回/分])(強)0~3600、(中)0~2400、(弱)0~1200 本体質量(kg)1.5(電池パック含) ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 バッテリーリチウムイオン 最大締付トルク(N・m)175 バッテリー電圧(V)18 保証期間1年 充電時間(分)84 バッテリー容量(mAh)5000 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14 打撃数(min-1)(強)0~3600、(中)0~2400、(弱)0~1200
1台
46,900 税込51,590
当日出荷

1個
特価
109 税込120
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

専用バッテリーパック付き(4.0Ah)×1 。3段階トルク切替機能付き 。充電残量表示機能付き:充電残量チェッカーボタンを押すと残量に応じて3段階でランプが点灯します。 。インパクト機構 。LEDライト 。無段変速 。正転・逆転 。ブレーキ付き
用途DIYなどのねじ締め・ゆるめ、穴あけ等に使うことができます。作業に応じて3段階のトルクに切り替えることができます。1回の充電で木ねじを約260本打ち込み可能です。(Φ4.1×38mm/米松/4.0Ahバッテリ。ーパック取付け時)また、高回転+打撃のインパクト式でドリルドライバーよりも長いねじの打ち込みや、。硬い素材への打ち込みが効率良く作業できます。 付属品インパクトドライバー本体×1 6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1 18V4.0Ah専用バッテリーパック×1 18V専用充電器×1 収納ケース×1 取扱説明書×1 質量(kg)0.93 使用温度範囲(℃)5~40 能力普通ボルト:M5~M12/高力ボルト:M5~M10 最大トルク(N・m)【HIGH】 180(1835kgf・cm)/【MID】 140(1427kgf・cm)/【LOW】 100(1019kgf・cm) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118×72×200 ※ベルトフック除く 打撃数(min-1[回/分])【HIGH】0~3600【MID】 0~2900【LOW】 0~1300 無負荷回転数(min-1[r.p.m])【HIGH】0~3000(無段変速)/【MID】0~2000(無段変速)/【LOW】0~1000(無段変速) ねじ締め能力木ねじ:Φ4.1×38mm/米松:260本/木ねじ:Φ5.1×75mm/米松:70本/万能ビス:Φ4.5×90mm/米松:130本 ビット差込部(mm)6.35(六角軸) モーター電圧(V)DC18
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷

1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。 本格ドリルで穴あけに強い! 「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。 手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。 ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。 腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。
セット内容プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック18V(5.0Ah)×2個 質量(kg)1.9 ねじ締め能力(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約480本テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約980本(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約1200本 穴あけ能力[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約28穴[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約22穴[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約135穴 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)198×242×61 ボルト締め能力(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約350本 チャックワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm) クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバモード地:21段階切替(約0.7~4.4[7w45]まで約0.2[2]きざみ) 適合バッテリーEZ9L54 振動3軸合成値(m/s2)7.5
1台
67,980 税込74,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレスインパクトドライバー GDX18V-200Cシリーズ スペーアパーツです。
関連資料※パーツリスト(0.2MB)
1個
89 税込98
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。 本格ドリルで穴あけに強い! 「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。 手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。 ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。 腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)3 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])インパクトモード:135[1380]、ドリルHigh:10[102]、ドリルLow:28[285] 回転数(min-1[r.p.m])インパクトモード:0~2300、ドリルHigh:180~1200、ドリルLow:60~380 セット内容プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック18V(3.0Ah)×2個 質量(kg)1.7 ねじ締め能力(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約270本テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約500本(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約700本 穴あけ能力[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約17穴[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約14穴[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約80穴 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)198×226×61 ボルト締め能力(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約210本 チャックワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm) 打撃数(min-1[打撃/分])インパクトモード:0~3500 クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバモード地:21段階切替(約0.7~4.4[7w45]まで約0.2[2]きざみ) 振動3軸合成値(m/s2)7.5
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。 本格ドリルで穴あけに強い! 「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。 手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。 ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。 腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。
セット内容プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック14V(5.0Ah)×2個 質量(kg)1.8 回転数(min-1[r.p.m])インパクトモード:0~1850、ドリルHigh:145~980、ドリルLow:50~300 ねじ締め能力(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約350本テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約920本(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約960本 穴あけ能力[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約22穴[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約19穴[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約100穴 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)198×234×61 ボルト締め能力(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約310本 チャックワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm) バッテリー容量(Ah)5 バッテリー電圧(V)14 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])インパクトモード:115[1170]、ドリルHigh:9[92]、ドリルLow:26[265] 打撃数(min-1[打撃/分])インパクトモード:0~3000 クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバモード地:21段階切替(約0.7~4.4[7w45]まで約0.2[2]きざみ) 適合バッテリーEZ9L54 振動3軸合成値(m/s2)7.5
1台
65,980 税込72,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム)。それぞれのモードを更にカスタムすることが可能です。1自動シャットオフ/部材に着座すると回転をストップします。2自動スローダウン/一定の時間で回転数がスローダウンします。3ABR機能/ボルトが外れたと同時に回転がストップします。4シャットオフアフタータイム/ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。EC(ブラシレス)モーター/高効率、長時間の使用でもメンテナンスフリーです。通常モーターに比べて、作業量・パワーがアップします。電動工具を守るETP(ExtremeToolProtection)/防塵・防滴機能を搭載。雨のしずく、粉じんから電動工具を守ります。
仕様●型番:GDX18V-210C●電圧:18V●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:ドライバー/210N・m、レンチ/210N・m●締付能力:ドライバー/普通ボルト/M6~M14、高力ボルト/M6~M12、レンチ/普通ボルト/M6~M16、高力ボルト/M6~M12●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:約30分(空→80%ターボ充電)約45分(空→フル充電)●回転数:低速/0~1100rpm、中速/0~2300rpm、高速/0~3400rpm●打撃数:低速/0~2200回/分、中速/0~3400回/分、高速/0~4200回/分●バッテリー容量:5.0Ah●サイズ(W×D×H)mm:143×61×253●重量:1.8kg●付属品:5.0Ahバッテリー×2個、充電器、ベルトフック、コネクティビティチップ、キャリングケース●ビット別売●ドライバービットもソケットもアダプター無しで使用可能な2in1インパクト●コンパクトヘッドで210N・mのハイパワー●3段階パワーコントロール機能●LEDライト(ON/OFFスイッチ付) アズワン品番65-3893-04
1台
70,700 税込77,770
翌日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式インパクトドライバー DID1806L5
余裕の作業時間5,000mAh 小型・高効率4極モータを搭載
付属品充電器、電池パック×2、ベルトフック(本体取付)、キャリングケース 質量(kg)1.7 電圧(V)18 回転数(min-1[r.p.m])0~2500 打撃数(min-1[回/分])0~3000 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)157×58×235 ねじ締め能力小ネジM4~M8、普通ボルトM5~M14、高力ボルトM5~M12 バッテリー18Vリチウムイオン(B-1840L) 最大締付トルク(N・m)170 充電時間(分)60 バッテリー容量(mAh)4000 バッテリー電圧(V)18 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)157×58×231 保証期間1年
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

ブラシレスモーター使用で軽量!低振動!静音!長寿命! 軽量で、コンパクトなデザイン 耐久性と寿命を延ばすアルミ製ギアハウジング
用途ねじの締め付け・ゆるめに 付属品本体×1、両頭ビットPH2×65mm×1、ベルトフック×1、取扱説明書×1、バッテリーパック(2.0Ah)WA3575×1、充電器WA3881×1 チャック能力(mm)6.35六角軸 ねじ締め能力90mm万能ビス/米松 約80本 モーター電圧(V)20(最大)
1セット
18,980 税込20,878
9日以内出荷

インパクトフック日立右手用 SK11 動画あり
インパクトドライバーに取り付け、腰回りのカラビナに取り付けができるので携帯に便利です。 このフックで腰ベルトにインパクトドライバーを引掛ける事が出来ます。
用途インパクトドライバーに取り付けて腰回りに携帯。 仕様右手用 対応機種日立用
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)