RoHS指令(10物質対応)対応
材質SNCM8660
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SNCM8660
RoHS指令(10物質対応)対応
エア・電動インパクトレンチ用のエクステンションです。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに
差込角(mm)19.0
材質専用クロームバナジューム
エア・電動インパクトレンチ用のエクステンションです。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに
差込角(mm)25.4
材質専用クロームバナジューム
差込角(inch)3/4
全長(mm)330
エスコ品番EA164E-13
質量(g)1460
1個
¥7,970
税込¥8,767
翌日出荷
差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.
セット内容Cリング
差込角(mm[inch])38.1[1-1/2]
適合(ピン)PP12-1(リング)PR12-1
寸法d(mm)50
寸法D(Φmm)78
差込角(mm[inch])25.4[1]
適合(ピン)PP8-2(リング)PR8-1
寸法d(mm)34
寸法D(Φmm)52
用途差込角が19.0sのインパクトレンチ対応エクステンションバーです。
差込角(sq.)19.0(3/4)
全長L(mm)330
質量(g)1300
ピン形式6-P1
Oリング6-O1
駆動角(sq.)19.0(3/4)
1個
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
用途差込角が25.4sのインパクトレンチ対応エクステンションバーです。
差込角(sq.)25.4(1/1)
ピン形式8-P1
Oリング8-O1
駆動角(sq.)25.4(1/1)
関連キーワード