シンプルで美しいインフォメーションボード。本体と同色のマグネットバーが2本付属しており、本体全面に使用できます。
本体幅はA4用紙がタテにぴったり納まるサイズです。
L字型の本体の上下2箇所のネジにワイヤーを張り、後方へしならせるように組み立てます。
本体の底には床面キズ防止のため、厚み5mmほどのゴムをクッション材として貼ってあります。
付属品マグネット2個付き
外寸(mm)215×340×1170
サイズA4
材質スタンド:スチール、フレーム:PS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フレーム:230×18×318
スナップ式フレームで掲示物の出し入れ簡単な案内板。ボード面はタテにもヨコにも使用可能です。ボード面の角度は固定(約60度)です。透明カバーで掲示物を守ります。屋内でご利用ください。
材質ベース:スチール(粉体塗装) フレーム・脚部:アルミ 表面:PET
色シルバー
タテ・ヨコ・傾斜・直立と自在に使える便利なスタンド!。A4サイズのメディアを差し込むだけでセッティングも簡単。片側にストッパーがあるのでヨコにしても落ちません。
材質スチール製 粉体塗装、板面/ABS樹脂、前面カバー/アクリル0.8mm厚
質量(kg)約2
寸法(cm)板面:21.6×30.9、画面:21.6×29.2
アズワン品番65-0501-34
高さH(cm)90(ヨコ使用時)~125(タテ使用時)
ベース寸法(cm)直径27
1台
¥9,820
税込¥10,802
5日以内出荷
ボード部分はブラックボード用マーカーで書き消し自由、マグネットも使用できます。A3用ポスターパネルとしても利用可能です。面板は角度調節・タテ、ヨコ回転可能です。
材質(本体)アルミ(透明シート)ポリカーボネート(面板)スチール
色板面:黒、枠:シルバー
仕様完成品マグネット対応
トラスコ品番382-8255
幅(mm)460
高さ(mm)1000
質量(g)4860
奥行(mm)337
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
スタンダード形状。スライド差し替え簡単
用途インフォメーションスタンド
仕様組立式
付属品1.5mm透明アクリル/3mm白アクリル
材質/仕上フレーム:アルミ押出材/アルマイト仕上、脚部:スチール塗装仕上(シルバー)
色ステン/シルバー
正面からも側面からもアピールできるインフォメーションスタンドです。
A2用紙(縦)+A3用紙(横)が同時に掲示できます。本体の組合せ、サインの名入れ次第で様々なシーンに対応可能です。
ケース(別売)を付ける事でパンフレットスタンドとしてもご利用いただけます。
材質(脚部)スチールパイプ(キャスター付)
上からポップを差し込むだけ。タテ・ヨコ可変の高級感のあるスタンドです。 A4三つ折り用のパンフレット入れが取りつけられます。
材質スチール/粉体塗装 前面カバー:PET樹脂0.5mm厚
寸法(cm)H110(ヨコ使用時)~118(タテ使用時)/板面:30.5×21.8/画面:28.7×20/ベース:27角、前面カバー:29.7×21
質量(kg)3.8
サイズA4
ノンフレームでポスターが引き立つスタンド
材質(ベース)ガルバニュウム鋼板 t:1.6mm
使用場所屋内専用
材質(ビス)化粧ビス/アルミ/アルマイト仕上(シルバー)
材質パネル:プリント紙化粧木質ボード フレーム・支柱:アルミ カバー:PET ベース:スチール(粉体塗装) 床設置面クッション材:フェルト
色ブラック
材質アクリル透明t5、滑り止め付
質量(kg)2.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:210×300×915
アズワン品番61-7247-49
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
プレートを裏返してセットするだけで1台で2パターンの角度が使える便利なサインスタンドが新登場
用途サインスタンドとして
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×280×1150
質量(kg)3.6
アズワン品番65-1853-36
1台
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
プレートを裏返してセットするだけで1台で2パターンの角度が使える便利なサインスタンドです。
用途サインスタンドとして
材質本体:スチールに粉体塗装、プレート:アクリル(透明)
質量(kg)4.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【プレート斜め使用時】約440×330×1143、【プレート垂直使用時】約440×330×1170
アズワン品番65-0330-14
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
材質スチール
質量(g)394
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×130×390~720
TKG品番9-2034-0101
TKG品番(2017)6-1840-0101
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
省スペースでの設置が可能な傾斜タイプ。つまずき防止、スタイリッシュなデザイン。毎日リモコンで電源を入れるだけの簡単再生スタンドアローンタイプです。付属USBフラッシュメモリ(4G)の中のautoplayフォルダに【mp4】もしくは【jpg】データーを格納して、いますぐサイネージに差し込み、電源をつけると自動再生します。リモコンで、指定したファイルを再生することも可能。付属のプラスオリジナルテンプレート集(パワーポイント)を利用して、簡単にコンテンツ作成できます。USBメディアプレーヤー内蔵なので、PCレスで簡単にコンテンツ再生できます。縦置き、横置き可能。キャスター付きで移動も楽!USBフラッシュメモリ対応。
使用温度範囲(℃)0-40
使用湿度範囲20-80%(結露なきこと)
最大解像度3840×2160ドット
スピーカー10W+10W
高さ調整範囲(mm)不可
稼働時間(時間)連続:16
サービス分類組立・設置・取付
掲示物の入れ替えが簡単なスナップ式の案内板。2種類(A4サイズ、A3サイズ)の対応サイズからお選びいただけます。ホコリから守る透明カバー付き。ポールの高さ調整可能。フレームの縦・横・角度を調整可能。簡単組立:付属の六角レンチだけで組立できる。
用途案内板、看板に。案内スタンド フロア案内板 各階案内板 ステンレス案内板 案内看板 フロア案内 フロアガイド フロアスタンド 会社案内 掲示板 セミナー会場 入口 メッセージスタンド インフォメーションスタンド インフォメーションボード A3サイズ A4サイズ A3対応 A4対応
組立時間約10-20分
ペットボトルを重しに抜群の安定感。風速15m/sでも倒れない。ポスターだけでなく5mm厚までのパネルにも対応。
用途ポスタースタンド
スタイリッシュな告知スタンド
色シルバー
材質(ベース)ガルバニュウム鋼板 t:1.6mm
使用場所屋内専用
紙製の組み立て式スタンドです。表面に強力両面テープが付いているので立てたいものに直接貼って使います。
安価なので展示会やディスプレイに重宝します。また、本体上部に穴が空いているので吊り下げることもできます。
MT0~MT6までの7種類と豊富なので目的に合わせて選ぶ事ことができます。
材質紙
消費電力(W)65
横幅(mm)スタンド:450、ディスプレイ:547
解像度1920×1080
輝度(cd/m2)500
ACアダプタ―(直流電源)、PSE認証及びトラッキング対応しています。
仕様ジャック:5521
質量(g)約130
規格PSE 、トラッキング
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約88×46×32
出力電圧(V)DC12
入力電圧(V)100~240
出力電流(A)2
ケーブル長(mm)1800
材質スチール
支柱(mm)W50
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大:500×385×1400(1000+400)
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ACアダプタ―(直流電源)、PSE認証及びトラッキング対応しています。
仕様ジャック:5521
質量(g)約150
規格PSE 、トラッキング
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約97×45×35
出力電圧(V)DC12
入力電圧(V)100~240
出力電流(A)3
ケーブル長(mm)1800
1袋(10個)
¥279
税込¥307
当日出荷
材質PET t=1mm
パネルが一体化、画期的なフレームで別売りの面板に差し替えて仕様を変更可能
材質アクリル(透明)1.5mm厚
発泡ボードを両面テープで貼り付けるだけ。手軽にサインスタンドとしてご利用いただけます。
材質スチール
寸法(mm)発泡ボード貼込み面:150角
質量(kg)3.2
色クローム
高さ(mm)1120~1930(発泡ボード貼込み面垂直時)
寸法(幅W×奥行D)(mm)300×365
支柱径(Φmm)上部:12.7(丸パイプ)、下部:15.9(丸パイプ)
高さ調節可
角度調節可
1台
¥8,288
税込¥9,117
当日出荷
店頭販促向け電子POP、取付金具付のため、設置が簡単
用途動画で効果的に店頭販促を行う
コントラスト比500:1
対応メディアSDメモリーカード(2GB)/SDHCメモリーカード(4GB~32GB)
再生可能ファイル形式MPEG2 or mp4(拡張子 .mpg or .mp4)、フレームサイズ :最大1280×720ピクセル、フレームレート:最大30fps、ビットレート:6Mbps程度推奨JPEG/MP3(CBR/VBR)/WMA(CBR/VBR)
ACアダプタ―(直流電源)、PSE認証及びトラッキング対応しています。
仕様ジャック:5521
質量(g)約290
規格PSE 、トラッキング
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約129×52×35
出力電圧(V)DC12
入力電圧(V)100~240
出力電流(A)5
ケーブル長(mm)1000+1200
両面にポスターを差込めるA型看板。持ち手付きで移動も設置も簡単。
材質アルミ、表面カバー:塩ビ板
室内の光を電力に変え、振子を左右にスイングさせます。効果的なムービングPOPで、 注目度が上がり、とても効果的です。
色白
材質(本体)本体/ABS樹脂 振子/PC樹脂
電源太陽電池 25 × 9 (mm)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)76×51×21
設置姿勢左右前後3度
照度(Lux)100
最大振幅58度
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
本体寸法(mm)奥行250
本体寸法(mm)高さ1200
本体寸法(mm)幅250
収納寸法(mm)250×1163
表示有効寸法(mm)210×1000
1台(1台)
¥7,298
税込¥8,028
翌々日出荷
上からポップを差し込むだけ。屋内用の両面スタンド。 A4三つ折り用のパンフレット入れが取り付けられるので、商業施設や公共施設、オフィスまで幅広くお使いいただけます。
材質スチール/粉体塗装 前面カバー:PET樹脂0.5mm厚
寸法(幅W×高さH)(cm)H135cm専用プレート:21.8×30.5/画面:20×28.7/ベース:27×27
質量(kg)4
サイズA4
店頭販促向け電子POP
用途動画と音声で効果的に店頭販促を行う
スピーカー2W×2 リアスピーカー
アスペクト比16 : 9
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ