グリーン購入法適合
材質天板:木製・メラミン化粧板・コード用切欠付、本体:木製・メラミン化粧板
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
材質天板:木製・メラミン化粧板・コードホール付、本体:木製・メラミン化粧板
質量(kg)35
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
材質天板:木製・メラミン化粧板・コード用切欠付、本体:木製・塩ビシート
質量(kg)30
アズワン品番64-8217-33
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥199,800
税込¥219,780
46日以内出荷
美しい液晶、充実した基本性能。幅広いシーンで、もっと手軽に4Kサイネージ。
用途店舗の広告表示、会議室用モニターとして
出力(W)スピーカー:10+10
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
規格4K/UHD
解像度3840×2160
応答速度8ms(Gray to Gray, Ave.)
視野角(左右:上下)178°/178°(コントラスト比≧10)
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
入出力端子LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX(1系統)
パネル駆動方式TFT
湿度範囲(%)20~80(結露なきこと)
最大表示色約10.7億色
天板に丸みを持たせ滑らかなカーブを描いています。
2色ホワイト天板とホワイト本体/ナチュラル木目天板と黒本体
電話台だけでなく消毒液の置台にも適しています。
床の凸凹を吸収するアジャスターを装備しています。
天板裏にはオプションでコンセントを取付けることができます。
本体背面のカバーは、配線が手軽に行えるよう取り外しできます。
材質本体:スチール(粉体塗装仕上げ)、天板:繊維板+メラミン含浸紙
幅(mm)480
質量(kg)14.5
高さ(mm)1000
奥行(mm)415
均等耐荷重(kg)20
RoHS指令(10物質対応)対応
奥行28mm、スタンダード固定タイプ。VESA規格 75mm~。水平器付き。付属品(テレビ取付ボルト、スペーサー、六角レンチ)
用途一般住宅、ホテル、店舗、商業施設、公共施設などへのディスプレイ用壁掛金具。
RoHS指令(10物質対応)対応
接客スペースを演出する案内や誘導に便利な上下伸縮式案内板。メニュースタンドにも便利です。
材質本体:スチール、カバー:アクリル
RoHS指令(10物質対応)対応
店頭販促/販売促進/情報表示/業務用
付属品自立式スタンド、取扱説明書、ACアダプタ
外部端子USB TypeA、SDカード
色ホワイト
店頭販促/販売促進/情報表示/業務用
付属品取付金具、取扱説明書、ACアダプタ
色ホワイト
搭載可能可能ディスプレイ:55V型程度(24kg)。タテヨコ兼用。RoHS指令準拠。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥60,980
税込¥67,078
9日以内出荷
SS-HNG11用/SS-WTP11用キャスター。スタンダードキャスター。
用途SS-HNG11用/SS-WTP11用キャスター。スタンダードキャスター。
セット内容ストッパー付き2個・ストッパーなし2個
質量(kg)0.9
高さ(mm)(キャスター取付)70
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥8,298
税込¥9,128
3日以内出荷
SS-ELP11用のSTB収納ボックス。
用途SS-ELP11用のSTBやリモコンなどの収納ができるオプション品。
質量(kg)1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)323×110×225
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
32~50V型ディスプレイ対応。隠しキャスター付き。背面収納スペースあり。縦設置のみ。VESA規格100~400mm。縦設置時、VESA穴が左右の中心にあることが条件となります。耐荷重30kg。画面傾斜18°。付属品(ディスプレイ取付ボルト、スペーサー、六角レンチ等)。
用途飲食店などの店舗。ホテルエントランス、商業施設、公共施設などへのディスプレイスタンド。
取付幅(mm)VESA/100~400
取付高(mm)VESA/100~400
耐荷重(kg)30
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×725×1383
質量(kg)22
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥319,800
税込¥351,780
21日以内出荷
32~43V型ディスプレイ対応。キャスター別売り。縦設置のみ対応。VESA規格100~400mm。縦設置時、VESA穴が左右の中心にあることが条件となります。耐荷重30kg。画面傾斜18°。付属品(ディスプレイ取付ボルト、スペーサー、六角レンチ等)。OPTION別売りでSTBボックスやウォータータンクもございます。
用途飲食店、アパレルなどの店舗。ホテルエントランス、商業施設、公共施設などへのディスプレイスタンド。
取付幅(mm)VESA/100~400
取付高(mm)VESA/100~400
耐荷重(kg)30
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×665×1440(+キャスター高さ)
質量(kg)27
RoHS指令(10物質対応)対応
前傾斜タイプ。水平器付き。付属品(テレビ取付ボルト、スペーサー、六角レンチ)
用途一般住宅、ホテル、店舗、商業施設、公共施設などへのディスプレイ用壁掛金具。
傾斜角度(°)前:8
RoHS指令(10物質対応)対応
前後傾斜タイプ。水平器付き。付属品(テレビ取付ボルト、スペーサー、六角レンチ)
用途一般住宅、ホテル、店舗、商業施設、公共施設などへのディスプレイ用壁掛金具。
取付高(mm)75~400
傾斜角度(°)前:15、後:5
RoHS指令(10物質対応)対応
~65型テレビ(35kg未満)まで対応。奥行36mm、ベースセパレートタイプ。VESA規格 100~400mm。耐荷重35kg。付属品(テレビ取付ボルト、スペーサー、六角レンチ)。ディスプレイ取付用長尺スパナ付き。
用途一般住宅、ホテル、店舗、商業施設、公共施設などへのディスプレイ用壁掛金具。
取付幅(mm)VESA/100~400
取付高(mm)VESA/100~400
耐荷重(kg)35
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×36×430
質量(kg)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥8,898
税込¥9,788
3日以内出荷
SS-HNG11用のSTB収納ボックス。
用途SS-HNG11用のSTBやPC、リモコンなどの収納ができるオプション品。
質量(kg)6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×395×175
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
SS-ELP11用の高さ15cmUPアタッチメント。
用途SS-ELP11用の高さを上げたい場合のオプション品。15cmUP。
質量(kg)1.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×80×175
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
32~43V型ディスプレイ対応。コーナー設置可能タイプ。隠しキャスター付き。背面収納スペースあり。縦設置のみ。VESA規格100~400mm。耐荷重30kg。付属品(ディスプレイ取付ボルト、スペーサー、六角レンチ等)。
用途飲食店などの店舗。ホテルエントランス、商業施設、公共施設などへのディスプレイスタンド。
取付幅(mm)VESA/100~400
取付高(mm)VESA/100~400
耐荷重(kg)30
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×730×1487
質量(kg)17
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥299,800
税込¥329,780
21日以内出荷
SS-HNG11用の12kg(満水時)ウォータータンク。
用途SS-HNG11用のウォータータンク(重し)。
質量(kg)0.43
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×160×170
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
選挙シーズンなどに大活躍のプライタ(プラダン)シートです。安全のため4つ角をR12でカットしてあります。
用途告知や選挙用ポスターの掲示に
長さ(mm)624
厚さ(mm)4
色ナチュラル(半透明白)
目付(g/m2)600
選挙シーズンなどに大活躍のプライタ(プラダン)シートです。安全のため4つ角をR12でカットしてあります。
用途告知や選挙用ポスターの掲示に
長さ(mm)624
厚さ(mm)3
色ナチュラル(半透明白)
目付(g/m2)400
卓上用のメニューや、インフォメーション用にピッタリ。
材質アクリル製
RoHS指令(10物質対応)対応
卓上用のメニューや、インフォメーション用にピッタリ。
材質再生PET樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
店頭での販促、広告、インフォメーションなど様々なシーンでご利用いただけ、限られたスペースでもしっかりアピールできるデジタルサイネージモニターです。デジタルサイネージを採用することで、紙のPOP印刷や張替え作業費用などコスト軽減、廃棄物軽減も期待できます。HDMI入力端子を搭載しており、PCやDVDプレーヤーなど外部からの映像入力にも対応。小型サブモニターとしてもご利用いただけます。リモコンまたは本体背面のボタンから切替が可能です。SDカードスロット、USB端子を搭載、直接挿して写真・動画・音楽ファイルの再生が可能です。本体カラーはホワイト、売り場や店内にも馴染むシンプルなデザインです。11.6インチと15.6インチの展開です。
付属品ACアダプター、リモコン、スタンド脚、取扱説明書、保証書
出力(W)スピーカー:2+2
電源(V)AC100-240(50/60Hz)、DC12/1.5A
表面処理ノングレア
対応フォーマットFAT/FAT32、JPEG、MP3、MP4、MPEG(最大容量32GB)
色(本体)ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
入出力端子HDMI×1、AV×1、内蔵メディアプレーヤー×1、SDカードスロット、USBポート、Φ3.5ステレオジャック
輝度(cd/m2)250
新開発液晶採用で鮮明な視界を確保!。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減!。4センサーにより高感度でアーク光を感知。X-モード機能搭載により外部光の影響を軽減。自動ON/OFF機能搭載 (45分で自動OFF/アーク光にて自動ON)。INFOモードで多彩なインフォメーション設定が可能。面体左側の外部ボタンで、グラインドモード切替可能。新設計のクッションパッド採用により、首への負担が激減。マグニプレート装着可能。直接被るヘッドバンドを装着しています。
使用温度範囲(℃)-5~55
電源リチウム電池(CR2450×2個)、ソーラー併用
感度調整方法0~10(11段階切替)
遮光度WELD:#8~#13、CUT:#5~#8、GRIND:#3(固定)、X-MODE:#8~#13
オートパワーオフ45分以上連続して光の変化がない場合、自動停止
応答速度1/20000秒
視界範囲(mm)112×78
戻り速度(秒)0.1~1.0(11段階切替)
モードINFOモード/トータル溶接時間、時刻(月差±30秒)、タイマー、アラーム、言語切替(日本語・英語)、ヘルプ
遮光性能(通光時)#3
RoHS指令(10物質対応)対応
サイドパネル 2 枚タイプ
用途対面での接客時や来客時
受付やインフォメーション
会議やミーティングに
対面での作業時に
仕様お客様組立
材質高品質アクリル板
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×3×600
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ。一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。
用途メーター横のインフォメーション画面に映るアラウンドビュー・全方位カメラ映像を市販ナビ、または市販モニターに映すためのアダプターです。
仕様(映像信号)NTSC
付属品カメラ接続アダプタ(電源ユニットレスタイプ)、RCA映像ケーブル(1m)、映像分配器、エレクトロタップ、結束バンド×5、両面テープ、取付/取扱説明書、保証書
電源(V)DC12
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.37MB)
映像出力RCAピン端子
1箱
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
保管温度(℃)-40~70
デジタル写真やデザイン、イラスト制作を行うユーザー向けのスタンダードモデル。ノート PCとUSB Type-Cで接続することで、画面表示、USB 信号の伝送に加え、ノートPCへの70Wの給電が可能。
仕様色域:(標準値)sRGBカバー率100%・DCI-P3カバー率94%、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:344°、縦回転:右回り90°
付属品(映像信号ケーブル)USB Type-C (2 m)・DisplayPort (2 m)・HDMI (2 m)、(その他)2芯アダプタ付電源コード (2 m)・USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m)・剥がれ防止ガイド・保証書付きセットアップガイド
質量(kg)約8.2、 (モニター部)約5.2
サイズ24.1型 (61.1 cm)
消費電力(W)18、節電時:0.30 (USB非接続時)
適合規格CB・TUV/GS・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・TUV/Ergonomics・TUV/Low blue light content・TUV/Flicker Free・TCO Certified Generation 9・RCM・RoHS・WEEE・EPEAT 2018 (US)・国際エネルギースタープログラム・グリーン購入法・PCグリーンラベル (★★☆V14)・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (家庭系・事業系)
温度(℃)5~35
湿度(%RH)20 - 80
表面処理アンチグレア
表示領域 (横×縦):518.4×324.0 mm
入力AC 100 V・50 / 60 Hz
最大消費電力(W)149
コントラスト比(標準値)1000:1
画素ピッチ0.270×0.270 mm
表示色約10.7億色: 10-bit対応 (約278兆色中 / 16-bit LUT)
解像度(推奨)1920×1200
保証期間お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間)
視野角178° / 178°
応答速度(標準値)5 ms (中間階調域)
入力端子USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・HDCP 2.3)・DisplayPort (HDCP 2.3)・HDMI (Deep Color・HDCP 2.3)
密度94 ppi
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(横表示)554.4×245×396-551、(モニター部)554.4×64×362
表示モードUser・Adobe RGB・sRGB・Calibration (CAL)、その他:カラー調整・カラーフォーマット・YUVカラーマトリクス・入力レンジ・I/P 変換・画面拡大・メニュー回転・パワーセーブ・入力スキップ・モードスキップ・カスタムキー・インフォメーション表示・操作ロック・DUEプライオリティ
色(本体)ブラック
主な機能デジタルユニフォミティ補正:有
取付穴ピッチ(mm)100×100(VESA規格)
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライト広色域LED
グリーン購入法適合
アスペクト比16:10
走査周波数USB Type-C・DisplayPort: 26 - 76 kHz / 23 - 61 Hz、HDMI: 15 - 76 kHz / 23 - 61 Hz
パネル駆動方式IPS
昇降範囲(mm)155
対応ソフトウェアかんたん写真プリント色合わせツール Quick Color Match:対応、カラーマネージメントソフトウェア ColorNavigator 7:対応
輝度(cd/m2)350
USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大70 W給電)、USB 5Gbps: Type-B、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×2、USB 2.0: Type-A×2
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌日出荷
デジタル写真やデザイン、イラスト制作を行うユーザー向けのハイスペックモデル。ノート PCとUSB Type-Cで接続することで、画面表示、USB 信号の伝送に加え、ノートPCへの60Wの給電が可能。
仕様色域:(標準値)sRGBカバー率100%・DCI-P3カバー率94%、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:344°、縦回転:右回り90°
付属品(映像信号ケーブル)USB Type-C (2 m)・DisplayPort (2 m)・HDMI (2 m)、(その他)2芯アダプタ付電源コード (2 m)・USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m)・剥がれ防止ガイド・保証書付きセットアップガイド
質量(kg)約10.3、 (モニター部)約6.7
サイズ26.9型 (68.4 cm)
消費電力(W)36、節電時:0.5以下
適合規格CB・TUV/S・PSE・VCCI-B・J-Mossグリーンマーク※3・PCグリーンラベル (★★☆ V13)・PCリサイクル (家庭系・事業系)
温度(℃)5~35
湿度(%RH)20 - 80
表面処理アンチグレア
表示領域 (横×縦):596.2×335.3 mm
入力AC 100 V・50 / 60 Hz
最大消費電力(W)168
コントラスト比(標準値)1000:1
画素ピッチ0.155×0.155 mm
表示色約10.7億色: 10-bit対応 (約278兆色中 / 16-bit LUT)
解像度(推奨)3840×2160
保証期間お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間)
視野角178° / 178°
応答速度(標準値)5 ms (中間階調域)
入力端子USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・HDCP 1.3)・DisplayPort (HDCP 1.3)・HDMI (Deep Color・HDCP 2.2 / 1.4)
密度164 ppi
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)638×265×404.1~559.1、(モニター部)638×75×378.2
表示モードUser・Adobe RGB・sRGB・Calibration (CAL)、その他:カラー調整・カラーフォーマット・YUVカラーマトリクス・入力レンジ・I/P 変換・画面拡大・メニュー回転・パワーセーブ・入力スキップ・モードスキップ・カスタムキー・インフォメーション表示・操作ロック・DUEプライオリティ
色(本体)ブラック
主な機能デジタルユニフォミティ補正:有
取付穴ピッチ(mm)100×100(VESA規格)
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライト広色域LED
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
走査周波数USB Type-C・DisplayPort: 25 - 137 kHz / 23 - 61 Hz、HDMI: 15 - 135 kHz / 23 - 61 Hz
パネル駆動方式IPS
昇降範囲(mm)155
対応ソフトウェアかんたん写真プリント色合わせツール Quick Color Match:対応、カラーマネージメントソフトウェア ColorNavigator 7:対応
輝度(cd/m2)350
USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大60 W給電)、USB 5Gbps: Type-B、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×2、USB 2.0: Type-A×2
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌日出荷
関連キーワード