665件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

海水用モーターポンプ・単体ポンプ用インペラ(羽根)機種、サイズ、キー式、スプライン式等をよくご確認の上お買い求め下さい。海水用、オイル用の用途がございます。
用途インペラの交換時に
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


工進PXシリーズのインペラ摩耗時の補修交換用として周波数50/60HZをよくご確認の上お買い求め下さい。
用途補修・交換用として
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユーザーの立場で考え、使いやすさを追求したFGシリーズ。 抜群の自吸性能で呼び水やフートバルブを必要とせずポンプ起動と同時に吸水します。 構造や機構が簡単で部品点数も少ないので専門知識がなくても分解・組立が容易に出来ます。 固形物を含む液、高粘度液、気液混合液の移送にも最適です。 コンパクトなポンプにもかかわらず、大容量を得ることが出来る容積式のポンプです。
用途工業薬品、脱水、スカム回収、醸造、ワインなどのポンプ作業に 材質(ポンプ本体)SCS13(ステンレス) 構造(軸封)メカニカルシール 材質(インペラ)RC 最大自吸力(m)(高さ)4~6
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷


車軸部分が砲金製で錆に強い呼び水不要で自吸可能左右どちらも回転可能キー式通常タイプ、電磁クラッチ付きタイプがございます。機種、サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。管用平行ネジ、ベルト駆動駆動軸から見て反時計方向に回転します。
用途ハッチの排水・ビルジの排水・緊急排水に。 船舶用エンジンの冷却水ポンプに。 イカの流し用に。 海苔の移送に。
1台
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)




イチネンTASCO交換用インペラー
インペラーのベアリングには摩擦に強い高質のサファイアベアリングを使用しています。 Kestrel風速計の全てのモデルに共通のインペラーです。
1個
7,898 税込8,688
当日出荷



高性能小型マグネットポンプMDシリーズ(標準仕様)の内部交換パーツになります。フロントケーシング・スピンドル・インペラ・Oリング・リアケーシングのセットになります。
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

主な適合純正品番5ST-E2450-01 主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D) 主な適合車種(ヤマハ)CE50ZR
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
7,998 税込8,798
当日出荷

シーフロ社の8.0GPM(30L/分)のインペラーポンプです。 このポンプはビルジポンプ、サーキュレーションポンプ、ウォッシュダウンポンプとして様々な利用方法がある大流量、連続運転可能な実用インペラーポンプです。 多少の固形物なら自吸式にて吸い上げるので、ビルジ、クーリングにもお使いいただけます。
寸法(mm)195×130×108 質量(kg)2.48 電源(V)24/7.0A 吐出量(L/min)30(8.0GPM) ポンプインペラー式 口径【給排水】1/2"(13mm)
1個
23,980 税込26,378
欠品中


1個
4,098 税込4,508
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ インペラアセンブリ併用可能製品 Kestrel 1000シリーズKestrel 交換インペラ. すべての Kestrels は、特許取得済みのユーザー交換可能インペラアセンブリを備えています。 インペラアセンブリは、 Kestrel ハンドヘルド機器シリーズのすべてのモデルの交換インペラとして販売されています。他の流量測定用途にも使用できます。 この軽量インペラは、低摩擦の Zytel ベアリングを使用して精密軸に取り付けられており、低速でも正確な流量測定を実現しています。磁石がアクスルに取り付けられているため、インペラの回転を簡単に検知できます。 インペラハウジングは、ベアリングの調整が不要になるように設計されています。製造プロセスでは、各アセンブリが風洞で個別にテストされます。Kestrel 装置に新しいインペラアセンブリを取り付けると、装置の精度が仕様の範囲内に復元されます。. 特長と利点. ユーザーによる交換が可能 高精度アクスルおよび低摩擦 Zytel ベアリング 軽量インペラ 直径 25 mm 1 インチ 工場較正済み Kestrel の全モデルに適合 すばやく簡単に交換でき、工具は不要。 注意 交換インペラ はすべての Kestrels モデルと互換性があります。 アセンブリには固定 リングが付属しています。. インペラの交換. 手順 1. .インペラモジュールのパンくずリストを使用して、ユニット全体を取り外します。 手順 2. .取り付けるときは、精密ハブベアリングの損傷を防ぐため、新しいインペラの側面のみを押してください。 手順 3. .取り付け時に Kestrel の前面に小さな三角形 周囲に近い が向くようにインペラを挿入します。 手順 4. 本の「アーム」をまっすぐ上に向けます(図 および図 )。 手順 5. .インペラはどちらの側からでも押し込むことができます。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)




1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷


1個
74,980 税込82,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
579 税込637
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)