材質(インペラ)RC
海水用モーターポンプ・単体ポンプ用インペラ(羽根)機種、サイズ、キー式、スプライン式等をよくご確認の上お買い求め下さい。海水用、オイル用の用途がございます。
用途インペラの交換時に
シーフロ社の8.0GPM(30L/分)のインペラーポンプです。
このポンプはビルジポンプ、サーキュレーションポンプ、ウォッシュダウンポンプとして様々な利用方法がある大流量、連続運転可能な実用インペラーポンプです。
多少の固形物なら自吸式にて吸い上げるので、ビルジ、クーリングにもお使いいただけます。
寸法(mm)195×130×108
質量(kg)2.48
電源(V)12/10.0A
吐出量(L/min)30(8.0GPM)
ポンプインペラー式
口径【給排水】1/2"(13mm)
1個
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
ユーザーの立場で考え、使いやすさを追求したFGシリーズ。
抜群の自吸性能で呼び水やフートバルブを必要とせずポンプ起動と同時に吸水します。
構造や機構が簡単で部品点数も少ないので専門知識がなくても分解・組立が容易に出来ます。
固形物を含む液、高粘度液、気液混合液の移送にも最適です。
コンパクトなポンプにもかかわらず、大容量を得ることが出来る容積式のポンプです。
用途工業薬品、脱水、スカム回収、醸造、ワインなどのポンプ作業に
材質(ポンプ本体)SCS13(ステンレス)
構造(軸封)メカニカルシール
材質(インペラ)RC
最大自吸力(m)(高さ)4~6
シーフロ社の8.0GPM(30L/分)のインペラーポンプです。
このポンプはビルジポンプ、サーキュレーションポンプ、ウォッシュダウンポンプとして様々な利用方法がある大流量、連続運転可能な実用インペラーポンプです。
多少の固形物なら自吸式にて吸い上げるので、ビルジ、クーリングにもお使いいただけます。
寸法(mm)195×130×108
質量(kg)2.48
電源(V)24/7.0A
吐出量(L/min)30(8.0GPM)
ポンプインペラー式
口径【給排水】1/2"(13mm)
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
工進PXシリーズのインペラ摩耗時の補修交換用として周波数50/60HZをよくご確認の上お買い求め下さい。
用途補修・交換用として
メーカー従来品と比べ、ポンプの効率を35%向上。小型、軽量化となり、騒音で5db低減、振動を50%低減しました。軸封部のないポンプで、液漏れは無く樹脂製ですので、腐食性の高い特殊液の移送に適しています。マグネットカップリング方式によるシールレスポンスで、ポンプ部の液漏れ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間も追放した、装置組込みに最適なポンプです。ポンプ主要部はポリプロリレン製で、軸はセラミック、軸受はPTFE(ルーロン)、Oリングはフッ素ゴムといったケミカル用に適したものを使用し、液の汚染や電食現象もなく優れた性能を発揮します。ケミカル用としてごく一部を除いて酸、アルカリなどの化学液移送に使えます。
用途冷却循環・海水循環・化学液(一部を除く)の循環。各種機械セット用・生簀・海水プラント
50PU2.4Sに使用する羽根車です。一部他機種にて兼用で使用可能です。
接液部及びポンプ主要部に、耐蝕性に優れたポリプロピレン製を用いたシールレスの渦巻きポンプです。小型・中型機種とも、ほぼ全種類の薬液に可能。酸・アルカリ等の腐触性のある流体の移送に優れた性能を発揮します。
仕様永久磁石を組み込んだインペラーを、モータに装着した駆動マグネットによって、同期回転させるマグネットドライブ方式の渦巻きポンプです。ポンプ室は、樹脂製のケーシングで完全密封されており、インペラーは磁石によって回転しますのでメカニカルシールなどの軸封部の必要がありません。したがって液漏れの心配や薬液による腐食などがなくて安心してご使用していただける理想的なケミカルポンプです。
回転数(min-1[r.p.m])50Hz:280060Hz:3380
モーター防滴保護型
材質(Oリング)バイトン
材質(ケーシング)ポリプロピレン(PP)
材質(ポンプ軸)セラミック
材質(軸受)レアフロン
材質(スラスト軸受)セラミック
1個
¥5,898
税込¥6,488
欠品中
車軸部分が砲金製で錆に強い呼び水不要で自吸可能左右どちらも回転可能キー式通常タイプ、電磁クラッチ付きタイプがございます。機種、サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。管用平行ネジ、ベルト駆動駆動軸から見て反時計方向に回転します。
用途ハッチの排水・ビルジの排水・緊急排水に。
船舶用エンジンの冷却水ポンプに。
イカの流し用に。
海苔の移送に。
主な適合純正品番19215-ge2-000
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
高性能小型マグネットポンプ。液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
部品名称ウオータポンプインペラ
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(0.71MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.9MB)
図解NoSSA-K500 ウォータポンプ、テンションプーリ部品_No.5、SSA-K400A エンジン ウォータポンプ・テンションプーリ部品_No.5、SSA-N500 エンジン ウォータフランジ・ウォータポンプ部品_No.21、MX-501 ウォータポンプ部品_No.23、SSA-S500A エンジン ウォータポンプ部品_No.23、SSA-S500 エンジン ウォータポンプ部品_No.23、SSA-S501 エンジン ウォータポンプ部品_No.23、SSA-C610 走行用エンジン ウォータポンプ テンションプーリ部品_No.5、SSA-E500 エンジン ウォータフランジ サーモスタット ウォータポンプ 停止ソレノイド部品_No.16、MX-502 エンジン (ウォータポンプ)部品_No.23、エクセル500 ウォータポンプ テンションリール部品_No.5
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
部品名称ウオータポンプインペラ
関連資料展開図1(0.64MB) 展開図2(0.42MB) 展開図3(0.42MB) 展開図4(0.42MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(0.65MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(0.82MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(0.67MB) 展開図12(0.66MB) 展開図13(0.7MB) 展開図14(0.7MB) 展開図15(0.68MB) 展開図16(0.7MB) 展開図17(1.32MB) 展開図18(0.66MB) 展開図19(0.66MB) 展開図20(1MB) 展開図21(0.66MB) 展開図22(0.66MB) 展開図23(1.12MB) 展開図24(0.7MB) 展開図25(1.15MB) 展開図26(1.17MB) 展開図27(1.15MB) 展開図28(1.14MB) 展開図29(1.09MB) 展開図30(1.09MB) 展開図31(0.68MB) 展開図32(1.1MB) 展開図33(1.1MB) 展開図34(1.02MB) 展開図35(1.13MB) 展開図36(1.14MB) 展開図37(1.13MB) 展開図38(1.14MB) 展開図39(1.12MB) 展開図40(1.1MB) 展開図41(1.46MB) 展開図42(1.36MB) 展開図43(1.36MB)
図解NoGX-1500J ウォータポンプ ファンプーリ部品_No.4、SSA-S551 エンジン ウォータポンプ部品_No.4、SSA-S600 1996ネン エンジン ウォータポンプ部品_No.4、SSA-α1000S エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ)部品_No.4、SSA-S550 エンジン ウォータポンプ部品_No.4、SSA-S602DX エンジン ウォータポンプ部品_No.4、L4-530DW エンジン ウォータポンプ部品_No.40、SSA-S600 1997ネン エンジン ウォータポンプ部品_No.4、SSA-α602 エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ,ファンベルト)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.4、SSA-F615 エンジン ウォータポンプ・ファンプーリ部品_No.4、SSA-F505 エンジン ウォータポンプ部品_No.40、SSA-α510DX M-A エンジン(ウォータポンプ)部品_No.5、SSA-S600DX 1997ネン エンジン ウォータポンプ部品_No.4など
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
主な適合車種(ホンダ)CRF250L
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ