181件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イーエス・ウォーターネット自動かん水タイマー(乾電池式)
ボタン操作で簡単にかん水条件を設定。 プログラムにより内蔵電磁弁を開閉。 プログラム本数:1。 かん水開始時刻は4つまで。 かん水時間は1分~11時間59分。 かん水実行日:曜日指定、3/6/12時間毎、1~30日毎。 かん水一時停止機能あり。 手動かん水可能。
用途ホームガーデニング・屋上緑化・施設園芸等に最適! 材質樹脂 取付方式メスネジ 電源角型9Vアルカリ乾電池 適合圧力(MPa)0.1~0.7 防水仕様IP-68 バルブ1(電磁弁内蔵)
1個
58,980 税込64,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネットプラスチックフィルター スーパー1
本体先端の小型コックを開けて、フィルター内部に蓄積したろ過物をワンタッチで外部に排出。 シンプルな構造と機能的lなデザイン。エレメントの洗浄や点検が簡単。 高容量で低圧力損失。 農業・環境・工業と様々な分野に対応できる高機能樹脂製のフィルターです。
適合フィルタエレメント種類/樹脂スクリーン 120メッシュ(130ミクロン) 材質ポリアセタール樹脂、NBR 取付方式オスネジ 標準流量(m3/h)7 適合圧力(MPa)0.8 口径取付/1(25A)
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネットプラスチックフィルター スーパー3/4
本体先端の小型コックを開けて、フィルター内部に蓄積したろ過物をワンタッチで外部に排出。 シンプルな構造と機能的lなデザイン。エレメントの洗浄や点検が簡単。 高容量で低圧力損失。 農業・環境・工業と様々な分野に対応できる高機能樹脂製のフィルターです。
適合フィルタエレメント種類/樹脂スクリーン 120メッシュ(130ミクロン) 材質ポリアセタール樹脂、NBR 取付方式オスネジ 標準流量(m3/h)3 適合圧力(MPa)0.8 口径取付:3/4”(20A)
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷

等間隔ピッチで埋め込まれた流量調整付エミッターから水が出る点滴散水チューブです。
幅(mm)16 高さ(mm)16 タイプ点滴チューブ 適合ホース外径(Φmm)16 適合ホース内径(Φmm)14 使用圧力(kPa)300 最大使用水圧(Mpa)0.4
1巻
29,980 税込32,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い場所での潅水に最適なスリムタイプ。マカロニホース用接手で接続
最大延長(m)直線/10 材質ポリエチレン 使用圧力(MPa)0.1~0.2 内径×外径(Φmm)4×6.5 適合流体水(上水道水) 穴ピッチ(mm)300
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SST-3 散水タイマー スタンダード セフティー3 動画あり
水道栓につなぐだけの簡単給水でき、外出時の水やりも安心です。付属アタッチメント使用で蛇口直結からホース取り付けに変換可能です。今すぐ水やり機能付きで水やりしたい時にボタン操作ですぐに水やりできます。
用途芝生・鉢植え・畑などの水やり。 仕様水やり時間:0~240分、水やり間隔:4、6、8、12時間1日~7日 材質ABS、ポリカーボネート樹脂、POM 使用電池単3形乾電池2個 電池寿命約1年
1台
8,498 税込9,348
当日出荷

1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネットTIFチューブコネクター
ドリップチューブをストレートにつなぐ継手で、両端はタケノコです。
型式TIF-F-05 16mm 口径取付:16mm 関連資料(0.25MB)
1個
179 税込197
欠品中

イーエス・ウォーターネットTIF接続チューブ
接続用のポリエチレンチューブです。ドリッパーはついていません。
型式TIF-PE 16mm 100m巻 長さ(m)100 規格16mm 関連資料(0.03MB)
1巻(100m)
25,980 税込28,578
3日以内出荷

イーエス・ウォーターネットプラグ(アクセサリー)
不要なアダプターベースを封止するためのプラグです。
型式7110-A-9 関連資料(0.05MB)
1個
209 税込230
5日以内出荷

イーエス・ウォーターネット自動かん水タイマーBluetooth、電池式
スマートフォンで操作できる電磁弁。ホームガーデニング・屋上緑化・施設園芸等に最適!
用途スマートフォンでタイマー入力や操作ができる電磁弁(GreenApp)です。操作(タイマー入力、手動開閉)は、スマートフォン(Android/iPhone)を使います。設定のたびに地中のバルブボックスを開けて、無理な姿勢で操作をする必要がありません。花壇や、ガーデニング、屋上緑化など埋設されたバルブボックスに最適です。 材質ガラス繊維強化ナイロン 電源アルカリ単三電池 2本 適合圧力(MPa)0.07~1.0 バルブ1(電磁弁内蔵) 関連資料(0.13MB) 防水性防水(IP-68)
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネット樹脂製継手ニップル
両側が同じ口径のオスネジ継手です。
材質ポリプロピレン
1個
189 税込208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネットスプリンクラーSP-5035SD-PC
★SDシリーズの特徴★。新開発のスーパーディフューザー(SD)とハンマーの組み合わせは均一な散水分布を実現します。従来のブレーカーとは違って飛距離が短くなりません。樹脂製プロテクトキャップで砂や凍結からアームスプリングを守るので長寿命です。散水量によって色分けされたノズルは簡単に交換が可能です。低圧でもスプリンクラー近傍に十分な散水をします。低衝撃で細かな液滴は育苗に最適です。また土や肥料が飛散することを防ぎます。ゴミが詰りにくく、風に強いスプリンクラーです。高強度・耐久性・耐候性に優れたポリアセタール(エンジニアリングプラスチック)製です。★5035SD-PCの特徴★。散水範囲が扇形です。限られた範囲を散水するのに最適です。双口ノズルです。飛距離と流量があります。
用途扇形(パートサークル)散水タイプです。一般の畑地作物の散水にご利用ください。 材質ポリアセタール ノズル口径(Φmm)双口:3.5×2.5、4.0×2.5、4.5×2.5、5.0×2.5、5.5×2.5、6.0×2.5 散水範囲(m)半径:双口:27.2~34.0 適合圧力(MPa)双口:0.30~0.50 関連資料(0.14MB) 仰角(°)スーパーディフューザーにより水流の仰角が変化 散水方式扇円
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネットレインガンコメットSP-163N(175)
双口ノズルで広い範囲を均等に散水します。ギヤータイプではありませんから構造が簡単、注油が不要、メンテナンスの必要もありません。耐蝕性・耐摩耗性に優れた非鉄金属を使用しており、軽くて、しかも丈夫に設計されています。風の影響を受け難く、飛散距離が大きく、むらのない均一な散水を行えます。圧力損失が少なく、低圧でも作動し、充分な性能を発揮できます。果樹園・そ菜畑・牧草地及びゴルフ場・公園等の芝生の潅水と施肥、家畜の糞尿散布、学校、鉱さい等の粉塵飛散防止、融雪等に最適です。
用途双口ノズルで広い範囲を均等に散水し、スプリンクラー間隔を大きくとれるよう特別設計された大型スプリンクラーです。 材質アルミ合金 取付方式メスネジ 適合圧力(MPa)0.35 口径取付:1・1/2” 関連資料(0.16MB) 仰角(°)23 散水方式全円・扇型兼用
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネットマイクロヘッドミニスプレーL
地表、樹上他自由設置で効果的かん水が可能です。果樹や野菜用に。露地栽培・軟弱野菜・施設園芸などの節水かんがいに最適です。
用途広範囲を効率良く散水します。散水直径と散水量は、組み合わせるノズルによって決まります。 関連資料(0.06MB) 散水方式全円
1個
819 税込901
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネットTIFエルボアダプター
ドリップチューブを90°の角度で配管に接続する継手です。配管側は3/4オスネジ、ドリップチューブ側は外径16mmのタケノコです。
型式TIF-F-14 16mm×3/4"M 口径取付:16mm×3/4"M 関連資料(0.16MB)
1個
439 税込483
5日以内出荷

イーエス・ウォーターネットニューカップラーメスQS付
ニューカップラーメスとホース用継手の組合わせです。クイックソケットの立上り部が付いてます。材質はアルミ合金です。
型式50A NC-12 タイプ1”メスネジ 呼び径50A 関連資料(0.04MB)
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

イーエス・ウォーターネットマイクロヘッドミニローターS
低コストで効果の高いシステムが可能です。果樹や野菜用に。露地栽培・軟弱野菜・施設園芸などの節水かんがいに最適です。
用途自然雨に匹敵するやさしいかん水。散水直径と散水量は、組み合わせるノズルによって決まります。 関連資料(0.03MB) 散水方式全円
1個
819 税込901
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネットニューカップラーメス立上り付
ニューカップラーメスとホース用継手の組合わせです。メスネジの立上り部が付いてます。材質はアルミ合金です。
関連資料(0.08MB)
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネットマイクロヘッドミニスプレーS
播種、育苗等のきめ細やかなかん水が可能です。露地栽培・軟弱野菜・施設園芸などの節水かんがいに最適です。
用途限定された狭い範囲の局所的散水が得られます。散水直径と散水量は、組み合わせるノズルによって決まります。 関連資料(0.03MB) 散水方式全円
1個
819 税込901
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネットクリックTIF用一分岐アダプターセット
一分岐アダプターのセットです。一分岐アダプター×1個、ペグ×1本、3/5PVCチューブ(約60cm×1本)のセットです。
型式CTIF-A-06 関連資料(0.05MB)
1個
419 税込461
5日以内出荷

定流量機能に吸込み防止機能(アンチサイホン機能)を付加。逆流や泥等の吸込みを防止します。地中埋設に最適なドリップチューブ。露地栽培・花卉・野菜・果樹・施設園芸などの省力節水かんがい、地中埋設に最適です。また、長距離の敷設にも、傾斜地やアップダウン地形にも最適です。
用途定流量機能に、停止後のドレイン時に泥などの吸込みを防止する機能(アンチサイホン機能)を付加。地中埋設に最適。手前と末端のかん水量が一定量。長距離敷設や傾斜地でもその性能は維持されます。ドリッパーはゴミが詰まりにくいセルフクリーニング構造(ルーバー形状)、さらに内部の段差で外部からの根や砂粒の侵入をストップ。シリコンダイアフラムによる定流量制御。ドリッパー入口はフィルター付き2方向流入で詰まりを防止 材質ポリエチレン樹脂 長さ(m)200 規格定流量・吸込み防止型 口径(Φmm)取付:16(チューブ外径Φ15.9) 適合圧力(MPa)16mm:0.10~0.35 関連資料(0.12MB) 流量2.2L
1巻(200m)
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネット樹脂製継手異径チーズ
パイプ用の分岐を持つT字型の継手です。分岐部の口径が他の2箇所よりも小さくなっています。
種別パイプ×パイプ×パイプ 材質ポリプロピレン
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネットニューカップラースターターメス
ニューカップラーメスとオスネジ(管用)の組合わせです。材質はアルミ合金です。
関連資料(0.07MB)
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネットTIFチーズコネクター
ドリップチューブをチーズ形状に分岐する継手で、3口ともタケノコです。
型式TIF-F-07 16mm 口径取付:16mm 関連資料(0.03MB)
1個
289 税込318
5日以内出荷

イーエス・ウォーターネットワンタッチ継手メス×タケノコ
ホース接続用の逆止機能付樹脂製継手です。ワンタッチで脱着可能。
型式LQ44逆止付 5/8-3/4 規格5/8-3/4 関連資料(0.03MB) 継手片側:ワンタッチ継手メス、ホース用継手(15~19mmのホース)
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

イーエス・ウォーターネットクリックTIF用流量制御ペグ
クリックTIF から3/5PVC チューブを介して作物へのかん水を行う末端部材です。本部材を土壌へ挿入することで土壌内へかん水を行います。本部材は3/5PVCチューブ挿入部分に定流量機能がついております。定流量型ですので高低差がある場合には特に有効です。
型式CTIF-A-05 関連資料(0.05MB)
1個
149 税込164
5日以内出荷

イーエス・ウォーターネットスプリンクラースパイク樹脂
スプリンクラー427・423等を取付可能な樹脂製のスパイクです。
型式SP-A-46P ワンタッチオス付 タイプワンタッチオス付 ねじスプリンクラー側:1/2”メスネジ ホース継手ワンタッチ継手オス 関連資料(0.03MB)
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

イーエス・ウォーターネットスパイク31
アクアスマートを地面から立てて取り付けるスパイクです。
型式MS-A-S31 全長(mm)332 関連資料(0.05MB)
1個
529 税込582
5日以内出荷

イーエス・ウォーターネット4mmパンチ
7110 の取付け孔をポリエチレンパイプに開けるパンチです。
型式SP-A-P4 関連資料(0.03MB)
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷

イーエス・ウォーターネットワンタッチ継手
ホース接続用の樹脂製継手です。ワンタッチで脱着可能。
型式オス×3/4" LQ9B タイプオス×3/4" 関連資料(0.05MB)
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

イーエス・ウォーターネット7110吊下チューブL30ウェイト付
逆吊用のウェイトスタビライザー付チューブです。
型式MS-A-17-30 長さ(cm)30 関連資料(0.1MB)
1個
749 税込824
5日以内出荷

イーエス・ウォーターネットフラッシングバルブ高圧(黒)
水圧がかかると閉じるバルブです。通水開始時には汚れた水を排出し、停止時には水抜きをして残圧をゼロにするのに使います。適用圧力は0.17MPa~最大1.0MPaで、作動圧力は0.09MPaです。継手はチューブ外径16mm用または20mm用のタケノコです。
型式Φ16TIF-F-A40H タイプ高圧(黒) 規格Φ16 作動圧力範囲(MPa)0.09 適合圧力(MPa)0.17~最大1.0 関連資料(0.12MB)
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

イーエス・ウォーターネットフィルターエレメント樹脂ディスク E4
樹脂製ディスクのフィルターエレメントです。
用途溝付のディスクを積み重ねた構造のフィルターエレメントです。100ミクロン(0.1mm)から200ミクロン(0.2mm)の間で3種類のサイズがあります。通水方向はエレメントの外側から内側です。 規格ニュー2T用 関連資料(0.17MB)
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネット圧力計1.0MPaセット
圧力計1.0MPaセット(コック・ニップル付)です。
型式1/4"コック.ニップル付 口径取付:1/4”ネジ 関連資料(0.03MB)
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

イーエス・ウォーターネット樹脂製継手エルボ
両側が同じ口径のメスネジのL字型継手です。
材質ポリプロピレン
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネット樹脂製継手異径ソケット
口径の異なるパイプをつなぐ継手です。
種別パイプxパイプ 材質ポリプロピレン 関連資料(0.08MB)
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)