169件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イーエス・ウォーターネットプラスチックフィルター スーパー3/4
本体先端の小型コックを開けて、フィルター内部に蓄積したろ過物をワンタッチで外部に排出。 シンプルな構造と機能的lなデザイン。エレメントの洗浄や点検が簡単。 高容量で低圧力損失。 農業・環境・工業と様々な分野に対応できる高機能樹脂製のフィルターです。
適合フィルタエレメント種類/樹脂スクリーン 120メッシュ(130ミクロン) 材質ポリアセタール樹脂、NBR 取付方式オスネジ 標準流量(m3/h)3 適合圧力(MPa)0.8 口径取付:3/4”(20A)
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネット自動かん水タイマー(乾電池式)
ボタン操作で簡単にかん水条件を設定。 プログラムにより内蔵電磁弁を開閉。 プログラム本数:1。 かん水開始時刻は4つまで。 かん水時間は1分~11時間59分。 かん水実行日:曜日指定、3/6/12時間毎、1~30日毎。 かん水一時停止機能あり。 手動かん水可能。
用途ホームガーデニング・屋上緑化・施設園芸等に最適! 材質樹脂 取付方式メスネジ 電源角型9Vアルカリ乾電池 適合圧力(MPa)0.1~0.7 防水仕様IP-68 バルブ1(電磁弁内蔵)
1個
58,980 税込64,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネットプラスチックフィルター スーパー1
本体先端の小型コックを開けて、フィルター内部に蓄積したろ過物をワンタッチで外部に排出。 シンプルな構造と機能的lなデザイン。エレメントの洗浄や点検が簡単。 高容量で低圧力損失。 農業・環境・工業と様々な分野に対応できる高機能樹脂製のフィルターです。
適合フィルタエレメント種類/樹脂スクリーン 120メッシュ(130ミクロン) 材質ポリアセタール樹脂、NBR 取付方式オスネジ 標準流量(m3/h)7 適合圧力(MPa)0.8 口径取付/1(25A)
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネットワンタッチ継手メス×タケノコ
ホース接続用の逆止機能付樹脂製継手です。ワンタッチで脱着可能。
型式LQ44逆止付 5/8-3/4 規格5/8-3/4 関連資料(0.03MB) 継手片側:ワンタッチ継手メス、ホース用継手(15~19mmのホース)
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

イーエス・ウォーターネットプラグ(アクセサリー)
不要なアダプターベースを封止するためのプラグです。
型式7110-A-9 関連資料(0.05MB)
1個
209 税込230
5日以内出荷

イーエス・ウォーターネット樹脂製継手異径チーズ
パイプ用の分岐を持つT字型の継手です。分岐部の口径が他の2箇所よりも小さくなっています。
種別パイプ×パイプ×パイプ 材質ポリプロピレン
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネットTIF接続チューブ
接続用のポリエチレンチューブです。ドリッパーはついていません。
型式TIF-PE 16mm 100m巻 長さ(m)100 規格16mm 関連資料(0.03MB)
1巻(100m)
25,980 税込28,578
3日以内出荷

イーエス・ウォーターネットウェイトスタビライザー(アクセサリー)
中にチューブを通す吊下げ用のウェイトです。
型式NS-A-W 内径(Φmm)8 長さ(cm)13 関連資料(0.05MB)
1個
309 税込340
5日以内出荷

イーエス・ウォーターネットフィルターニュー2T
高機能樹脂を採用。耐候性・耐薬品性があり、防除・施肥を含む多目的かん水システムへの利用も安心。シンプルな構造と機能的lなデザイン。エレメントの洗浄や点検が簡単。エレメントはスクリーン式とディスク式の選択が可能。
用途農業・環境・工業と様々な分野に対応できる高機能樹脂製のフィルターです。用途にあわせた多種のエレメントを用意しています。 付属品50mm(2”)ソケット 材質ガラス繊維強化ナイロン樹脂、NBR 取付方式オスネジ 使用圧力(MPa)0.8 口径取付:2”(50A) 流量範囲(m3/h)25
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネットスプリンクラーSP-5035SD-PC
★SDシリーズの特徴★。新開発のスーパーディフューザー(SD)とハンマーの組み合わせは均一な散水分布を実現します。従来のブレーカーとは違って飛距離が短くなりません。樹脂製プロテクトキャップで砂や凍結からアームスプリングを守るので長寿命です。散水量によって色分けされたノズルは簡単に交換が可能です。低圧でもスプリンクラー近傍に十分な散水をします。低衝撃で細かな液滴は育苗に最適です。また土や肥料が飛散することを防ぎます。ゴミが詰りにくく、風に強いスプリンクラーです。高強度・耐久性・耐候性に優れたポリアセタール(エンジニアリングプラスチック)製です。★5035SD-PCの特徴★。散水範囲が扇形です。限られた範囲を散水するのに最適です。双口ノズルです。飛距離と流量があります。
用途扇形(パートサークル)散水タイプです。一般の畑地作物の散水にご利用ください。 材質ポリアセタール ノズル口径(Φmm)双口:3.5×2.5、4.0×2.5、4.5×2.5、5.0×2.5、5.5×2.5、6.0×2.5 散水範囲(m)半径:双口:27.2~34.0 適合圧力(MPa)双口:0.30~0.50 関連資料(0.14MB) 仰角(°)スーパーディフューザーにより水流の仰角が変化 散水方式扇円
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネットレインガンコメットSP-163N(175)
双口ノズルで広い範囲を均等に散水します。ギヤータイプではありませんから構造が簡単、注油が不要、メンテナンスの必要もありません。耐蝕性・耐摩耗性に優れた非鉄金属を使用しており、軽くて、しかも丈夫に設計されています。風の影響を受け難く、飛散距離が大きく、むらのない均一な散水を行えます。圧力損失が少なく、低圧でも作動し、充分な性能を発揮できます。果樹園・そ菜畑・牧草地及びゴルフ場・公園等の芝生の潅水と施肥、家畜の糞尿散布、学校、鉱さい等の粉塵飛散防止、融雪等に最適です。
用途双口ノズルで広い範囲を均等に散水し、スプリンクラー間隔を大きくとれるよう特別設計された大型スプリンクラーです。 材質アルミ合金 取付方式メスネジ 適合圧力(MPa)0.35 口径取付:1・1/2” 関連資料(0.16MB) 仰角(°)23 散水方式全円・扇型兼用
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

乾電池で作動するため電源工事が不要。ボタン操作で簡単に散水条件を設定。週間プログラム・散水間隔(選択式)。手動での散水も可能。1日あたり4回までの選択が可能。
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネットソレノイドAC/AC24V
AC24V用とDC24V用の2種類があります。通電時にのみプランジャが吸引されます。
用途緩動電磁弁21T-G-2W用 型式S-390-T-2W-P AC24V タイプ2方2芯 電源(V)AC24
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

定流量機能に吸込み防止機能(アンチサイホン機能)を付加。逆流や泥等の吸込みを防止します。地中埋設に最適なドリップチューブ。露地栽培・花卉・野菜・果樹・施設園芸などの省力節水かんがい、地中埋設に最適です。また、長距離の敷設にも、傾斜地やアップダウン地形にも最適です。
用途定流量機能に、停止後のドレイン時に泥などの吸込みを防止する機能(アンチサイホン機能)を付加。地中埋設に最適。手前と末端のかん水量が一定量。長距離敷設や傾斜地でもその性能は維持されます。ドリッパーはゴミが詰まりにくいセルフクリーニング構造(ルーバー形状)、さらに内部の段差で外部からの根や砂粒の侵入をストップ。シリコンダイアフラムによる定流量制御。ドリッパー入口はフィルター付き2方向流入で詰まりを防止 材質ポリエチレン樹脂 長さ(m)200 規格定流量・吸込み防止型 口径(Φmm)取付:16(チューブ外径Φ15.9) 適合圧力(MPa)16mm:0.10~0.35 関連資料(0.12MB) 流量2.2L
1巻(200m)
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネット樹脂製継手異径ニップル PCN-T7
口径の異なるオスネジを持つ継手です。
材質ポリプロピレン
1個
279 税込307
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

AC100V電源高機能タイプ。標準・自動モードの使い分け。週間プログラム・任意設定・間断プログラム・手動かん水が選択可能。
用途1分から9時間55分までのかん水時間設定と1日8回のかん水数設定が可能。各種センサーと最大16chと4ch単位で増設可能。
1個
65,980 税込72,578
欠品中

イーエス・ウォーターネットノズル(アクセサリー) 7110-A-1
マイクロヘッドアダプターベース付(7110シリーズ)用ノズルです。
用途色別に11種類のノズルがあります。詳細は仕様欄をご参照ください 関連資料(0.03MB)
1個
209 税込230
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネットTIFチューブコネクター
ドリップチューブをストレートにつなぐ継手で、両端はタケノコです。
型式TIF-F-05 16mm 口径取付:16mm 関連資料(0.25MB)
1個
179 税込197
欠品中

イーエス・ウォーターネット自動かん水タイマーBluetooth、電池式
スマートフォンで操作できる電磁弁。ホームガーデニング・屋上緑化・施設園芸等に最適!
用途スマートフォンでタイマー入力や操作ができる電磁弁(GreenApp)です。操作(タイマー入力、手動開閉)は、スマートフォン(Android/iPhone)を使います。設定のたびに地中のバルブボックスを開けて、無理な姿勢で操作をする必要がありません。花壇や、ガーデニング、屋上緑化など埋設されたバルブボックスに最適です。 材質ガラス繊維強化ナイロン 電源アルカリ単三電池 2本 適合圧力(MPa)0.07~1.0 バルブ1(電磁弁内蔵) 関連資料(0.13MB) 防水性防水(IP-68)
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネット樹脂製継手ニップル
両側が同じ口径のオスネジ継手です。
材質ポリプロピレン
1個
189 税込208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネットマイクロヘッドミニスプレーL
地表、樹上他自由設置で効果的かん水が可能です。果樹や野菜用に。露地栽培・軟弱野菜・施設園芸などの節水かんがいに最適です。
用途広範囲を効率良く散水します。散水直径と散水量は、組み合わせるノズルによって決まります。 関連資料(0.06MB) 散水方式全円
1個
819 税込901
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネットTIFエルボアダプター
ドリップチューブを90°の角度で配管に接続する継手です。配管側は3/4オスネジ、ドリップチューブ側は外径16mmのタケノコです。
型式TIF-F-14 16mm×3/4"M 口径取付:16mm×3/4"M 関連資料(0.16MB)
1個
439 税込483
5日以内出荷

イーエス・ウォーターネットニューカップラーメスQS付
ニューカップラーメスとホース用継手の組合わせです。クイックソケットの立上り部が付いてます。材質はアルミ合金です。
型式50A NC-12 タイプ1”メスネジ 呼び径50A 関連資料(0.04MB)
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

イーエス・ウォーターネットマイクロヘッドミニローターS
低コストで効果の高いシステムが可能です。果樹や野菜用に。露地栽培・軟弱野菜・施設園芸などの節水かんがいに最適です。
用途自然雨に匹敵するやさしいかん水。散水直径と散水量は、組み合わせるノズルによって決まります。 関連資料(0.03MB) 散水方式全円
1個
819 税込901
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネットニューカップラーメス立上り付
ニューカップラーメスとホース用継手の組合わせです。メスネジの立上り部が付いてます。材質はアルミ合金です。
関連資料(0.08MB)
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネットマイクロヘッドミニスプレーS
播種、育苗等のきめ細やかなかん水が可能です。露地栽培・軟弱野菜・施設園芸などの節水かんがいに最適です。
用途限定された狭い範囲の局所的散水が得られます。散水直径と散水量は、組み合わせるノズルによって決まります。 関連資料(0.03MB) 散水方式全円
1個
819 税込901
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネットクリックTIF用一分岐アダプターセット
一分岐アダプターのセットです。一分岐アダプター×1個、ペグ×1本、3/5PVCチューブ(約60cm×1本)のセットです。
型式CTIF-A-06 関連資料(0.05MB)
1個
419 税込461
5日以内出荷

イーエス・ウォーターネットニューカップラースターターメス
ニューカップラーメスとオスネジ(管用)の組合わせです。材質はアルミ合金です。
関連資料(0.07MB)
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネットTIFチーズコネクター
ドリップチューブをチーズ形状に分岐する継手で、3口ともタケノコです。
型式TIF-F-07 16mm 口径取付:16mm 関連資料(0.03MB)
1個
289 税込318
5日以内出荷

イーエス・ウォーターネットクリックTIF用流量制御ペグ
クリックTIF から3/5PVC チューブを介して作物へのかん水を行う末端部材です。本部材を土壌へ挿入することで土壌内へかん水を行います。本部材は3/5PVCチューブ挿入部分に定流量機能がついております。定流量型ですので高低差がある場合には特に有効です。
型式CTIF-A-05 関連資料(0.05MB)
1個
149 税込164
5日以内出荷

イーエス・ウォーターネットスプリンクラースパイク樹脂
スプリンクラー427・423等を取付可能な樹脂製のスパイクです。
型式SP-A-46P ワンタッチオス付 タイプワンタッチオス付 ねじスプリンクラー側:1/2”メスネジ ホース継手ワンタッチ継手オス 関連資料(0.03MB)
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

イーエス・ウォーターネットスパイク31
アクアスマートを地面から立てて取り付けるスパイクです。
型式MS-A-S31 全長(mm)332 関連資料(0.05MB)
1個
529 税込582
5日以内出荷

イーエス・ウォーターネット4mmパンチ
7110 の取付け孔をポリエチレンパイプに開けるパンチです。
型式SP-A-P4 関連資料(0.03MB)
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷

イーエス・ウォーターネットワンタッチ継手
ホース接続用の樹脂製継手です。ワンタッチで脱着可能。
型式オス×3/4" LQ9B タイプオス×3/4" 関連資料(0.05MB)
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

イーエス・ウォーターネット7110吊下チューブL30ウェイト付
逆吊用のウェイトスタビライザー付チューブです。
型式MS-A-17-30 長さ(cm)30 関連資料(0.1MB)
1個
749 税込824
5日以内出荷

イーエス・ウォーターネットフラッシングバルブ高圧(黒)
水圧がかかると閉じるバルブです。通水開始時には汚れた水を排出し、停止時には水抜きをして残圧をゼロにするのに使います。適用圧力は0.17MPa~最大1.0MPaで、作動圧力は0.09MPaです。継手はチューブ外径16mm用または20mm用のタケノコです。
型式Φ16TIF-F-A40H タイプ高圧(黒) 規格Φ16 作動圧力範囲(MPa)0.09 適合圧力(MPa)0.17~最大1.0 関連資料(0.12MB)
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

イーエス・ウォーターネットフィルターエレメント樹脂ディスク E4
樹脂製ディスクのフィルターエレメントです。
用途溝付のディスクを積み重ねた構造のフィルターエレメントです。100ミクロン(0.1mm)から200ミクロン(0.2mm)の間で3種類のサイズがあります。通水方向はエレメントの外側から内側です。 規格ニュー2T用 関連資料(0.17MB)
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネット圧力計1.0MPaセット
圧力計1.0MPaセット(コック・ニップル付)です。
型式1/4"コック.ニップル付 口径取付:1/4”ネジ 関連資料(0.03MB)
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

イーエス・ウォーターネット樹脂製継手エルボ
両側が同じ口径のメスネジのL字型継手です。
材質ポリプロピレン
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネット樹脂製継手異径ソケット
口径の異なるパイプをつなぐ継手です。
種別パイプxパイプ 材質ポリプロピレン 関連資料(0.08MB)
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)