インタビュー用のボードやブースの壁として大活躍!
イージーシステムパネルのフレームのみです
材質アルミ
付属品ハードケース付、施工用マグネットイ付
適合メディア:PETt0.4~0.5mmあるいは硬質PVCシートt0.4~0.5mm
材質アルミ、プラスチック
高さ(mm)2238
寸法(幅W×高さH)(mm)バナー:1800~2400×1100×2400
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1920~2520×440×1235~2525
仕様要袋縫い加工
付属品収納袋付き/W200×D110×H1060
材質推奨バナー:ターポリン・トロマット・スエードt0.25~0.45
質量(kg)約6.7
高さ(mm)1235~2525
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
寸法(幅W×高さH)(mm)適合バナー:1500~2400×1200×2400(※バナーは付属していません)
仕様要袋縫い加工
付属品収納袋付き/W100×D100×H1360
材質適合バナー:ターポリン・トロマット・スエードt0.25~0.45
質量(kg)約5.5
高さ(mm)1340~2540
奥行(mm)440
間口(mm)1590~2940
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
セット内容20m×1巻 巾50mm
種別ファスナー・メス
備考ニューイージーシステムパネル全サイズ共通
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
付属品収納バック
材質ポール:ステンレスパイプ、スタンドスプリング:スチール、バナースプリング:ステンレス、ベースタンク(注水式):ポリエチレン樹脂成形、バナーキャップ:ポリカーボネイト、バナー:ターポリン、クロス、FFシート等
寸法(幅W×高さH)(mm)バナー/屋外:2000or3000×1600~2500、屋内:2000or3000(無制限)×1600~2500
1枚
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
種別ファブリックパネルシステム用LEDオプションライト
消費電力(W)18
対応商品イージーシステムパネル(タペストリー用)シリーズ
入数2個
1セット
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
材質アルミニウム、ABS
付属品ロイヤルバナー用メディア取付シート×1枚付、収納袋付
適合メディア:ターポリン・合成紙、ユポt0.35mmまで
26×65角パイプを採用、軽量~中量陳列への対応什器です。
スリムな柱で売り場のスペースを効率良くシャープに演出します。
色ホワイト
仕様背面ボードタイプ・連結タイプ
セット内容柱×1 柱キャップ×1 棚板(床板)×1 キックプレート×1 上連結×1 下連結×1 柱パネル受×2 背面パネル×1
種別連結
取扱説明書
ベース高(mm)110
26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。
豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。
壁面什器や中島のエンド什器に最適です。
仕様背面ボードタイプ・連結タイプ
セット内容柱×1 柱キャップ×1 棚板(床板)×1 キックプレート×1 上連結×1 下連結×1 柱パネル受×2 背面パネル×1
種別セミ
耐荷重(kg)(床板)250
ベース高(mm)110
間仕切りとしても使えて便利です。
乳白色のパネルなので部屋が暗くなることがなく、また、高さを抑えているので圧迫感もありません。
脚部がフラットで高さを抑えているので、邪魔になりにくいデザインです。
幅(mm)800
高さ(mm)1602
材質フレーム/スチール製(エポキシ樹脂粉体塗装)、パネル/ポリカーボネート中空樹脂板、キャップ/PP
質量(kg)6.9
色グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×420×1602
アズワン品番64-0844-83
パネル厚(mm)4
脚の種類自立式
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
軽く、コンパクトで移動が容易。解体・組立てもドライバー1本でラクに行えます。
下部パネル表面塗料は、耐候性に優れた熱硬化性アクリル樹脂を使用し、高温焼付塗装を施しています。サビにも強く、美しい外観を長く保ちます。
アジャスター付。高さ900mmは遮光タイプです。
材質透明窓:塩化ビニール、下部パネル:アルミ複合板、遮光パネル:エンビ樹脂製、支柱・横ツナギ・ブラケット:アルミ押出型材
色グレー
脚の種類アジャスター付
必要な時にさっと間仕切り。
幅も高さも調節自在!カーテンは中央と両側のどちらからでも開け閉めできます。
お部屋の雰囲気に合わせてカーテンは5色から選べます。
天井つっぱり式で、天井や床に穴を開けずに、お部屋の間仕切り・物置スペース・コーナースペースを簡単に作れます。
仕様組立式、延長用パイプ付き カーテンは洗濯できます。、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※光を完全には遮断しませんので、うっすらと物の輪郭が視認できます。、※プラスドライバー必要
材質フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ カーテン:ポリエステル65%・綿35%
寸法(mm)W1320~2300(W2590~3600 延長用パイプ使用時)×D220×H2170~2600、カーテン:W1900×H2050×2枚
質量(kg)6
イージーシステムパネルタペストリー用専用のスタンドです。より安定させたいときにご利用ください。
材質アルミ、樹脂
備考イージーシステムパネルタペストリー用専用のスタンドです。
寸法(幅W×長さL)(mm)50×600
入数1ケ
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
仕様バナー取付:上部クリップ式、下部テープ貼付
付属品収納袋付
適合推奨バナー:ターポリン、合成紙・ユポ0.15~0.35mm厚
材質アルミ・樹脂
質量(kg)約5.6
色シルバー
寸法(幅W×高さH)(mm)バナー:850×1700~2200
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)設置時:910×180×1700~2200
1台
¥14,980
税込¥16,478
13日以内出荷
アルミフレームとポリカーボネイトパネルを採用した軽量タイプで動きもスムーズです。
脚部はスチールベースで重心を安定させた、移動にも便利なキャスターと、高さの微調整が可能で据置に便利なアジャスターが選べます。
フレーム側面には磁石が付いており同じサイズのパーティションを直線状に連結することが出来ます。
(磁力は弱いため同じサイズのパーティションを直線状に連結すること以外の使用には向いていません。)
用途オフィス・商談スペース・待合室などの場所で簡易的に部屋を区切ったり目隠しに便利なパーティション
オフィスの日除けやエアコンの風除けにも便利です。
飛沫感染予防としてパーソナルスペースの確保にも活用いただけます。
色フレーム:ホワイト
材質(キャスター)ナイロン
キャスター径(Φmm)40
材質(フレーム)アルミニウム合金、磁石
材質(脚ベース)スチール
アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)35×12
色(パネル)乳白半透明(フロストタイプ)
ベース奥行(mm)500
取扱説明書(0.9MB)
材質(パネル)ポリカーボネイト
高さも幅も設置場所に合わせて調整可能!すべてがそろったセットです! 春POPの「花粉・マスク・医薬品」 店内で使えるPOP系商品! 季節のイメージや店内を賑やかにするPOPとしてお使い下さい!。固定部品の取付位置で高さを自由に調整可能。パイプの継ぎ方で幅調整可能(約W207cm/約W142cm)交換用に!別売り 飛沫ガードシートのみ はこちら! 飛沫ガードシート(H90×W195cm)
セット内容パイプ・ベース鉄板・固定部品
材質スチール・PVC・PS
厚さ(mm)軟質ビニール:0.12
質量(kg)約3.8
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)197×207×20
寸法(高さH×幅W)(cm)PVCシート:90×195
1セット
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
セット内容連結パーツB(メス)×1、樹脂パーツ×1、ビス×4本
種別連結パーツB
備考○イージーシステムパネル3×3・3×4兼用
1セット
¥799
税込¥879
4日以内出荷
セット内容連結パーツA(オス)×1、樹脂パーツ×1、ビス×4本
種別連結パーツA
備考○イージーシステムパネル3×3・3×4兼用
1セット
¥799
税込¥879
4日以内出荷
セット内容クロスパイプ×1
種別縦横兼用クロスパイプ
備考○イージーシステムパネル3×3・3×4兼用
1本
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
関連キーワード