「イーブロックステーシ」の検索結果
イーブロックを3台まとめて充電可能、自動的に満充電に近い状態を維持。
隣接可能な構造でスッキリ設置。
イーブロックの充電時や停電時にスロット部がリング状に点灯、容易に状態確認可能。
用途企業・オフィス、学校などの教育現場、リモートワークでの平常使用と非常時・停電時の電源に。
定格電圧(V)(AC入力)単相AC100/(DC出力)DC29.05
定格電流(A)(AC入力)AC3.3/(DC出力)DC2.79(バッテリー充電)
定格周波数(Hz)(AC入力)50/60
入力方式(AC入力)ACコード(接地極付3端子プラグ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×450×567
使用環境温度(℃)-10~40
充電時間(時間)約5.5
使用場所屋内設置
使用環境湿度(%)0~85RH(ただし結露なきこと)
スロット数(個)(DC出力)3
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷