407件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(4個)ほか
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
特価
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

材質 種別全ねじ ねじの種類六角ボルト 表面処理ユニクローム 頭部形状六角 ねじ山種類ウィット
1パック(11個)ほか
559 税込615
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

1個ほか
429 税込472
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。並目。インチサイズ
材質/仕上鉄/ユニクローム 規格1種 ねじの種類ナット 表面処理ユニクローム ねじ山種類ウィット
1パック(29個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小口のパック売りです。並目。ウィットねじ
材質 表面処理ユニクロ ねじ山種類ウィットねじ 並目 規格3種 ねじの種類ナット
1パック(45個)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 表面処理生地 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類ウィット
1パック(5個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1パック(9個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
特価
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1パック(9個)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(150個)ほか
4,398 税込4,838
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

ねじの呼びW1/2 材質 長さ(mm)32 山数12 種別全ねじ 寸法S(mm)21 表面処理三価ホワイト 頭部形状六角 寸法K(mm)9 ねじ山種類ウィット
1パック(3個)
539 税込593
翌日出荷

同じホルダー及びチップで右ねじ、左ねじのどちらとも囲うできます。また、ひとつのホルダーとチップで様々な径の外径、内径のねじ切り加工ができます。カーメックス社のミルスレッドチップの裏側は15°の傾斜をつけたプリズム形状なのでより工性の剛性のあるクランピング方式です。ほとんどのチップは両刃タイプで、両側に切れ刃がついています。ねじ加工はワンパスで出来ます。ミルスレッド工具では、テーパーねじの加工が出来ます。早い切削速度と複数刃(マルチトゥース)のチップの採用により、大幅に加工時間が短縮できます。特殊多層コーティング(M7)※のおかげで、チップ寿命が大きく改善され、長寿命を実現しました。タップ・ダイスの使用に比べてツーリングコストが安くすみます。機械の馬力をさほど必要としないので、小さな機械でも工具交換や段取り時間をかけず一回の操作で大きなねじの加工が出来ます。※ミルスレッド・チップ材質MT7は窒化アルミチタニウムの多層コーティング(K10-K20)の超微粒子超硬です。中速から高速切削向きで、すべての材質に薦められる万能の材質です。
内径/外径兼用
1箱(5個)ほか
24,980 税込27,478
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般のネジのピッチを測定するゲージです。リーフに山と山のピッチを表示しています。山の角度:60度。サビ防止の為、使用後は汚れをキレイに拭き取り、油を塗布し、保管してください。
用途一般のネジのピッチを測定するゲージ 材質炭素工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切り屑がカール状に巻きあがります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。
用途止まり穴加工用。被削材:炭素鋼、銅合金、アルミ合金。 材質高速度工具鋼(HSS) 精度JIS2級 食付き部の山数2.5山 表面処理ホモ処理 加工ねじウィットねじ
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○ ねじの種類W 関連資料技術情報はこちら(75MB) 精度表記STD
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高速タッピングが可能です。心厚が大きいので、ねじれ強度が強いです。ホモ処理をしています。
用途通り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。 トラスコ品番505-6241 材質高速度鋼(HSS-E) 全長(mm)52 呼び寸法W5/32 下穴径(Φmm)3.2 山数32 ねじ長さ(mm)20 精度H2 食付き部の山数5山 表面処理ホモ処理 シャンク径(mm)5 シャンク四角部(mm)4
1本
1,198 税込1,318
9日以内出荷

用途ねじ切機用。ボルトウィット右ねじ切削用チェーザ。 適合ダイヘッド:ボルトマシンNO.1・NO.2、ミニコン(ボルト用) トラスコ品番852-0415 材質ハイス 寸法ウィット右 W5/16
1セット
21,980 税込24,178
3日以内出荷

六角の頭部形状のボルトです。ねじ部はウィット(インチ)ねじになっています。アメリカ製の機械や、日本では建築に使用されることが多いねじです。サビに強いステンレス製です。
材質ステンレス 種別全ねじ 頭部形状六角 ねじ山種類ウィット
1箱(100個)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1パック(13個)ほか
468 税込515
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

左ねじです。SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。 材質合金工具鋼(SKS2) 精度JIS 3級
1本ほか
999 税込1,099
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
ねじの種類W
1本
特価
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(6個)ほか
509 税込560
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質/仕上鉄/ユニクローム 種別全ねじ ねじの種類六角ボルト 頭部形状六角 ねじ山種類ウィット
1箱(100個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

切り屑を逃がす穴を持った雌ネジ形の工具です。調整ねじ付きです。
用途加工ねじ:ウイットねじ。雄ねじ加工用。被削材:低炭素鋼 付属品調整ねじ付き トラスコ品番752-3297 材質合金工具鋼(SKS2) 呼び寸法1 山数8 外径(mm)50 加工ねじウィットねじ
1個
9,298 税込10,228
6日以内出荷

材質 種別全ねじ 表面処理ドブ 頭部形状六角 ねじ山種類ウィット
1個
449 税込494
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質/仕上鉄/ユニクローム 材質 規格1種 ねじの種類ナット 表面処理ユニクロ ねじ山種類ウィット
1パック(50個)ほか
468 税込515
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

止り穴のステンレス鋼、耐熱鋼、熱可塑性プラスチックに適します。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ ねじの種類W 関連資料技術情報はこちら(75MB) 精度表記STD
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
599 税込659
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
529 税込582
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質黄銅 種別全ねじ 表面処理生地 頭部形状六角 ねじ山種類ウィット
1個
479 税込527
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

材質SUS316L 規格1種 ねじの種類ナット 関連資料(0.13MB) ねじ山種類ウィット
1個
669 税込736
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 種別全ねじ 表面処理ドブ 頭部形状六角 ねじ山種類ウィット
1パック(7個)ほか
419 税込461
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
15,980 税込17,578
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (536種類の商品があります)