使用頻度の高い各種のビットを組み込んだ充実のソケットレンチセット(インチサイズ)
セット商品数16
差込角(mm)6.35
セット内容ソケット6.35mm(1/4インチ)、1/2、7/16、13/32、3/8、11/32、5/16、9/32、1/4、7/32、3/16、5/32インチラチェットハンドル: 125mm延長シャフト: 50、150mm自在ハンドル: 125mmクロスバー: 115mmスチールケース: 180×120×30mm
質量(kg)0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(16点組)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
軽く、強く、使い易い
トラスコ品番431-0462
セット内容5/16×3/8・13/32×7/16・1/2×9/16・19/32×5/8・11/16×3/4・25/32×7/8
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
(材質)。超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼。高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
材質IC908
種別内径ねじ用
形状三角形
寸法d(mm)9.525
切刃長さ(mm)9.525
寸法l(mm)16
穴の形状円筒穴
(材質)。超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼。高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
材質IC908
種別外径ねじ用
形状三角形
寸法d(mm)9.525
切刃長さ(mm)9.525
寸法l(mm)16
穴の形状円筒穴
こんなお得な商品も!

ピッチゲージ
モノタロウ
¥899
税込¥989
一般のネジのピッチを測定するゲージです。リーフに山と山のピッチを表示しています。山の角度:60度。サビ防止の為、使用後は汚れをキレイに拭き取り、油を塗布し、保管してください。
用途一般のネジのピッチを測定するゲージ
材質炭素工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
ウィットワースねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。
材種IC528
RoHS指令(10物質対応)対応
管継手用ウィットワースねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード