80℃~120℃程度でクリーンな作業が必要とされる現場に好適です。
全面に防塵性に優れるポリウレタンラミネート生地採用。
また食品衛生法にも適合しております。
シンプルなマチなしスタイルですのでコストパフォーマンスに優れます。
機能耐熱
色ホワイト
入数(双)1
耐熱温度(℃)80~120
材質ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン
厚さ(mm)3.2
材質(甲)表面ポリウレタン+PUラミネート、内側ポリエステル
材質(掌側)表面ポリエステル+PUラミネート、内側ポリエステルメッシュ
5本指仕様の耐熱手袋で、作業性が飛躍的に向上しています。不織フェルトの断熱性と全面耐熱バリア加工が、最高200℃のドライな対象物を断続的に取り扱う作業での使用を可能としています。繰り返しの洗濯と漂白殺菌が可能です。表面のニトリルコーティングにより、優れた耐油性、耐久性があります。(完全防水ではありません)。ドライまたはオイルが付着した場合でも優れたグリップ性能を発揮します。
用途オーブン皿の取り扱い。射出成形品などの高温物の取り扱い。高温物の取り扱い
機能耐熱/耐油/耐久性
色グレー
全長(cm)35.6
入数(双)1
耐熱温度(℃)200
材質【裏】起毛ポリエステル【表】ポリエステル+コットン(ニトリル含浸加工)
厚さ(mm)約5.2
規格【耐熱規格EN407(接触熱)】レベル2(250℃ <15secs)
RoHS指令(10物質対応)対応
80℃~120℃程度でクリーンな作業が必要とされる現場に好適です。
全面に防塵性に優れるポリウレタンラミネート生地採用。
シンプルなマチなしスタイルですのでコストパフォーマンスに優れます。
機能耐熱
色ホワイト
全長(cm)40
入数(双)1
耐熱温度(℃)80~120
材質ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン
厚さ(mm)3.2
材質(甲)表面ポリウレタン+PUラミネート、内側ポリエステル
材質(掌側)表面ポリエステル+PUラミネート、内側ポリエステルメッシュ
こんなお得な商品も!

耐熱グローブ
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
耐熱温度:350℃材質:外側/ノーメックス70%、ケブラー30% 内側/コットン100%・鉄板、電子レンジ、オーブンでの使用はもちろん バーベキュー等にも使用できます。5本指タイプだから、作業が確実で安全です。
機能耐熱
全長(cm)26
耐熱温度(℃)(素材)350
材質外側:NOMEX・アラミド 内側:コットン
入数(双)1
中指長(cm)約8.5
手のひらまわり(cm)約21
TKG品番9-0714-1101
TKG品番(2017)6-0624-0901
1双
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
保温性に優れ、高い作業性を実現させる耐寒・耐熱手袋です。中空糸の空気層により、冷たさおよび熱から手を保護します。下履き手袋として使用すれば、いっそうの効果を発揮します。洗濯により繰り返し使用が可能です。
用途冷凍庫内での作業、冷凍食品の陳列。高温物取扱時の下履き手袋。その他寒冷下での作業。
機能耐熱
色ホワイト
サイズフリー
全長(cm)23
耐熱温度(℃)素材:100/33秒
材質サーモライト(R)ポリエステル繊維(中空ポリエステル繊維)
厚さ(mm)0.85
質量(g)31.7
規格【EN388:2016】214XA、【耐熱規格EN407】X1XXXX、【【耐冷規格EN511】010
中指長(cm)7.2
手のひらまわり(cm)17.4
ゲージ数13
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.12MB) (0.31MB)
1双
¥998
税込¥1,098
当日出荷
熱作業に優れた耐久性・保護性能を発揮します。
洗濯してもほとんど収縮せず、難燃効果も変わりません。
耐熱温度(℃)(素材)400
中指長(cm)9
材質メタ系アラミド繊維
入数(双)1
機能耐熱、難燃
シリコーンは200℃の熱を加えても、樹脂が溶ける心配がありません。(200℃の物を掴んで熱が伝わるまで15秒)
人の手を基に作られた手形を使用し製造しているので、手の形に添ったフイット感があります。疲れにくい仕様。
-196℃の液体窒素取扱いに対応。
食品現場で使用される次亜塩素酸の取扱い使用可能。完全防水なので液体の侵入も心配ありません。
ダイローブの耐熱用手袋はそのシリコーンをアウター手袋に使用し、インナー手袋には断熱素材を使用して熱の伝わりを抑えた二重構造の手袋です。
手に触れる面にはメーカー独自の特殊加工を施しているので、発塵しにくい構造となっています。クリーンルーム内での耐熱作業時に活躍します。
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途半導体、シリコンウェーハ製造、潤滑油製造、自動車部品製造、工業用ゴム製品製造、冷熱システム製造、化粧品製造、鋳鉄製造、食品業界(菓子製造、パン製造工場、水産練り製品製造、飲料製造、乳製品製造、肉製品製造、レトルト製造、給食センター等)、熱湯での洗浄作業、メッキ工場、ファーストフード店、マントルヒーターなどクリーンルーム内での耐熱作業時に。
色白
厚さ(mm)2.95(裏地含む)
材質(裏)化繊
規格CEマーキング
機能耐熱・低発塵・完全防水・-196℃
入数(双)1
耐熱温度(℃)200
生地表面がやわらかく、疲れにくいです。
中指長(cm)9.5
手の平幅(cm)15.2~15.5
材質コーネックス(R) 混FBLフェルト
色黄色系
入数(双)1
機能耐熱、難燃
耐熱温度(℃)(素材)400
耐熱・超高強力カパラ系アラミド繊維テクノーラ(R)を使用しており、耐久性にすぐれています。
発塵性はクラス100の水準です。
クリーンルーム用です。
厚さ(mm)5
耐熱温度(℃)(素材)500
RoHS指令(10物質対応)対応
アテ有無なし
消防服などに使用されている難燃性のあるNOMEX(R)と耐切創性、耐熱性のあるケブラー(R)糸で作られた耐熱グローブです。
耐熱温度350℃対応(※接触レベル15秒以内)のグローブです。
高温材料の持ち運びやオーブンでの作業などに最適。
軍手などと2枚重ねできるよう大きめの作りになっておりますので、手の大きさに合わせて調整してお使いください。
色キナリ
サイズフリー
全長(cm)約26
耐熱温度(℃)350(接触温度15秒以内)
材質(表)NOMEX、ケブラー(R)(裏)綿、ポリエステル繊維
入数(双)1
機能耐切創
中指長(cm)約8.5
手の平幅(cm)約11
ゲージ数7
1双
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!

ニトリルゴム手袋 厚手 ロングタイプ
モノタロウ
¥419
税込¥461
特殊配合のニトリル素材を2度漬け強化したゴムを使用しており、薬品・オイル・グリス等に強い耐性があり、特殊加工のノンスリップ構造で油に対する滑りも防ぎます。また、ゴム・ビニール手袋より耐熱性に優れており、煮沸消毒ができます。
食品衛生法適合。
突き刺しや摩耗に強く安全。
軽くて柔らかいので、長時間使用しても疲れません。
用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。
食品衛生法適合
長繊維に特殊加工を施し、高密度に編成した基布を使用していますので埃がでません。
耐熱性に優れ、火傷や切創から手を守ります。
インナー手袋としてご使用ください。
耐熱温度(℃)(素材)200
材質テクノーラ(R)100%(パラ系アラミド繊維)
厚さ(mm)約1mm
色生成
入数(双)1
機能耐熱・耐切創
手の平幅(cm)12
ゲージ数13
クラスISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
180℃での断続的な作業が可能です。耐油、防水性に優れ、高温の固形物だけでなく、高温のスチームや液体に性能を発揮します。二重の断熱加工のライナーを採用しています。優れた耐熱性能と、耐薬品性能を兼備しています。
用途メッキ・エッチング工程での薬品取り扱い。高温・高熱の液体が付着した物の取り扱い。
色ブラック
全長(cm)45
厚さ(mm)1.7
材質【表】ネオプレン、【裏】断熱ライナー(綿)
仕様【EN407】32XX4X 【EN 388:2016】3122B 【EN 374-1:2016】AKLMPT
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

作業手袋 品質管理用 綿スムス (マチなし)
モノタロウ
¥679
税込¥747
綿手袋のうち、最もポピュラーなタイプ。
高品位な生地を使用し、耐久性に優れます。
用途品質管理用、一般製造工場、インナー用
左右区別ナシ
指マチマチナシ
色白
材質40綿100% スムース編
入数(双)12
機能耐久性
コーティングナシ
RoHS指令(10物質対応)対応
80~120℃程度でクリーンな作業が必要とされる現場に好適です。
全面に防塵性に優れるポリウレタンラミネート生地採用。
立体裁断縫製により多層構造でありながらもゆとりのある着用感。
材質ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン
厚さ(mm)3.2
色ホワイト
入数(双)1
機能耐熱
耐熱温度(℃)80~120
材質(甲)(表面)ポリエステル+PUラミネート、(内側)ポリエステル
材質(掌側)(表面)ポリエステル+PUラミネート、(内側)ポリエステルメッシュ
指マチマチアリ
こんなお得な商品も!

作業手袋 品質管理用 綿スムス (マチあり)
モノタロウ
¥959
税込¥1,055
綿手袋のうち、最もポピュラーなタイプ。
高品位な生地を使用し、耐久性に優れます。
用途品質管理用、一般製造工場、インナー用
色白
左右区別ナシ
指マチマチアリ
材質40綿100% スムース編
入数(双)12
機能耐久性
コーティングナシ
RoHS指令(10物質対応)対応
手首にホックがあり、しっかりとした装着感が得られます。コットン100%なので吸汗性も抜群。
用途警察、観光バス等商業運転用、ドライブ用などに。
材質綿100%(40綿 スムース編)
色白
入数(双)12
機能吸汗性
左右区別左右アリ
指マチマチアリ
ナイロン系にウーリー加工を施し伸縮性に優れています。
立体縫製により装着感に優れています。
用途弱電関係、家電組立工場などに。
材質ナイロン100%
色白
入数(双)10
機能伸縮性
コーティングナシ
指マチマチアリ
RoHS指令(10物質対応)対応
指先のフィット性を重視しマチなし仕様にしておりますので、ワイピング機能を備えつつタッチパネル操作性も優れております。(指紋等による汚れを拭き取ることも出来つつパネル操作も可能です。)
※超極細繊維(マイクロファイバー)の特徴。
低発塵・・・毛羽立ちの少ない長繊維を使用し、材料自体からの発塵を極力抑えています。
優れた拭き取り効果・・・超極細で扁平かつシャープな断面がエッジ効果により、優れた拭き取り性を示します。
毛細管現象による吸液性能・・・マイクロファイバー特有の毛細管現象により、水や油を素早く吸収しま
用途検査・品質管理用
入数(双)10
機能タッチパネル対応、スマホ対応
関連キーワード