コンパクトなメカニカルブレーキ付ハンディウインチです。
ダブル・ブレーキ爪を採用しています。
ブレーキ板は銅合金製ですので、摩耗が少なく長寿命です。
本体等、プレス加工を主体としていますので軽く強靭です。
歯車に、内歯歯車を使用し耐摩耗性を高めています。
用途テニス・バレーボールのネットのセット、ボート・ヨットの引き上げ等に。
巻上平均手動力(N)85
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ6×15
トラスコ品番595-4753
幅(mm)239
ブレーキ爪(手動)式 2WAY
高さ(mm)223
寸法4×16(ワイヤ巻取量(mm×m))
奥行(mm)230
ハンドル長さ(mm)(有効最大値)103
定格荷重(kg)100
適合ワイヤ径(Φmm)4
ギヤ比0.1256944444
径(mm)車輪:16
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
小型軽量の手巻き型ウインチです。
用途垂れ幕の巻き取りなどに。
仕様メカニカルブレーキ型
材質スチール
関連キーワード