国内メーカー製造の高品質商品です。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
口金W2.1×9.5d
ガラス球形式T10
色クリア
タイプシングル球
定格電圧(V)24
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
手軽にシーケンシャルウインカー(流れるウインカー)を実現!。法改正によりテールランプなどの採用が増えてきた「シーケンシャルウインカー」を手軽な作業で可能にします。高輝度LEDチップを採用しているため明るさは抜群です。ランプの分解、加工不要。製品の取り付けにはランプの分解や加工が不要です。通常点滅の選択が可能製品本体のスイッチを切り替えれば「流れる」「流れない」の選択が可能。手軽に点滅方式を変更することができます。
適合純正リアウインカー用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,978
税込¥8,776
翌々日出荷
手軽に流れるウインカーを実現!
ランプの分解・加工不要
流れる・流れないの切り替え可能
保安基準適合
6か月間のメーカー保証付き
用途トラックウインカー
仕様12V/24V対応
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.91MB)
手軽にシーケンシャルウインカー(流れるウインカー)を実現!
法改正によりテールランプなどの採用が増えてきた「シーケンシャルウインカー」を手軽な作業で可能にします。
高輝度LEDチップを採用しているため明るさは抜群です。
ランプの分解、加工不要
製品の取り付けにはランプの分解や加工が不要です。
通常点滅の選択が可能製品本体のスイッチを切り替えれば「流れる」「流れない」の選択が可能。手軽に点滅方式を変更することができます。
電圧(V)12/24対応
保証期間6ケ月
RoHS指令(10物質対応)対応
横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいストップランプ/ウィンカーランプ用のLEDバルブです。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。
DC12V・24V兼用で、どちらの電圧にも対応します。
用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球、お祭りの行燈用にも。
質量(g)15
消費電力(W)3
寸法(幅W×高さH)(mm)25×52
保証期間1年間
防塵防水性能IP65
LED寿命(時間)30000
配光角度(°)300
明るさ(Lm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)36
1セット(2個)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
チューブLEDを取り入れたスタイリッシュなデザイン。ブレーキ・スモール 46発 + LED チューブ、ウインカー 24発※、バック12発。12V~24 Vに対応しています。2tトラックにも適合。幅広い車種に対応します。本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。1年間のメーカー保証付き
用途トラックのテールランプ
タイプシーケンシャルモデル
奥行(mm)90
横幅(mm)395
縦幅(mm)159
レンズ幅(mm)365
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
汎用タイプ製品で、様々な車両に取り付けることができます。
12個の高輝度LEDを使用、配光特性を高めた最新のレンズカットで鮮やかに発光します。
ウィンカーはシーケンシャル点灯と通常点滅の切り替えが可能、またシーケンシャルウィンカーの流れる方向も切り替え可能な仕様となっています。
6か月間のメーカー保証付き
用途汎用車高灯
適合12V・24V対応
横幅(mm)338
縦幅(mm)34.5
RoHS指令(10物質対応)対応
高輝度124LED&6LEDライトバーを採用!
シーケンシャルウィンカー ON/OFF切替可能。
各社緊急制動シグナル対応。
本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。
1年間のメーカー保証付き
用途トラックのテールランプ
適合純正2連置き換え、三菱ふそう大型車 ESS対応
奥行(mm)114
横幅(mm)333
縦幅(mm)189
レンズ幅(mm)333
保証期間1年間
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード