パネル穴明け寸法は各種コインロックと互換性があります。(Φ19.5×16)
止め金が本体に付いた状態で取付けが行えます。(板厚2.5mmまで)
コンパクトタイプの軽量ハンドルです。
本体後部の止め金と回転カムの組込方向により左右組替が可能です。
用途点検口・小型扉
付属品キー2本
材質亜鉛合金(ZDC)
最大適合板厚(mm)5
表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
タキゲンコード23635
1個
¥1,531
税込¥1,684
当日出荷
材質本体/SUS304、受け/鍛造
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
材質鉄/ユニクロメッキ
適合品番07ZZ45-PK・07ZZ60K-PK
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
材質SUS304/#400
適合品番07ZZ45-PK・07ZZ60K-PK
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
材質SS400(ユニクロメッキ)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
用途アオリの固定に
適合2~4t車
材質SS400
表面処理三価ユニクロメッキ
適合品番68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
用途アオリの固定に
適合2t車
材質SS400
表面処理三価ユニクロメッキ
適合品番68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
パネル穴明け寸法は各種コインロックと互換性があります。(Φ19.5×16)
止め金が本体に付いた状態で取付けが行えます。(板厚2.5mmまで)
コンパクトタイプの軽量ハンドルです。
本体後部の止め金と回転カムの組込方向により左右組替が可能です。
用途点検口・小型扉
付属品キー2本
材質亜鉛合金(ZDC)
最大適合板厚(mm)5
表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
鍵TAK60
タキゲンコード23680
1個
¥1,758
税込¥1,934
5日以内出荷
ステンレス製の高荷重用ファスナーです。
用途計測機器・工作機械・建設機械・医療機器・食品機械等
質量(g)88
許容荷重(N[kgf])687(70)
材質/処理(キーパー・フック・ウェーブワッシャー・レバー・ベース)SUS304/-(シャフト)SUS303/-
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
メダリオンのポリカーボネート製シリンジ外筒は、ガラスのように滑らかな手触りで、液体や気泡が確認し易い仕様です。
印字が剥がれたり、不鮮明になることもありません。
色(プランジャー)白
先端形状ルアーロック式
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10229MM0001
RoHS指令(10物質対応)対応
医薬品医療機器等法一般医療機器
束線が取付穴の真上にくるオンセットタイプです。
プッシュマウントは取付穴に容易に押し込むことができ、簡単にロックされます。ウイングの弾性により、安定した確実な固定ができます。
屋内での高温下の使用に適しています。
用途ケーブルの結束と固定。
色黒
材質耐熱性ナイロン66
特性耐熱
長さ(mm)208
最大結束径(Φmm)50
幅(mm)4.8
厚さ(mm)1.3
質量(g)998
取付穴径(Φmm)6.8
引張強度(N)222
パネル厚(mm)(最大)3
用途アオリの固定に
適合2~4t車
材質SS400
表面処理三価ユニクロメッキ
適合品番68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
用途アオリの固定に
適合4t~大型車
材質SS400
表面処理三価ユニクロメッキ
適合品番68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
材質SUS304
適合品番68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
用途アオリの固定に
適合4t~大型車
材質SS400
表面処理三価ユニクロメッキ
適合品番68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
90°回転のウイングハンドルです。別売のラウンドロッド、カムなどと組み合わせて、1点ロック、3点ロックとして使用します。左右勝手兼用です。取付穴への挿入およびナット装着時、カムの取り外しが不要です。
仕様同番(DS200)、防塵シャッター付
付属品キー×2個、六角ナット(M22)×1個、フランジ付六角ボルト(M6)×1個
材質(ハンドル)ポリアミド・亜鉛合金/ブラック(六角ナットM22・フランジ付六角ボルトM6)鋼/光沢クロメート(キー)鋼/ニッケルめっき
適合板厚(mm)8以下
回転角度(°)90
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
【抜群の操作性・スマホの横ボタン対応】
初めにサイズを確認・調節しておけばスマートフォンを挿入するだけでガッチリフィット。3つ爪仕様なので横ボタンがセンタータイプのスマートフォンにも対応。
【安心・安全のロック機構】
独自のロック機構でサイドウイングをガッチリロック。大型のロックレバーで操作性がアップ。
【工具不要でボディ回転可能】
スマートフォンを装着した状態で工具を使用せず360°回転が可能です。
【アルミパーツを採用】
高強度アルミ合金製のスライドアームを採用することで大型スマートフォンに対応。
適合iPhone 11 / Pro / Pro Max / SE(第二世代)対応
調節範囲(mm)上下調節:123~170 / 左右調節:55~85 / 爪高さ調節:6~18
適合ハンドル径(Φmm)Φ22~29対応
こんなお得な商品も!

スマホホルダー バイク用 ワンタッチ固定タイプ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
ハンドルなどにスマートフォンを簡単に装着できるホルダー。視認性、ハンドル周りのスペースに配慮した前方オフセット設計。オフセットパーツを外しステムやハンドルの真上に装着することも可能。縦横自由自在なモニター配置(角度9度で360度可能)。上下のアーム、左右のウイングにより、4点でスマートフォンをしっかり固定。左右に大きく開くウイングは2サイズあり、スマートフォンの厚みに合わせて交換および調整が可能。強い衝撃が加わってもウイングが開かないロック機構。下り坂でも電話が前方に移動しないストッパー付き。大型スマートフォン(iPhone 6 Plus等)に対応可能な交換用の下アームを付属。落下を抑制するシリコンバンドを付属。レバー操作だけで脱着が簡単な「スペースマウント」クランプモデル
色ブラック/レッド
質量(g)145
アズワン品番64-9553-31
適合寸法(mm)(スマートフォン)幅55~85/厚さ6~18(推奨)
適合クランプΦ22~29mm
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ハンドルなどにスマートフォンを簡単に装着できるホルダー。
視認性、ハンドル周りのスペースに配慮した前方オフセット設計。
オフセットパーツを外しステムやハンドルの真上に装着することも可能。
縦横自由自在なモニター配置(角度9度で360度可能)。
上下のアーム、左右のウイングにより、4点でスマートフォンをしっかり固定。
左右に大きく開くウイングは2サイズあり、スマートフォンの厚みに合わせて交換および調整が可能。
強い衝撃が加わってもウイングが開かないロック機構。
下り坂でも電話が前方に移動しないストッパー付き。
大型スマートフォン(iPhone 6 Plus等)に対応可能な交換用の下アームを付属。
落下を抑制するシリコンバンドを付属。
軽量なアルミ製の固定式クランプ「LWシリーズ」モデル。
色ブラック
寸法(幅W×厚さ)(mm)55~85×6~18
ハンドルなどにスマートフォンを簡単に装着できるホルダー。視認性、ハンドル周りのスペースに配慮した前方オフセット設計。オフセットパーツを外しステムやハンドルの真上に装着することも可能。縦横自由自在なモニター配置(角度9度で360度可能)。上下のアーム、左右のウイングにより、4点でスマートフォンをしっかり固定。左右に大きく開くウイングは2サイズあり、スマートフォンの厚みに合わせて交換および調整が可能。強い衝撃が加わってもウイングが開かないロック機構。下り坂でも電話が前方に移動しないストッパー付き。大型スマートフォン(iPhone 6 Plus等)に対応可能な交換用の下アームを付属。落下を抑制するシリコンバンドを付属。レバー操作だけで脱着が簡単な「スペースマウント」クランプモデル
色ブラック/ブラック
質量(g)146
アズワン品番64-9553-32
適合寸法(mm)(スマートフォン)幅55~85/厚さ6~18(推奨)
適合クランプΦ28~35mm
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
・THULEのThule Edge Clamp フット7205です。・取付けが安全かつ簡単なノーマルルーフ用のスムース形状ベースキャリアフットです。・フィックスポイントが無いノーマルルーフ車にも簡単に取り付けられます。・他の工具を使わずに組立て取リ付け可能です。・車両の盗難を防ぐワンキーロック付属です。・ウイングバーエッジ(721X)と車種別キット(5XXX)は別売りです。
1セット(4個)
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
・THULEのThule Edge Flush Rail フット7206です。・取付けが安全かつ簡単なダイレクトルーフレール付車用のスムース形状ベースキャリアフットです。・簡単取り付けで、人間工学に基づいたトルクリミッターキーでラックが安全適切に固定されたことを確認できます。・車両の盗難を防ぐワンキーロック付属です。・ウイングバーエッジ(721X)と車種別キット(6XXX)は別売りです。
1セット(4個)
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
ケーブルの結束と固定が一気にできます。
取付穴に押し込むだけで簡単に取り付けられます。
ウイングのバネ性によって、安定した確実な固定ができます。
ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。
用途ケーブルなどの結束、固定。
色黒
材質耐候性ナイロン66
特性耐候
長さ(mm)216
最大結束径(Φmm)51
幅(mm)4.7
厚さ(mm)1.3
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)-60~85
取付穴径(Φmm)6.4
引張強度(N)222
使用場所屋外
パネル厚(mm)(最大)4
ケーブルの結束と固定が一気にできます。
取付穴に押し込むだけで簡単に取り付けられます。
ウイングのバネ性によって、安定した確実な固定ができます。
ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。
用途ケーブルなどの結束、固定。
材質ナイロン66
色ナチュラル
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内
ケーブルの結束と固定が一気にできます。
取付穴に押し込むだけで簡単に取り付けられます。
ウイングのバネ性によって、安定した確実な固定ができます。
ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。
耐候性ナイロン66製で屋外での使用に適しています。
用途ケーブルなどの結束、固定。
色黒
材質耐候性ナイロン66
特性耐候
長さ(mm)318
最大結束径(Φmm)76
幅(mm)4.7
厚さ(mm)1.3
質量(kg)1.19
使用温度範囲(℃)-60~85
取付穴径(Φmm)6.4
引張強度(N)222
使用場所屋内外
パネル厚(mm)(最大)4
・THULEのRaised Rail フット、7204です。・ルーフレール付き車両用 Edge システムフット。・ウイングバーエッジ(721X)別売。・確実な取付ができるトルクレンチ付属。・盗難を防ぐロック付属。
仕様●City Crash基準適合:○●TUV/GS承認:○●キーロック(シリンダー数):○(4)
最大積載量(kg)75
質量(kg/個)0.9
特性※バーはウイングバーエッジ721Xをご使用ください。
1セット(4個)
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
「ロックマックス」 発売以来数々の実績を残してきた名作「パラマックス」を、対ロックフィッシュに照準を絞り、マテリアルとカラーをリファインしたのが「ロックマックス」。特徴である厚みのあるカーリーテールが生み出す強波動と、サイドウイングによるボディの回転を抑えたスイミング姿勢は継承しつつ、ノンソルトマテリアル採用によりスローリトリーブでも極めてナチュラルで安定したスイミングアクションを獲得。広範囲に散ったターゲットを効率よく探すことができる、シビア化した現代のロックフィニッシュシーンには欠かせないマルチサーチベイトです。
寸法(mm)レングス:102
サイズ(inch)レングス:5
入数7ケ
高さ = 700 mm。幅 = 500 mm。外形の奥行き = 250mm。材質 = 304ステンレススチール。透明ドア = なし。IP保護等級 = IP66。シャシープレート = あり。ドアロックタイプ = クイックリリースロック。グランドプレート = なし。色 = 未塗装。用途 = 電気仕様。特殊機能 = 開口角120 °。。RS Pro IP66壁掛けボックス. RS Proがお届けする、ステンレススチール製壁面取り付け型エンクロージャのシリーズです。このボックスはIP66等級の保護性能で、内容物を安全に保管・保護します。エンクロージャのドアには引き抜きヒンジが付いており、出し入れしやすいようにドアを取り外せます。また、保護能力の高さにより、この壁掛けボックスは、さまざまな用途に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. . 本体の材質はAISI304ステンレススチールシート . IP66等級 . ダブルリップ式のエッジにより、高い強度と簡単な取り付けを実現 . ドアの取り外しなど、取り扱いが簡単 . ドアはポリウレタンガスケット付き. この壁掛けボックスには何が付属していますか.. この壁掛けボックスは、標準装備で、ステンレススチール製のヒンジとダブルウイングの高品質ロックを備えています。又、壁面取り付けに簡単にすばやく移行できるように、壁面用のステンレススチール製ブラケットも付属しています。. このボックスには、どの程度の保護性能がありますか.. これらのボックスはすべて、IP66等級です。すべてのモデルが、繊細な機器に有害な可能性のあるほこりから完全に保護し、密封状態では、土や小さな粒子がエンクロージャに入ることはありません。完全防水ではありませんが、吹きつける角度にかかわらず、雨や噴流水などの低圧水には十分な耐性を発揮します。. 壁掛けボックスとは何ですか.. 壁掛けボックスは、ブラケット、パネル切抜きなどによって壁面に取り付け可能なエンクロージャの一種です。このタイプのボックスは、さまざまな用途において製品や、配線又は基板のような繊細な電気機器を保管するのに使用されます。このボックスのカバー方法には、ロック式、ねじ止め式、シンプルなラッチなどがあります。ニーズを問わず、要件に適合する、競争力のある価格の適切なRS Pro壁掛けボックスが揃っています。. この壁掛けボックスはロック可能ですか.. この特殊なボックスは、クイックリリースロックを備えています。クイックリリースロックは、手間の省略と使いやすさの両方を追求した大きな利点となっています。一般に、エンクロージャを迅速かつ効率よく利用する必要がある環境で使用されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
高さ = 600 mm。幅 = 400 mm。外形の奥行き = 200mm。材質 = 304ステンレススチール。透明ドア = なし。IP保護等級 = IP66。シャシープレート = あり。ドアロックタイプ = クイックリリースロック。グランドプレート = なし。色 = 未塗装。外部取り付けタイプ = ブラケット。特殊機能 = 開口角120 °。。RS Pro IP66壁掛けボックス. RS Proがお届けする、ステンレススチール製壁面取り付け型エンクロージャのシリーズです。このボックスはIP66等級の保護性能で、内容物を安全に保管・保護します。エンクロージャのドアには引き抜きヒンジが付いており、出し入れしやすいようにドアを取り外せます。また、保護能力の高さにより、この壁掛けボックスは、さまざまな用途に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. . 本体の材質はAISI304ステンレススチールシート . IP66等級 . ダブルリップ式のエッジにより、高い強度と簡単な取り付けを実現 . ドアの取り外しなど、取り扱いが簡単 . ドアはポリウレタンガスケット付き. この壁掛けボックスには何が付属していますか.. この壁掛けボックスは、標準装備で、ステンレススチール製のヒンジとダブルウイングの高品質ロックを備えています。又、壁面取り付けに簡単にすばやく移行できるように、壁面用のステンレススチール製ブラケットも付属しています。. このボックスには、どの程度の保護性能がありますか.. これらのボックスはすべて、IP66等級です。すべてのモデルが、繊細な機器に有害な可能性のあるほこりから完全に保護し、密封状態では、土や小さな粒子がエンクロージャに入ることはありません。完全防水ではありませんが、吹きつける角度にかかわらず、雨や噴流水などの低圧水には十分な耐性を発揮します。. 壁掛けボックスとは何ですか.. 壁掛けボックスは、ブラケット、パネル切抜きなどによって壁面に取り付け可能なエンクロージャの一種です。このタイプのボックスは、さまざまな用途において製品や、配線又は基板のような繊細な電気機器を保管するのに使用されます。このボックスのカバー方法には、ロック式、ねじ止め式、シンプルなラッチなどがあります。ニーズを問わず、要件に適合する、競争力のある価格の適切なRS Pro壁掛けボックスが揃っています。. この壁掛けボックスはロック可能ですか.. この特殊なボックスは、クイックリリースロックを備えています。クイックリリースロックは、手間の省略と使いやすさの両方を追求した大きな利点となっています。一般に、エンクロージャを迅速かつ効率よく利用する必要がある環境で使用されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
高さ = 400 mm。幅 = 300 mm。外形の奥行き = 200mm。材質 = 304ステンレススチール。透明ドア = なし。IP保護等級 = IP66。シャシープレート = あり。ドアロックタイプ = クイックリリースロック。グランドプレート = なし。色 = 未塗装。用途 = 電気仕様。特殊機能 = 開口角120 °。。RS Pro IP66壁掛けボックス. RS Proがお届けする、ステンレススチール製壁面取り付け型エンクロージャのシリーズです。このボックスはIP66等級の保護性能で、内容物を安全に保管・保護します。エンクロージャのドアには引き抜きヒンジが付いており、出し入れしやすいようにドアを取り外せます。また、保護能力の高さにより、この壁掛けボックスは、さまざまな用途に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. . 本体の材質はAISI304ステンレススチールシート . IP66等級 . ダブルリップ式のエッジにより、高い強度と簡単な取り付けを実現 . ドアの取り外しなど、取り扱いが簡単 . ドアはポリウレタンガスケット付き. この壁掛けボックスには何が付属していますか.. この壁掛けボックスは、標準装備で、ステンレススチール製のヒンジとダブルウイングの高品質ロックを備えています。又、壁面取り付けに簡単にすばやく移行できるように、壁面用のステンレススチール製ブラケットも付属しています。. このボックスには、どの程度の保護性能がありますか.. これらのボックスはすべて、IP66等級です。すべてのモデルが、繊細な機器に有害な可能性のあるほこりから完全に保護し、密封状態では、土や小さな粒子がエンクロージャに入ることはありません。完全防水ではありませんが、吹きつける角度にかかわらず、雨や噴流水などの低圧水には十分な耐性を発揮します。. 壁掛けボックスとは何ですか.. 壁掛けボックスは、ブラケット、パネル切抜きなどによって壁面に取り付け可能なエンクロージャの一種です。このタイプのボックスは、さまざまな用途において製品や、配線又は基板のような繊細な電気機器を保管するのに使用されます。このボックスのカバー方法には、ロック式、ねじ止め式、シンプルなラッチなどがあります。ニーズを問わず、要件に適合する、競争力のある価格の適切なRS Pro壁掛けボックスが揃っています。. この壁掛けボックスはロック可能ですか.. この特殊なボックスは、クイックリリースロックを備えています。クイックリリースロックは、手間の省略と使いやすさの両方を追求した大きな利点となっています。一般に、エンクロージャを迅速かつ効率よく利用する必要がある環境で使用されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥94,980
税込¥104,478
7日以内出荷
「ロックマックス」 発売以来数々の実績を残してきた名作「パラマックス」を、対ロックフィッシュに照準を絞り、マテリアルとカラーをリファインしたのが「ロックマックス」。特徴である厚みのあるカーリーテールが生み出す強波動と、サイドウイングによるボディの回転を抑えたスイミング姿勢は継承しつつ、ノンソルトマテリアル採用によりスローリトリーブでも極めてナチュラルで安定したスイミングアクションを獲得。広範囲に散ったターゲットを効率よく探すことができる、シビア化した現代のロックフィニッシュシーンには欠かせないマルチサーチベイトです。
寸法(mm)レングス:83
サイズ(inch)レングス:4
入数8ケ
「ロックマックス」 発売以来数々の実績を残してきた名作「パラマックス」を、対ロックフィッシュに照準を絞り、マテリアルとカラーをリファインしたのが「ロックマックス」。特徴である厚みのあるカーリーテールが生み出す強波動と、サイドウイングによるボディの回転を抑えたスイミング姿勢は継承しつつ、ノンソルトマテリアル採用によりスローリトリーブでも極めてナチュラルで安定したスイミングアクションを獲得。広範囲に散ったターゲットを効率よく探すことができる、シビア化した現代のロックフィニッシュシーンには欠かせないマルチサーチベイトです。
寸法(mm)レングス:65
サイズ(inch)レングス:3
入数10ケ
RoHS(2022年10月現在)。Hellerman Tyton GLシリーズケーブルタイ。GalvaLokタイは結束や固定に使用できます。 沿岸地域、降雪量の高い悪天候条件、又は硫酸ガスの大気中濃度が高い地域での使用に最適です。 ナイロン66製なので、これらの腐食性のある条件に対して耐性があります。挿入力を最小限に抑え、ロック力を最大限に引き出すヘッド形状 滑らかなストラップエッジ ワイヤの結束に最適 ヘッドの両側にウイング 建材にスチールパネルを使用する環境に最適 腐食性の化学物質に対する耐性が高い
仕様●長さ:301mm●幅:4.8 mm●色:黒●材質:ポリアミド●タイプ:リリース不可●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●最大バンドル直径:80mm●コード番号:800-4227
アズワン品番65-7386-04
1袋(100個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
RoHS(2022年10月現在)。Hellerman Tyton GLシリーズケーブルタイ。GalvaLokタイは結束や固定に使用できます。 沿岸地域、降雪量の高い悪天候条件、又は硫酸ガスの大気中濃度が高い地域での使用に最適です。 ナイロン66製なので、これらの腐食性のある条件に対して耐性があります。挿入力を最小限に抑え、ロック力を最大限に引き出すヘッド形状 滑らかなストラップエッジ ワイヤの結束に最適 ヘッドの両側にウイング 建材にスチールパネルを使用する環境に最適 腐食性の化学物質に対する耐性が高い
仕様●長さ:252mm●幅:4.8 mm●色:黒●材質:ポリアミド●タイプ:リリース不可●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●最大バンドル直径:65mm●コード番号:800-4224
アズワン品番65-7397-59
1袋(100個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
・THULEのサイクルキャリア、アップライド 599です。・フレームではなくホイールでサイクルを固定することで。フレームの傷つきを防ぎます。さらに、カーボンフレームや特殊な形状のフレームのサイクルの積載も可能です。・アームを運転席側・助手席側に容易に入れ替えすることも可能です。・後部にワイヤーロックが内蔵されています。・外径20~29インチ、幅3インチまでのタイヤに適合します。・別売りファットバイクアダプター5991を使用することで幅5インチまでのタイヤに適合します。※泥よけがついた自転車は積載できません。
仕様●Cliy crash基準適合:○●ウイングバー対応:○●キーロック(サイクルとキャリア):○●キーロック(サイクルと車):○●サイクル積載数:1(20kgまで)●スクエアバー対応:889-8(別売り)●スライドバー:○●適応タイヤ幅:3インチ
質量(kg)7.7
マウント前後ホイール
1個
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ