カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 物流用品(9)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)

「ウインチ アーム」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NOLIMITS 19SWカスタムハンドル スタジオオーシャンマークNOLIMITS 19SWカスタムハンドルスタジオオーシャンマーク
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
クラス最強セッティングとなる88mmアームはワンサイズ上のモデルと同等の巻き上げパワーを発揮します。ハンドル回転の押す・引く動作を強力にサポートするBM70はキャスティングゲームにおけるプラグの扱いやすさ、ファイト時のパワーウィンチが最高レベルの仕上がりです。
仕様ハンドルノブ:EVA BM70寸法(mm)ハンドルアーム:88自重(g)95
ハンドウィンチ(ウォームギア/脱着式ハンドル) エスコハンドウィンチ(ウォームギア/脱着式ハンドル)エスコ
44,900税込49,390
1台
予約販売
標準ドラム5/8”Hexドライブ付※手動でのハンドル操作と電動ドリルを使用した操作の両方が可能です。ブレーキ付ギア比が高く、自動ブレーキのかかるウォームギア工具無しで取り外し可能なハンドル付ハイカーボンスチール製ギアは熱処理加工されていて長寿命。ドライブシャフトにはメンテナンスフリーの永久潤滑ベアリング付ドラムはハンドル操作が止まっている時には自動的に回転が停止します。
用途横引き・吊上げ用形状ドラム:単胴幅(mm)ドラム:80質量(kg)4.74引張強度(kg)907ドラム径Φ×幅W(mm)38×80寸法(mm×m)最大巻取長さ:7.0×13.7ギア比40:1
マルチクレーン(軽量型)旋回タイプ スーパーツールマルチクレーン(軽量型)旋回タイプスーパーツール
259,800税込285,780
1台
29日以内出荷
荷を吊り上げたまま移動が可能です。左右角度60°までアーム旋回が可能です。(アウトリガー挿入時)手動ウインチにて荷物の吊り上げ、下げができます。コンパクトな折りたたみ式で、いつでもどこでも使用できます。ロックピンでアームが900mm・1100mmの2段階調節可能です。
トラスコ品番627-2056全長(mm)1275全幅(mm)455揚程(m)1.77・2.22定格荷重(t)0.1・0.12全高(mm)2570アーム長さ(m)最大1.1
ウインチ用専用アーム 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ウインチ用専用アーム京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
43,980税込48,378
1個
6日以内出荷
専用アームです。
仕様●サイズ:656×220mm(取付軸40~50mm)●適用機種:AWI62RC・AWIM126RCB・AWI62・AWIM125B・AWI125B・WI-62RC・WIM-126RC・WI-62・WIM-125B・WI-125B●許容吊揚荷重(kg):130アズワン品番67-5776-44
160-250kg/0.7-1.1m パイプマウントジブクレーン エスコ160-250kg/0.7-1.1m パイプマウントジブクレーンエスコ
20,600税込22,660
1台
翌日出荷
注意:・先端に250kgはかけられません。 ・同時に2つのパイプハンガーを使うことはできません。 ・人間の搬送には使用できません。 ・継ぎ目付近は補強プレートやジョイントボルトがあるため、パイプハンガーは装着できません。48.6mm径単管専用です。小型軽量ですので一人で取り付けることができます。パイプハンガーの位置を調整して吊り下げ位置を変えることができます。パイプハンガー2個付きです。電動ウィンチ(EA840BH・EA840BH-6)は取付アダプター(EA840B
仕様●メーカー:スリーエッチ●型番:PMJ●※注意※:【お客様組立品】●使用荷重(kg):0.85~1.1m/160 0.15~0.7m/250●サイズ(L×H)mm:1100×435●重量:9.5kg●材質:スチール●可動範囲:0.7~1.1m●アーム径:Φ48.6mm(40A)●取付スペース:約450mm●旋回角度:180度アズワン品番65-9339-79
集塵機 チコーエアーテック集塵機チコーエアーテック
599,800税込659,780
1個
35日以内出荷
粉塵が多量に発生するレーザーマーキング工程やレーザー剥離工程に適しています。超高静圧ブロアを採用し、小径配管での取り回しでも吸引力を維持します。レーザー加工用集塵機 CBD-1000AT3-DSA-Jは、超高静圧ブロアを採用し、小径配管での取り回しでも吸引力を維持します。CBA-750/1000/1500と比べて、集塵容量や塵落とし機能を強化しており、粉塵が多量に発生するレーザーマーキング工程やレーザー剥離工程に適しています。1次フィルタ:剥離性の高いテフロン微孔膜フィルタを採用しており、払落としによるクリーニング効果を最大限に発揮できます。独自の巻き上げ機構により、ゼオライトをプリコート捕集効率が0.5μ99.99%以上のフィルタにゼオライトをプリコートすることで、レーザー加工で発生したヒュームや微粒子を吸着・捕集します。吸引ブロアにより、吸引された空気中のヒュームや微粉塵は、ゼオライト吹き上げ口から舞い上がり、同時にゼオライトを巻き上げながらフィルタに積層させます。塵落とし機能(ジャイロエアー式)独自の機構を搭載しており、約20秒間の自動塵落としを行います。 自動塵落とし時は逆流防止のため能力レベル1での運転が約30秒間行われます。 自動塵落としは次のいずれかの条件で起動します。(1)運転積算時間が1時間以上経過後の運転OFF時(2)リモート操作で能力レベル1に変更時着脱フランジ:排気口フランジのサイズがワンタッチ交換で変更可能です。※排気フランジの口径は、吸込フランジの口径以上で設定してください。排気フィルタ:HEPAフィルタを搭載しており、クリーンルーム内でご使用いただけます。(対応クリーンクラス100000~10000 ※工場出荷時検査値)活性炭カセット:臭いを吸着するカセット式の活性炭フィルタです。簡単に交換できます。2次フィルタ:電気部品を粉塵から保護します。
質量(kg)53.5出力(W)1200電源(V)200単相(50Hz/60Hz)本体寸法(mm)460×385×1060定格電流(A)11最大静圧(kPa)12.5対応1次フィルタ:CS-250-300-93P-R、2次フィルタ:CHF-2525-50、活性炭カセット:ACC-3220-100、排気HEPAフィルタ:HEP-3220-69、モーター冷却用吸気フィルタ:AE-100(113×47)、モーター冷却用排気HEPAフィルタ:HEP-1293-33、ゼオライト:ZEO-2500(2.5kg)電源コード(m)5騒音値(dB)55~70集塵量(L)3.5最大風量(m3/min)4.3吸込口径(Φmm)75(別売65・50・38)関連資料(30.86MB)
19インチハイビジョン 病院向け液晶テレビ APEX19インチハイビジョン 病院向け液晶テレビAPEX
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
・通信課金対応でフロントイヤホン仕様のテレビとなっております。 ・病院向け課金タイマー対応。 ・安心の全数日本検査で品質重視。 ・地デジ・BS・CSに対応
用途通信課金対応病院向け付属品保証書、取扱説明書、miniB-CASカード盗難防止カバー 、スタンド、スタンド取付ビス、リモコンx1、リモコン用乾電池x2、miniB-CASカードx1、ビスx1質量(kg)約2.3kg電圧(V)100電源AC100V、50/60Hz消費電力32W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440 x274(307)x42(160)(スタンド含む)電気代の目安970入力端子HDMIx2、コンポジットビデオx1VESAマウント(mm)100x100 M4スピーカー2.5W+2.5W色(本体)ブラック画面サイズ19型出力端子ヘッドホン出力x1画素数1366x768アスペクト比0.672916666666667パネルハイビジョン本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440 x274x42TVチューナー地上デジタルx1、BS・CS110°x1発売年2023年モニターサイズ19型輝度(cd/m2)200応答時間(ms)14
船舶用ウインチ イカール REL-4024L-AAA-3 部品 工進船舶用ウインチ イカール REL-4024L-AAA-3 部品工進
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
船舶用ウインチ イカール REL-4024L-AAA-3 部品
用途部品の交換に適合品番REL-4024L-AAA-3関連資料(0.72MB)
船舶用ウインチ イカール RES-5524LB-AAC-2 部品 工進船舶用ウインチ イカール RES-5524LB-AAC-2 部品工進
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
船舶用ウインチ イカール RES-5524LB-AAC-2 部品
用途部品の交換に適合品番RES-5524LB-AAC-2関連資料(0.99MB)
船舶用ウインチ イカール RES-7524-AAA-1 部品 工進船舶用ウインチ イカール RES-7524-AAA-1 部品工進
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
船舶用ウインチ イカール RES-7524-AAA-1 部品
用途部品の交換に適合品番RES-7524-AAA-1関連資料(0.65MB)
船舶用ウインチ イカール RES-4024L-AAA-5 部品 工進船舶用ウインチ イカール RES-4024L-AAA-5 部品工進
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
船舶用ウインチ イカール RES-4024L-AAA-5 部品
用途部品の交換に適合品番RES-4024L-AAA-5関連資料(0.42MB)
船舶用ウインチ イカール RES-4024-AAA-5 部品 工進船舶用ウインチ イカール RES-4024-AAA-5 部品工進
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
船舶用ウインチ イカール RES-4024-AAA-5 部品
用途部品の交換に適合品番RES-4024-AAA-5関連資料(0.5MB)
船舶用ウインチ イカール RES-2512-AAA-4 部品 工進船舶用ウインチ イカール RES-2512-AAA-4 部品工進
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
船舶用ウインチ イカール RES-2512-AAA-4 部品
用途部品の交換に適合品番RES-2512-AAA-4関連資料(0.52MB)
船舶用ウインチ イカール REL-7524-AAA-1 部品 工進船舶用ウインチ イカール REL-7524-AAA-1 部品工進
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
船舶用ウインチ イカール REL-7524-AAA-1 部品
用途部品の交換に適合品番REL-7524-AAA-1関連資料(0.55MB)
船舶用ウインチ イカール REL-5524LB-AAC-2 部品 工進船舶用ウインチ イカール REL-5524LB-AAC-2 部品工進
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
船舶用ウインチ イカール REL-5524LB-AAC-2 部品
用途部品の交換に適合品番REL-5524LB-AAC-2関連資料(0.59MB)
船舶用ウインチ イカール REL-4024-AAA-3 部品 工進船舶用ウインチ イカール REL-4024-AAA-3 部品工進
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
船舶用ウインチ イカール REL-4024-AAA-3 部品
用途部品の交換に適合品番REL-4024-AAA-3関連資料(0.65MB)
船舶用ウインチ イカール REL-2512-AAA-2 部品 工進船舶用ウインチ イカール REL-2512-AAA-2 部品工進
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
船舶用ウインチ イカール REL-2512-AAA-2 部品
用途部品の交換に適合品番REL-2512-AAA-2関連資料(0.65MB)
船舶用ウインチ マグローラー  MR-4024-AAA-4 部品 工進船舶用ウインチ マグローラー MR-4024-AAA-4 部品工進
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
船舶用ウインチ マグローラー MR-4024-AAA-4 部品
用途部品の交換に適合品番MR-4024-AAA-4関連資料(0.88MB)
船舶用ウインチ マグローラー  MR-360-AAA-0 部品 工進船舶用ウインチ マグローラー MR-360-AAA-0 部品工進
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
船舶用ウインチ マグローラー MR-360-AAA-0 部品
用途部品の交換に適合品番MR-2512-AAA-4関連資料(1.06MB)
モラブアロイ ОG936SFヘビースプレー カストロールモラブアロイ ОG936SFヘビースプレーカストロール
3,598税込3,958
1本
当日出荷
鉱業および工業用の極めて高荷重な用途向けに開発したスプレータイプのオープンギア潤滑剤です。独自のMolub-Alloy固体潤滑剤は耐摩耗性、耐荷重性能を向上、化学的な耐摩耗極圧添加剤との相乗効果により、衝撃荷重や極圧条件下で接触部の温度を低下して優れた溶着防止性能を提供します。厳しい自然環境下でも高い防錆性と潤滑膜を維持します。基油粘度が高く、水洗性、耐候性に優れています。
用途水が掛かる場所や環境の厳しい場所のギアやネジの潤滑に。ショベルカーのギアやスライドに。ラックアンドピニオン式のジャッキ機構に。カンチレバースキッドシステムに。係船ウィンチのオープンギアおよびスライドに。FPSOオフロードシステムに。クレーンの旋回リングやピニオンに。水門のボールネジに。高荷重なワイヤーロープに。トラスコ品番256-7078危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量400mL危険物の性状非水溶性
マルチクレーン(軽量型)旋回タイプ スーパーツールマルチクレーン(軽量型)旋回タイプスーパーツール
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
荷を吊り上げたまま移動が可能です。 左右角度60°までアーム旋回が可能です。(アウトリガー挿入時) 手動ウインチにて荷物の吊り上げ、下げができます。 コンパクトな折りたたみ式で、いつでもどこでも使用できます。 ※フォークリフト必須商品です
トラスコ品番268-4929全長(mm)1275質量(kg)105全幅(mm)445揚程(m)2028定格荷重(t)0.15全高(mm)2389アーム長さ(mm)最大765
130kg ウインチ用取付アーム エスコ130kg ウインチ用取付アームエスコ
40,900税込44,990
1個
当日出荷
適合機種EA840B-31A、EA840B-130B、EA840BC-60、EA840BC-130全長(mm)656質量(kg)7.9高さ(mm)220耐荷重(kg)130以下アズワン品番64-7939-68使用可能支柱径(mm)40~50
(MB30)ギヤ セット,ウインチ ウオーム ミツビシ(MB30)ギヤ セット,ウインチ ウオームミツビシ
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
マルチクレーン(軽量型) スーパーツールマルチクレーン(軽量型)スーパーツール
129,800税込142,780
1台
当日出荷から59日以内出荷
移動は4輪共自在車輪でスムーズに行えます。 手動ウインチにて荷物の吊り上げ、下げができます。 アーム・足は折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでもどこでも使用できます。
用途クレーンの設備のない作業現場に、車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業、車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業仕様ウインチ巻上式高さ(mm)(足)150
吸引式半導体センサ方式フロンガス検知器 A-Gas Japan(旧:FUSO)吸引式半導体センサ方式フロンガス検知器A-Gas Japan(旧:FUSO)(4件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(オート/手動式) 吸引式で素早い検知反応を実現 オートパワーオフ機能付 吸引ポンプ内蔵で漏れを素早く検知できます。 最高感度3g/年(R410A/R32)の吸引式最高感度を実現 暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター 温度変化に強い電池ボックス密閉構造 船舶、冷凍倉庫にも強い(-10~60℃) 雰囲気汚染時に便利な強制ゼロ機能搭載 3段階切替の感度調整(L/M/H)、小型軽量なハンディタイプ 安定感抜群の使い易さ、自由自在に曲がる40cmフレキ 誰でも簡単に出来るセンサ交換
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等対象ガスR22、R502、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R23、R123、R507A等のHFC/HCFC系ガス付属品チェックリーク、フィルター×5、単3電池×4、ハードケース、取扱説明書、保証書、検査成績書寸法(mm)220×65×42(フレキシブル長400)質量(g)約400電源単3アルカリ電池×4(寿命約7時間)/20℃環境下において、ACアダプタ(DC5V)表示(検知)ブザー・リークレベル表示LED使用環境-10~60℃ RH80%以下検知方式半導体ガスセンサ/吸引式感度調整L/M/H3段階感度切換
マルチクレーン(手動ウインチ付) スーパーツールマルチクレーン(手動ウインチ付)スーパーツール(2件のレビュー)
339,800税込373,780
1台
翌々日出荷から6日以内出荷
クレーン設備のない作業現場での吊上げ移動に最適です。車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業に。車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業に。アーム長さは、3段階調節式。アーム駆動は油圧を使用し楽に上下出来ます。アーム・足は、折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでも何処でも使用出来ます。
材質構造用鋼揚程(m)2仕上焼付塗装アーム長さ(mm)1230/1380/1530(3段階)
小型電動ウインチ エスコ小型電動ウインチエスコ
202,100税込222,310
1台
8日以内出荷
付属品:操作スイッチ(コード20m)、ワイヤーロープ(Φ4mm×31m)、ウェイト、ラッチロックフック(本体取付)。加速防止、逆巻防止機能付。ブレーキ付。運転音が静かでブレーキの効きが優れています。安全性の高いラッチロックフック仕様。取付アームはEA840B-3Aをご使用下さい。
材質質量(kg)14揚程(m)30電源AC100V 870W、10Aコード長さ(m)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×210×362定格荷重(kg)130電源コード5m口径(mm)フック:32吊上速度(m/min)24.6
ボルトセット WIセンヨウアーム 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ボルトセット WIセンヨウアーム京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
適合機種WI-60ウインチ専用アーム
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら