付属品滑車、エンドスイベル
トラスコ品番114-2095
適合機種ECW100
材質スチール
質量(kg)0.75
荷重(t)最大吊上:0.2
1組
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
付属品ワイヤーロープ(5mm×30m本体取付)、リモコン1個、ラッチロックフック(本体取付)(フック口径32mm)、単4形アルカリ乾電池2個、ストラップ(リモコン取付)
質量(kg)19
タイプ電動式
電流(A)12
電源(V)単相100
消費電力(W)1100
揚程(m)29
荷重(t)0.2(最大)
コード長さ(m)5
主な用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業
吊上速度(cm/s)(高速)24、(低速)16
最大使用荷重(kg)200
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)213×253×496
1台
¥269,800
税込¥296,780
4日以内出荷
コンパクトで軽量タイプで、フック間最小距離がクラス最小です。
過負荷防止機能付です。
仕様1速形、2点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815)
材質/仕上ロードチェーン:V級表面硬化チェーン
電源単相100V
最小距離(mm)280(フック間)
定格時間(分)25
電源コード3m
オイルやカーボンブラシ交換が不要なメンテナンスフリー設計です。アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。価格を追求したシンプルな構造の電動ウインチです。工夫次第でいろいろな用途に使用できます。単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。動作音が小さいので使用状況を選びません。荷揚げ作業、ゲートの開閉、垂れ幕やノボリの昇降。屋内仕様です。野ざらし状態での使用はできません。ECW200に400kgキットEDF400を組み合わせた場合でも単管アダプターEW-PAを併用すると使用加重は350kg、パイプトロリーEW-PRを併用すると使用加重は250kgになってしましますのでご注意ください。
幅(mm)388
高さ(mm)245
奥行(mm)180
電源(V)100
消費電力(W)650
定格電圧(V)【スイッチ】100
使用荷重(kg)200
コード長さ(m)【操作】3
定格電流(A)【スイッチ】15
電源コード(m)3
破断荷重(kg)1200
消費電力(kW)0.65/h
標準揚程(m)10
定格時間(分)【モーター】5
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5×10
アズワン品番64-8498-83
巻上速度(m/min)10
操作電圧(V)100
定格吊荷重(t)最大0.2
ワイヤー寸法(Φmm×m)5×10
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
付属品:操作スイッチ(コード10m)、ワイヤーロープ(Φ5mm×30m)、ウェイト、ラッチロックフック(本体取付)。加速防止、逆巻防止機能付。ブレーキ付。安全性の高いラッチロックフック仕様。
材質鉄
質量(kg)19
揚程(m)29
電源AC100V1100W、12A
コード長さ(m)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)228×213×496
定格荷重(kg)200
電源コード5m
口径(mm)フック:32
吊上速度(m/min)14.4
1台
¥242,900
税込¥267,190
8日以内出荷
手で持ち運べるホイストです。
操作性が良く、安全機能も充実しています。
また、有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。
高速、低速の2速運転が可能です。また、始動・停止がゆっくりで、荷揺れの少ない運転が可能です。
付属品無線送信機 1個
サイズ雨カバー(オプション購入時):大
電源(V)AC100(50/60Hz)
スイッチラッチロックフック
電源コード種類(mm2×芯数×m)2×3×5
ウインチ定格(分)15
操作方式シングルリモコンタイプ
操作部5芯角型
手で持ち運べるホイストです。
操作性が良く、安全機能も充実しています。
また、有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。
高速、低速の2速運転が可能です。また、始動・停止がゆっくりで、荷揺れの少ない運転が可能です。
付属品非常停止付きペンダントスイッチ
サイズ雨カバー(オプション購入時):大
電源(V)AC100(50/60Hz)
スイッチラッチロックフック
電源コード種類(mm2×芯数×m)2×3×5
ウインチ定格(分)15
操作方式有線操作タイプ
操作部5芯角型
手で持ち運べるホイストです。
操作性が良く、安全機能も充実しています。
また、有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。
高速、低速の2速運転が可能です。また、始動・停止がゆっくりで、荷揺れの少ない運転が可能です。
付属品専有ボタン付き無線送信機 2個
サイズ雨カバー(オプション購入時):大
電源(V)AC100(50/60Hz)
スイッチラッチロックフック
電源コード種類(mm2×芯数×m)2×3×5
ウインチ定格(分)15
操作方式ダブルリモコンタイプ
操作部5芯角型
過負荷・過電流状態、過頻度状態などを自己判断、自動停止/自動復帰して、故障・事故の未然防止を図ります。ブレーキ装置:メーカー独自のメカニカルブレーキと電子制御によるブレーキの併用で、より確実な荷の停止ができます。
仕様【つり金具】ラッチロック式スイベルフック
電源AC100V(50/60Hz)
本体質量(kg)20
電源コード2mm2×3芯×5m
コネクタ5芯角型
ウインチ定格(分)15
モータ出力(W)800
セット内容航空索Φ5.56mm×8m、押ボタン2点操作コード3m、スイベルフック、ノーヒューズブレーカ付端子箱非常時用手動ハンドル
材質スチール
形状電動式
関連キーワード