9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品滑車、エンドスイベル トラスコ品番114-2095 適合機種ECW100 材質スチール 質量(kg)0.75 荷重(t)最大吊上:0.2
1組
6,998 税込7,698
当日出荷

スリーエッチ電動ウインチ
オイルやカーボンブラシ交換が不要なメンテナンスフリー設計です。アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。価格を追求したシンプルな構造の電動ウインチです。工夫次第でいろいろな用途に使用できます。単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。動作音が小さいので使用状況を選びません。荷揚げ作業、ゲートの開閉、垂れ幕やノボリの昇降。屋内仕様です。野ざらし状態での使用はできません。ECW200に400kgキットEDF400を組み合わせた場合でも単管アダプターEW-PAを併用すると使用加重は350kg、パイプトロリーEW-PRを併用すると使用加重は250kgになってしましますのでご注意ください。
幅(mm)388 高さ(mm)245 奥行(mm)180 電源(V)100 消費電力(W)650 定格電圧(V)【スイッチ】100 使用荷重(kg)200 コード長さ(m)【操作】3 定格電流(A)【スイッチ】15 電源コード(m)3 破断荷重(kg)1200 消費電力(kW)0.65/h 標準揚程(m)10 定格時間(分)【モーター】5 ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5×10 アズワン品番64-8498-83 巻上速度(m/min)10 操作電圧(V)100 定格吊荷重(t)最大0.2 ワイヤー寸法(Φmm×m)5×10
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

付属品:操作スイッチ(コード10m)、ワイヤーロープ(Φ5mm×30m)、ウェイト、ラッチロックフック(本体取付)。加速防止、逆巻防止機能付。ブレーキ付。安全性の高いラッチロックフック仕様。
材質 質量(kg)19 揚程(m)29 電源AC100V1100W、12A コード長さ(m)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)228×213×496 定格荷重(kg)200 電源コード5m 口径(mm)フック:32 吊上速度(m/min)14.4
1台
242,900 税込267,190
8日以内出荷

移動は4輪共自在車輪でスムーズに行えます。 手動ウインチにて荷物の吊り上げ、下げができます。 アーム・足は折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでもどこでも使用できます。
用途クレーンの設備のない作業現場に、車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業、車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業 仕様ウインチ巻上式 高さ(mm)(足)150
1台
129,800 税込142,780
当日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手で持ち運べるホイストです。 操作性が良く、安全機能も充実しています。 また、有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。 高速、低速の2速運転が可能です。また、始動・停止がゆっくりで、荷揺れの少ない運転が可能です。
付属品無線送信機 1個 サイズ雨カバー(オプション購入時):大 電源(V)AC100(50/60Hz) スイッチラッチロックフック 電源コード種類(mm2×芯数×m)2×3×5 ウインチ定格(分)15 操作方式シングルリモコンタイプ 操作部5芯角型
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

手で持ち運べるホイストです。 操作性が良く、安全機能も充実しています。 また、有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。 高速、低速の2速運転が可能です。また、始動・停止がゆっくりで、荷揺れの少ない運転が可能です。
付属品非常停止付きペンダントスイッチ サイズ雨カバー(オプション購入時):大 電源(V)AC100(50/60Hz) スイッチラッチロックフック 電源コード種類(mm2×芯数×m)2×3×5 ウインチ定格(分)15 操作方式有線操作タイプ 操作部5芯角型
1台
359,800 税込395,780
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

手で持ち運べるホイストです。 操作性が良く、安全機能も充実しています。 また、有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。 高速、低速の2速運転が可能です。また、始動・停止がゆっくりで、荷揺れの少ない運転が可能です。
付属品専有ボタン付き無線送信機 2個 サイズ雨カバー(オプション購入時):大 電源(V)AC100(50/60Hz) スイッチラッチロックフック 電源コード種類(mm2×芯数×m)2×3×5 ウインチ定格(分)15 操作方式ダブルリモコンタイプ 操作部5芯角型
1台
469,800 税込516,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

過負荷・過電流状態、過頻度状態などを自己判断、自動停止/自動復帰して、故障・事故の未然防止を図ります。ブレーキ装置:メーカー独自のメカニカルブレーキと電子制御によるブレーキの併用で、より確実な荷の停止ができます。
仕様【つり金具】ラッチロック式スイベルフック 電源AC100V(50/60Hz) 本体質量(kg)20 電源コード2mm2×3芯×5m コネクタ5芯角型 ウインチ定格(分)15 モータ出力(W)800
1台
499,800 税込549,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トーヨーコーケン(TKK)TKK バッテリーマイティー
セット内容航空索Φ5.56mm×8m、押ボタン2点操作コード3m、スイベルフック、ノーヒューズブレーカ付端子箱非常時用手動ハンドル 材質スチール 形状電動式
1個
219,800 税込241,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)