107件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポンジタイプのウィンドスクリーン マイクに装着し、口を近づけた際の息によるノイズを軽減します 野外での使用時は風切り音を低減させるためにも使われます スポンジタイプなので伸縮性に優れており、幅広いマイクサイズに装着可能
仕様ウインドスクリーン単品 ブラック 外寸(mm)75×60 内寸(mm)60×35
1個
299 税込329
当日出荷

スポンジタイプのウィンドスクリーン マイクに装着し、口を近づけた際の息によるノイズを軽減します 野外での使用時は風切り音を低減させるためにも使われます スポンジタイプなので伸縮性に優れており、幅広いマイクサイズに装着可能
仕様ウインドスクリーン単品 ブルー 外寸(mm)75×60 内寸(mm)60×35
1個
289 税込318
当日出荷

ヘッドセットマイクの交換用ウインドスクリーンです。
仕様TOAウインドスクリーン トラスコ品番722-4117 質量(g)50
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷


MM-HSPA10MC マイクススポンジ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライマイクススポンジ
10個セットです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×22×35 対応機種MM-HS406BK、MM-HS515SVN、MM-HS526TAB、MM-HSRJ01、MM-HSRJ02、MM-HSU03BK、MM-HSU05BK、MM-HSU07BK、MM-HSU09BK、MM-HSU11BK、MM-HSU12BK、MM-HSU13PRO、MM-HSU14ANC、MM-HSU15ANC、MM-HSUSB16SV、MM-HSUSB16W、MM-HSUSB17BK
1セット(10個)
899 税込989
当日出荷

小型・軽量で衣服に装着して使用できる単一指向性(ハイパーカーディオイド)のコンデンサーマイクです。胸元に取り付けた状態に最適化した音響特性により、高品位な収音が可能です。
付属品ウインドスクリーン×1、クリップホルダー×1 材質本体:銅合金黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装 質量(g)100 形式コンデンサーマイク 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)DC9~52(ファンタム) 出力【コネクタ】平衡型ホーンプラグ コード長さ(m)5 感度【定格レベル】-47dB(1kHz0dB=1V/Pa) 周波数特性100Hz~15kHz 寸法(Φ×mm)8.9×28.6(出力コード部除く) 指向性単一指向性(ハイパーカーディオイド) インピーダンス(Ω)120(平衡型)
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷

トライメイトピンマイクカバー
ピンマイク用のカバーです。
寸法(mm)60×60 質量(g)1
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LA-1411/LA-1441A/LA-4441A用。風の音影響を軽減する騒音計の風防(ウィンドスクリーン)
用途予備品。劣化したときの交換用として 適合LA-1411/LA-1441A/LA-4441A/LA-200シリーズ/LA-1200シリーズ/LA-1300シリーズ/LA-4300シリーズ/LA-1400シリーズ/LA-3000シリーズ/LA-7000シリーズ 寸法(mm)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

屋外で使用する際の風雑音を減少させることを目的としています。また、マイクロホン部を保護することもできます。(降雨に対する防水効果はありません)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポンジタイプのウィンドスクリーン マイクに装着し、口を近づけた際の息によるノイズを軽減します 野外での使用時は風切り音を低減させるためにも使われます スポンジタイプなので伸縮性に優れており、幅広いマイクサイズに装着可能
仕様ウインドスクリーン単品 レッド 外寸(mm)75×60 内寸(mm)60×35
1個
389 税込428
9日以内出荷

1個
419 税込461
当日出荷

1個
299 税込329
当日出荷

仕様アクセサリタイプ = フロントガラス併用可能製品 = CEL 200CEL-240防風スポンジ. サウンドレベルメータの1/2インチエレクトレットマイクヘッドに装着可能な防風スポンジ。 CEL-240サウンドレベルメータ(品番 ; 477-110 477-110 を参照)の風防の交換用に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

MM-HS515SVN マルチメディアPCヘッドセット サンワサプライ 動画あり
ウインドスクリーン(マイクスポンジ)付きで息によるノイズを軽減します。 フレキシブルアームでマイク位置を自由に調整できます。 手元で音量調節ができるボリュームコントローラー付きです。 SKYPEなどのインターネット通話に対応しています。
プラグ形状3.5mmステレオミニプラグ ※4極タイプには対応しません。 付属品交換用イヤーパッド×2 適合機種マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン シルバー 質量(g)68(ケーブル含む) 形式ヘッドホン部/ダイナミック型27mm(ステレオ)、マイクロホン部/コンデンサータイプ ケーブル長(m)1.8 対応OSWindows 8.1・8・7・Vista・XP 機能音量調整 入力感度マイクロホン部/-34dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-54dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) アズワン品番64-0888-80 指向性マイクロホン部/無(全)指向性 インピーダンス(Ω)ヘッドホン部/32±15%、マイクロホン部/2.2K 周波数帯域(Hz)ヘッドホン部/20~20000、マイクロホン部/100~10000 最大入力(mW)ヘッドホン部/30 装着方式両耳 イヤホン形状オーバーヘッド 音量調節
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

短時間の降雨に対し、マイクロホン部を保護することを目的としています。 急な降雨によるマイクロホン部の故障を防ぐことができます。 雨に対する防水効果が防水性IPX3相当を持ちます。(降水量5mm以下の降雨環境で2時間以内)
適合NL-42/52/62 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX3相当
1個
10,980 税込12,078
欠品中

データホールド機能。オートパワーオフ機能(約5分)。時間重み付け特性切替[FAST(125ms)・SLOW(1000ms)]。バックライト機能。
用途身の周りの騒音測定、車のエンジン・マフラー音測定、工事現場の騒音測定などに。 周波数範囲31.5Hz~8kHz 材質ABS樹脂 質量(g)約120 電源単4形電池×3本 精度±2dB(1kHz) 分解能0.1dB 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×28×153 周波数特性A特性 測定レベル範囲(dB)30~130 関連資料よくある商品Q&A 取扱説明書(1.3MB)
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

サンワダイレクトピンマイク
USB TypeC接続で、胸元に取り付けられるクリップマイクです。 小型で胸元などに付けられ、手に持つ必要がないので、両手を自由に使えます。 6mのロングケーブルでパソコンから離れた位置でも使用できます。 リモート会議(ZOOM・Skype・Webex等)やオンライン授業、プレゼンテーションなどで便利です。 ピンマイクでピンポイントに音を拾うことができます。 USB接続タイプで、接続するだけで自動的にドライバーがインストールされ使用できます。
仕様(サンプリングレート)192KHz/24bit、ウインドスクリーン(スポンジ):○、モニタリング機能不可、ヘッドホン端子付き:× セット内容マイク本体、クリップ2個、ウインドスクリーン(スポンジ)2個、ポーチ、取扱説明書、保証書 形状ピン 形式コンデンサー型 ケーブル長(m)約6 対応OSWindows11、10、8.1、8、7、Vista、XP/macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7/ChromeOS 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Cコネクタ)を持つ機種 機能アクティブノイズキャンセル機能:× 周波数特性65~18000Hz インピーダンス1KΩ±30% 入力感度-32dB±3dB(0dB=1V/Pa 1KHz)、-52dB±3dB(0dB=1V/ubar 1KHz) 指向性無(全)指向性 プラグ形状USB Type-C マイクミュート不可
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

動画撮影に最適な衣服などに装着できるクリップ付きUSB-Aピンマイク。 風切り音や息によるノイズを低減できるウインドジャマー、ウインドスクリーン付きで、クリアに音声を相手に伝えることができる!
付属品収納ポーチ、ウインドジャマー 質量(g)約20 ケーブル長(m)約1.8 対応機種USB-A端子を装備したパソコン、PlayStation(R)4/5※すべての機器での動作を保証するものではありません。 マイクロフォン部エレクトレットコンデンサー方式 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k 入力感度マイク:-42±2dB 保証期間6カ月(保証規定はWEB保証規定確認) 色(本体)ブラック アズワン品番65-0534-53 インターフェイスUSB-A 指向性マイク:無指向性 周波数帯域(Hz)マイク:20-20,000H 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)約21×約24(ケーブル、クリップ含まず) マイクミュート
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

専用スタンド付きで置いて使うことも手に持って使うこともできるPC用マイクです。重量感のある専用スタンドで安定して使えます。SkypeやZoomなどのオンライン通話にも使用できます。 息(ブレス)の混入を軽減する専用ウインドスクリーン付属。 台座には上下の角度調整機能付き。話しやすい角度でオンライン通話をお楽しみいただけます。 スイッチ付きで使わないときはオフにすることができます。 PCのUSBポートに接続するだけですぐにお使いいただけます。
用途USBタイプの専用スタンド付きPC用マイク 材質本体:アルミ、ケーブル:PVC、台座:ABS 寸法(mm)マイク本体:110×35、台座:73×120 質量(g)マイク本体:約95、台座込:約280 ケーブル長(m)約2 対応OSWindows11、10、8.1(64bit/32bit)※Windows7以前のバージョンは動作保証対象外です。Mac OS 10.11以降 (2021年7月現在) 対応機種USBポートを持つWindows PC、Macなど 周波数特性100~16000Hz インピーダンス2.2kΩ 入力感度-42±3dB 保証期間お買上げ日より6ヶ月 ※レシートなど購入証明が必要です。 指向性全指向性 プラグ形状USB Aタイプ 動作電圧(V)DC5
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ワイヤレスマイクWM-1320 と組み合わせて使用する専用のヘッドセットマイクです。
付属品ベルトポーチ×1、収納ケース×1、ウインドスクリーン(黒)×2 質量(g)約47(コード含む)
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

専用スタンド付きで置いて使うことも手に持って使うこともできるPC用マイクです。重量感のある専用スタンドで安定して使えます。SkypeやZoomなどのオンライン通話にも使用できます。 息(ブレス)の混入を軽減する専用ウインドスクリーン付属。 台座には上下の角度調整機能付き。話しやすい角度でオンライン通話をお楽しみいただけます。 スイッチ付きで使わないときはオフにすることができます。 4極ジャックに接続するだけですぐにお使いいただけます。
用途4極タイプの専用スタンド付きPC用マイク 材質本体:アルミ、ケーブル:PVC、台座:ABS 寸法(mm)マイク本体:110×35、台座:73×120 質量(g)マイク本体:約95、台座込:約280 ケーブル長(m)約2 対応OSWindows11、10、8.1(64bit/32bit)※Windows7以前のバージョンは動作保証対象外です。Mac OS 10.11以降 (2021年7月現在) 対応機種4極端子搭載のWindows PCなど 周波数特性100~16000Hz インピーダンス2.2kΩ 入力感度-42±3dB 保証期間お買上げ日より6ヶ月 ※レシートなど購入証明が必要です。 指向性全指向性 プラグ形状4極ミニプラグ Φ3.5mm(CTIA規格準拠)
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

動画撮影に最適な衣服などに装着できるクリップ付きピンマイク。 イヤホンを同時に接続できる変換ケーブルや風切り音や息によるノイズを低減できるウインドジャマー、ウインドスクリーン付き。
付属品収納ポーチ、変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニプラグ-Φ3.5mm4極ミニジャック×2)、ウインドジャマー 質量(g)約16 寸法(直径Φ×高さH)(mm)外形寸法:約21×24(ケーブル、クリップ含まず) ケーブル長(m)約1.8 対応機種Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン・タブレット・パソコン※すべてのスマートフォン・タブレット・パソコンでの動作を保証するものではありません。 マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2200 入力感度マイク:-42±2dB 保証期間6カ月(保証規定はWEB保証規定確認) 色(本体)ブラック インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ(L型) 指向性無指向性 周波数帯域(Hz)マイク:20~20000 マイクミュート
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

耳掛け式のヘッドセットマイクを採用し、髪型を崩すことなく使用できます。 髪型が崩れにくく、激しい動きでもズレにくいので、女性の方や、動きの激しいダンス等での使用にも最適です。 バランスのとれた明瞭な音質の単一指向エレクトレットコンデンサー型 チューナーとマイクのチャンネルを合わせるだけで、13チャンネル対応。 ボディは軽量・コンパクト設計で、体にフィットするデザインです。
仕様単一指向性エレクトレットコンデンサー型 付属品チャンネル設定ドライバー×1、単3電池×1本、ヘッドセット形マイク×1、ウインドスクリーン×2(うち1個は本体取付済)、チャンネル表示ラベル×1 エスコ品番EA763CF-6A 質量(g)140(電池含む) 電源単3電池×1本(付属) コード長さ(m)約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×22×106 消費電流(mA)45(1.5Vにて) 周波数(MHz)300 アンテナ内蔵アンテナ 送信周波数(MHz)322.025MHz~322.150MHz、322.250MHz~322.400MHz(25kHz間隔、13波)中1波
1個
41,400 税込45,540
翌日出荷

Web会議やビデオ通話、オンラインゲームでの音声チャットに最適!Φ3.5mm4極ミニプラグを搭載した両耳オーバーヘッドタイプのヘッドセットです。Φ30mmドライバーを採用した高音質の有線小型モデルです。
用途Web会議やビデオ通話、オンラインゲームでの音声チャットに最適な両耳小型オーバーヘッドタイプのヘッドセットです。 。Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)を搭載し、Φ3.5mm4極ミニジャック搭載のスマートフォンやタブレット、ノートパソコンでもそのまま使用できます。 。ケーブルのプラグを挿せば使える簡単接続で、設定や充電などの手間がなく、すぐに通話に参加できます。 。安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくいオーバーヘッドタイプです。 。Φ30mmドライバーを採用した高音質モデルです。 。しっかりと音声を聞き取れる両耳タイプのヘッドセットです。 。圧迫感が少ない軽快な装着感のオンイヤー型です。 。肌触りの良いやわらかなクッションイヤーパッドを採用し、安定したフィット感を実現しています。 。約42gの軽量設計により、長時間でも快適に使用可能です。 。アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。 。マイクは自由に曲げて固定できるフレキシブルアームで、最適な位置に調整可能です。 。マイクには息によるポップノイズを軽減するウインドスクリーンが付いています。 。ボリュームの調整・マイクのオン/オフが手元で操作できるコントローラーが付いています。 。絡まりにくく、耐久性にも優れているファブリックケーブルを採用しています。 。ゆったり接続できるケーブル長約1.8mです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様ヘッドフォン:ボリューム調整あり 質量(g)約42(ケーブル含まず) ケーブル長(m)約1.8 対応機種Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したパソコン・タブレット・スマートフォン(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBookなど) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約129×50×164(ケーブル含まず) アーム長さ(mm)(マイク)約155(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ) マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式 ヘッドフォン部ドライバユニットΦ30mm ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 インピーダンス(マイク)2.2kΩ 入力感度(マイク)-58dB±3dB インターフェースΦ3.5mm4極ミニプラグ 保証期間1年間 スピーカー(ヘッドフォン)ダイナミック型(ステレオ) 色(本体)ブラック 指向性(マイク)無指向性 周波数帯域(Hz)(ヘッドフォン)20~20000、(マイク)100~10000 装着方式両耳小型オーバーヘッドタイプ 最大許容入力(mW)(ヘッドフォン)30 イヤホン形状オーバーヘッド マイクミュートあり
1個
2,198 税込2,418
欠品中

Web会議やビデオ通話、オンラインゲームでの音声チャットにぴったりのヘッドセットです。 。マイク正面の音を集音しやすく、周囲の環境音を軽減しやすい単一指向性マイクによるノイズキャンセリング性能で、自分の声を通話相手にクリアに届けることができます。 。※周囲のノイズを抑えるために指向性の強いマイクを採用しているため、マイクは口元に近づけてご使用ください。 。洗濯機や掃除機、キーボードの打鍵音などの軽度な生活音を軽減するレベル2相当の製品です。 。※メーカーの測定環境にて確認したものであり、ご利用の環境により異なります。 。Φ3.5mm4極ミニプラグを搭載し、Φ3.5mmジャック付きのスマートフォンやタブレット、ノートパソコンでもそのまま使用できます。 。マイクを最適な位置に調整できるフレキシブルマイクアームを採用しています。 。安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくいオーバーヘッドタイプです。 。40mmドライバーを採用した高音質モデルです。 。しっかりと音声を聞き取れる両耳タイプです。 。微細な音やささやき声も聞き逃さない、適度な遮音性のアラウンドイヤー型です。 。肌触りの良いやわらかなレザー調クッションイヤーパッドを採用し、抜群のフィット感を実現しています。 。アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。 。ボリュームコントローラーとミュートボタンが、片側ハウジング部分に集約されたケーブル片出しタイプです。 。息によるポップノイズを軽減するウインドスクリーンを付属品として同梱しています。 。絡まりにくく、耐久性にも優れているファブリックコードを採用しています。 。ゆったり接続できるケーブル長1.8mです。 。持ち運びに便利なポーチを付属品として同梱しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品ウインドスクリーン、ポーチ 質量(g)約130(ケーブル含まず) タイプヘッドホン・スピーカー方式:ダイナミック型(ステレオ) ケーブル長(m)約1.8 対応機種Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン・タブレット・ノートパソコン ※すべてのスマートフォン・タブレット・ノートパソコンでの動作を保証するものではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×約75×約200(ケーブル含まず) アーム長さ(mm)マイク:約165(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ) 機能ヘッドホン・ボリューム調整有 マイクロフォン部マイク・マイク方式:エレクトレットコンデンサー方式 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k 入力感度マイク:-42dB ±3dB インターフェースΦ3.5mm4極ミニプラグ 保証期間1年間 色(本体)ブラック 指向性マイク:単一指向性 周波数帯域(Hz)ヘッドホン:20~20000、マイク:100~10000 ドライバーユニット(Φmm)ヘッドホン:40 最大許容入力(mW)ヘッドホン:50 イヤホン形状オーバーヘッド型 マイクミュート
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

Web会議やビデオ通話、オンラインゲームでの音声チャットに最適!USB-Aプラグを搭載した両耳オーバーヘッドタイプのヘッドセットです。Φ30mmドライバーを採用した高音質の有線小型モデルです。
用途Web会議やビデオ通話、オンラインゲームでの音声チャットに最適な両耳小型オーバーヘッドタイプのヘッドセットです。 。USB-Aコネクター接続なのでパソコンのヘッドホン端子を使わずにヘッドセットを使用可能です。 。ケーブルのプラグを挿せば使える簡単接続で、設定や充電などの手間がなく、すぐに通話に参加できます。 。安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくいオーバーヘッドタイプです。 。Φ30mmドライバーを採用した高音質モデルです。 。しっかりと音声を聞き取れる両耳タイプのヘッドセットです。 。圧迫感が少ない軽快な装着感のオンイヤー型です。 。肌触りの良いやわらかなクッションイヤーパッドを採用し、安定したフィット感を実現しています。 。約42gの軽量設計により、長時間でも快適に使用可能です。 。アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。 。マイクは自由に曲げて固定できるフレキシブルアームで、最適な位置に調整可能です。 。マイクには息によるポップノイズを軽減するウインドスクリーンが付いています。 。ボリュームの調整・マイクのオン/オフが手元で操作できるコントローラーが付いています。 。絡まりにくく、耐久性にも優れているファブリックケーブルを採用しています。 。ゆったり接続できるケーブル長約1.8mです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様ヘッドフォン:ボリューム調整あり 質量(g)約42(ケーブル含まず) ケーブル長(m)約1.8 対応機種USB-Aポートを装備したパソコン・タブレット・スマートフォン(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBookなど) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約129×50×164(ケーブル含まず) アーム長さ(mm)(マイク)約155(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ) マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式 ヘッドフォン部ドライバユニットΦ30mm ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 インピーダンス(マイク)2.2kΩ 入力感度(マイク)-58dB±3dB インターフェースUSB-Aプラグ 保証期間1年間 スピーカー(ヘッドフォン)ダイナミック型(ステレオ) 色(本体)ブラック 指向性(マイク)無指向性 周波数帯域(Hz)(ヘッドフォン)20~20000、(マイク)100~10000 装着方式両耳小型オーバーヘッドタイプ 最大許容入力(mW)(ヘッドフォン)30 イヤホン形状オーバーヘッド マイクミュートあり
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

MM-HSU09BK USBヘッドセット サンワサプライ 動画あり
USBポートに接続するだけの簡単接続です。 幅広く音を拾える無(全)指向性です。 絡みにくく断線にも強いファブリック被覆ケーブルを採用しています。 通気性の良いスポンジのイヤーパッドを採用しています。 マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。 ウインドスクリーン(マイクスポンジ)付きで息によるノイズを軽減します。 Skypeなどのインターネット通話に対応しています。
コネクタ形状USBAコネクタ(USB2.0/1.1両対応) ブラック 質量(g)84 形式ヘッドホン部:ダイナミック型30mm(ステレオ)、マイクロホン部:コンデンサータイプ ケーブル長(m)約1.8 機能マイクミュート+ボリューム調節 インピーダンス32Ω±15% 入力感度-34dB±4dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-54dB±4dB(0dB=1V/ubar,1KHz) アズワン品番64-0905-10 指向性無(全)指向性 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB) 周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20,000、マイクロホン部:10~10,000 最大入力(mW)30 装着方式両耳 イヤホン形状オーバーヘッド マイクミュート 音量調節
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

HS-HP06SUBK ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 単一指向性 ノイズキャンセリング ステレオ テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム 動画あり
Web会議やビデオ通話、オンラインゲームでの音声チャットにぴったりのヘッドセットです。 マイク正面の音を集音しやすく、周囲の環境音を軽減しやすい単一指向性マイクによるノイズキャンセリング性能で、自分の声を通話相手にクリアに届けることができます。※周囲のノイズを抑えるために指向性の強いマイクを採用しているため、マイクは口元に近づけてご使用ください。 洗濯機や掃除機、キーボードの打鍵音などの軽度な生活音を軽減するレベル2相当の製品です。※メーカーの測定環境にて確認したものであり、ご利用の環境により異なります。 Φ3.5mm4極ミニプラグを搭載し、Φ3.5mmジャック付きのスマートフォンやタブレット、ノートパソコンでもそのまま使用できます。 マイクを最適な位置に調整できるフレキシブルマイクアームを採用しています。 安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくいオーバーヘッドタイプです。 30mmドライバーを採用した高音質モデルです。 しっかりと音声を聞き取れる両耳タイプです。 圧迫感が少ない軽快な装着感のオンイヤー型です。 肌触りの良いやわらかなクッションイヤーパッドを採用し、安定したフィット感を実現しています。 アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。 ボリュームの調節、マイクミュートが手元で操作できるコントローラーが付いています。 息によるポップノイズを軽減するウインドスクリーンを付属品として同梱しています。 ゆったり接続できるケーブル長1.8mです。 メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品ウインドスクリーン 質量(g)約70(ケーブル含まず) ケーブル長(m)約1.8 対応機種USB-A端子に対応した、Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBook等が動作するパソコン、NINTENDO SWITCH(TM)、PlayStation(R)5/4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×約65×約200(ケーブル含まず) アーム長さ(mm)マイクアーム:約130(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ) ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k 入力感度マイク:-42dB ±3dB 保証期間1年間 色(本体)ブラック マイク/スピーカーエレクトレットコンデンサー方式/ダイナミック型(ステレオ) インターフェイスUSB-A 指向性マイク:単一指向性 周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000 ドライバーユニット(Φmm)30 装着方式両耳 最大許容入力(mW)ヘッドフォン:30 イヤホン形状オーバーヘッドタイプ マイクミュート 音量調節ヘッドフォン:有
1個
2,998 税込3,298
欠品中

オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!通話に最適なマイクアーム搭載の耳栓タイプのUSBヘッドセット
付属品3Dイヤーアーム(S/M/L)、イヤーキャップ(S/M/L)、ウインドスクリーン 質量(g)9(ケーブル含まず) ケーブル長(m)約1.8 対応機種USB端子を装備したWindowsパソコン、PlayStation4、Nintendo Switch 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×26.5×18.5 (ケーブル含まず) アーム長さ(mm)125 マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 インピーダンスマイク:2.2kΩ 入力感度-42dB±3dB 色(本体)ブラック アズワン品番64-7715-06 インターフェイスUSB 指向性無指向性 スピーカ形式ダイナミック型(ステレオ) 周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000 ドライバーユニット(Φmm)直径10 装着方式両耳イヤホンタイプ 最大許容入力(mW)5 イヤホン形状カナル型 マイクミュート有り 音量調節有り
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

MM-SPHMC1BK マイクカバー サンワサプライ 動画あり
衛生的な使い捨ての不織布製マイクカバーです。 ハンドマイクのマイクヘッドに被せるだけで飛沫などによる汚染を防止し、マイクを清潔に保ちます。 屋外でマイクを使用される際に被せて、砂やホコリなどの侵入予防としても。 装着口にはゴムが付いているのでお使いのマイクにぴったりとフィットします。 たっぷり使える100枚入りです。
材質不織布(PP)、PEゴム
1セット(100個)
2,298 税込2,528
当日出荷

Web会議やビデオ通話、オンラインゲームでの音声チャットに最適!USB-Aプラグを搭載した片耳オーバーヘッドタイプのヘッドセットです。Φ30mmドライバーを採用した高音質の有線小型モデルです。
用途Web会議やビデオ通話、オンラインゲームでの音声チャットに最適な片耳小型オーバーヘッドタイプのヘッドセットです。 。USB-Aコネクター接続なのでパソコンのヘッドホン端子を使わずにヘッドセットを使用可能です。 。ケーブルのプラグを挿せば使える簡単接続で、設定や充電などの手間がなく、すぐに通話に参加できます。 。安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくいオーバーヘッドタイプです。 。Φ30mmドライバーを採用した高音質モデルです。 。周囲の音も確認できる片耳タイプのヘッドセットです。 ※左耳専用 。圧迫感が少ない軽快な装着感のオンイヤー型です。 。肌触りの良いやわらかなクッションイヤーパッドを採用し、安定したフィット感を実現しています。 。約32gの軽量設計により、長時間でも快適に使用可能です。 。アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。 。マイクは自由に曲げて固定できるフレキシブルアームで、最適な位置に調整可能です。 。マイクには息によるポップノイズを軽減するウインドスクリーンが付いています。 。ボリュームの調整・マイクのオン/オフが手元で操作できるコントローラーが付いています。 。絡まりにくく、耐久性にも優れているファブリックケーブルを採用しています。 。ゆったり接続できるケーブル長約1.8mです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様ヘッドフォン:ボリューム調整あり 質量(g)約32(ケーブル含まず) ケーブル長(m)約1.8 対応機種USB-Aポートを装備したパソコン・タブレット・スマートフォン(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBookなど) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×53×163(ケーブル含まず) アーム長さ(mm)(マイク)約155(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ) マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式 ヘッドフォン部ドライバユニットΦ30mm ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 インピーダンス(マイク)2.2kΩ 入力感度(マイク)-58dB±3dB インターフェースUSB-Aプラグ 保証期間1年間 スピーカー(ヘッドフォン)ダイナミック型(モノラル) 色(本体)ブラック 指向性(マイク)無指向性 周波数帯域(Hz)(ヘッドフォン)20~20000、(マイク)100~10000 装着方式片耳小型オーバーヘッドタイプ 最大許容入力(mW)(ヘッドフォン)30 マイクミュートあり
1個
2,898 税込3,188
欠品中

スピーチの声をクリアに捉える単一指向性のコンデンサーマイク 口元にマイク位置を合わせられる2か所のグースネック 安定感抜群のスイッチ付スタンドが付属 話者のノイズを防ぐウインドスクリーンが付属 マイクケーブル(2.4m)付属ですぐに接続可能
付属品ウインドスクリーン、XLR-XLRマイクケーブル(2.4m) 質量(g)970 形式バックエレクトレット・コンデンサー 電源(V)ファントム電源:48 感度-39dB +/-3dB (0dB=1V/Pa at 1kHz) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132.5×457.5×140 周波数特性50Hz-16000Hz インピーダンス負荷:100Ω 出力インピーダンス(Ω)250 +/-30% コネクタ3 ピン XLR オス 指向性カーディオイド(単一指向性)
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

Web会議やビデオ通話、オンラインゲームでの音声チャットに最適!Φ3.5mm3極ミニプラグ×2を搭載した両耳オーバーヘッドタイプのヘッドセットです。Φ30mmドライバーを採用した高音質の有線小型モデルです。
用途Web会議やビデオ通話、オンラインゲームでの音声チャットに最適な両耳小型オーバーヘッドタイプのヘッドセットです。 。Φ3.5mmステレオミニジャックのマイク入力端子およびヘッドホン出力端子を持つデスクトップパソコンでも使用できます。 。ケーブルのプラグを挿せば使える簡単接続で、設定や充電などの手間がなく、すぐに通話に参加できます。 。安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくいオーバーヘッドタイプです。 。Φ30mmドライバーを採用した高音質モデルです。 。しっかりと音声を聞き取れる両耳タイプのヘッドセットです。 。圧迫感が少ない軽快な装着感のオンイヤー型です。 。肌触りの良いやわらかなクッションイヤーパッドを採用し、安定したフィット感を実現しています。 。約42gの軽量設計により、長時間でも快適に使用可能です。 。アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。 。マイクは自由に曲げて固定できるフレキシブルアームで、最適な位置に調整可能です。 。マイクには息によるポップノイズを軽減するウインドスクリーンが付いています。 。ボリュームの調整・マイクのオン/オフが手元で操作できるコントローラーが付いています。 。絡まりにくく、耐久性にも優れているファブリックケーブルを採用しています。 。ゆったり接続できるケーブル長約1.8mです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様ヘッドフォン:ボリューム調整あり 質量(g)約42(ケーブル含まず) ケーブル長(m)約1.8 対応機種Φ3.5mmステレオミニジャックのマイク入力端子およびヘッドホン出力端子のインターフェースを装備したパソコン(Windows搭載機種など) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約129×50×164(ケーブル含まず) アーム長さ(mm)(マイク)約155(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ) マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式 ヘッドフォン部ドライバユニットΦ30mm ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 インピーダンス(マイク)2.2kΩ 入力感度(マイク)-58dB±3dB インターフェースΦ3.5mm3極ミニプラグ×2 保証期間1年間 スピーカー(ヘッドフォン)ダイナミック型(ステレオ) 色(本体)ブラック 指向性(マイク)無指向性 周波数帯域(Hz)(ヘッドフォン)20~20000、(マイク)100~10000 装着方式両耳小型オーバーヘッドタイプ 最大許容入力(mW)(ヘッドフォン)30 イヤホン形状オーバーヘッド マイクミュートあり
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

コンパクトに収納できる折りたたみ式で、かばんなどに入れやすく持ち運びにも便利な両耳オーバーヘッドタイプのヘッドセットです。USB Type-C(TM)対応のパソコンやスマートフォン、タブレットはもちろん、付属のUSB-A変換アダプターを使ってUSB-A対応のパソコンでも使用が可能。単一指向性マイクによるノイズキャンセリング性能で、自分の声を通話相手にクリアに届けることができます。外出先でのWeb会議などに便利です。
用途コンパクトに収納できる折りたたみ式なので、持ち運びにも便利なヘッドセットです。 。しっかりと音声を聞き取れる両耳オーバーヘッドタイプです。 。微細な音やささやき声も聞き逃さない、適度な遮音性のアラウンドイヤー型です。 。肌触りの良いやわらかなレザー調クッションイヤーパッドを採用し、抜群のフィット感を実現しています。 。USB Type-C(TM)対応のパソコンやスマートフォン、タブレットはもちろん、付属のUSB-A変換アダプターを使ってUSB-A対応のパソコンでも使用が可能です。 。ドライバー不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。 。マイク正面の音を集音しやすく、周囲の環境音を軽減しやすい単一指向性マイクによるノイズキャンセリング性能で、自分の声を通話相手にクリアに届けることができます。 。周囲のノイズを抑えるために指向性の強いマイクを採用しているため、マイクは口元に近づけてご使用ください。 。洗濯機や掃除機、キーボードの打鍵音などの軽度な生活音を軽減するレベル2相当の製品です。 。メーカーの測定環境にて確認したものであり、ご利用の環境により異なります。 。息によるポップノイズを軽減するウインドスクリーンを付属品として同梱しています。 。マイクはフレキシブルアームで、最適な位置に調整可能です。 。迫力あるサウンドを楽しめる40mmの大口径ドライバーを搭載しています。 。ボリュームの調整・マイクのオン/オフが手元で操作できるコントローラーが付いています。 。ケーブルは、絡みにくく、耐久性にも優れているファブリック素材を採用しています。 。ケーブルの長さは、取り回ししやすい1.2mです。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●ヘッドフォン・スピーカー方式:ダイナミック型(ステレオ)●ヘッドフォン・ドライバーユニット:40mm●ヘッドフォン・ボリューム調整:あり●ヘッドフォン・周波数帯域:20Hz~20000Hz●ヘッドフォン・最大許容入力:20mW●マイクアーム長さ:約155mm(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)●マイク・インピーダンス:2.2KΩ●マイク・マイク方式:エレクトレットコンデンサー方式●マイク・ミュート機能:あり●マイク・入力感度:-42dB±3dB●マイク・周波数帯域:100Hz~10000Hz●マイク・指向性:単一指向性 付属品ウインドスクリーン 質量(g)約110(ケーブル含まず) ケーブル長(m)約1.2 対応機種USB Type-C(TM)端子またはUSB-A端子を装備したパソコン・タブレット・スマートフォン(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBookなど) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×約70×約170(ケーブル含まず)、折りたたみ時:約95×約110×約70 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 保証期間1年間 色(本体)ブラック インターフェイスUSB Type-C(TM)端子、USB-A端子(変換プラグ) 装着方式両耳大型オーバーヘッドタイプ イヤホン形状ヘッドセット
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!通話に最適なマイクアーム搭載の耳栓タイプのヘッドセット
付属品変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニジャック-Φ3.5mm3極ミニプラグ×2)、3Dイヤーアーム(S/M/L)、イヤーキャップ(S/M/L)、ウインドスクリーン 質量(g)9(ケーブル含まず) ケーブル長(m)約1.8 対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)を装備したWindowsパソコン、PlayStation4、Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したWindowsパソコン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×26.5×18.5 (ケーブル含まず) アーム長さ(mm)125 マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 インピーダンスマイク:2.2kΩ 入力感度-42dB±3dB 色(本体)ブラック アズワン品番64-7715-05 インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニプラグ×2 指向性無指向性 スピーカ形式ダイナミック型(ステレオ) 周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000 ドライバーユニット(Φmm)直径10 装着方式両耳イヤホンタイプ 最大許容入力(mW)5 イヤホン形状カナル型 マイクミュート有り 音量調節有り
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

HS-HP06STBK ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 単一指向性 ノイズキャンセリング ステレオ テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム 動画あり
Web会議やビデオ通話、オンラインゲームでの音声チャットにぴったりのヘッドセットです。 マイク正面の音を集音しやすく、周囲の環境音を軽減しやすい単一指向性マイクによるノイズキャンセリング性能で、自分の声を通話相手にクリアに届けることができます。※周囲のノイズを抑えるために指向性の強いマイクを採用しているため、マイクは口元に近づけてご使用ください。 洗濯機や掃除機、キーボードの打鍵音などの軽度な生活音を軽減するレベル2相当の製品です。※メーカーの測定環境にて確認したものであり、ご利用の環境により異なります。 Φ3.5mm4極ミニプラグを搭載し、Φ3.5mmジャック付きのスマートフォンやタブレット、ノートパソコンでもそのまま使用できます。 マイクを最適な位置に調整できるフレキシブルマイクアームを採用しています。 安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくいオーバーヘッドタイプです。 30mmドライバーを採用した高音質モデルです。 しっかりと音声を聞き取れる両耳タイプです。 圧迫感が少ない軽快な装着感のオンイヤー型です。 肌触りの良いやわらかなクッションイヤーパッドを採用し、安定したフィット感を実現しています。 アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。 ボリュームの調節、マイクミュートが手元で操作できるコントローラーが付いています。 息によるポップノイズを軽減するウインドスクリーンを付属品として同梱しています。 ゆったり接続できるケーブル長1.8mです。 メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品ウインドスクリーン 質量(g)約70(ケーブル含まず) ケーブル長(m)約1.8 対応機種Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン・タブレット・ノートパソコン ※すべてのスマートフォン・タブレット・ノートパソコンでの動作を保証するものではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×約65×約200(ケーブル含まず) アーム長さ(mm)マイクアーム:約130(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ) ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k 入力感度マイク:-42dB ±3dB 保証期間1年間 色(本体)ブラック マイク/スピーカーエレクトレットコンデンサー方式/ダイナミック型(ステレオ) インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ 指向性マイク:単一指向性 周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000 ドライバーユニット(Φmm)30 装着方式両耳 最大許容入力(mW)ヘッドフォン:30 イヤホン形状オーバーヘッドタイプ マイクミュート 音量調節ヘッドフォン:有
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくく、しっかりと音声を聞き取れるオーバーヘッドタイプのBluetooth(R)ハンズフリーヘッドセットです。オンライン会議中などに立ち上がったり、別のことをしながらでも通話可能なケーブルの無いワイヤレスタイプです。周囲の音も確認できる片耳タイプのヘッドセットです。マイク部分は回転することができ、左右どちらの耳にも装着できます。マイクの位置調整がしやすいフレキシブルアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。充電台付きで、ヘッドセットを置くだけで、簡単に充電でき、充電し忘れ防止にもなります。肌触りの良いやわらかなクッション性のある耳当てを採用し、耳へのストレスを軽減します。ヘッドバンドはアジャスター付きで、頭に合わせて使いやすい長さに調節できます。着信応答/終話やボリューム調整ができるボタン付きで、接続機器を触ることなく、ヘッドセット側で操作可能です。マイクミュート機能付きで、ボタン操作で、通話中にこちらの音を相手に聞こえないように切り替え可能です。接続機器側がマイクミュート機能に対応している必要があり、すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。ボタン1つでiPhoneのSiriやAndroidスマートフォンの Google アシスタント を簡単に呼びだすことができます。VoLTEの通話品質を最大限に活かせるHD Voiceに対応し、相手の声もクリアに聞き取り可能です。スマートフォンやパソコンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。最大連続待受約205時間、連続通話約19時間、連続音楽再生約25時間の長時間駆動を実現します。パソコンやスマートフォン画面へのヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。接続機器側がバッテリー残量表示機能に対応している必要があり、すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。取扱説明書記載のQRコードから、はじめてBluetooth(R)ヘッドセットをお使いの方でも簡単に安心して設定ができる簡単接続ガイドが確認可能です。電源のオン/オフやペアリングなどの状況を、日本語音声によるガイダンスで確認できます。息や風切り音によるノイズを軽減するウインドスクリーンが付属しています。運転中のご使用や車内にヘッドセットを放置するなどのご使用はおやめください。事故や発火の原因となります。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様A2DPの対応コンテンツ保護:○ SCMS-T、法令対応:TELEC 付属品充電台、USB充電ケーブル(USB-A to USB Micro-B)、ウィンドスクリーン 型式ドライバーユニット:密閉ダイナミック、マイク:エレクトレットコンデンサー型 質量(g)ヘッドセット:約55、充電台:約185 電源(V)DC5 出力Bluetooth power class2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドセット:約150×約50×約165、充電台:約80×約31×約73 通信方式Bluetooth標準規格 version5.2 保証期間1年間 入力端子USB Micro-B(充電用) 再生周波数帯域(Hz)(A2DP)20-20k 充電時間(時間)約2 連続再生時間最大約25時間 動作温度(℃)5~35 色(本体)ブラック 指向性単一指向性 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 動作湿度(%RH)20~80(ただし、結露無きこと) 装着方式片耳 通信距離(m)最大約10(障害物なきこと) 使用周波数(GHz)2.4帯 登録範囲最大8台 イヤホン形状オーバーヘッド型 連続待受時間最大約205時間 対応コーデック(A2DP)SBC マイクミュート対応※接続機器側がマイクミュート機能に対応している必要があります 音量調節対応 連続通話時間(時間)最大約19 マルチポイント(同時待受け)対応 対応プロファイルHFP、HSP、A2DP、AVRCP
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

スリムに収納できる折りたたみ式で、かばんなどに入れやすく持ち運びにも便利な両耳オーバーヘッドタイプのヘッドセットです。USB Type-C(TM)対応のパソコンやスマートフォン、タブレットはもちろん、付属のUSB-A変換アダプターを使ってUSB-A対応のパソコンでも使用が可能。単一指向性マイクによるノイズキャンセリング性能で、自分の声を通話相手にクリアに届けることができます。外出先でのWeb会議などに便利です。
用途スリムに収納できる薄型の折りたたみ式なので、持ち運びにも便利なヘッドセットです。 。しっかりと音声を聞き取れる両耳オーバーヘッドタイプです。 。圧迫感が少ない軽快な装着感のオンイヤー型です。 。肌触りの良いやわらかなクッションイヤーパッドを採用し、安定したフィット感を実現しています。 。USB Type-C(TM)対応のパソコンやスマートフォン、タブレットはもちろん、付属のUSB-A変換アダプターを使ってUSB-A対応のパソコンでも使用が可能です。 。ドライバー不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。 。マイク正面の音を集音しやすく、周囲の環境音を軽減しやすい単一指向性マイクによるノイズキャンセリング性能で、自分の声を通話相手にクリアに届けることができます。 。周囲のノイズを抑えるために指向性の強いマイクを採用しているため、マイクは口元に近づけてご使用ください。 。洗濯機や掃除機、キーボードの打鍵音などの軽度な生活音を軽減するレベル2相当の製品です。 。メーカーの測定環境にて確認したものであり、ご利用の環境により異なります。 。息によるポップノイズを軽減するウインドスクリーンを付属品として同梱しています。 。マイクはフレキシブルアームで、最適な位置に調整可能です。 。30mmドライバーを採用した高音質モデルです。 。ボリュームの調整・マイクのオン/オフが手元で操作できるコントローラーが付いています。 。ケーブルは、絡みにくく、耐久性にも優れているファブリック素材を採用しています。 。ケーブルの長さは、取り回ししやすい1.2mです。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●ヘッドフォン・スピーカー方式:ダイナミック型(ステレオ)●ヘッドフォン・ドライバーユニット:30mm●ヘッドフォン・ボリューム調整:あり●ヘッドフォン・周波数帯域:20Hz~20000Hz●ヘッドフォン・最大許容入力:20mW●マイクアーム長さ:約155mm(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)●マイク・インピーダンス:2.2KΩ●マイク・マイク方式:エレクトレットコンデンサー方式●マイク・ミュート機能:あり●マイク・入力感度:-42dB±3dB●マイク・周波数帯域:100Hz~10000Hz●マイク・指向性:単一指向性 付属品ウインドスクリーン 質量(g)約41(ケーブル含まず) ケーブル長(m)約1.2 対応機種USB Type-C(TM)端子またはUSB-A端子を装備したパソコン・タブレット・スマートフォン(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBookなど) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×約50×約160(ケーブル含まず)、折りたたみ時:約125×約70×約30 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 保証期間1年間 色(本体)ブラック インターフェイスUSB Type-C(TM)端子、USB-A端子(変換プラグ) 装着方式両耳小型オーバーヘッドタイプ イヤホン形状ヘッドセット
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

会議・講演・放送用途に最適な、スリムで高音質の単一指向性コンデンサーマイクです。専用の卓上用マイクスタンドベースST-800(別売)にワンタッチで装着できます。
付属品ウインドスクリーン×1 材質本体、シャフト:銅合金黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装 質量(g)135 形式コンデンサーマイク 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)DC9~52(ファンタム) 出力【コネクタ】XLR-3-12相当品 感度【定格レベル】-35dB(1kHz0dB=1V/Pa) 周波数特性60Hz~20kHz 寸法(Φ×mm)12×420 指向性単一指向性(カーディオイド) インピーダンス(Ω)120(平衡型) 適合スタンド卓上用マイクスタンドベース:ST-800(別売)
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷