19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
65710 プロショップタオル ヘビーデューティー SCOTT 動画あり
ドライでもウェットでも幅広く使用可能。水・薬液に濡らした時の風合いは布の感触。優れた吸収性能で、すばやく液体や油を吸収。毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパー
用途機械・部品・工具類に付着した油汚れの拭き取り シートサイズ(mm)279×264 仕様ロールタイプ 材質パルプ、ポリプロピレン不織布 枚数60カット 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(60カット)
879 税込967
当日出荷

売れ筋No1のペーパウエス。吸水性・強度に優れ、濡らしても絞れるペーパーウエスです。吸水(油)性に優れ、一枚で機械・工具などのグリースや油汚れ、またペイントなどの液体こぼれをきれいに拭き取り可能です。布ウエス以上のコストメリットです。毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパーです。水に濡らしても破れにくい素材。濡らしてもタオルのように絞って使用できます。薄手タイプで簡易的な拭き取りにご使用できます。
用途自動車・自転車等のクリーンアップ作業時等用タオル 仕様ロールタイプ55カット 材質パルプ+ポリエチレン不織布 危険物の類別非危険物 シートサイズ245×280 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(55カット)
589 税込648
当日出荷

用途ロールタイプのワイパー専用スタンド。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×460×800 質量(kg)2.6 トラスコ品番309-0558 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

売れ筋No1のペーパウエス。吸水性・強度に優れ、濡らしても絞れるペーパーウエスです。 吸水(油)性に優れ、一枚で機械・工具などのグリースや油汚れ、またペイントなどの液体こぼれをきれいに拭き取り可能です。 通常のRAGSより薄く、強いシートでウェット状態でも快適に作業できます。 毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパーです。 水に濡らしても破れにくい素材。濡らしてもタオルのように絞って使用できます。 薄手タイプで簡易的な拭き取りにご使用できます。 毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパー ドライでもウェットでも幅広く使用可能 シートにScottの文字をプリント
用途自動車・バイク・自転車メンテナンス 仕様ロールタイプ50カット 材質パルプ・ポリプロピレン ホワイト 枚数50 シートサイズ(mm)245×275 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(50カット)
439 税込483
当日出荷

多量な水や油の拭き取りに適した紙ウエス 毛羽立ちが少ない シートサイズが均一で無駄なく使用可能 蛍光染料不使用なので安心 ミシン目付きなので、用途に応じて必要なサイズにカットして使用可能
用途機械・部品・工具などに付着した油汚れの拭き取り インク・塗料・薬液などの拭き取り ブラウン 仕様4枚重ね 幅(mm)380 質量(kg)8.59 長さ(m)305 シリーズキムタオル シートサイズ(mm)380×305 外径370mm
1ロール(1000カット)ほか
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

52099 ドライロールE SARAYA(サラヤ) 動画あり
経済的・衛生的・機能的。 厚手で大判の長繊維不織布ガーゼです。含浸容器に消毒液と一緒に入れて使用します。 そのまま保管もでき、使用時には1枚1枚切り離され簡単に取り出せます。
用途調理機器などの除菌に。 シートサイズ(mm)170×300(1ピース) 枚数180(ピース) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6ロール)
14,980 税込16,478
当日出荷

日本製紙クレシアクリネックス ハンドロールタオル
エコ商品
キンバリークラーク独自製法で1枚で十分拭き取れる抜群の吸収力の厚手シートです。
種別200mm×129.5m 材質パルプ+再生紙 シリーズクリネックス 寸法(mm×m)200×129.5 アズワン品番61-0407-27 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(360カット×12ロール)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

ワイプオールジャンボロール・テクノパワークロスレイ薄手ジャンボロール350を取り付けて使用するフロアスタンド。
材質スチール 適合ワイプオールX70ジャンボロール870、ワイプオールX80ジャンボロール475SC、テクノパワークロスレイ薄手ジャンボロール350 トラスコ品番856-6596 質量(kg)3.45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×70×910 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
12日以内出荷

アルコールなどの薬液を注いで使えるロール形状のワイパーです。 吸収性と強度に優れたスパンレース不織布です。
用途食品工場・厨房・食品スーパーでの清掃作業。 コンベアや食品製造機械の拭き取り。 盛り付け工程での食材汚れの拭き取り。 製造ラインでの手拭。 調理台、冷蔵庫、ショーケースの清掃作業。 病院や介護施設の環境清拭。 材質(シート)レーヨン+PP+PE 仕様薬液量の目安:約1.5L トラスコ品番787-1392 質量(kg)5.88 タイプドライロールタイプ 枚数400枚 シートサイズ(mm)150×270 ロール幅(mm)150 ロール長さ(m)108 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(12ロール)
24,980 税込27,478
5日以内出荷

メリヤスウエス風合いの不織布。 素早い吸収性と保水性で抜群の拭き取り効果を発揮します。 たて強度にも、よこ強度にも優れたスパンレースクロスレイ製法。 布に近い感覚で拭き取り可能な不織布ワイパー。 接着剤を使用していない為衛生的です。 食品衛生法適合。
用途精密部分・製造ラインの拭き取り、部品の包装や緩衝材として、食品加工作業に 材質(シート)レーヨン・ポリエステル トラスコ品番856-6597 寸法(mm)317×340(シートサイズ) RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(4ロール)
18,980 税込20,878
当日出荷

従来の紙ウエスにない耐水性と吸収力です。 後始末や管理が簡単です。
用途現場での水や油の拭き取り等。 ホワイト 仕様ロールタイプ トラスコ品番321-6063 材質パルプ 幅(mm)340 質量(kg)10.2 長さ(m)325 シートサイズ(mm)340×300 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
25,980 税込28,578
当日出荷

日本製紙クレシアワイプオールX70
エコ商品
多量な拭き取りに適したミシン目入りロールタイプです。 ディスペンサーを使用すれば作業性がアップします。 さらに、2~3枚つなげて使用すれば大判に早変わりです。
材質パルプ+ポリプロピレン 質量(kg)7.8 ホワイト 内径(Φmm)60(コア) 1枚の寸法(mm)315×310 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(870カット)
16,980 税込18,678
当日出荷

日本製紙クレシアウェットタスク Sサイズ
エコ商品
ドライロールのワイパーです。ミシン目付で1枚ずつ取り出せるので、無駄がありません。付属のディスペンサーに薬液を入れてウェットワイパーとして使えます。
用途部品の拭き取り/自転車のメンテナンス/油汚れの拭き取り等 材質パルプ+ポリプロピレン 質量(kg)2.84 ホワイト 1枚の寸法(mm)305×152 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(90枚×6ロール)
11,980 税込13,178
当日出荷

ジャンボサイズのウエットワイパーです。ミシン目付で1枚ずつ取り出せるので、無駄がありません。 ドライな状態でも使えます。 食品衛生法適合。
用途食品工場、フード産業での汚れ拭き取りメンテナンスに。 ホワイト
1ケース(275カット×2ロール)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本製紙クレシアワイプオールX80
エコ商品
多量な拭き取りに適したミシン目入りロールタイプです。 ディスペンサーを使用すれば作業性がアップします。 さらに、2~3枚つなげて使用すれば大判に早変わりです。
材質パルプ+ポリプロピレン 質量(kg)4.6 ホワイト 内径(Φmm)60(コア) 1枚の寸法(mm)315×310 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(475カット)
15,980 税込17,578
当日出荷

油の拭き取り性に優れ、脱落繊維の非常に少ないワイパーです。
用途金型に付着した離型剤等のオイル、食品工場等のフライヤーまわり、自動車などの整備会社でのオイルの拭き取りに。その他、様々な油汚れの清拭用途に。 トラスコ品番226-4500 材質ポリプロピレン ケース入数50枚×18袋 シートサイズ(mm)340×350 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(900枚)
21,980 税込24,178
翌々日出荷

ミシン目が入っており、刃物を使用せずにカッティングが可能です。 100×250mmのサイズにカットできるので必要なだけ使用できて無駄がありません。 ディスペンサーボックスがついており、取り出しやすなっています。
用途オイル用。 油の漏れやすい現場での油拭き取りウエスとして。 流出油の拡散防止や油水分離槽内の浮上油回収に。 油で汚れた現場での足拭き、事務所の出入り口に。 対応オイル トラスコ品番488-6402 材質ポリプロピレン(PP) 幅(mm)400 厚さ(mm)3 質量(kg)3.2/箱 タイプロールタイプ 長さ(m)18 吸油量28(L/巻)
1箱ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Black SN770M(NVMe Gen4)
エコ商品
このM.2 2230 SSDには、最大5,150 MB/秒 (1TBおよび2TBモデル)の速度を実現するPCIe Gen 4.0、Western DigitalのnCache 4.0テクノロジーを搭載し、MicrosoftのDirectStorageをサポートしています。大容量のゲームライブラリをどこにでも持ち運びプレイでき、超高速でゲームのインストールやレベルのロードを実行できるので、すぐにゲームに没入できます。また、Western Digital Dashboard(Windowsのみ)ソフトウェアでドライブを監視できます。
仕様Random Read:740K IOPS、Random Write:800K IOPS、フォームファクター:M.2 2230 付属品WD_BLACK SN770M M.2 2230 NVMe SSD 質量(g)2.8 温度範囲(℃)非動作時:-40~85-(40°F to 185°F) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)29.97×22.1×2.29 インターフェースPCIe Gen4 x4 保証期間5年間の製品保証 コネクタM.2 互換性・M.2 2230フォームファクター対応M.2(Mキー)ポートを装備したパソコン・Windows 10以降 耐久性(TBW)600 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)1 動作温度範囲(℃)0~85(32°F to 185°F) 読取速度(MB/s)シーケンシャル:最大 5150 書込速度(MB/s)シーケンシャル:最大4900
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Black SN770M(NVMe Gen4)
エコ商品
このM.2 2230 SSDにはPCIe Gen 4.03、Western DigitalのnCache 4.0テクノロジーを搭載し、MicrosoftのDirectStorageをサポートしています。大容量のゲームライブラリをどこにでも持ち運びプレイでき、超高速でゲームのインストールやレベルのロードを実行できるので、すぐにゲームに没入できます。また、Western Digital Dashboard(Windowsのみ)ソフトウェアでドライブを監視できます。
仕様Random Read:460K IOPS、Random Write:800K IOPS、フォームファクター:M.2 2230 付属品WD_BLACK SN770M M.2 2230 NVMe SSD 質量(g)2.8 温度範囲(℃)非動作時:-40~85-(40°F to 185°F) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)29.97×22.1×2.29 商品番号WDS500G3X0G インターフェースPCIe Gen4 x4 保証期間5年間の製品保証 コネクタM.2 互換性・M.2 2230フォームファクター対応M.2(Mキー)ポートを装備したパソコン・Windows 10以降 耐久性(TBW)300 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~85(32°F to 185°F) 容量(GB)500 読取速度(MB/s)シーケンシャル:最大 5000 書込速度(MB/s)シーケンシャル:最大4000
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷