材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)
材質(先端)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン
耐熱温度(℃)350[瞬時]、180[常時]
タイプウェハ用制電タイプ
耐薬品性・耐久性に優れ、強く丈夫です。
全長(mm)130
材質PEEK・CF(ポリエーテルエーテルケトン)カーボンファイバー補強
耐熱温度(℃)260~300
普通のピンセットでは取扱いにくい半導体・ウエハーや、雲母のような薄く壊れやすい物の移動やピックアップに適します。材質クロモスチール(硬度390VCおよび40RC)。エレクトリック関係パーツに適するようすべて非磁性。耐酸性で長寿命。スベリ止めに、ハンドル部にキザグリップをつけてあります。
260~300℃の高温での使用が可能です。化学薬品および強力な媒介物にすぐれた抵抗力を持ち、熱による劣化に耐性があります。洗浄、化学薬品、組立て、ハンダ付けなどの使用に適しています。
材質CP/PEEKを30%のカーボンファイバーで補強
全長(mm)130
デリケートなシリコンウエハー用に作られたもので、薄い雲母のような壊れやすいものの取り扱いに最適。ハンドル部ギザクリップ付。表面は滑らかでツヤ消し。さまざまのサイズがあり、必要に応じで選択可能。非磁性、耐酸性
ESD安全性ハンドル部はステンレス製で耐酸性・非磁性
種別ウェハー用
先端交換可能(先端品番:ID-8WLCPT)。先端材質:カーボンで強化したPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)。ハンドル部:非磁性ステンレス。非常に硬く、しなやかで強く、耐摩耗性に優れている。耐熱温度:260-300℃、変形しにくく、膨張しにくい材質。耐薬品性。ESDセーフ。表面抵抗値:10^5-10^6 ohm(オーム)。コンポーネントなどを扱うときの洗浄、薬品使用時、また電子部品の組み立てに最適。高温に強いため、はんだ付けにも適している。
仕様●全長:130mm●先端:A:28.0mm、B:20.0mm、C:3.0mm、D:5.0mm、E:7.0mm
アズワン品番65-5605-44
1本
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
ESD安全性ハンドル部はステンレス製で耐酸性・非磁性
種別ウェハー用
耐薬品性・耐久性に優れ、強く丈夫です。
材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)・CF(カーボンファイバー)補強
寸法(mm)全長130
耐熱温度(℃)260~300℃
材質[ハンドル]非磁性金属、[チップ]カーボン、耐酸性
耐熱温度(℃)[チップ]190℃(瞬時)、130℃(常時)
半導体ウエハーや薄く壊れやすい物を扱う場合に最適な、精密ピンセットです。
仕様完全非磁性・耐酸性
材質ステンレス
耐酸性で長寿命です。エレクトリック関係パーツに適するようすべて非磁性です。使いやすくするために滑り止めや、ハンドル部にギザグリップを付けてあります。クラス100で表面洗浄、クリーンパック。用途:普通のピンセットでは取り扱いにくいもの、半導体ウェハーや、雲母のような薄く壊れやすい物の移動やピックアップに。
材質クロームスチール(硬度390VC及び40RC)
寸法D(mm)-
寸法E(mm)-
交換用チップ ID-2ACPR
付属品チップ1セット、ネジ3本
アズワン品番1-9915-13
1セット
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
付属品チップ1セット、ネジ3本
スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。ウェハーの取り扱いに最適なピンセットです。
用途ウェハーや薄く壊れやすいもののピックや配置に。
材質耐酸耐磁ステンレス(SUS316L)
タイプウエハー用
1本
¥10,098
税込¥11,108
翌々日出荷
関連キーワード